絞り込み
色
  • 色アイボリー系(3)
  • 色イエロー系(2)
  • 色グリーン系(6)
  • 色グレー系(8)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブラウン系(3)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(3)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(10)
  • 室内床(10)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(7)
特性
  • 耐久・耐摩耗(10)
主成分
  • その他(1)
  • ウレタン(1)
  • エポキシ(1)
  • エマルション(1)
  • シリコン(1)
ブランド
  • ABC商会
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(21)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(14)
  • アサヒペン(12)
  • エスコ(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 東日本塗料(8)
  • アトムハウスペイント(6)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 大日技研工業(5)
  • カンペハピオ(4)
  • 関西パテ化工(4)
  • 日本特殊塗料(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケミクリートE ABC商会

    ケミクリートE

    ABC商会
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(1.2kg)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • シリケートハードナーJP 18KG缶 ABC商会

    シリケートハードナーJP 18KG缶

    ABC商会
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
    用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
  • ケミクリートE 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 硬化剤

    ABC商会
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(1kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。
    用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄180cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番807-2693質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き ABC商会

    フロアーブライト専用塗布器 パイプ柄135cm付き スポンジ1個付き

    ABC商会
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番807-2692質量(kg)2危険物の類別非危険物
  • フロアーブライトS ABC商会

    フロアーブライトS

    ABC商会
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1缶(4.5kg)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
    用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
  • KC-EPカラー ABC商会

    KC-EPカラー

    ABC商会
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1個
    4日以内出荷
    ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。
    用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ワイティープルーフS ABC商会

    ワイティープルーフS

    ABC商会
    ¥56,980税込¥62,678
    1缶
    17日以内出荷
    浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。
    用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。トラスコ品番456-6173質量(kg)13.4色透明容量(L)16主成分シリコーンポリマー主な用途コンクリート塗布面積(m2)64~96(2回塗り)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
  • 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会

    硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

    ABC商会
    ¥149,980~税込¥164,978~
    1セット(4L)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)
    用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • カラートップU ABC商会

    カラートップU

    ABC商会
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1セット(10kg)ほか
    3日以内出荷
    耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。 簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。
    主な用途室内床危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 硬化剤 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 硬化剤

    ABC商会
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(3kg)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート 基材 ABC商会

    ケミクリートEベースコート 基材

    ABC商会
    ¥29,980税込¥32,978
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用色ライトグレー主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートEベースコート ABC商会

    ケミクリートEベースコート

    ABC商会
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(18kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 基材 ABC商会

    ケミクリートE 基材

    ABC商会
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000硬化剤 ABC商会

    ケミクリートE 1000硬化剤

    ABC商会
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1缶(5kg)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ケミクリートE 1000基材 ABC商会

    ケミクリートE 1000基材

    ABC商会
    ¥48,980税込¥53,878
    1缶(15kg)
    8日以内出荷
    フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
    用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用