絞り込み
色
アイボリー系(3)
イエロー系(2)
グリーン系(6)
グレー系(11)
ピンク系(1)
ブラウン系(5)
ブラック系(3)
ブルー系(3)
ホワイト系(4)
レッド系(1)
透明(クリア)(2)
主な用途
- コンクリート・アスファルト(13)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(11)
- 屋外木部(1)
- 木部(1)
特性
- 耐久・耐摩耗(12)
- 耐食・防腐(1)
- 防カビ(1)
- 防水・耐水(2)
主成分
- その他(2)
- アクリル(1)
- アルキド(1)
- ウレタン(1)
- エポキシ(1)
- エマルション(1)
- シリコン(2)
使用場所
屋内(5)
屋外(10)
ブランド
- ABC商会
- モノタロウ(7)
- ニッぺ(日本ペイント)(303)
- TAMIYA(タミヤ)(299)
- アサヒペン(229)
- ニッペホームプロダクツ(198)
- ロックペイント(190)
- エスケー化研(155)
- エスコ(120)
- ペベオ(111)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(85)
- 日本特殊塗料(77)
- 大阪塗料工業(74)
- 水谷ペイント(65)
- 和信ペイント(56)
- ターナー色彩(44)
- 大谷塗料(41)
- 四国化成(40)
- 菊水化学工業(40)
- シントーファミリー(39)
- ブランドをもっと見る
特価

ケミクリートE
ABC商会¥14,980~税込¥16,478~1セット(1.2kg)ほか5日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
シリケートハードナーJP 18KG缶
ABC商会¥24,980税込¥27,4781個当日出荷コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。トラスコ品番807-2659使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成質量(kg)18主成分珪酸ナトリウム主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
ケミクリートE 硬化剤
ABC商会¥12,980~税込¥14,278~1缶(1kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
KC-EPカラー
ABC商会¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷ローラーバケで簡単施工(コーティング工法)です。 エポキシ樹脂で耐薬品性、耐摩耗性、耐久性にすぐれた性能を発揮します。用途防塵性が求められるコンクリート床に。 工場や倉庫など、衛生的な管理がもとめられる場所に。仕様ISO14001認証取得工場製、F☆☆☆☆ 、下地処理後ローラー塗りで約34m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容ケミクリートEPカラーA部8kg缶・B部4kg缶質量(kg)12危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートEプライマー
ABC商会¥24,980~税込¥27,478~1セット(6kg)ほか7日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅱ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー、防食性、耐久危険物の性状非水溶性
下地処理剤 インサルキソッシュMore(RC下地用)
ABC商会¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷コンクリート基礎保護材 キソッシュMore用の下地処理剤です用途凹凸や穴、欠けのあるRC下地の下地処理に主な用途コンクリート危険物の類別非危険物
弾性樹脂系コンクリート基礎保護材 インサルキソッシュMore
ABC商会¥38,980税込¥42,8781セット5日以内出荷住宅の基礎の美観と機能を保つ基礎保護材です。 酸性雨などによるコンクリートの中性化や表面のひび割れを防止します。 樹脂系トップコートの弱点を解決し、膨れやはがれを防ぐことができます。 下塗材、トップコートともに透湿性のある材料を使用しているため、 水蒸気の通り道をつくり、雨水の侵入は防ぎながら、下地からの湿気は外気へと放出されます。 樹脂系ならではの美しい仕上がりを実現するハイグレードタイプです。 混和材を用意してあるので分量を量れば毎回同じ仕上がりになります。用途コンクリート基礎保護に。セット内容粉体(12kg)、混和剤(8kg)、トップコート(6kg)色サンドグレー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物施工面積(m2)約20
インサルキソッシュベース(全面補修用)
ABC商会¥6,998税込¥7,6981袋(20kg)3日以内出荷用途インサルキソッシュ専用RC下地用下地調整材トラスコ品番784-3224塗布厚さ約1.0主成分モルタル塗布面積(m2)約17塗布方法コテ乾燥時間(時間)24以上危険物の類別非危険物
インサルアク止めシーラー
ABC商会¥11,980税込¥13,1781缶(4L)3日以内出荷用途内装壁用アク止めシーラートラスコ品番784-2970主成分アクリルエマルジョン主な用途内装壁塗布方法ローラー使用場所屋内危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)26~40塗り重ね可能時間(時間)2以上(室温25℃時)
フロアーブライトシーラー
ABC商会¥19,980~税込¥21,978~1缶ほか当日出荷から3日以内出荷汚れ防止・艶出し用メンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、 清掃が楽になります。 床からの粉塵を抑制します。 乾燥が速く、また使用した道具は水洗いできます。 床を洗浄し乾燥後モップで塗布します。用途硬質床の汚れ防止用メンテナンス材に。危険物の類別非危険物
フロアーブライトS
ABC商会¥22,980~税込¥25,278~1缶(4.5kg)翌々日出荷から9日以内出荷工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。危険物の類別非危険物
カラートップU
ABC商会¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から7日以内出荷新設・既設を問わず簡単施工です。 施工翌日には歩行可能です。 施工工具はローラバケのみで、簡単に施工ができます(コーティング工法)。 シームレスな仕上がりで汚れもつきにくく掃除も簡単です。用途コンクリート下地のカラーリングに。 防塵塗料に。仕様ISO14001認証取得工場製、 F☆☆☆☆、 下地処理後 ローラー塗りで約30m2施工可能(2回塗り/コーティング工法)セット内容カラートップU、基剤・着色剤、各5kg缶質量(kg)10危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ランバージュスタンダード
ABC商会¥83,980~税込¥92,378~1缶ほか15日以内出荷から17日以内出荷防虫、防腐、防カビ、防蟻性能を持ち、木材の内部から劣化を抑制します。紫外線カット性能を持ち、変色や木痩せを抑制します。吸放出性のある塗膜を作り、撥水性を発揮しながらも木の呼吸を妨げません。浸透した水を速やかに放出させることで、ワレや腐りなどから木材を守ります。下地に浸透して保護膜を作るため、木材本来の質感を妨げません。用途木材の保護、着色。主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワイティープルーフS
ABC商会¥56,980税込¥62,6781缶17日以内出荷浸透型のため、表面にテカリがでません。 蒸気透過性があり、内部の湿気の透過を妨げません。 。紫外線カット性能があり、耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。用途コンクリートなどの壁面の汚れ防止、劣化遅延。トラスコ品番456-6173質量(kg)13.4色透明容量(L)16主成分シリコーンポリマー主な用途コンクリート塗布面積(m2)64~96(2回塗り)危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24時間以上(2回塗り後)使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1時間以上(1回塗り後)危険物の性状非水溶性
ワイティープルーフW
ABC商会¥119,800~税込¥131,780~1箱(4L×4缶)ほか15日以内出荷から17日以内出荷浸透性のため、木材の質感をそのまま活かせます。 蒸気透過性を持った撥水層を形成するため、内部の水分の透過を妨げません。 紫外線カット性能を持っており、著しく耐久性が向上します。 粘度が低く作業性が高いです。用途屋外木部の保護、着色主な用途屋外木部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐久危険物の性状非水溶性
硬質床専用ライン塗料 ラインズマン
ABC商会¥149,980~税込¥164,978~1セット(4L)4日以内出荷から5日以内出荷屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可) 有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやあり主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
カラートップU
ABC商会¥33,980~税込¥37,378~1セット(10kg)ほか3日以内出荷耐摩耗性にすぐれ、床面を長期間保護します。 簡単に施工ができ、施工翌日には歩行が可能です。主な用途室内床危険等級Ⅱ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐摩耗危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート 硬化剤
ABC商会¥20,980~税込¥23,078~1缶(3kg)ほか8日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート 基材
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用色ライトグレー主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート
ABC商会¥47,980税込¥52,7781セット(18kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 基材
ABC商会¥20,980~税込¥23,078~1缶(5kg)ほか7日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 1000硬化剤
ABC商会¥34,980~税込¥38,478~1缶(5kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 1000基材
ABC商会¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性