絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(2)
  • 色グレー系(2)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色透明(クリア)(1)
水性or油性
  • 水性(3)
  • 油性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • 室内床(1)
  • 非鉄金属(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(3)
  • 使用場所屋外(2)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • 耐久・耐摩耗(3)
  • 速乾(3)
  • 防塵(1)
  • 防水・耐水(2)
主成分
  • アクリル(2)
  • ウレタン(1)
アクリル・ウレタン
ブランド
  • カンペハピオ
  • モノタロウ(3)
  • エスケー化研(29)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(17)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(13)
  • アサヒペン(12)
  • エスコ(11)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • サンデーペイント(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
  • 東日本塗料(8)
  • アトムハウスペイント(6)
  • Devcon(デブコン)(5)
  • シントーファミリー(5)
  • 大日技研工業(5)
  • 関西パテ化工(4)
  • 日本特殊塗料(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり) カンペハピオ

    水性コンクリートフロア用 水性半屋外・屋内用塗料(つやあり)

    カンペハピオ(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [ダメージからガード!]耐摩耗性に優れ、衝撃に強く、キズがつきにくい。 [汚れ・耐水性にも対応!]1液架橋型で耐汚染性・耐水性ともに優れています。 [簡易防水性がある]簡易防水効果があり、雨など水のしみ込みを防ぎます。 [長期間ガード!]防塵効果に優れ、清潔な床を長期間保ちます。 [ツヤが長持ち]高光沢で美しいツヤが長持ちします。 [使いやすいペンキ]乾燥が速く、臭いが少なく、塗りやすい、安全で環境にやさしい水性塗料です。
    用途【床】ベランダ/テラス/階段/廊下/駐車場/工場/倉庫/遊歩道/サイクル道路素材:コンクリート/モルタル/アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ

    パーキングライン 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)

    カンペハピオ(12件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ■[区画表示に最適] アスファルト面やコンクリート面との密着性がよく、耐磨耗性に優れた速乾性の水性塗料で、ライン引き・区画標示に最適です。 ■[塗れても滑りにくい!] ケイ砂配合で、ラインが水にぬれてもすべりにくい。 ■[落ち着いた仕上り] 落ち着いたつやけしに仕上がります。
    用途■[床] 用途:駐車場 / 車庫 / 工場内や倉庫の通路 / ガレージの区画線引き標示面 素材:アスファルト面 / コンクリート面 ※表示の用途以外には使用しないで下さい 【塗れないもの】■常に水につかる所 プール / 池など危険物の類別非危険物
  • 水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし) カンペハピオ

    水性コンクリート床用 水性半屋外・屋内用塗料(つやけし)

    カンペハピオ(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(0.7L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塗りやすく、乾きが速く、塗装面はすべりにくい。 耐磨耗性にすぐれ、防塵効果があります。 簡易防水効果があり、雨などの水のしみ込みを防ぎます。 つや消しに仕上がります。
    用途[床] 用途:フロアー / ベランダ / テラス 素材:コンクリート / モルタル ※新しいコンクリートやモルタル面は、施工後1ケ月以上経ってから塗ってください。 ※表示の用途以外には使用しないで下さい。 【塗れないもの】駐車場には業務用塗料をお使いください。 常に水のたまるところには塗らないでください。仕様うすめ液/水成分合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水タイプ水性つやけし乾燥時間(時間)約2(冬期/約4)(20℃)塗り重ね間隔/4以上(冬期/1日以上)(20℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防水、耐摩耗、速乾
  • 油性アルミ用 下塗り剤(とうめい) カンペハピオ

    油性アルミ用 下塗り剤(とうめい)

    カンペハピオ(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(0.5L)
    当日出荷
    [上塗り塗料とアルミ製品との密着力をアップ]塗料の密着が悪いアルミ建材、非鉄金属に本品を下塗りすると、上塗り塗料との密着が高まります。 [透明仕上がり]乾きが速く、透明に仕上がります。 [上塗り塗装]ラッカー・水性塗料・油性塗料が上塗りできます。
    用途アルミ建材の下塗り、アルミニウム・ステンレス・クロムメッキ・亜鉛メッキ(溶融亜鉛メッキを除く)・ブリキ・真ちゅう・銅などの各種非鉄金属や鉄の下塗り剤とうめい乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途アルミ危険等級アズワン品番64-1151-53危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(1回塗り)(m2)約4.5~5.5塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約3枚危険物の性状非水溶性
床/コンクリート/道路用