絞り込み
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(3)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
水性or油性
  • 水性(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(3)
  • マーキング(1)
使用場所
  • 使用場所屋外(4)
特性
  • 耐久・耐摩耗(1)
  • 速乾(1)
主成分
  • アクリル(3)
  • エマルション(1)
アクリル・エマルション
ブランド
  • シントーファミリー
  • モノタロウ(3)
  • 東日本塗料(32)
  • エスケー化研(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • アトミクス(21)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • エスコ(17)
  • 神東塗料(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(14)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 無鉛道路マーキングスプレー シントーファミリー

    無鉛道路マーキングスプレー

    シントーファミリー(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    無鉛タイプで環境に配慮した製品です。 線、文字、図式マークが書ける細字丸型パターンで、普通のスプレーの約2倍の線、文字が書けます。 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。
    用途道路面(アスファルト・コンクリート)の細字マーキング成分アクリル樹脂系塗料質量(g)320乾燥時間(分)(20℃)20~30塗り面積(m2)1~1.2主な用途アスファルト、マーキング使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • 道路標示用ペイント(アクリル樹脂系) シントーファミリー

    道路標示用ペイント(アクリル樹脂系)

    シントーファミリー(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1缶(4L)
    当日出荷
    常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。 はけやローラーで簡単に塗装できます。 速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
    用途駐車場・工場・倉庫・構内等の線引き乾燥時間(分)8~10分(20℃)標準塗布面積(1回塗り)15cm幅のラインで50~60m主な用途アスファルト危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾危険物の性状非水溶性
  • 水性路面標示用塗料 シントーファミリー

    水性路面標示用塗料

    シントーファミリー
    7,598税込8,358
    1缶(4L)
    当日出荷
    水性のため安全で取扱いが容易です。溶剤臭や引火の危険性がありません。耐久性・耐摩耗性に優れています。
    用途駐車場・工場構内・倉庫内等の線引き乾燥時間(分)20~30(20℃)主成分アクリルエマルション樹脂危険物の類別非危険物塗布量15cm幅のラインで50~60m(1回塗り)
  • 道路標示用ペイント シントーファミリー

    道路標示用ペイント

    シントーファミリー
    9,598税込10,558
    1缶
    当日出荷
    ●常温溶剤型路面表示材で、JIS K5665・2種Bに適合する特殊アクリル樹脂塗料です。●はけやローラーで簡単に塗装できます。●速乾性のため、早期の交通開放が可能です。
    用途●駐車場・工場・倉庫・構内等の線引きトラスコ品番479-8074危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
  • 水性ロードカラー2 シントーファミリー

    水性ロードカラー2

    シントーファミリー
    14,980税込16,478
    1缶
    翌々日出荷から9日以内出荷
    水性ロードカラーは、水性1液タイプの特殊アクリルエマルション樹脂系カラー舗装材です。道路や公園などのカラーリングを簡易かつ安全に行うことができます。
    用途遊歩道、自転車道、公園通路などの屋外通路。競技場通路、遊園地などの屋外レジャー施設仕様塗り重ね可能時間:2~3容量(L)2.5主成分特殊アクリルエマルション樹脂系使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)2以上乾燥時間4時間以上
床/コンクリート/道路用