絞り込み
色
  • 色アイボリー系(11)
  • 色イエロー系(5)
  • 色グリーン系(13)
  • 色グレー系(12)
  • 色ブラウン系(11)
  • 色ブラック系(2)
  • 色ブルー系(12)
  • 色ホワイト系(13)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(3)
水性or油性
  • 水性(8)
  • 油性(8)
主な用途
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(15)
  • 室内床(7)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(11)
特性
  • その他(4)
  • ツヤ消し(1)
  • 耐久・耐摩耗(8)
  • 耐候(1)
  • 耐熱・難燃(1)
  • 耐薬品(4)
  • 耐衝撃・耐振動(1)
  • 速乾(7)
  • 防水・耐水(1)
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(4)
  • アルキド(1)
  • ウレタン(4)
  • エポキシ(5)
  • エマルション(2)
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション
ブランド
  • アトミクス
  • モノタロウ(3)
  • 東日本塗料(32)
  • エスケー化研(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • エスコ(18)
  • 神東塗料(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(14)
  • ロックペイント(14)
  • タイムケミカル(13)
  • アサヒペン(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油性ハードラインC-500 アトミクス

    油性ハードラインC-500

    アトミクス(39件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
    用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
  • 油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000 アトミクス

    油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000

    アトミクス(4件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1缶(3.5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。
    用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • フロアトップ#8500 アトミクス

    フロアトップ#8500

    アトミクス(3件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1セット(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。
    用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
  • 水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400 アトミクス

    水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400

    アトミクス(10件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1缶(15kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。
    用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要
  • 水性ハードライン W-100 アトミクス

    水性ハードライン W-100

    アトミクス
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。
    用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
  • 水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000 アトミクス

    水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000

    アトミクス(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。
    用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
  • フロアトップアクア フォルティス アトミクス

    フロアトップアクア フォルティス

    アトミクス(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(3.6kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。
    用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー
  • コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」 アトミクス

    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」

    アトミクス
    ¥5,198税込¥5,718
    1セット(360g)
    当日出荷
    コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。
    用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水性ハードラインカラー アトミクス

    水性ハードラインカラー

    アトミクス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(4kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。
    用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
  • フロアトップ#8500速乾 アトミクス

    フロアトップ#8500速乾

    アトミクス(1件のレビュー)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。
    用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級Ⅱ使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
  • アトレーヌ水性防水材 アトミクス

    アトレーヌ水性防水材

    アトミクス(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。
    主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
  • フロアトップ#7000 アトミクス

    フロアトップ#7000

    アトミクス
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。
    用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
  • フロアトップ#6000 アトミクス

    フロアトップ#6000

    アトミクス
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1缶(14L)
    3日以内出荷
    アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆】
    用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級Ⅱ養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
  • 水性パーキングブラック アトミクス

    水性パーキングブラック

    アトミクス
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。
    用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。色つやけしブラック主成分水性アクリル主な用途アスファルト面完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用場所屋外用使用後の手入方法水危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
  • 水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾 アトミクス

    水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾

    アトミクス
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1缶(16kg)
    3日以内出荷
    速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。
    用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
  • フロアトップアクア フォルティス 水性 アトミクス

    フロアトップアクア フォルティス 水性

    アトミクス
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(1.5kg)
    5日以内出荷
    フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。
    内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • フロアトップ#8500 コンクリート床用 アトミクス

    フロアトップ#8500 コンクリート床用

    アトミクス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。
    用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
  • フロアトップ ガラスコートTG アトミクス

    フロアトップ ガラスコートTG

    アトミクス
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット(4kg)
    3日以内出荷
    1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。
    用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2成分ハイソリッド型シリコンアクリルセット内容主剤:3kg、硬化剤:1kg色クリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)/40(15℃)/30(25℃)/20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)/30(15℃)/25℃以上は使用不可主な用途コンクリート床危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間使用場所屋内危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L特性傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回つや高光沢
  • エポワン アトミクス

    エポワン

    アトミクス
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(16kg)
    3日以内出荷
    エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。
    用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級Ⅲ養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
  • フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー アトミクス

    フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー

    アトミクス
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(1.6kg)
    3日以内出荷
    フロアトップ ガラスコートTGの希釈専用シンナーです。
    用途フロアトップ ガラスコートTGの冬期施工に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
  • アトレーヌ 防滑材 アトミクス

    アトレーヌ 防滑材

    アトミクス
    ¥5,398税込¥5,938
    1個(300g)
    5日以内出荷
    アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。
    成分特殊骨材標準使用量0.003~0.004kg/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート
床/コンクリート/道路用