絞り込み
色
アイボリー系(11)
イエロー系(5)
グリーン系(15)
グレー系(16)
シルバー系(1)
ブラウン系(13)
ブラック系(2)
ブルー系(12)
ホワイト系(13)
レッド系(1)
透明(クリア)(4)
水性or油性
- 水性(13)
- 油性(15)
主な用途
- かわら屋根(3)
- その他(1)
- コンクリート・アスファルト(22)
- トタン(1)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(1)
- 室内床(7)
- 鉄部(1)
特性
- さび止め(1)
- その他(4)
- ツヤ消し(1)
- 耐久・耐摩耗(11)
- 耐候(4)
- 耐熱・難燃(2)
- 耐薬品(4)
- 耐衝撃・耐振動(1)
- 速乾(12)
- 防水・耐水(3)
主成分
- その他(3)
- アクリル(5)
- アルキド(1)
- ウレタン(7)
- エポキシ(7)
- エマルション(3)
使用場所
屋内(10)
屋外(17)
屋内・屋外
ブランド
- アトミクス
- モノタロウ(15)
- ニッぺ(日本ペイント)(372)
- エスケー化研(310)
- TAMIYA(タミヤ)(303)
- アサヒペン(230)
- ロックペイント(208)
- ニッペホームプロダクツ(200)
- エスコ(165)
- 水谷ペイント(161)
- 神東塗料(128)
- ペベオ(113)
- カンペハピオ(107)
- サンデーペイント(101)
- 日本特殊塗料(95)
- 東日本塗料(95)
- 大阪塗料工業(74)
- シンロイヒ(70)
- アトムハウスペイント(63)
- DNT(大日本塗料)(60)
- 菊水化学工業(60)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
特価

油性ハードラインC-500
アトミクス(39件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
油性コンクリート床用塗料 フロアトップ #5000
アトミクス(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1缶(3.5kg)ほか当日出荷から7日以内出荷長年にわたり親しまれている一液油性(溶剤)型アクリル塗料です。 手軽にコンクリートの表面を保護し、ホコリの発生を防止します、 一般防じん用塗料として幅広い床面に使用されています。 乾燥性に優れているため、約2時間で歩行開放ができます。用途各種工場、倉庫、事務所などの屋内外コンクリート面の床用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フロアトップ#8500
アトミクス(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷エポキシ樹脂の特長である耐薬品性・耐摩耗性・ 耐衝撃性・密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。 通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 光沢のある仕上がり 鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。 手軽に塗装できる 高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に 塗装できます。 抗菌工法も可能です エポキシ抗菌剤(別売)を添加することによ り、優れた抗菌性を発揮します。用途通行の激しい各種工場や通路倉庫、ホコリを嫌う場所、耐薬品性・ 耐溶剤性の必要な床等主な用途コンクリート床硬化時間(時間)(10℃)48、(20℃)24、(30℃)12危険等級Ⅲ使用場所屋内用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性密着性、耐薬品、耐摩耗、耐衝撃性、高耐久、耐溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(10℃)5、(20℃)4、(30℃)2危険物の性状非水溶性
水性コンクリート床用塗料 フロアトップ#1400
アトミクス(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1缶(15kg)翌々日出荷から3日以内出荷水性塗料なので溶剤臭がありません。 火気の心配がありません。 手軽に塗れ、経済的です。 溶剤型アクリル樹脂塗料と同等の性能を持ちます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)40~50(0.15Kg/m2)上塗塗装可能時間下塗後4時間以上、中塗り・上塗りは3時間以上希釈液不要
水性ハードライン W-100
アトミクス¥7,198~税込¥7,918~1缶(4kg)ほか当日出荷から7日以内出荷水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23度湿度50%の場合)。ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。「黒」はライン消し用として、同製品の「白」を混ぜることで、現状のアスファルトに近いグレーに調整できます。用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線、倉庫商店等の在庫区分線などに毛丈(mm)ローラー(推奨):アスファルト面:20(長毛)以上、コンクリート面:13(中毛)主成分水性アクリル樹脂主な用途アスファルト・コンクリート希釈剤通常不要・濃い時5%以内の清水標準重ね塗り回数(回)2乾燥時間(時間)約0.5(夏期)、約1(冬期)使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐摩耗、速乾つや艶消し
水性コンクリート床用塗料 フロアトップアクアW#5000
アトミクス(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷従来の水性床用塗料に比べ3倍の耐汚染性を実現。大幅に汚れにくくなりました。 水性塗料なので溶剤臭がありません。 非危険物ですので保管場所を選びません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 厚生労働省指針環境13物質非含有をはじめ、RoHS対応で安心して使えます。用途各種工場床/火気があり、溶剤タイプの使えない工場床、溶剤臭を嫌う工場。 一般建築物/マンション、商店など溶剤臭が嫌われる床。 その他/電気室、機械室の床。 公園や遊園地の遊歩道等屋内外のコンクリート床面。希釈剤清水使用後の手入方法清水危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗装間隔下塗後3時間以上、中塗り・上塗りは4時間以上(23℃時)
フロアトップアクア フォルティス
アトミクス(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(3.6kg)ほか当日出荷から5日以内出荷何が塗られているか分からない場合でも、広範囲の樹脂系塗料の既存塗膜にプライマーなしで上塗りできます。 従来の水性床用塗料に比べ、約3倍の耐久性を実現!塗り替え回数コスト低減が可能となりました。 乾燥も早く塗装後1時間で歩行開放、8時間で重量物開放できます。2液でありながら電動撹拌機がなくても簡単に混合ができますので、誰でも簡単に塗れます。用途各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の屋内外コンクリート床面に。成分水性コンク二液ウレタン樹脂主な用途屋内外コンクリート床面、コンクリート養生時間歩行解放1時間・重量物解放8時間(23℃・湿度50%時)使用場所屋内外使用後の手入方法水危険物の類別非危険物油性 or 水性水性上塗塗装可能時間23℃で1時間希釈液水(硬化剤にのみ使用)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、プライマー
アトム#800プライマー(2液エポキシ系)
アトミクス(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷から3日以内出荷速乾性なので2~3時間の乾燥でアトムフロアトップ各種製品が上塗りできます。 一般コンクリート面に強力に接着します。 目止め効果があり、ピンホールを防ぎます。 JIS K 5970規格品。ホルムアルデヒド放散等級☆☆☆☆用途一般コンクリートに対するフロアトップ塗装時の専用下塗剤。色(主剤)グレー、(硬化剤)クリヤー主成分2液エポキシ系主な用途コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性上塗塗装可能時間2~6時間(23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾可使時間(時間)5(23℃時)危険物の性状非水溶性
水性ハードラインカラー
アトミクス¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか当日出荷から5日以内出荷駐車場の区分け(色分け)や路面案内のための色分けができます。 水性・低臭タイプなので、だれでも簡単にローラーで塗れます。 速乾性なので交通開放も30分(気温23℃・湿度50%時)で可能です。用途商業施設、マンション、工場、病院などの区画線色分けに。 白・黄・黒は水性ハードラインW-100シリーズをご利用ください。主な用途アスファルト、コンクリート希釈剤水道水(5%以内)使用場所屋外、屋内使用後の手入方法(用具の手入れ)水危険物の類別非危険物適応下地アスファルト、コンクリート油性 or 水性水性特性速乾塗回数2
コンクリート床の欠損部分を手軽に補修「ウマールチューブカラー」
アトミクス¥5,198税込¥5,7181セット(360g)当日出荷コンクリート床の欠損部分を手軽に補修できます。 チューブ入りなので、主剤と硬化剤の混合が簡単で、必要な量だけを作れます。 フロアトップ#11グリーンに合わせた色調なので補修部分が目立ちません。 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆NTX仕様です。用途既存塗り床コンクリート等のクラック、目地、穴、へこみ等の不陸修正に。仕様交通開放まで:床面5~15℃(翌日)、20℃(4時間)、35℃(2時間)成分主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:脂肪族ポリアミン色グリーン内容量(g)主剤:180、硬化剤:180可使時間(分)40(床面5℃時)、30~40(床面10~20℃時)、20(床面35℃時)主な用途コンクリート・アスファルト危険物の類別非危険物油性 or 水性油性性状主剤/緑色ペースト状、硬化剤/白色ペースト状RoHS指令(10物質対応)対応
ベストシーラーK
アトミクス(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷アトムベストシーラーKは、屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床面および 内外部モルタル・コンクリート・スレート壁面用の水性カチオン型シーラーです。 基材に浸透したカチオン系ポリマー (+電荷)が、(一電荷)を帯びた基材と静電気的に引き合うことで、 強力な付着性を有する水性カチオン型シーラーです。 水性カチオン型シーラーですので、下地(モルタル・コンクリート・スレート)のアルカリ成分と反応するため、 溶剤型に匹敵する強力な付着性を示します。 水性タイプですので現場の安全性を確保できます。用途屋根用新生瓦・厚型スレート瓦・波形スレート瓦、コンクリート床、モルタル・コンクリート・スレート内外壁面主な用途コンクリート、かわら屋根、外カベ、室内カベ塗布面積(m2/kg)01.0~0.15使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
フロアトップ#8500速乾
アトミクス(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セット(15kg)3日以内出荷フロアトップ#8500速乾は、エポキシ樹脂を主剤に、ウレタン樹脂を硬化剤に用いた2液型溶剤塗料で、エポキシ樹脂の優れた耐薬品性とウレタン樹脂の優れた硬化性を兼ね備え、特に低温硬化性に優れています。用途工場床や通路倉庫など通行の激しい床の美化と保護に。 フロアトップ#8500の冬期施工用に。 優れた耐薬品性、耐溶剤性を活かし、実験室等の床に。セット内容主剤/9kg、硬化剤/6kg硬化時間(時間)5℃で18、10℃で12、20℃で9、30℃で3危険等級Ⅱ使用後の手入方法合成シンナーNo.6危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.74L標準塗り面積(2回塗り)(m2)38~43上塗塗装可能時間5℃で5時間、10℃で4時間、20℃で2時間、30℃で1時間希釈液アトム合成シンナーNo.6で10%希釈可使時間(時間)5℃で3、10℃で2.5、20℃で2.5、30℃で0.5危険物の性状非水溶性
アトレーヌ ウレタンプライマー
アトミクス¥4,998~税込¥5,498~1缶(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷アトレーヌ水性防水材専用のプライマー。 アトレーヌ水性防水材の塗布面がウレタン防水またはシート防水素地面に使用。用途ウレタン防水・塩ビシート素地専用成分湿気硬化ウレタン樹脂系種別アトレーヌ水性防水材専用下塗剤標準重ね塗り回数(回)1(0.08~0.1kg/m2)危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)1~6(23℃時)、2~8(5~10℃時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性希釈液無希釈RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
合成シンナーNo.20
アトミクス¥8,598~税込¥9,458~1缶(3.2L)ほか当日出荷から3日以内出荷アトミクス フロアトップ#5000指定シンナー(第二石油類)用途塗料希釈・用具洗浄に危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
アトレーヌ水性防水材
アトミクス(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781缶(16kg)3日以内出荷コンクリートモルタルはもちろんの事、幅広い防水下地に塗布できます。 一液性の為硬化不良や可使時間を気にせず、ローラーで容易に施工できます。 乾燥性に優れた特殊アクリル樹脂を使用しているため、5工程でも1日で完了します。 緩やかま伸縮性を有しており、下地の防水層を痛めないためシート防水の改修に最適です。主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物油性 or 水性水性
フロアトップ#7000
アトミクス¥39,980~税込¥43,978~1セット(15kg)3日以内出荷フロアトップ#7000は、アクリルウレタン樹脂をベースとした2液溶剤型のコンクリート床用塗料です。 フロアトップ#5000の約1.3倍の塗膜厚が得られ、耐候性耐汚染性が非常に優れています。用途各種工場の床面、事務所、病院、マンションの廊下などにセット内容主剤/14kg、硬化剤/1kg標準塗り面積(2回塗り)(m2)30~50
水性パーキングブラック
アトミクス¥24,980税込¥27,4781缶(16kg)3日以内出荷劣化したアスファルトを黒々と再生します。まるで新しいアスファルトのような美しさにできます。 水性1液タイプで施工が簡単。低臭で速乾なので作業性も良く、ローラーで簡単に塗装できます。 ノンプライマーで塗装可能。下地のゴミや土、汚れを落とすだけで、誰でも簡単にそのまま塗装できます。用途アスファルト駐車場(パーキングスペース)の美装・保護。 アスファルトの化粧直しに。色つやけしブラック主成分水性アクリル主な用途アスファルト面完全硬化時間(23℃)3時間(湿度50%時)、冬期は翌日希釈剤通常不要・濃い時は水で1%~10%希釈使用場所屋外用使用後の手入方法水危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)16(1kg/m2)~23(0.7Kg/m2)<車約2台分>油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾
フロアトップ#6000
アトミクス¥35,980~税込¥39,578~1缶(14L)3日以内出荷アトミクスのフロアトップ#6000は、耐久性耐摩耗性のきわめて高いペイントタイプの既設アスファルト面用塗料塗布式カラー舗装材です。 一般建造物内の既設アスファルト床面の美化、保護、緻密化のほかに、その優れた耐久性を活かして広く屋外の遊歩道、スクールゾーン、公園等のアスファルト面のカラー化に使用されています。 【ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆】用途比較的交通量の多い一般道路、スクールゾーン、公園、遊園地等の広場、自転車道、駐車場等の既設アスファルト面に。各種建造物、工場、倉庫等の既設アスファルト面に。容量(L)14危険等級Ⅱ養生時間歩行解放12時間以上、重量物解放24時間以上(気温23℃・湿度50%時)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量14L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約35(0.45kg/m2)危険物の性状非水溶性
プライマーU
アトミクス¥34,980税込¥38,4781缶(16kg)3日以内出荷1液湿気硬化型ウレタンプライマーなので作業性に優れ、一般コンクリート面に強力な接着力を発揮します。用途フロアトップ#5000、#7000、エポワン、#8500速乾下塗りに最適です。色クリヤー塗り面積(m2)80主成分ウレタン系主な用途コンクリート希釈剤不要危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)2~6(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16.7L適合塗材(一液タイプ)フロアトップ#500、#5200、#5400、マークレス、(二液タイプ)フロアトップ#7000、#7000+マークレス、エポワン、#8500速乾、アクアクリーンU、(二液膜厚タイプ)フロアトップU-#90、U-100NEO油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
水性アスファルト床用 フロアトップ#1000速乾
アトミクス¥27,980~税込¥30,778~1缶(16kg)3日以内出荷速乾タイプで現場解放が速くできます。従来タイプの1/4の時間で交通解放が可能です。 透水性、排水性機能を損なわない仕上げが可能です。スプレー施工することで、舗装の機能を損なわない仕上げが可能です。 アスファルト面の保護と景観の維持ができます。珪砂と混合して使用するので耐摩耗性に優れ、カラー化した面を長期間維持できます。用途コミュニティ道路、公園、遊歩道、自転車道、駐車場などの新設アスファルト面。 各種建造物、工場などの新設アスファルト面。 プールサイド、テニスコートなどレジャー施設の新設アスファルト面。危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)17.7(0.9Kg/m2)油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
Kパウダー
アトミクス¥6,598税込¥7,2581袋(3.2kg)当日出荷ベストシーラーKにKパウダーを混入(重量比で20%)することにより、ベストシーラーKの乾燥を早くすることが出来ます。 凹みを埋め、膨れやクレーターが出にくくすることが出来ます。標準使用量アトム水性ベストシーラーKに対して20%混入危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
補強布ボランス
アトミクス¥11,980~税込¥13,178~1袋ほか3日以内出荷から5日以内出荷アトレーヌ水性防水材専用の目地補強用不織布用途コンクリート目地、シート張継ぎ部、入隅、クラック、その他補強箇所の処理に成分不織布主な用途コンクリート危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
アトレーヌ水性トップSG
アトミクス(2件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)3日以内出荷従来のウレタントップコートに比べ、表面温度を約15℃下げる事ができます。 密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊アクリルウレタン樹脂主な用途アスファルト使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液不要RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)1回塗り・0.15~0.20Kg/m2(淡彩色は2回塗り)
フロアトップ#8500 コンクリート床用
アトミクス¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか3日以内出荷フロアトップ#8500は、通行の激しい床面の保護、防塵化・カラー化に最適な二液溶剤型のコンクリート床用塗料です。エポキシ樹脂の特長である耐薬品性、耐摩耗性、耐衝撃性、密着性に優れ、ローラー塗装により容易に長期耐久性が得られます。光沢のある仕上がり。鮮やかなつやがあり、空間を美しく彩ります。耐久性に優れる。二液型エポキシ塗料で、耐摩耗性に優れ、フォークリフトの往来の多い工場・倉庫床に適しています。手軽に塗装できる。高耐久でありながら、ローラーばけで手軽に塗装できます。抗菌工法も可能です。エポキシ抗菌剤(別売)を添加することにより、優れた抗菌性を発揮します。用途通行の激しい各種工場や通路・倉庫。ほこりを嫌う場所。耐薬品性・耐溶剤性の必要な床塗り面積(m2)(コンクリート(標準面)】コーティング工法:40~45(16kgセット)、コーティング防滑工法:20~25(16kgセット)主な用途室内床・コンクリート危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品・耐摩耗・耐衝撃・耐久・抗菌危険物の性状非水溶性
エポワン
アトミクス¥46,980税込¥51,6781セット(16kg)3日以内出荷エポワンは、従来の1液アクリル系既存塗膜の上に、プライマーなしで2液エポキシ塗料を塗りたいという、非常に多くのユーザーのご要望を製品設計に生かした使いやすい塗り替え専用の床塗料です。 ほとんどの既存塗膜にプライマーを必要とせず(場合によりサンディングが必要)、手軽にエポキシ塗料を塗る事が可能です。用途塗り替えをしたいが既存塗膜があり、既存塗膜を侵す可能性がある場合に 継ぎ目の目立たない、美しい色彩の床材として各種工場や倉庫などにセット内容主剤/13.3kg、硬化剤/2.7kg可使時間(分)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/使用不可、15℃/使用不可、20℃/30分、25℃/20分、30℃/20分【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/使用不可、15℃/40、20℃/30分、25℃/20分、30℃/使用不可【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/40分、15℃/30分、20℃/20分、25℃/使用不可、30℃/使用不可希釈剤不要硬化時間(時間)【夏型(使用時期:7~9月)】10℃/-、15℃/-、20℃/24時間、25℃/20時間、30℃/16時間【春秋型(使用時期:4~6・10~11月)】10℃/-、15℃/24時間、20℃/20時間、25℃/16時間、30℃/-【冬型(使用時期:12~3月)】10℃/24時間、15℃/20時間、20℃/16時間、25℃/-、30℃/-危険等級Ⅲ養生時間24時間以上使用後の手入方法合成シンナーNo6危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量10.4Lホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)30~50
フロアトップアクア フォルティス 水性
アトミクス¥10,980税込¥12,0781缶(1.5kg)5日以内出荷フロアトップアクア フォルティス専用の硬化剤(単体)となります。内容13.5kgセット用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
フロアトップ ガラスコートTG
アトミクス¥67,980税込¥74,7781セット(4kg)3日以内出荷1コートで車の傷防止に使われるガラスコートと比べて約30倍の膜厚が付きます。 フロアトップ史上最強の高硬度(3H)を採用。 傷や汚れに強く、消毒液などの薬液や、油汚れも落ちやすいので、衛生的な床を長く保てます。 明るいフロアを演出し、職場の雰囲気作りにも最適です。 塗装可能下地は限定されますので、注意事項をよくお読みください。用途自動車関連・倉庫関連をはじめ各種工場、倉庫、店舗、事務所、通路等の重量物が通過する屋内床に仕様用具の洗浄:合成シンナーNo.2成分ハイソリッド型シリコンアクリルセット内容主剤:3kg、硬化剤:1kg色クリヤー塗り面積(m2)約50~66液性シリコンアクリル樹脂系のハイソリッドクリヤー塗料可使時間(分)40(5℃)/40(15℃)/30(25℃)/20(35℃)、冬用シンナー3~10%添加時:30(5℃)/30(15℃)/25℃以上は使用不可主な用途コンクリート床危険等級Ⅲ/Ⅲ養生時間(気温23℃・湿度50%)歩行開放まで8時間、重量物開放まで24時間使用場所屋内危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第二石油類危険物の数量2.6L/1L特性傷が付きにくい、メンテナンス性、耐汚染性、耐薬品性、耐久性施工内容ローラー塗り(0.06~0.08kg/m2)危険物の性状非水溶性/非水溶性塗回数1回つや高光沢
アトレーヌ水性シルバー
アトミクス¥21,980税込¥24,1781缶(15kg)3日以内出荷密着性追従性に優れています。特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護に。仕様(用具の手入れ)水種別特殊変性アクリルエマルション色シルバー主成分アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で0~10%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.10~0.15Kg/m2(合成ゴムルーフィング) 0.15~0.25Kg/m2(砂付きアスファルトルーフィング)
アトレーヌ水性トップH(8号硅砂入り)
アトミクス¥19,980~税込¥21,978~1缶(20kg)3日以内出荷密着性追従性に優れています。 特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。仕様(用具の手入れ)水主成分特殊変性アクリルエマルション主な用途アスファルト使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液水道水(重量比で5~10%)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、速乾、耐候標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
フロアトップ ガラスコートTG 冬用シンナー
アトミクス¥22,980税込¥25,2781缶(1.6kg)3日以内出荷フロアトップ ガラスコートTGの希釈専用シンナーです。用途フロアトップ ガラスコートTGの冬期施工に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性
メタルエポサビ
アトミクス¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)3日以内出荷アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。 金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に 対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。用途トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに 油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに 鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く)主成分変性エポキシ主な用途屋根、鉄、トタン希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.097L標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2)油性 or 水性油性上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内RoHS指令(10物質対応)対応特性錆止め危険物の性状非水溶性
マイルドシーラー浸透型
アトミクス¥15,980税込¥17,5781缶(15kg)3日以内出荷アトム遮熱メタセラシリコン指定シーラー用途窯業系屋根材にアトム遮熱メタセラシリコンを塗装する際に使用します種別油性塗り面積(m2)93~125(0.12~0.16kg/m2)主な用途屋根希釈剤塗料用シンナーで0~5%希釈危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18.3L油性 or 水性水性上塗塗装可能時間下塗後3時間以上(気温23℃時)RoHS指令(10物質対応)対応特性遮熱危険物の性状非水溶性
アトレーヌ 防滑材
アトミクス¥5,398税込¥5,9381個(300g)5日以内出荷アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。成分特殊骨材標準使用量0.003~0.004kg/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート