絞り込み
色
その他(41)
アイボリー系(64)
イエロー系(102)
オレンジ系(14)
グリーン系(116)
グレー系(114)
ネイビー系(1)
パープル系(1)
ピンク系(5)
ブラウン系(79)
ブラック系(40)
ブルー系(60)
ホワイト系(114)
レッド系(17)
透明(クリア)(35)
主な用途
- かわら屋根(2)
- その他(9)
- ガラス(1)
- コンクリート・アスファルト(204)
- プラスチック(2)
- マーキング(23)
- 外カベ・塀(7)
- 室内カベ・天井(2)
- 室内床(91)
- 屋内木部(2)
- 屋外木部(2)
- 木部(9)
- 浴室カベ・天井(4)
- 鉄部(12)
- 非鉄金属(5)
特性
主成分
その他・アクリル・アルキド・ウレタン・エポキシ・エマルション・シリコン・トルエン・キシレン
ブランド
- モノタロウ(3)
- 東日本塗料(32)
- エスケー化研(30)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
- アトミクス(21)
- 水谷ペイント(21)
- ABC商会(18)
- エスコ(18)
- 神東塗料(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- アトムハウスペイント(15)
- 新富士バーナー(14)
- ロックペイント(14)
- タイムケミカル(13)
- アサヒペン(13)
- 日本特殊塗料(13)
- ジェイウィン(J win)(13)
- サンデーペイント(10)
- ニッぺ(日本ペイント)(10)
- ニッペホームプロダクツ(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・東日本塗料・エスケー化研・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・アトミクス・水谷ペイント・ABC商会・エスコ・神東塗料・3M(スリーエム)・アトムハウスペイント・新富士バーナー・ロックペイント・タイムケミカル・アサヒペン・日本特殊塗料・ジェイウィン(J win)・サンデーペイント・ニッぺ(日本ペイント)・ニッペホームプロダクツ・ブランドをもっと見る

スイセイユカトップエポ
神東塗料¥43,980税込¥48,3781セット(15kg)5日以内出荷各種機能に優れ、安全で環境に優しい。用途一般工場、機械工場、組立工場、製薬工場、卸売工場、倉庫などの床面。 実験室、研究室、病院などの床面。規格JIS K 5970塗布方法中毛ローラー使用量0.15kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ケミクリートEベースコート 硬化剤
ABC商会¥20,980~税込¥23,078~1缶(3kg)ほか8日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート 基材
ABC商会¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用色ライトグレー主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
ケミクリートEベースコート
ABC商会¥47,980税込¥52,7781セット(18kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途下塗専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 基材
ABC商会¥20,980~税込¥23,078~1缶(5kg)ほか7日以内出荷から10日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 1000硬化剤
ABC商会¥34,980~税込¥38,478~1缶(5kg)ほか7日以内出荷から8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ケミクリートE 1000基材
ABC商会¥48,980税込¥53,8781缶(15kg)8日以内出荷フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房主な用途駐車場、倉庫、工場、床危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性防食性、耐久危険物の性状非水溶性
フローンクリート 平滑用骨材
東日本塗料¥11,980税込¥13,1781袋(12kg)5日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場主成分特殊なエポキシウレタン樹脂、セメント系骨材主な用途倉庫、工場、床危険物の類別非危険物
フローンクリート 平滑用
東日本塗料¥29,980税込¥32,9781セット(18kg)5日以内出荷フローンくりーとは特殊なエポキシウレタン樹脂とセメント系骨材を配合した低臭タイプの環境に配慮した厚膜床塗材です。 唯一無二の頑固な床が大切な床を守ります。用途プラットホーム、重量車輛の走行する物流倉庫、医薬品工場、化学工場性能超耐衝撃性、超耐久性、耐擦り傷性、超耐熱性、耐薬品性耐熱性(塗膜厚)4~10mm:200℃、3~5mm:120℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローン フルトップ
東日本塗料¥31,980~税込¥35,178~1セット(15kg)5日以内出荷TXフリーでさらに環境にやさしくなりました。 耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性、低臭性。塗り面積(m2)10.7(1回)可使時間(分)(23℃)35危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24時間特性耐薬品、耐熱、耐衝撃性危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)1.4歩行可能時間(23℃)24時間以上
フローン22
東日本塗料¥42,980税込¥47,2781セット(16kg)4日以内出荷耐汚染性、耐摩擦性、適度な弾力が求められる床に。 フローン22は2液ウレタン厚膜床塗材です。安定した硬度と適度な弾性をもち、ソフトな歩行感が得られます。用途会議室・オフィス、軽作業所、研究室、階段・廊下、店舗塗り面積(m2)2.0kg/m2×1回塗りで8主成分2液ウレタン厚膜床塗材主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)12~24危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)2
フローン エポモルベース
東日本塗料¥26,980税込¥29,6781セット(10kg)4日以内出荷可使時間(分)(23℃)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
フローン エポモルベース
東日本塗料¥49,980税込¥54,9781セット(20kg)4日以内出荷超耐久床塗材。いわば「樹脂で作った石」の床です。 耐久性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐蝕性、作業性。用途耐久性、耐水性、耐薬品性を要求される工場、倉庫の床。 フォークリフト、車輛などが通行する床、重量物を置く床。可使時間(分)(23℃)40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性歩行可能時間(23℃)12時間
カンペフロアー600
関西ペイント¥71,980税込¥79,1781セット(18kg)8日以内出荷抜群の防塵効果が得られます。 耐摩耗性が優れています。 耐油性、耐薬品性に優れています。用途コンクリート、モルタルセット内容主剤15kg/硬化剤3kg仕上平 滑主成分エポキシ樹脂系塗料比重塗料:1.33(白)、溶剤:0.85主な用途モルタル、コンクリート希釈剤アレスエポキシシンナー希釈はけ、ローラー、エアスプレー:5~10%危険物の類別第四類/第四類危険物の数量18000g/18000g光沢つや有り特性耐油、耐薬品、耐摩耗危険物の性状非水溶性/非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)67(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.2 エアスプレー:0.25
カンペフロアー400
関西ペイント¥49,980税込¥54,9781セット(16kg)8日以内出荷耐摩耗性に優れています。 耐候性、光沢保持性に優れています。 付着性、割れ抵抗性に優れています。 耐水性、耐薬品性に優れています。 防塵効果に優れています。用途モルタル、コンクリートセット内容主剤14kg/硬化剤2kg仕上平 滑比重塗料:1.16(白)、溶剤:0.87希釈剤アレスウレタンシンナー危険等級Ⅱ希釈はけ、ローラー:20~30%エアスプレー:40~60%危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16L光沢つや有り危険物の性状非水溶性適合下塗り浸透形シーラー塗装間隔23℃:最短16時間最長7日 使用時限:8時間加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.15 エアスプレー:0.2
アトレーヌ 防滑材
アトミクス¥5,398税込¥5,9381個(300g)5日以内出荷アトミクスアトレーヌ製品トップコート専用の防滑材です。成分特殊骨材標準使用量0.003~0.004kg/m2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性トップコート
GOANZENイエロー
染めQ(旧テロソン)¥23,980税込¥26,3781台(4kg)19日以内出荷誰でもできる簡単工法。【GOANZENシリーズ】 は、 「誰でもできる」をコンセプトに開発。 専用の機材も必要なく、 塗装初心者でもできるように難しい工程を一切なくしました。 しかも誰が使用してもプロのような仕上がりになります。 優れた耐久性と耐摩耗性。アスファルトの内部から隙間なく密着。 丈夫な塗膜を形成。 長期間剥がれ難く、 美しいラインを維持します。 滑りにくい。アスファルトに引いたラインは雨の日などは滑りやすく、非常に危険です。優れた防滑性も備えています。 業務に影響の出ない超 ・ 速乾タイプ。完全乾燥まで約8時間と短時間。 だから終業前に塗れば翌朝には乾燥。 通常通り業務を行う事ができます。 水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少なく安心してご使用いただけます。用途工場、倉庫、駐車場、車庫等のアスファルト、コンクリート面の区画線引き色イエロー主な用途アスファルト、コンクリート危険等級Ⅲ比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:2(重量比)乾燥時間(時間)指触乾燥:約4、完全乾燥:約8使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000gRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗、耐久、速乾塗布量1m×0.15m/100g危険物の性状非水溶性
ルミライン#100 オーバーレイ
シンロイヒ¥22,980~税込¥25,278~1缶(4kg)ほか15日以内出荷から16日以内出荷色クリヤータイプ1液性指触乾燥時間(分)30以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー硬化時間(時間)2以内(20℃)危険等級Ⅲ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~5(重量比)危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.11~0.13(1回塗)
ルミライン#100
シンロイヒ¥55,980~税込¥61,578~1缶(4kg)ほか7日以内出荷から16日以内出荷CPライン専用の蛍光塗料です。 高耐候性蛍光顔料に高級一般顔料を組み合わせた、アクリル樹脂系蛍光塗料です。 速乾タイプなので乾燥が早く、限られた時間内で施工が求められるCPライン塗装工事を、効率良く進めることができる、CPライン専用の蛍光塗料です。 また、耐磨耗性に優れているので、乗降量が多い駅舎ホームでも問題なくご使用いただけます。用途鉄道駅舎ホーム先端笠石部分へのライン引き(CPライン)タイプ1液性硬化時間(分)40以内(20℃)主な用途鉄指触乾燥時間(分)15以内(20℃)希釈剤ルミラインシンナー塗布方法刷毛、ローラー危険等級Ⅱ有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)0~5(重量比)特性耐摩耗、速乾、耐候、蛍光危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上(20℃)塗付量(kg/m2)0.26~0.30(2回塗)
ユータックE-30ECO
日本特殊塗料¥24,980~税込¥27,478~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から5日以内出荷環境対応型エポキシ樹脂無溶剤形の塗り床材です。人体に有害な物質である鉛やトルエン、キシレン、シックハウス症候群の原因とされているホルムアルデヒドなどの化学物質を使用していないため、安心して施工いただけます。施工後は下地に強力に密着し、強靭な塗膜を形成。優れた耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性を発揮します。 厚生労働省指針13物質および文部科学省基準6物質を使用していません。 TX(トルエン/キシレン)フリーのため安全です。 低VOC塗り床材です。臭気がほとんどありません。 コンクリートなどの下地に強力に付着し、耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた、高硬度な塗膜を形成します。 レベリング性が良好なため、施工が容易でシームレスに仕上がります。 豊富な工法とカラーをラインアップ。使用目的にあわせてお選びいただけます。用途印刷工場、製薬工場、食品製造加工工場・清涼飲料水工場、醸造工場、機械・部品組立工場・整備工場、弱電工場・精密工場、化学薬品工場・メッキ工場、工場の事務所・更衣室・食堂・廊下、車両・フォークリフトなどの通行床、台車・手押し車などの通行床、冷蔵倉庫、研究施設・実験室 、学校・病院・事務所・ホール・店舗・内部階段・廊下・食堂、機械室・電気室、厨房・給食センター・洗浄室仕様防塵性、防滑性(工法により)タイプ厚膜硬度84危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
ボウジンテックス#8000 クリヤー(硬化剤1個)
水谷ペイント¥42,980税込¥47,2781缶(21kg)3日以内出荷優れたレべリング性、耐久性、耐薬品性。 強靭で平滑な塗膜が得られる、レべリング性の良い厚膜タイプ。 エポキシ樹脂ならではの特に優れた耐摩耗性・耐衝撃性や耐水性・耐薬品性・耐油性を発揮して、過酷な場所での使用にも充分耐える塗床材です。用途強靭で耐久性、耐摩耗性を必要とする工場や倉庫、車両通行道路。 食品や薬品を取り扱う工場や研究所。 油をよく使う機械工場や自動車修理工場。 食品工場や病室、診察室など抗菌効果が必要な床。セット内容主剤/15kg、硬化剤/6kg規格JIS K 5970完全硬化時間(23℃)2日以上希釈剤ボウジンテックス#8000専用希釈剤塗布方法金ゴテ、レーキ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類塗り重ね可能時間(時間)【ペースト工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上、【流しのべ工法】(工程間)下塗り/16以上48以内、(歩行可能)上塗り/16以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2・回)【ペースト工法】下塗り/2.2(硅砂含む)、上塗り/1、【流しのべ工法】下塗り/0.4、上塗り/1危険物の性状非水溶性塗回数【ペースト工法】下塗り/1回、上塗り/1回、【流しのべ工法】下塗り/1回、上塗り/1回適合下塗りボウジンテックス浸透性シーラーエポ塗布面積(m2/セット)【ペースト工法】下塗り/11.4、上塗り/15、【流しのべ工法】下塗り/37.5、上塗り/15