絞り込み
  • 色その他(26)
  • 色イエロー系(1)
  • 色ブラウン系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(4)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(2)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(22)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(14)
  • 木部(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(9)
  • 使用場所屋外(5)
特性
  • ツヤ出し(1)
  • ツヤ消し(2)
  • 耐久・耐摩耗(8)
  • 耐候(3)
  • 耐油(6)
  • 耐薬品(14)
  • 防水・耐水(6)
主成分
  • その他(3)
  • アクリル(8)
  • ウレタン(4)
  • エポキシ(11)
  • シリコン(2)
ブランド
  • エスケー化研
  • モノタロウ(3)
  • 東日本塗料(32)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • アトミクス(21)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • エスコ(18)
  • 神東塗料(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(14)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    6,398税込7,038
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)適合下塗材:水性アーキフロアープライマータイプ艶有主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • アーキフロアーAWG エスケー化研

    アーキフロアーAWG

    エスケー化研
    5,998税込6,598
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、低臭で取り扱いが容易です。 従来の水性アクリル樹脂塗料と比較して速硬性に優れ、翌日歩行が可能(23℃)になり、工期の短縮につながります。また、低温下においても優れた硬化性を示します。 反応硬化した特殊アクリル樹脂塗膜は、各種下地や旧塗膜に対して優れた密着性を示します。 1液タイプのため、手軽に塗装できます。 架橋塗膜構造を持つため、汚れが内部に浸透しにくく、汚染除去性に優れています。
    用途一般工場、倉庫、廊下・階段、遊歩道(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)主成分アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(コーティング工法)
  • ベースプロテクト エスケー化研

    ベースプロテクト

    エスケー化研
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    容量(kg)20主な用途住宅の基礎巾木(セメントモルタル、コンクリート)危険物の類別非危険物つや艶消
  • 【オーダー】調色 ベースプロテクト エスケー化研

    【オーダー】調色 ベースプロテクト

    エスケー化研
    16,800税込18,480
    1缶
    3日以内出荷
    基礎巾木部は、雨や湿気の影響を著しく受ける部位です。 そのため塗膜は他の部位と比較して劣化が進行しやすく、ひび割れや塗膜の膨れなどの欠陥を生じる危険性が高くなっています。 ベースプロテクトは、塗膜に通気性を持たせることにより、水分の影響を受け難い塗膜構造を実現しました。 さらに土台を支えるコンクリート基礎部に必要とされる中性化防止機能を兼ね備え、建物の保護に大きな役割を果たします。
    用途住宅の基礎巾木(コンクリート、セメントモルタル)容量(kg)20危険物の類別非危険物つや艶消サービス分類オーダー・加工
  • ミクロンガード エスケー化研

    ミクロンガード

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1缶
    3日以内出荷から4日以内出荷
    1.吸水防止持続性。コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など無機質基材に対し吸水防止効果を発揮します。2.長期耐久性。耐紫外線性、耐候性に抜群の性能を発揮し、長期に亘り変色しません。3.耐汚染性、耐風化防止性。躯体内部に深く浸透し防水層を形成するため、エフロレッセンスの流出を防水層境界内側にとどめ、汚染を防止します。さらに仕上材の浮き、膨れ、剥がれなどの悪影響を防止し、表面の風化・劣化を防止します。4. 耐アルカリ性、耐酸性、耐塩水性。セメントなどの強アルカリや、強酸、また、塩水に対しても影響を受けにくく下地基材を保護します。5. 防水性と通気性維持。水の浸入を防ぎ、通気性を維持させます。6. 抜群の浸透性。セメント系などの無機質基材への浸透性が非常に優れています。
    成分シラン系化合物比重約0.78(20℃)引火点(℃)約43主な用途コンクリート、セメントモルタル、セメント二次製品など外観無色透明溶液危険等級色調透明(浸透型)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート特性吸水防止/耐紫外線性/耐候性/耐汚染性/耐風化防止性耐アルカリ性/耐酸性/耐塩水性/防水性/通気性危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    14,980税込16,478
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    13,980税込15,378
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有主成分特殊エポキシ樹脂希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
  • セラミクリートSi エスケー化研

    セラミクリートSi

    エスケー化研
    12,980税込14,278
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    卓越した塗膜性能を持つ水性アクリルシリコン樹脂や水性ふっ素樹脂を上塗りに採用することで、紫外線や酸性雨によるコンクリートの劣化を抑制し、長年に亘り打放し仕上げの美観を維持します。 オール水性仕様により、安全で大気汚染を防ぐ環境配慮型仕様を提供できます。 上塗りには艶有り、3分艶があります。この他、着色透明のカラークリヤー仕上げがあり、多彩なバリエーションの中から選択できます。 セラミクリートFは超耐久性に加え、低汚染機能を併せ持つため、いつまでもきれいな外観を維持することができます。 下塗:セラミクリートプライマー
    用途コンクリート打放し保護クリヤー主成分水性アクリルシリコン樹脂主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法無泡ローラー(短毛)、刷毛、吹付危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地打放しコンクリート(化粧型枠使用)、化粧コンクリート面特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)12~20(上塗材による)危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.10~0.15
  • ノキフレッシュセラ エスケー化研

    ノキフレッシュセラ

    エスケー化研
    16,980税込18,678
    1缶(20kg)
    3日以内出荷
    中性化抑制 水分や炭酸ガスの浸入を防ぎ、コンクリートの中性化を抑制します。 優れた透湿性 高い透湿性により、膨れなどを抑制します。 耐久性 水性アクリルシリコン樹脂の架橋により、優れた付着性、耐水性、耐アルカリ性と共に、長期に亘り高い耐久性を発揮します。 低汚染性 低帯電性と高い架橋密度により、汚れ物質が付着しにくく、固着しにくい塗膜を形成します。 ひび割れ追従性 厚塗りで可とう性をもつ塗膜は、微細なひび割れを隠ぺいし、優れたひび割れ追従性を示します。 安全設計 水性のため、臭気も少なく、作業環境にも優れ安全です。
    用途戸建て住宅、マンションなどの軒天、上げ裏、共通廊下の天井などのタイプ艶消主成分アクリルシリコン樹脂塗布面積(m2/缶)20~40主な用途天井、コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー危険物の類別非危険物特性付着性、透湿、耐水、耐久、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆防火性能不燃材料: NM-8572、準不燃材料: QM-9812、難燃材料: RM-9361(認定条件:新築のみ)塗付量(kg/m2)ウールローラー仕上げ:0.5~0.8、SPローラー仕上げ:0.6~1.0
  • アーキフロアーAS エスケー化研

    アーキフロアーAS

    エスケー化研
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
    用途コ廊下・階段、一般工場、倉庫(台車、手押し車用)など(フォークリフトなど、荷重のかかる通路へは不向き)ンクリート床タイプ艶有主成分特殊アクリル樹脂主な用途希釈剤エナメル用シンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
  • アーキフロアーAW エスケー化研

    アーキフロアーAW

    エスケー化研
    6,698税込7,368
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
    用途遊歩道などの簡易塗装(駐車場など荷重のかかる部位へは不向き)ベランダ、テニスコート、一般工場タイプ艶消主成分特殊アクリル樹脂主な用途アスファルト希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.30
  • 水性アーキフロアーU エスケー化研

    水性アーキフロアーU

    エスケー化研
    26,980税込29,678
    1セット(16.5kg)
    3日以内出荷
    耐候性 従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性 独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性 各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性 乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応 水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
    用途一般工場、倉庫、廊下、事務所 学校施設、医療施設、商業施設、展示場 太陽光が当たる渡り廊下、遊歩道、駐輪場 その他、溶剤形塗床材を使用できない部位適合下塗材:水性アーキフロアープライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法)セット内容主剤:15kg石油缶(4kg缶)、硬化剤:1.5kg角缶(0.4kg缶)タイプ艶有希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/セット)平滑工法:55塗付量(kg/m2)平滑工法:0.30
  • SKセラミフロアー エスケー化研

    SKセラミフロアー

    エスケー化研
    21,980税込24,178
    1セット(3.75kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
    用途耐摩耗性、耐薬品性が要求される機械工場、印刷工場、倉庫などの床面。 マンションの外廊下、階段、ベランダ、エレベーターホールなどの床面。適合けい砂:けい砂6号(NS工法)タイプ艶有主成分特殊セラミック変性樹脂主な用途床、倉庫、工場、ベランダ、塗床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付け危険等級使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等特性透湿、耐薬品、耐摩耗、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.28
  • アーキフロアーUT エスケー化研

    アーキフロアーUT

    エスケー化研
    12,980税込14,278
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
    用途一般工場、食品工場、事務室、化粧室、廊下・階段、ベランダ、教室、実験室、病室、食堂、プールサイド、駐車場などの床面適合下塗材:ミラクシーラーEPO、けい砂:けい砂6号(防滑工法)タイプ艶有主成分アクリルウレタン樹脂主な用途床、駐車場、食堂、工場、ベランダ希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐油、耐摩耗、耐久、耐汚染性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    15,980税込17,578
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーキフロアーEH無溶剤のローラー施工タイプ
    用途コンクリート床適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    13,980税込15,378
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、化学工場、精密工場、倉庫、事務室、化粧室、実験室、病室、食堂、厨房、駐車場(内部)などの床面適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(ペースト工法)タイプ艶有主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)平滑工法:1.3
  • アーキフロアーEHマイルド エスケー化研

    アーキフロアーEHマイルド

    エスケー化研(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    耐久性 架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性 アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性 コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性 強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、実験室、教室、廊下、内階段などの床面適合下塗材:EHマイルドプライマー、けい砂:けい砂6号(NS工法のみ)タイプ艶有希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15L適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)平滑工法:42、NS工法:27塗付量(kg/m2)平滑工法(コーティング仕上げ):0.35、NS工法(防滑仕上げ):0.55
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
    用途一般工場、機械工場、食品工場、倉庫、教室、実験室、病室、廊下・階段、事務室、化粧室などの床面の作業環境向上や安全、防塵用適合下塗材:アーキフロアーEHプライマー、けい砂:けい砂6号(防滑工法のみ)タイプ艶有希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/セット)コーティング工法:43、防滑工法:25塗付量(kg/m2)コーティング工法:0.35、防滑工法:0.6
  • アーキフロアーAS エスケー化研

    アーキフロアーAS

    エスケー化研(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    光沢性、耐久性に優れています。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 乾燥が速く、工期の短縮が可能です。
    用途コンクリート床主成分特殊アクリル樹脂主な用途床、コンクリート塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.35
  • アーキフロアーAW エスケー化研

    アーキフロアーAW

    エスケー化研
    6,198税込6,818
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    水性タイプで、引火や爆発の心配もなく、取り扱いが容易です。 調色が自在で、カラフルに仕上がります。 防塵性、リコート性に優れています。 シームレスに美しく仕上がり、清掃が容易です。
    用途コンクリート床希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、こて、レーキ危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト面、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗付量(kg/m2)0.30(コーティング法)
  • 水性アーキフロアーU エスケー化研

    水性アーキフロアーU

    エスケー化研
    26,980税込29,678
    1セット(16.5kg)
    3日以内出荷
    耐候性:従来のアクリル系、エポキシ系塗床材と比べ、耐変退色性(黄変)に優れています。 耐摩耗性・耐薬品性:独自の反応硬化技術による架橋塗膜は、溶剤形塗料に匹敵する耐摩耗性、耐薬品性を発揮します。 優れた付着性:各種旧塗膜(アクリル、ウレタン、エポキシ系)と良好な付着性を示します。 速硬性:乾燥硬化性に優れ、工期の短縮につながります。 環境対応:水性タイプのため引火の心配がありません。また、厚生労働省「室内濃度指針13物質」および文部科学省「学校環境衛生基準指定6物質」を一切含まない、安全で人にやさしい塗床材です。
    用途コンクリート床主成分水性ウレタン樹脂主な用途コンクリート床面希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル、アスファルト、旧塗膜下地など特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗り水性アーキフロアープライマー塗付量(kg/m2)0.30(平滑工法)
  • SKセラミフロアー エスケー化研

    SKセラミフロアー

    エスケー化研
    19,980税込21,978
    1セット(3.75kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    耐酸性・耐アルカリ性・耐薬品性に優れています。 耐摩耗性に優れ、防塵効果があります。 透湿性が高く、従来の塗床材と比べて、浮き・膨れ防止に優れています。
    用途コンクリート床希釈剤SKセラミフロアーシンナー塗布方法ローラー、刷毛、吹付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート等ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.28(コーティング工法)
  • アーキフロアーUT エスケー化研

    アーキフロアーUT

    エスケー化研
    11,980税込13,178
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    無黄変型のウレタン樹脂よりなるため、色の安定性、耐侯性に優れています。 耐摩耗性に富み、塗膜として耐久性に優れています。 耐汚染性、耐油性に優れています。
    用途コンクリート床希釈剤アーキUシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りミラクシーラーEPO塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)
  • アーキフロアーEH無溶剤ローラー用 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤ローラー用

    エスケー化研
    14,980税込16,478
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
  • アーキフロアーEH無溶剤 エスケー化研

    アーキフロアーEH無溶剤

    エスケー化研
    13,980税込15,378
    1セット(6kg)ほか
    3日以内出荷から9日以内出荷
    厚塗りができ、強固で強靭な塗面を形成します。 耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、耐水性に優れています。 耐衝撃性、下地への密着性に優れています。 掃除がしやすく、衛生的な環境を維持します。 作業性に優れています。
    用途コンクリート床主成分エポキシ樹脂主な用途床、コンクリート希釈剤既調合塗布方法金ごて、専用ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地など特性密着性、耐薬品、耐水、耐衝撃性、耐酸、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)1.3(平滑工法)
  • アーキフロアーEHマイルド エスケー化研

    アーキフロアーEHマイルド

    エスケー化研
    24,980税込27,478
    1セット(15kg)
    3日以内出荷
    耐久性:架橋密度の高い強靭な塗膜は、優れた耐摩耗性、防塵性を発揮します。 化学抵抗性:アルカリ、無機酸等の耐薬品性と共に耐油性にも優れています。 密着性:コンクリートに対する浸透性がよく、良好な付着性を示します。また、弱溶剤であるため、塗り替えでは旧塗膜の種類を問わず、幅広い付着性を発揮します。 作業性:強溶剤形の塗床材に比べ臭気が少なく、ローラー塗装で簡単に施工できます。
    用途コンクリート床セット内容主剤12kg石油缶、硬化剤3kg角缶希釈剤塗料用シンナーA塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りEHマイルドプライマー塗付量(kg/m2)0.35(平滑工法・コーティング仕上)、0.55(NS工法・防滑仕上)
  • アーキフロアーEH エスケー化研

    アーキフロアーEH

    エスケー化研
    10,980税込12,078
    1セット(5kg)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    硬度の高い塗膜が得られ、優れた耐摩耗性と機械的強度を示します。 耐薬品性、耐油性に優れています。 光沢が有り、耐汚染性に優れ、カラフルな色調を長期間保持します。 レベリング性に優れ、仕上がり感も良好です。
    用途コンクリート床希釈剤EHシンナー塗布方法ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類適応下地コンクリート、セメントモルタル、旧塗膜下地などホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合下塗りアーキフロアーEHプライマー塗付量(kg/m2)0.35(コーティング工法)、0.6(防滑工法)
  • エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル エスケー化研

    エスケー 水性ELコート 水性弾性アクリル

    エスケー化研
    7,498税込8,248
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷
    特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率が良く、経済的です。 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。 強じんで伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の侵入を防止します。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種弾性系複層仕上げの上塗り。各種改装工事。希釈剤塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン危険物の類別非危険物混合比100:0~20ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2回塗装間隔(工程内)2時間以上、(最終養生)24時間以上
  • エスケー   プリーズコート 水性アクリル エスケー化研

    エスケー プリーズコート 水性アクリル

    エスケー化研
    6,298税込6,928
    1缶(4kg)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    特殊アクリル樹脂エマルションを結合材として用いた水性艶有り塗料です。 作業性に優れ、臭気が少なく、安全で、取り扱いが簡単です。 刷毛さばき、塗り継ぎが良好で、レべリングや粘着の問題が極めて少なく、作業性に優れています。 下地への密着性にすぐれています。 長期にわたって色彩や光沢を失いません。 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配がなく、屋内外で安心して使用できます。
    用途各種複層仕上の上塗り、各種建材の表面仕上げ、各種改装工事。主成分アクリル樹脂エマルション主な用途コンクリート希釈剤清水塗布方法ローラー、刷毛、エアレススプレーガン使用場所屋内外兼用混合比100:5~15特性密着性、艶有ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2塗装間隔(工程内)3時間以上、(最終養生)24時間以上
床/コンクリート/道路用