絞り込み
  • 色イエロー系(7)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(5)
  • 色透明(クリア)(1)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(5)
  • マーキング(2)
  • 木部(3)
  • 浴室カベ・天井(3)
  • 鉄部(3)
使用場所
  • 使用場所屋外(8)
特性
  • 速乾(2)
主成分
  • エマルション(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 東日本塗料(32)
  • エスケー化研(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • アトミクス(21)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • 神東塗料(17)
  • 3M(スリーエム)(16)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(14)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(10)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グリーン)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-12材質プラスチックグリーン寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(イエロー)

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-11材質プラスチックイエロー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ

    1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)

    エスコ(2件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
    水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
    用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチックグレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ

    強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg

    エスコ
    4,050税込4,455
    1本
    翌日出荷
    標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
    用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 400ml 道路線引用スプレー(黄) エスコ

    400ml 道路線引用スプレー(黄)

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、中線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-9主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.2L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)2.2~2.5(約5cm幅で45~50m)危険物の性状非水溶性
  • 400ml 道路線引スプレー(白/6本) エスコ

    400ml 道路線引スプレー(白/6本)

    エスコ
    10,100税込11,110
    1個
    当日出荷
    アクリル樹脂塗料、太線用道路線引用スプレー。 速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 このスプレーは逆さ向き専用です。 EA942CA-7との併用をおすすめします。
    用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキングに仕様艶なしエスコ品番EA942CA-5B主な用途アスファルト、コンクリート、マーキング指触乾燥時間(分)夏期:20~30、冬期:40~60危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.08L特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)1.3~1.8(約9cm幅で15~20m)危険物の性状非水溶性
  • 滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg エスコ

    滑り止めコート剤 ブラック 1.0kg

    エスコ
    4,660税込5,126
    1個
    5日以内出荷
    水性滑り止め塗料。密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに適しています。コンクリート、モルタル、木部、鉄部などのすべりやすい場所にお使いください。カラー見本は印刷の為、実際のカラーとは異なる場合があります。
    ブラック乾燥時間(分)約45(20℃)、約90(冬期)内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
  • 路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ エスコ

    路面線引スプレー 750mL EA942CMシリーズ

    エスコ
    5,080税込5,588
    1本
    3日以内出荷
    お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
    内容量(mL)750指触乾燥時間(分)10(20℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)塗料タイプエポキシ系塗料
  • 14kg [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    14kg [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-82危険物の類別非危険物
  • 7.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    7.0L [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-71使用場所屋外用危険物の類別非危険物
  • スプレーライナー(ライン引き) エスコ

    スプレーライナー(ライン引き)

    エスコ
    8,330税込9,163
    1個
    翌々日出荷
    道路に線引きするスプレーをセットするだけで、簡単に区画線引きができます。
    用途道路線引きスプレー専用器具エスコ品番EA942CA-7材質本体:ポリプロピレン、支柱:アルミ、車軸:鉄幅(mm)175全長(mm)900車輪径(Φmm)75質量(g)580危険物の類別非危険物設置寸法(mm)【スプレー缶設置場所】直径70×130
  • 表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg エスコ

    表面保護剤 滑り止め塗料用 1.0kg

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    希釈せず、刷毛またはローラーで十分浸透するように塗装してください。
    材質シリコンアクリル樹脂クリアー指触乾燥時間(分)15内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)16
  • 滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg エスコ

    滑り止め塗料 蛍光レモン 1.0kg

    エスコ
    20,200税込22,220
    1個
    翌日出荷
    滑り易い箇所の滑り止め対策に。注意喚起効果の高い蛍光色になっています。表面色保持の為、専用トップコートを塗装下さい。
    蛍光レモン指触乾燥時間(分)約30内容量(kg)1危険物の類別非危険物標準塗り面積(2回塗り)(m2)約2
  • 14kg [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    14kg [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-81危険物の類別非危険物
  • 7.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    7.0L [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    14,200税込15,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-72危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]路面標示用塗料(黄) エスコ

    3.0L [水性]路面標示用塗料(黄)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-62危険物の類別非危険物
  • 3.0L [水性]路面標示用塗料(白) エスコ

    3.0L [水性]路面標示用塗料(白)

    エスコ
    6,680税込7,348
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA942EH-61使用場所屋外用危険物の類別非危険物
床/コンクリート/道路用