絞り込み
  • 色イエロー系(9)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ホワイト系(7)
主な用途
  • コンクリート・アスファルト(4)
使用場所
  • 使用場所屋外(6)
特性
  • その他(2)
  • ツヤ消し(1)
主成分
  • その他(1)
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(3)
  • 東日本塗料(33)
  • エスケー化研(30)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](25)
  • アトミクス(21)
  • 水谷ペイント(21)
  • ABC商会(18)
  • エスコ(17)
  • 神東塗料(17)
  • アトムハウスペイント(15)
  • 新富士バーナー(13)
  • タイムケミカル(13)
  • ロックペイント(13)
  • 日本特殊塗料(13)
  • ジェイウィン(J win)(13)
  • アサヒペン(12)
  • サンデーペイント(10)
  • ニッぺ(日本ペイント)(9)
  • ニッペホームプロダクツ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3M プライマー P-48N 1L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 1L

    3M(スリーエム)
    5,898税込6,488
    1缶
    当日出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状1リッター缶容量(L)1危険物の類別非危険物
  • クイックライン 45.7M 3M(スリーエム)

    クイックライン 45.7M

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    短期仮設工事向け製品で、迅速な施工が求められる現場に最適です。緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適してます。テープ状なので、誰でも簡単に施工できます。不織布を基材に、表面にはガラスビーズを結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。夜間でも、ガラスビーズが反射することで、優れた視認性を確保することができます。製品タイプとしては再剥離テープで、剥離時に路面を傷めません。長さは45.7mとなっています。
    用途短期仮設工事に。緊急を要する道路舗装直後の仮ラインに。仕様ライナー無、使用場所:区画線、その他仮ライン設置工事に形状反射主な用途コンクリート、アスファルト印刷使用場所屋外危険物の類別非危険物特性再はくり
  • スコッチレーン白 45.7m NCV0004A 3M(スリーエム)

    スコッチレーン白 45.7m NCV0004A

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射印刷危険物の類別非危険物
  • 3M ステイマーク A711 200x27.4 黄 3M(スリーエム)

    3M ステイマーク A711 200x27.4 黄

    3M(スリーエム)
    1巻
    取扱い終了
    緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)200×27400印刷危険物の類別非危険物
  • スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014 3M(スリーエム)

    スコッチレーン黄 150mm×45.7m RV-0014

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
  • スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A 3M(スリーエム)

    スコッチレーン黄 45.7m NCV0014A

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1巻
    6日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。NCVシリーズはCVシリーズに比べると細幅の製品となっています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射印刷危険物の類別非危険物
  • ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材 3M(スリーエム)

    ステイマーク (L715)【NETIS】路面補修材

    3M(スリーエム)
    58,980税込64,878
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    路面補修、道路標示のマスキングに使用する貼付式路面補修シートです。マット調黒色の柔軟性・耐久性のある合成ゴムをベースにした素材で短期間で路面になじみ、表面に散布した滑り止め骨材により雨天時のスリップ防止効果もあります。また、ネット構造により材料破断を抑え撤去作業時間を短縮できます。さらに、感圧性接着剤がついており、特別な機械なしで既設の道路標示の上から簡単に施工できます。メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に使用されています。合成ゴム素材で騒音・振動の軽減効果も期待されます。常温合材等で埋め戻したあとパッチングすることにより合材の脱離防止になり補修部分を長持ちさせるとともに短時間で補修・交通開放できます。国土交通省の新技術情報提供システムNETISに新技術名称「貼付式路面補修シート」としてNETIS登録番号:TH-120006-Aで登録されました。
    用途メタルジョイント部の段差保護(修正)・スリップ防止・補修箇所の保護、道路標示の一時的なマスキング、路面の簡易補修(ポットホールパッチング、クラックパッチング)に。仕様ライナー有形状非反射主成分合成ゴム主な用途アスファルト、コンクリート印刷使用場所Work Zones、ハイウェイ、車道危険物の類別非危険物NETIS番号TH-120006-Aつやなし
  • 3M ステイマーク A710 200x27.4 白 3M(スリーエム)

    3M ステイマーク A710 200x27.4 白

    3M(スリーエム)
    46,980税込51,678
    1巻
    5日以内出荷
    緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)200×27400印刷危険物の類別非危険物
  • 3M プライマー P-48N 4L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 4L

    3M(スリーエム)
    18,980税込20,878
    1缶
    当日出荷から5日以内出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶淡黄色容量(L)4使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m 3M(スリーエム)

    3Mステイマーク 路面補修材 SV3160 600mm×10m

    3M(スリーエム)
    279,800税込307,780
    1巻
    5日以内出荷
    3Mステイマーク 路面補修材は路面のクラックや簡易補修など施工が簡単な道路の補修用シートです。雨天時のスリップ防止にも対応、柔軟性、耐久性に優れています。基材の表面に滑り止め骨材を有し、裏面に接着剤層を持つ黒色の路面補修材テープです。
    用途ジョイントの修繕工事までの応急処置や、劣化の予防保全用途に。幅(mm)600長さ(m)10引張強度400N/25mm幅以上機能耐滑走性:50BPN(湿潤時の代表値)危険物の類別非危険物
  • 3M 路面標示材 6251 610x45.7 黄 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 6251 610x45.7 黄

    3M(スリーエム)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
    用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有形状非反射寸法(mm)610×45700印刷危険物の類別非危険物
  • 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 6250 610x45.7 白

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。
    用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。仕様ライナー有寸法(mm)610×45700主な用途コンクリート、アスファルト印刷使用場所歩行者用交差点危険物の類別非危険物特性非反射
  • スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004 3M(スリーエム)

    スコッチレーン白 150mm×45.7m RV-0004

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1巻
    6日以内出荷
    1~3週間程度の仮ラインに最適です。アルミフォイルを基材に表面にはガラスビーズを結合させ、再剥離できるための不織布層を持ち、裏面には接着剤を塗布した構造です。このように、アルミフォイル層と不織布層の二重構造を持っているので、設置強度と作業性に優れております。特に、撤去時の材料破断を抑え、剥離作業時間が短縮できます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700主な用途高規格道路・幹線道路の区画線、その他中期工事印刷使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 3M ステイマーク A711 150x27.4 黄 3M(スリーエム)

    3M ステイマーク A711 150x27.4 黄

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1巻
    5日以内出荷
    緊急を要する道路舗装直後の極短時間の仮ラインとして適しており、具体的には1~3ヶ月程度の仮ラインに適しています。主に外側線用に適しています。基材の表面にパターン形状と再帰性反射ビーズを有し、裏面に接着剤層を持ちます。強靭なネット層の構造を持ち、設置強度と作業性に優れています。また、ネット層の構造になっているため、撤去時の材料破断を抑え作業時間を短縮されます。2種類の屈折率のガラスビーズを使用することにより、天候を問わず高い視認性を確保することができ、安全面での対策にも優れた製品です。製品タイプは再剥離テープで、長さは27.4mです。
    用途高規格道路やその他中期工事での利用に。幹線道路の区画線としての利用に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×27400印刷危険物の類別非危険物
  • 3M プライマー P-48N 20L 3M(スリーエム)

    3M プライマー P-48N 20L

    3M(スリーエム)
    48,980税込53,878
    1缶
    5日以内出荷
    「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
    用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状20リッター缶容量(L)20使用場所屋外危険物の類別非危険物
  • 3M 路面標示材 CV0014 610x45.7M ライナー付き 黄 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 CV0014 610x45.7M ライナー付き 黄

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1巻
    5日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー有形状反射寸法(mm)610×45700印刷危険物の類別非危険物
  • 3M 路面標示材 CV0004 610x45.7M ライナー付き 白 3M(スリーエム)

    3M 路面標示材 CV0004 610x45.7M ライナー付き 白

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1巻
    5日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー有形状反射寸法(mm)610×45700印刷危険物の類別非危険物
  • スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004 3M(スリーエム)

    スコッチレーン白 0.3tX150mm×45.7 CV0004

    3M(スリーエム)
    35,980税込39,578
    1巻
    6日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
  • スコッチレーン黄 0.3tX150mm×45.7 CV0014 3M(スリーエム)

    スコッチレーン黄 0.3tX150mm×45.7 CV0014

    3M(スリーエム)
    35,980税込39,578
    1巻
    5日以内出荷
    短期仮設工事の汎用品です。小規模の仮設置工事、具体的には1週間程度の短期仮設工事に適しています。柔軟性のあるアルミフォイルを基材に表面にはガラス球を結合させ、裏面には接着剤を塗布した構造です。どのような場所にも、シートの上から圧力を加えるだけで貼り付けられるので、スピーディな施工が可能です。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7mです。
    用途横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に。仕様ライナー無形状反射寸法(mm)150×45700印刷危険物の類別非危険物
床/コンクリート/道路用