絞り込み
主な用途
- かわら屋根(1)
- コンクリート・アスファルト(10)
- トタン(1)
- プラスチック(1)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(2)
- 室内床(4)
- 木部(1)
- 鉄部(2)
- 非鉄金属(2)
水性or油性
- 水性(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(2)
色
グリーン系(1)
グレー系(4)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(6)
特性
- さび止め(1)
- その他(10)
- ツヤ消し(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐熱・難燃(3)
- 速乾(4)
- 防水・耐水(4)
主成分
- その他(1)
- ウレタン(5)
- エポキシ(5)
その他・ウレタン・エポキシ
ブランド
- 東日本塗料
- エスケー化研(65)
- ニッぺ(日本ペイント)(34)
- 神東塗料(34)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(26)
- 関西パテ化工(24)
- メーコー(18)
- 中央ペイント(17)
- DNT(大日本塗料)(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- 日本特殊塗料(12)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- 中国塗料(10)
- ホームテイスト(10)
- カンペハピオ(9)
- アトミクス(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
特価
「主な用途」から絞り込む
かわら屋根(1)
コンクリート・アスファルト(10)
トタン(1)
プラスチック(1)
外カベ・塀(1)
室内カベ・天井(2)
室内床(4)
木部(1)
鉄部(2)
非鉄金属(2)

フローンプライマーH
東日本塗料(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1セット(2kg)ほか当日出荷から3日以内出荷二液反応型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 コンクリート・モルタル等に深く浸透し下地を補強すると共に上塗りの吸い込みを止め 下地が含む空気を追い出し上塗りのピンホール・フクレ等を防止し下地と上塗りとの密着性を向上させる下地処理材です。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー施工ができます。用途新築・改修時におけるコンクリート・モルタル面用プライマー色クリヤー主成分二液反応型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~48、(23℃)2~24、(30℃)1~24可使時間(時間)(10℃)6、(23℃)5、(30℃)4危険物の性状非水溶性
塗替えプライマーエコ
東日本塗料¥7,998~税込¥8,798~1セット(3.3kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷防水材塗り替え用プライマーに待望の水性プライマー登場!! 環境に配慮した水性塗替え用下塗り剤です。旧ウレタン塗膜防水だけでなく 合成ゴム(加硫ゴム)シート防水の塗替えにも強力に密着!用途ウレタン塗膜防水材の塗替え。防水材トップコート塗替え。合成ゴム(加硫ゴム)シート防水のトップコート塗替え。色クリヤー危険物の類別非危険物特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)(10℃)5~24(23℃)4~24(30℃)3~24可使時間(時間)(10℃:厳冬型)2~3(23℃:一般型)2~3(30℃:一般型)2標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローンエポパテ
東日本塗料¥8,898税込¥9,7881セット(4kg)4日以内出荷トルエン・キシレン・エチルベンゼンを含まない環境対応型です。配慮が必要な場所でも安心してお使いいただけます。 速乾性なので工期の短縮が計れます。 高不揮発分、粘性調整によりほとんど目痩せ・肉痩せがありません。 エポキシ樹脂を主成分としている為、密着力が優れています。 1対1の配合比により、作業性が優れています。 充填しやすいグリス状の粘性で作業性に優れ、仕上がりも滑らかで上塗り性に優れています。用途モルタル、コンクリートの亀裂、穴、へこみ等の補修材、処理材。 モルタル、コンクリート面の下地調整材。セット内容A液:2kg、B液:2kg色グレー(A液:白、B液:黒)配合A液:1、B液:1主成分エポキシ可使時間(分)25(10℃)、20(23℃)、15(30℃)主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4000g上塗塗装可能時間2.5~12時間(10℃)、2~12時間(23℃)、1.5~12時間(30℃)特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フローンエコプラ速乾
東日本塗料¥8,298~税込¥9,128~1セット(3kg)ほか当日出荷から3日以内出荷強化コンクリート面・磁器タイル面にもバッチリ密着! 水系、溶剤系、無溶剤系など広範囲にわたる密着力! 3時間で上塗りが可能!!(23℃)用途モルタル、コンクリート、磁器タイル、押し出し成型板、窯業系サイディング(アクリル)、軒天ボード、ケイカル板(0.8、1.0)色クリヤー主な用途コンクリート危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈特性中塗り・下塗り塗り重ね可能時間(時間)(5~15℃)5~48、(15~23℃)3~48、(23~35℃)3~48ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5~15℃)3、(15~23)3~48、(23~35)2
遮熱サビ止めプライマー
東日本塗料¥14,980~税込¥16,478~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷防錆力が高く、かつ、安全性を持つ防錆顔料を配合した遮熱サビ止めプライマーは、強靭で、付着性に優れています。 さらに、塗膜に遮熱効果を付与したことで、従来にない遮熱性が得られます。環境を意識し、より安全性の高い防錆顔料を使用しています。 遮熱サビ止めプライマーの塗膜が遮熱性を有しているため、遮熱塗料との組合せでさらに遮熱効果が得られます。 殊エポキシ樹脂の配合により、金属部への付着性に優れています。用途各金属部への錆止め用下塗り材、遮熱塗料の下塗り材主成分特殊エポキシ樹脂主な用途金属危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(23℃)6時間~7日間特性遮熱、プライマー、防錆、付着性可使時間(時間)(23℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.16塗装間隔(23℃)6時間
フローン塩ビシート防水面用プライマー
東日本塗料¥9,598~税込¥10,558~1セット(3.3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間特性防水、プライマー、トップコート可使時間(時間)2危険物の性状水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
フローンFRP防水面用アクアトップ
東日本塗料¥26,980税込¥29,6781缶(12kg)3日以内出荷FRP防水面の水性プライマー代わりにも使用可能用途ベランダ、ルーフバルコニーのFRP防水面の塗り替え色フォックスグレー乾燥時間(時間)上塗可能時間:2~72時間(23℃)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性希釈液無希釈塗付量(kg/m2・回)0.15~0.2塗回数2回つや艶消
フローン水性プライマーF
東日本塗料¥6,998税込¥7,6981缶(4kg)7日以内出荷1時間(23℃)で硬化します。また1液硬化タイプなので、2液タイプのような面倒な硬化剤との混合作業が必要ありません。用途フローンアクアファーストの下塗り材に最適。コンクリート、モルタル面用プライマー主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(20~35℃)50分以上特性プライマー標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15適合上塗り(床材)フローンアクアファースト、水性フロアー
フローンシーリング
東日本塗料¥10,980税込¥12,0781箱(320mL×10本)7日以内出荷通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤主な用途木、金属、スレート、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.32L硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
フローンパウダー
東日本塗料¥3,698~税込¥4,068~1個(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷ポルトランドセメントを主成分としたプライマー混合用の灰色粉末です。 各種プライマーと併用することで、密着性の向上ピンホール防止等の効果が期待できます。 比重、粒子の大きさが下地コンクリート、モルタルの巣穴をふさぐのに適しているため 塗膜の下地通気によるフクレが発生しづらくする事ができる。下地との密着性を向上させる事ができる。 表面積が増加し上塗り塗料との密着性を向上させる事ができる。適合フローン部ライマーH、U、U2、US、SP、フローン速乾プライマー、フローンエコプラ速乾主成分ポルトランドセメン主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物特性密着性、プライマー
フローンプライマーUS
東日本塗料(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781セット(15kg)3日以内出荷湿気効果型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 軟質強靭で、密着性に優れている為、旧ウレタン塗膜防水、旧ウレタン弾性床材の上に 再度施工する場合に使用する重ね塗り用プライマーです。 下地軟質ウレタン防水材に追従し密着するとともに、上塗りとの密着性を向上させます。 シンナー希釈の必要がなく、ハケ・ローラー・吹き付け施工が可能です。用途旧ウレタン塗膜防水材、旧ウレタン弾性床材の塗り替え用。色クリヤー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途床危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)3~24(23℃)危険物の性状非水溶性
水性エクセルプライマー
東日本塗料¥6,498~税込¥7,148~1缶(1kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷密着しづらいプラスチック・磁器タイル面等への密着が可能。高い耐水性能により外部でも強力な密着性。 屋内での使用でも臭気が少ない。有機溶剤が配合されていません。壁面でもダレが発生しません。用途新設及び改修時の塗り替え用プライマー主な用途屋内、プラスチック指触乾燥時間(分)(23℃)40使用場所屋内危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)2時間以上特性プライマー、密着性、耐水標準使用量(kg/m2/回)0.07~0.1
エクセルプライマーⅡ
東日本塗料¥27,980~税込¥30,778~1缶(16L)ほか3日以内出荷から7日以内出荷素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン指触乾燥時間(分)(23℃)7危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間特性プライマー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
ヌルサットNSプライマー
東日本塗料¥7,498~税込¥8,248~1缶(4kg)ほか4日以内出荷フローンヌルサット専用のプライマーです。仕様ヌルサット専用プライマー危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
レスメル シーラー
東日本塗料¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか4日以内出荷から7日以内出荷環境問題を意識した水性塗料がより安全になりました用途病院、ホテル、学校、保育園、事務所、店舗、住宅等の内壁面。艶有は外壁にも適応。主な用途内外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物上塗塗装可能時間(23℃)下塗り:1時間~7日
ハイフローン プライマー
東日本塗料¥7,898~税込¥8,688~1缶(3kg)ほか3日以内出荷ハイフローン専用プライマー色クリヤー粘度(mPa・s)14危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)無希釈特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)2~24(23℃)危険物の性状非水溶性
フローンFRP防水面用プライマー
東日本塗料(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷フローンFRP防水面用プライマー湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした溶剤系のプライマーです。 FRP防水材改修時の塗替用プライマーとしてご使用できます。 速乾性に優れています。特殊ウレタン樹脂を使用している為、FRP防水面への密着性に優れています。用途FRP防水材の改修用プライマー。色クリヤー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性プライマー塗り重ね可能時間(時間)1~12(23℃)危険物の性状非水溶性
フローンフィラーローラー用
東日本塗料¥19,980税込¥21,9781セット(12.5kg)3日以内出荷特殊骨材の配合でれべリング性を向上、ローラー施工の作業性に優れています。 旧塗膜に対する密着性に優れています。用途塗り替え時の旧塗膜の下地調整。コンクリート・モルタルの素地調整、不陸調整。可使時間(分)(5℃)70、(23℃)50、(30℃920主な用途モルタル、コンクリート危険物の類別非危険物塗り重ね可能時間(時間)(5℃)48、(23℃)24、(30℃912塗り面積(1回塗り)(m2)31.1~20.8(0.4~0.6kg/m2)
フローン速乾プライマー
東日本塗料¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー危険物の性状非水溶性
フローン水性HRプライマー
東日本塗料¥36,980税込¥40,6781セット(18kg)3日以内出荷オール水系システムで床の改修が可能に!フローンエコプラ速乾との組み合わせでオール水系改修が可能になりました。用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。可使時間(分)(10℃)40、(23℃)30、(30℃)25主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類上塗塗装可能時間(10℃)24~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)12~48時間特性プライマー、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー TXフリー
東日本塗料¥41,980税込¥46,1781セット(20kg)4日以内出荷非トルエン・非キシレン・エポキシ樹脂下地調整材用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。耐熱性が要求される厨房、給食室の床の下地調整材。主成分エポキシ樹脂可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間特性プライマー、耐熱危険物の性状非水溶性
フローンHRプライマー
東日本塗料¥24,980~税込¥27,478~1セット(10kg)ほか3日以内出荷ポンホール防止、耐熱性に優れた下地調整材。フローンフルトップと組み合わせれば耐久性・耐熱性UP!!用途臭気を気にする工場、倉庫等の床の下地調整材。ピンホールの発生が想定される床。可使時間(分)(10℃)30、(23℃)30、(30℃)25主な用途床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)18~48時間、(23℃)12~48時間、(30℃)8~48時間特性プライマー、耐熱、耐久危険物の性状非水溶性
フローン プライマーU2
東日本塗料¥7,598~税込¥8,358~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷フローンプライマーU2は、湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、コンクリート・モルタル面用プライマーです。 低温硬化性に優れ、下地に対するプライマーの止まりが良く、フローン防水材を施工する場合のプライマーです。 ウレタン反応の為、低温硬化性がエポキシ系より優れています。 樹脂の分子量が大きい為、肉持ちが良く、下地に対するプライマーの止まりが優れています。用途新築、改修コンクリート、モルタル面用プライマー フローン防水材寒冷地用プライマー主成分湿気効果型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15適合上塗りフローン#11、フローン#11ローラー用、フローン#12、フローン01、フローンシーリング
フローン プライマーSP
東日本塗料¥21,980~税込¥24,178~1セット(6kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷フローンプライマーSP は、二液反応硬化型エポキシ樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 乾燥が早く、肉持ち感に優れており、工期の短縮・上塗り材の仕上がり向上が計れる下塗り材です。 コンクリート・モルタルに対して、目止め効果があり、止まりの良い下塗り材。 上塗り材の仕上がり向上が期待でき、塗布回数も少なくできるので、工期短縮が計れます。用途コンクリート,モルタル面用プライマー 2. 改修時の塗替え用プライマー主成分二液反応硬化型エポキシ樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間1~24特性プライマー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15/0.2適合上塗りフローン50、フローン55、フローンアクアエポ、フローン、HR プライマー、パワフルフロアーII、フローンエポローラー、フローンクイックF、フローン22、アースフローン水性、フローンフルトップ、フローン水性HRプライマー、ソルエポ90、エポエース フローンアクア50、AUコート、フローンエポパテ、アースフローンR
フローン速乾プライマー
東日本塗料¥9,998~税込¥10,998~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷湿気硬化型一液ウレタン樹脂を主成分とした、溶剤系のプライマーです。 フローン防水材「フローン速乾110」施工する場合に最適です。用途新築、改修コンクリート面、モルタル面用プライマー、フローン防水材「フローン速乾110」用プライマー主成分湿気硬化型一液ウレタン樹脂主な用途モルタル、コンクリート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性速乾、プライマー、防水危険物の性状非水溶性適合上塗り(防水材)フローン速乾110、フローン#11、#11ローラー用、フローン12、フローン01、フローンシーリング、スーパートップ遮熱、弾性トップ14、(床材)フローン22、AUコート