絞り込み
主な用途
- コンクリート・アスファルト(3)
- 外カベ・塀(1)
- 室内カベ・天井(5)
- 木部(1)
- 鉄部(1)
使用場所
屋内(6)
屋外(3)
色
ホワイト系(5)
特性
- さび止め(1)
- その他(1)
- 耐薬品(1)
- 防水・耐水(4)
主成分
- エマルション(3)
ブランド
- メーコー
- エスケー化研(35)
- ニッぺ(日本ペイント)(33)
- アサヒペン(27)
- ロックペイント(24)
- 関西パテ化工(24)
- 中央ペイント(15)
- ニッペホームプロダクツ(14)
- 大阪塗料工業(14)
- DNT(大日本塗料)(13)
- 染めQ(旧テロソン)(11)
- ホームテイスト(11)
- カンペハピオ(9)
- TAMIYA(タミヤ)(8)
- インターナショナルペイント(8)
- 竹林化学工業(8)
- ABC商会(7)
- 日本特殊塗料(7)
- 和信ペイント(7)
- ブランドをもっと見る
「主な用途」から絞り込む
コンクリート・アスファルト(3)
外カベ・塀(1)
室内カベ・天井(5)
木部(1)
鉄部(1)

ガードⅡ
メーコー(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381缶(2.5L)当日出荷ガードIはアクリルを基調とした既調合タイプの内外部兼用の 万能型補修材です。 ヤセが極めて少ない為、 1回の施工で補修が可能となり、更にモルタル等での補修と 違い現場での調合の必要がなく工期の短縮につながります。 内・外部に使用でき、作業性に○各種ボードの目地・内外壁面の優れ下地によく接着します。 仕上がり肌が細かく、水性塗料、 タル・ブロック・木等の補修。 弱溶剤塗料が塗れます。用途各種ボードの目地・内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・ビス頭の処理主な用途外壁、木、モルタル耐水性24時間異常なし硬化時間(時間)24以内使用場所屋外危険物の類別非危険物
ECOスーパーパテ
メーコー¥2,498~税込¥2,748~1缶(2.5L)ほか当日出荷から3日以内出荷中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整規格JIS-K-5669(一般形薄付用)主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材乾燥時間(時間)5以内危険物の類別非危険物
ビス穴用パテ
メーコー¥4,698税込¥5,1681缶(4kg)当日出荷肉ヤセが少なく、工程の省略可能です。金属面に対する付着性能及び防錆効果に優れています。 燥が早いため工期の短縮が可能です。耐水性、耐凍結融解性などの塗膜物性に優れています。 系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。用途内外部の壁面及び天井面のビス穴、釘頭、キヅ、凹みなどの充てん処理主な用途天井、金属乾燥時間(時間)4使用場所屋内外危険物の類別非危険物適応下地サイディングボード、スレート板、石膏ボード板など特性防錆、付着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アクリパテ
メーコー¥3,500~税込¥3,850~1缶(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷卓越した上塗り適正を備え、耐水性に優れた信頼の塗膜形成します。 耐水性、耐アルカリ性に特に優れた性能を備えています。 油性系、塩ビ系塗料などの上塗りができます。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。用途内部の耐水性を必要とする壁面及び天井面の下地調整仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)4以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板特性耐水、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
MKゼロコン
メーコー¥10,980税込¥12,0781缶(12L)7日以内出荷仕上タイプのパテに匹敵する優れた作業性と厚付け性能を両立しました。 粒子が細かくなっていますのでパテしごきのミミも出にくく仕上がり肌もきれいになります。 超軽量タイプのパテになりますので現場内で持ち運びも楽です。主な用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の目地危険物の類別非危険物希釈率(%)(水)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
強化フィラーエアレス85
メーコー¥9,898税込¥10,8881缶(20kg)3日以内出荷カチオン樹脂系エマルションフィラー シーラーレスのエアレス専用フィラー。色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)33~44危険物の類別非危険物
強化フィラーエアレス
メーコー¥9,898税込¥10,8881缶(20kg)3日以内出荷カチオン樹脂系エマルションフィラー エアレス塗装による施工専用、シーラーとフィラー両機能を備える。色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33危険物の類別非危険物
強化フィラー
メーコー¥9,898税込¥10,8881缶(20kg)3日以内出荷カチオン樹脂系エマルションフィラー 付着性と目止め効果に優れた特性を持つ、内外部兼用シーラーレス・タイプ。色白主成分カチオン樹脂系エマルションフィラー塗布面積(m2)20~33使用場所屋内外危険物の類別非危険物
ニューダクト
メーコー¥11,980税込¥13,1781缶(20kg)3日以内出荷給・排水・冷暖房、空調設備配管(ダクト)塗装工事の下塗り用塗料。目止め、吸い込み止め効果に優れた特性を持もっています。色白危険物の類別非危険物
MKリクロスフィラー
メーコー¥5,798~税込¥6,378~1缶(3kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷クロスを剥がさずに塗装ができます。クロスのエンボスやパターンを緩和させ、塗装がきれいに仕上がります。 シミ止め効果を有していますので、シミ止めしーらーを塗布する必要がありません。 クロスのジョイント部の目隙を目立たなくする事ができます。用途各種クロス面色白塗布方法砂骨ローラー(極細)乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数1下地処理素地の汚れ、ゴミ等を除去して下さい塗付量(kg/m2)0.3~0.4
下地用パテ
メーコー¥2,598~税込¥2,858~1缶(4kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。 密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。 抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 水系・安全・無公害で環境対応型パテです。用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。仕様最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い塗布面積(m2/缶)11~22主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など特性耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.9~1.8
ECO仕上パテ
メーコー¥8,298税込¥9,1281缶(20kg)3日以内出荷特に抜群の作業に秀で、研磨性が容易な上付け用パテです。 目止め、充てん効果に優れ、微粒子の平滑な塗装下地を形成する。 テクノロジーにより開発された人と環境を考慮した環境対応型。 水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整。仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい規格JIS-K-5669(一般形薄付用)塗布面積(m2/缶)40~55主な用途天井乾燥時間(時間)24以内使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など特性研磨、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
シミ止め
メーコー¥22,980税込¥25,2781缶(15kg)3日以内出荷内部塗り替え塗装における、たばこのヤニ・雨ジミ。 油ジミ等のシミだし部の塗り替え下地処理剤です。 優れた吸着性を有し、シミ出しを防止する。旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れた性能をもっています。 ビニールクロス、布クロスにも塗装できます。水系のため、安全・低臭・無公害で作業が簡易です。規格JIS-K-5663塗布面積(m2/缶)110~150/15kg、28~40/4kg主な用途壁面指触乾燥時間(分)20以内硬化時間(時間)2以内使用場所屋内危険物の類別非危険物特性付着性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(kg/m2)100~140g/1回