絞り込み
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(8)
  • 温白色(3)
  • 電球色(6)
光束(Lm)
  • 1000未満(1)
電圧(V)
  • 100(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(3)
  • 90以上(2)
消費電力(W)
  • 5未満(1)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(1)
調光の可否
  • ×(5)
  • (1)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(5)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(8)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • ローヤル電機(16)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • 三菱電機(7)
  • 栄興電器(7)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • コイズミ照明(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • ハウステック(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
  • AKALOOK(2)
  • オーム電機(1)
  • TOTO(1)
  • SWAN(シモジマ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
  • LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室灯

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
  • LED浴室・玄関灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室・玄関灯

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)16.2全光束(Lm)1230電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)

    高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
    仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)

    LEDバスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(白色、乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)6全光束(Lm)451電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)70調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室灯

    ODELIC(オーデリック)
    8,498税込9,348
    1個
    翌々日出荷
    光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白)取付方式ねじ込み式消費電力(W)8.6全光束(Lm)760色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%
  • 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED バスルームライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
    その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用 ODELIC(オーデリック)

    業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
    材質シリーズ内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    くつろぎを照らすもの
    仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
    用途業務用仕様調光器:不可寸法(mm)出:90質量(kg)1.1取付アウトレットボックス取付専用種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
浴室灯