特価
本日7月29日(水)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業スーパーステップ 大径木仕様 10cm~70cm 1セット 6ステップ入り巴化成工業
51,980税込57,178
1セット(6個)
当日出荷
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス寸法(mm)(ベルト)大径木2400×25質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロン材質(ロープ)テトロン9mm
木登り器 ツヨロン(藤井電工)木登り器ツヨロン(藤井電工)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪付属品締付けベルト・ゴムバンドトラスコ品番444-9304材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム質量(g)約1130(1セット)
林業用安全帯落ちてたまるかライト 六甲山林業用安全帯落ちてたまるかライト六甲山(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
14日以内出荷から15日以内出荷
枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個)ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12付属品非常用携帯ケース・緊急呼子RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキーラダー2 シングルステップ 巴化成工業ロッキーラダー2 シングルステップ巴化成工業
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
ロッキーラダー2 全段ダブルステップ 巴化成工業ロッキーラダー2 全段ダブルステップ巴化成工業(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
翌々日出荷
トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。
材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り 巴化成工業スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り巴化成工業
49,980税込54,978
1セット(6個)
5日以内出荷
木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!。竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。
仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロンベルト寸法(mm×m)1200×25材質(ロープ)テトロン9mm
林業用安全帯落ちてたまるか 六甲山林業用安全帯落ちてたまるか六甲山(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1組
27日以内出荷から80日以内出荷
枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業付属品非常用携帯ケース・緊急呼子ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付和コーポレーション(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下)RoHS指令(10物質対応)対応
スキッドコーン(木寄せキャップ) WAKO(和光商事)スキッドコーン(木寄せキャップ)WAKO(和光商事)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
集材用木寄せキャップです。
用途集材の際丸太の先頭に付けてウインチの負荷軽減させます。寸法(cm)約64×50×62
杣 ウインチロープ WAKO(和光商事)杣 ウインチロープWAKO(和光商事)
29,980税込32,978
1個
欠品中
ウインチ用ロープ90M×9.5mm
長さ(m)90太さ(mm)9.5
木登器 与作3 大型タイプ WAKO(和光商事)木登器 与作3 大型タイプWAKO(和光商事)
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
山林業務のプロフェッショナルが開発した木登り器「与作」大型タイプ。 両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。タイプ超ロング、大型ツノワイヤー径(Φmm)超ロングワイヤー:300~480
ロッキーラダー1 全段ダブルステップ 巴化成工業ロッキーラダー1 全段ダブルステップ巴化成工業
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
ショートワイヤー 450mm 和コーポレーションショートワイヤー 450mm和コーポレーション
13,980税込15,378
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)60~180(木の使用径)長さ(cm)45(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングワイヤー 780mm 和コーポレーションロングワイヤー 780mm和コーポレーション
18,980税込20,878
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション木登り器 大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付和コーポレーション(2件のレビュー)
67,980税込74,778
1台
3日以内出荷
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。質量(kg)4.5(上)、4.2(下)径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ)穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
木登り名人 巴化成工業木登り名人巴化成工業
47,980税込52,778
1セット(6個)
3日以内出荷
軽量・コンパクト・ハイパフォーマンス!木に直接取り付ける可変式ステップの採用で、直径が10cmから30cmまでの木に取り付ける事が可能です。ナイロンベルトは一見頼りなさそうですが、実は耐力310kg!!(木登り名人耐荷重は85kgです)このナイロンベルトのおかげで、木肌にやさしく木の径に対してフレキシブルに密着させる事が可能になりました。
材質ステップ:アルミ合金、ベルト:ナイロン、ロープ:テトロン9mm、可動部分:ステンレス寸法(mm)ステップ:(85×40)×2、ベルト:1200×25質量(g)470耐荷重(kg)85寸法(cm)ロープ→ステップ距離:50
木登りセット フルセット 巴化成工業木登りセット フルセット巴化成工業
49,980税込54,978
1セット
3日以内出荷
巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーに、安全帯がセットになったさらにお得なフルセットです。
用途1.ツヨロン 安全帯 12C。・林業専用に開発された巴化成仕様。国で定めた安全帯構造規格品で安心して使えます。さらに安全を追求するための切断防止具を取り付けました。・安全ロープの長さの調節は簡単、しかも絶対確実に止まります。・瞬時にフックを掛けることができ、2重の安全装置つきで外すのは簡単です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。3.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個・安全帯 1個
木登りセット 基本セット 巴化成工業木登りセット 基本セット巴化成工業
32,980税込36,278
1セット
3日以内出荷
巴化成の木登りステップは発売20年を越えるベストセラー商品です。木に対して簡易的な足場つくりの手助けをします。軽量・シンプル・コンパクト!! 通常取り付けに約10秒、取り外しに約5秒です。大阪通商産業局長賞受賞発明品。ステップ、鋸・斧などの道具入れを兼ねたマルチステップハンガーがセットになったお得な基本セットです。
用途1.ステップ(12ステップ入)+予備ロープ。・直径5cmから30cmまでの木へ、自由な間隔と方向に両足を揃えるようにもとりつけられます。・木とは円筒面で接触し、縄で取り付けるので幹に傷がつきません。・靴底が滑らず、終日作業しても足が痛みません。・1個110g、1組で2.4kg。かさばらないので携帯に便利です。2.マルチステップハンガー1個。・ハンガーにステップを12ケ掛けられ、さらに鋸・斧などを入れる道具入れが付いています。・安全ベルトの環に簡単に着脱でき、いつも垂直に下っていて作業の邪魔になりません。・ステップの縄をまとめて結ぶか、束ねておくと地上を歩くのに便利です。セット内容木登りステップ+予備ロープ 12個・マルチステップハンガー 1個
エンジン式キャプスタンウインチ本体のみ WAKO(和光商事)エンジン式キャプスタンウインチ本体のみWAKO(和光商事)
359,900税込395,890
1個
5日以内出荷
ドイツ・グルーべ社製のロープウインチ。軽量かつ取り回しのしやすいエンジンウインチです。 KAWASAKI エンジン搭載。張力1200kgまで可能にしたロープウインチです。 ドラムウインチでロープの長さは無制限で選択することができます。
用途森林集材作業、ケーブル敷設等 引き上げ作業、狩猟牽引作業質量(kg)12.8寸法(cm)340×420×350最大牽引質量(kg)1200排気量(cc)53
林業用ワイヤロープ 東洋製綱林業用ワイヤロープ東洋製綱
109,800税込120,780
1巻
翌々日出荷
ネットウォーカー ツヨロン(藤井電工)ネットウォーカーツヨロン(藤井電工)
27,980税込30,778
1個
22日以内出荷
ネット面を縦・横・斜め自在に移動可能。 強力な爪が網目を捉えますので、ネット面を縦・横・斜め自在に移動でき、 ロックネットの昇降移動時に安定した姿勢で作業ができます。
仕様本体長さ調節可能(15mm間隔5段階)質量(g)約2100(1セット)
緊張機付き水平親綱「黄綱」 ノーブランド緊張機付き水平親綱「黄綱」ノーブランド
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷
用途建設現場のライフライン設置に
木登器与作3用ワイヤー WAKO(和光商事)木登器与作3用ワイヤーWAKO(和光商事)
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
木登り器の和光商事 与作専用短ワイヤーは木の太さに応じてご使用ください。
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。
ロッキーラダー1 シングルステップ 巴化成工業ロッキーラダー1 シングルステップ巴化成工業
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
トモエの育林作業用ハシゴは、プロの為に作られたハシゴです。山での作業がより快適に行なえるよう、軽量・コンパクト設計になっております。 もちろん安全性、耐久性も充分確保されています。
材質本体:アルミ合金、ステップ:超硬い:アルミ、土突:鉄軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
木登器 与作3 WAKO(和光商事)木登器 与作3WAKO(和光商事)
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
両手で作業が行えます! 急斜面での作業も疲れません! 木の周りを回ることができます! 手軽に持ち運びできます! 誰にでも簡単に使えます! 高所でも安心して作業に従事できます! 枝打ち・高所の索張りも能率的に行えます!
用途索道の架線張りに。 山林測量の際に邪魔になる枝をカットするときに。 水銀灯設置・高速道路の鉄柱などのペンキ塗装に。 子供のアスレチック用具として。 種子の採取時に。 バードウォッチングのときにも。ワイヤー径(Φmm)標準ワイヤー:120~250mm
与作用大型ツノ 和コーポレーション与作用大型ツノ和コーポレーション
22,980税込25,278
1セット(2本)
3日以内出荷
質量(kg)1.32長さ(cm)45(ツノ)穴数11(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
与作用標準ツノ 5穴 和コーポレーション与作用標準ツノ 5穴和コーポレーション
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
長さ(cm)29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応
標準ワイヤー 610mm 和コーポレーション標準ワイヤー 610mm和コーポレーション
14,980税込16,478
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)120~250(木の使用径)長さ(cm)61(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
超ロングワイヤー 1100mm 和コーポレーション超ロングワイヤー 1100mm和コーポレーション
19,980税込21,978
1セット(2本)
3日以内出荷
径(Φmm)300~480(木の使用径)長さ(cm)110(ワイヤー)RoHS指令(10物質対応)対応
木登り器 標準与作DX(5穴タイプ)  ロングワイヤー付 和コーポレーション木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) ロングワイヤー付和コーポレーション(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
寸法(縦×横)(mm)590×400(上)、380×290(下)質量(kg)3.8(上)、3.76(下) ロングワイヤー1本:0.68kg×2本使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。径(Φmm)200~330(木の使用径)長さ(cm)78(ワイヤー)、29.5(ツノ)穴数5(ツノ)RoHS指令(10物質対応)対応

農具』には他にこんなカテゴリがあります

木登り器