カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(55)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](11)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(8)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 大阪製罐(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ベビーダン ハースゲートXL
BabyDan¥29,790税込¥32,7691セット4日以内出荷小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。付属品壁固定具・セクションバー仕様組立式・壁固定金具付セット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚材質鉄(黒塗装)・樹脂質量(g)13000![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)
電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥7,190税込¥7,9091個当日出荷ストーブの上に置けば電源不要で部屋に暖気を循環させる、首ふり機能付きストーブファンセット内容本体、日本語取扱説明書材質アルミ合金(アルマイト処理)寸法(mm)設置可能面積:64×119以上質量(g)約740羽根枚数4枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×110×220首振角度(°)45耐熱温度(℃)本体:350、ケーブル:200適合温度(℃)340以内(設置面)羽根径(Φmm)直径180
パワーヒーター用ガードフェンス
MEIHO(ワキタ)¥34,900税込¥38,3901台翌日出荷MPH10R/20R/30R/20FR兼用のガードフェンスです。折り畳み可能ですのでシーズンオフの収納時に場所を取りません。用途パワーヒーター使用時(燃焼時)の安全柵です。トラスコ品番556-2841材質スチール質量(kg)11.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1300×900×1280
ストーブecoファン
日本電興(1件のレビュー)¥5,990~税込¥6,589~1個当日出荷から5日以内出荷暖炉、薪ストーブ、石油ストーブなどの上に置き、熱利用によりファンを回転させ暖かい空気を対流させる使用するサーキュレーター。電気、バッテリー、電池のいずれも使用せず、ストーブの熱を使って自ら発電しファンを動かします。適応温度(ベース部接地面)は80-250度で、この間で温度が高いほどファンの回転が速くなります。火力が小さいコンパクトなストーブでも十分な暖かさを得ることができます。用途石油ストーブや薪ストーブから出る暖かい空気の循環に。騒音値(dB)(約)25以下耐熱温度(℃)(約)350
タンク脚 標準脚セット(W250/W195用)
ダイケン¥13,980税込¥15,3781セット6日以内出荷用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7952セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】W250/W195用質量(kg)8.5
屋外用タンク(150型~490型)用盗難防止給油口カバー
ダイケン¥2,698税込¥2,9681セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7944材質/仕上樹脂(PE)製質量(kg)0.25
バルブカバー
ダイケン¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷用途オイルストレーナーいたずら防止にトラスコ品番204-7970適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.1
エアー抜き
ダイケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷用途エアー抜きにトラスコ品番204-8002適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195材質スチール質量(kg)0.4
ホームタンク(屋外用)
ダイケン¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷雨や雪からタンクを守ります。トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
スポッチ
土井金属化成¥29,980税込¥32,9781箱(120本)翌々日出荷手を汚すことなく油を吸い出せます。用途ストーブ内の残油を吸い取る等のメンテナンスにトラスコ品番245-7096材質ポリエチレン幅(mm)48高さ(mm)275質量(g)20奥行(mm)55
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット
ダイケン¥12,980税込¥14,2781個翌日出荷適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
屋外用灯油タンク(490型 A重油・軽油用)
ダイケン¥89,980税込¥98,9781台9日以内出荷A重油・軽油用です。3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。盗難防止給油口カバーを標準装備しています。本体の取付高さを110mm調整することができます。壁に寄せて設置することもできます。タンク水張試験確認済証を貼付しています。給油時に便利な足掛けステップ付です。トラスコ品番116-5123材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)81容量(L)436内容積(L)485板厚(mm)(タンク本体)2外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×865×1910(2020)取出口R1/2
トヨトミ部品:窓雲母、のぞき窓、/12014902、石油ストーブKSA-120A用
トヨトミ(3件のレビュー)¥869税込¥9561個(10g)当日出荷適合型式CKS-565、KS-52A、KS-56A、KS-56B、KS-56C、KS-62B、KS-67A、KS-67B、KSA-105G、KSA-120A、KSA-120B、KSA-851F
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
ダイケン¥4,998税込¥5,4981個当日出荷トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
大型ストーブ用ムービングスタンド
トヨトミ¥9,990税込¥10,9891個欠品中給油・移動が楽になるムービングスタンドです。4輪ストッパー付キャスター仕様です。対応製品KF-104、KF-196、KF-N、KF-Rシリーズ質量(kg)4.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×649×100![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](7件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-B27WY型用。質量(g)60タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式RX-2916WY、RX-2917WY、RX-2918WY、RX-2919WY、RX-2920WY、RX-2921WY、RX-29WYA、RX-2922WY、RX-2923WY、RX-2924WY、RX-2925WY、BX-2916WY、BX-2917WY、BX-2918WY、BX-2919WY、BX-2920WY、BX-2921WY、BX-2922WY、BX-2923WY、BX-2924WY、BX-2925WY、KCP-2916WY、KCP-2917WY、KCP-2918WY、KCP-2919WY、KCP-2920WY、KCP-2921WY、KCP-2922WY、KCP-2923WY、KCP-2924WY、KCP-2925WY、DR-2916WY、DR-2917WY、DR-2918WY、DR-2919WY、DR-2920WY、DR-2921WY、DR-2922WY、DR-2923WY、DR-2924WY、DR-2925WY![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994283-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](2件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E270WY型用。質量(g)58タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916WY、SX-E2917WY、SX-E2918WY、SX-E2919WY、SX-E2920WY、SX-E2921WY、SX-E2922WY、SX-E2923WY、SX-E2924WY、SX-E2925WY、KCP-E2916WY、KCP-E2917WY、KCP-E2918WY、KCP-E2919WY、KCP-E2920WY、KCP-E2921WY、KCP-E2922WY、KCP-E2923WY、KCP-E2924WY、KX-E2916WY![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994256-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](3件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E210Y型用。質量(g)51タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2416Y、SX-E2417Y、SX-E2418Y、SX-E2419Y、SX-E2420Y、SX-E2421Y、SX-EA24Y、SX-E2816Y、SX-E2817Y、SX-E2818Y、SX-E2819Y、SX-E2820Y、SX-E2821Y、SX-CE280Y、SX-EA28Y、SX-E2416YE4、SX-E2417YE5、SX-E2418YE6、SX-E2419YE7、SX-E2420YE8、SX-E2421YE9、SX-E2422YE2、SX-E2423YE3、SX-E2425YE5、SX-D246Y、SX-D247Y(HD)(2017)、SX-D2418Y、SX-D2419Y、SX-D2420Y、SX-D2421Y、SX-D2422Y、SX-D2423Y、SX-D2424Y、SX-SE2416Y、SX-SE2816Y、KCP-E2416Y、KCP-E2417Y、KCP-E2418Y、KCP-E2419Y、KCP-E2420Y、KCP-E2421Y、KCP-E2422Y、KCP-E2423Y、KCP-E2424Y、KCP-E2425Y、KX-E2416Y
OT-95SWS VB ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWL VB ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-490S 1/2B ジャンボタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8037セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-40S ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
OT-200C VK デラックスタイプ
オーティ・マットー¥61,980税込¥68,1781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
BYT-490K OT-490S用ステンレス製防油堤
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤仕様OT-490S用ステンレス製防油堤材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)37外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
ファンヒーターガード
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台3日以内出荷お子様やペットがファンヒーターに直接触れるのを防ぐ四方式のファンヒーターガードです。石油ファンヒーター専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっており、吹き出し口部分には触れても熱くなりにくいシリコンコーティングを施しています。ファンヒーターのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。材質スチール(エポキシ粉体塗装)、シリコンゴム、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×500×650適合サイズ幅48cm×奥行37cm以内の石油ファンヒーター専用、吹き出し口が左側にあり、高さが床から30cm以内のものに限る、石油ストーブには使用できません
OT-95S 1/4B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台9日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とフレアバルブ(1/4B)の2タイプを用意トラスコ品番761-2575セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
OT-200K 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥66,980税込¥73,6781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はボールバルブ(1/2B)とストレーナバルブ(VK)の2タイプを用意トラスコ品番761-2524セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
JT-125B 潤滑油角筒受台付タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2478セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)31色ブルータイプペール缶受台付ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1240内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
タンクキャップ
ダイニチ工業¥449税込¥4941個当日出荷適合機種HD-RX316, HD-RX317, HD-RX516, HD-RX517, HD-RX716, HD-RX717, HD-RX915, HD-RX916, HD-RX917
エアーフィルター グレー
ダイニチ工業(1件のレビュー)¥499税込¥5491個4日以内出荷適合機種FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
ファンフィルター(おそうじラクラクフィルター)
ダイニチ工業(3件のレビュー)¥1,199税込¥1,3191個当日出荷適合機種FB-356T, FB-359T, FB-35T, FKD-428S, FW-427S, FW-428S, FW-4314NE, FW-4315NE, FW-4316NE, FW-4317NE, FW-4318KE, FW-4319KE, FW-4320KE, FW-4321KE, FW-4322KE, FW-4323KE, FW-4324KE, FW-4325KE, FW-436NE, FW-437NE, FW-438NE, FW-439NE, FW-466L, FW-467L, FW-468L, FW-4714LE, FW-4714LX, FW-4714SLX, FW-4715LE, FW-4715SDR, FW-4715SDRE3, FW-4715SDX, FW-4715SLX, FW-4716LE, FW-4716SDX, FW-4717LE, FW-4717SDX, FW-4718GR, FW-4718LS, FW-4718SGX, FW-4719GR, FW-4719LS, FW-4719SGX, FW-4720GR, FW-4720LS, FW-4720SGX, FW-4721GR, FW-4721LS, FW-4721SGX, FW-4722GR, FW-4722LS, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723LS, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724LS, FW-4725LS, FW-476LE, FW-477LE, FW-477LX, FW-478LE, FW-478LX, FW-479LE, FW-479LX, FW-47SLX, FW-47SLX2, FW-566L, FW-567L, FW-568L, FW-5714LE, FW-5714LX, FW-5714SDX, FW-5714SLX, FW-5715LE, FW-5715SDR, FW-5715SDRE3, FW-5715SDX, FW-5715SLX, FW-5716LE, FW-5716SDX, FW-5717LE, FW-5717SDX, FW-5718GR, FW-5718LS, FW-5718SGX, FW-5719GR, FW-5719LS, FW-5719SGX, FW-5720GR, FW-5720LS, FW-5720SGX, FW-5721GR, FW-5721LS, FW-5721SGX, FW-5722GR, FW-5722LS, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723LS, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724LS, FW-5725LS, FW-576LE, FW-577LE, FW-577LX, FW-578LE, FW-578LX, FW-579LE, FW-579LX, FW-57DX, FW-57DX2, FW-57EL1, FW-57EL2, FW-57SLX, FW-57SLX2, FW-57SLX3, FW-C47SLX2, FW-C57SLX, FW-C57SLX2, FW-KS4718SGX, FW-KS4719SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5718SGX, FW-KS5719SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FX-52R2, FX-52R3





![電源なしで暖気循環「首振りストーブファン」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48603234-231109-02.jpg)


















![石油ストーブ用 替え芯(代表型式RX-2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994299-251017-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917WY) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994283-251017-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2412Y・SX-E2812Y用) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994256-251017-02.jpg)