カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(54)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
- アイリスオーヤマ(9)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(8)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- 大阪製罐(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ファンヒーター吹き出し口ガード
YAMAZEN(山善)¥4,699税込¥5,1691台5日以内出荷お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
OT-95SWS 1/4B ショートレッグタイプ
オーティ・マットー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)19タイプショートレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×332×750
OT-95SWL VB ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-95SWL 1/4B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)22タイプロングレッグタイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×1070
OT-95ST2 VB ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥94,980税込¥104,4781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95ST2 1/4B ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥87,980税込¥96,7781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。 小家族や温暖地域でのご使用におすすめです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)23タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×316×1110
OT-95C VB 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥47,980税込¥52,7781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/4B 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-95C 1/2B 壁ピタタイプ デラックス
オーティ・マットー¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタタイプ(デラックス)容量(L)89肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1250
OT-90ST VB ステンレスレギュラータイプ
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-90ST 1/4B ステンレスレギュラータイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様フレアバルブ仕様(外形8mmの銅管フレア接続が可能)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)19タイプステンレスレギュラータイプ容量(L)88肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)822×490×930
OT-60A ミニタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)11タイプミニタイプ容量(L)58肉厚(mm)1.2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×584
OT-490SL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥98,980税込¥108,8781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)83タイプロングレッグタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1908
OT-490SH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490S VK ジャンボタイプ
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8038セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプジャンボタイプ容量(L)468肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
OT-490A 1/2B 省スペースタイプ
オーティ・マットー¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8034セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)77タイプ省スペースタイプ容量(L)476肉厚(mm)2外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)754×754×1658
OT-40S ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.3タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)350×540×436
OT-40KX ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容ストレーナーバルブ、水抜きボルト、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.8タイプミニタイプ容量(L)39肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)636×540×690
OT-40A ミニタイプ
オーティ・マットー¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋外用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)7.6タイプミニタイプ容量(L)37.3肉厚(mm)1外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)483×483×438
OT-250SL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥90,980税込¥100,0781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)59タイプロングレッグタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1908
OT-250SH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250SH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥97,980税込¥107,7781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台6日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番833-8036セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250S 1/2B 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥78,980税込¥86,8781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8035セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、スタンド(ボルト付)、ガードゴム、1/2プラグ材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ壁ピタタイプ容量(L)245肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
OT-250A 1/2B 省スペースタイプ
オーティ・マットー(1件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷業務用や戸建セントラルシステムなど使用量が多い場所、配達の不便な山間地域に最適なタンクです。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番833-8033セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、通気管(40メッシュ防火網付き)、1/2プラグ材質熱間圧延鋼板質量(kg)44タイプ省スペースタイプ容量(L)249肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)603×603×1438
OT-20S ミニタイプ 屋内専用
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷風呂釜、ストーブや各種乾燥機など、それぞれに直接つないで使用できます。用途屋内用灯油・軽油タンクセット内容送油バルブ、給油口キャップ、油量計、ガードゴム材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)3.7タイプミニタイプ容量(L)18.5肉厚(mm)0.8外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)333×333×294
OT-201TST VK ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-201TST 1/2B ステンレス壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)48タイプステンレス壁ピタタイプ容量(L)165肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1225×360×1440
OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200ST2 1/2B ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200KSN VK 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥93,980税込¥103,3781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KSN 1/2B 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥85,980税込¥94,5781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200KL1 1/2B ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥70,980税込¥78,0781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700