カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(54)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
- アイリスオーヤマ(9)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(8)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- 大阪製罐(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OT-200KH 1/2B 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥82,980税込¥91,2781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様1/2ボールバルブ仕様(銅管配管や小出し分岐に最適)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナー、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OBK-751 ステンレス製ボイラー架台
オーティ・マットー¥29,980税込¥32,9781台36日以内出荷給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)8積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)750×400×186.5天板寸法(mm)400×750
OBK-661 ステンレス製ボイラー架台
オーティ・マットー¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷給湯機を住宅基部側面に設置する場合にご使用ください。用途給湯機用架台材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)7積載荷重(kg)60まで外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)660×400×186.5天板寸法(mm)400×660
JT-491B 潤滑油角筒タンク
オーティ・マットー¥139,800税込¥153,7801台36日以内出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 自由に組み合わせてツイン・トリプルと連結して使用可能です。 油面計には変色の少ないアクリル樹脂管を採用しています。用途潤滑油用タンク仕様ボールバルブ仕様材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)74タイプ角筒タンク容量(L)431外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×630×1905
JT-490S 潤滑油薄型タンク
オーティ・マットー¥119,800税込¥131,7801台36日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)81タイプ薄型タンク容量(L)468外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×516×1648
JT-250SW 潤滑油薄型ツインタンク
オーティ・マットー¥179,800税込¥197,7801台36日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)100タイプ薄型ツインタンク容量(L)490外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×558×1648
JT-250S 潤滑油薄型タンク
オーティ・マットー¥92,980税込¥102,2781台6日以内出荷薄型で場所を取らない、完全プレスワークによる高品位タンクです。用途潤滑油用タンク仕様オイルコック仕様材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)57タイプ薄型タンク容量(L)245外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1304×360×1648
BYT-490K OT-490S用鋼板製防油堤
オーティ・マットー¥159,800税込¥175,7801台36日以内出荷油の流出を未然に防ぎます。用途防油堤仕様OT-490S用鋼板製防油堤材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1500×810×510貯油量(L)520
BYT-251W 防油堤
オーティ・マットー¥269,800税込¥296,7801台36日以内出荷万一に備えた作業性と安全性を兼ね備えた潤滑油専用の金属製防油堤です。用途防油堤仕様JT-251B用防油堤材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)73外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1025×1130×330貯油量(L)289
BCS-251NS X 2 BCSタンク2連式
オーティ・マットー¥309,800税込¥340,7801台36日以内出荷「BCSタンク」(Block Connect System)は、タンクと架台を組み立てて1ユニットとしたウォールタンクです。 用途や使用規模に合わせて自由に連結できます。用途潤滑油用タンク仕様BCSタンク2連式材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)110容量(L)478外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)911×635×2035
ストーブガード
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
吹出し口ガード
アイリスオーヤマ¥4,498税込¥4,9481台翌々日出荷室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
鍵付キャップ
オーティ・マットー¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給油口キャップを施錠し、油の盗難を防ぎます。 OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S、JT-250S、JT-490S、JT-250SW、JT-121B用です。用途鍵付キャップトラスコ品番761-2630適合機種OT-95S、OT-95C、OT-95SW、OT-200S、OT-200C、OT-200K、OT-250S、OT-490S質量(kg)0.3
パラソルガード(パイプ仕様)
山岡金属工業¥469,000税込¥515,9001台5日以内出荷多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです パイプ式 オールステンレス製用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1563材質ステンレス質量(kg)37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
パラソルガード(チェーン仕様)
山岡金属工業¥499,000税込¥548,9001台5日以内出荷多様な設置環境に対応する安全の為の保護用ガードです チェーン式 オールステンレス製用途パラソルヒーター保護用安全ガードトラスコ品番756-1555材質ステンレス質量(kg)33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×1000×1054
OT-95SW VB レギュラータイプ
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2605セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
OT-95SW 1/4B レギュラータイプ
オーティ・マットー¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様送油バルブの仕様はフレアバルブ(1/4B)とストレーナバルブ(VB)の2タイプを用意トラスコ品番761-2591セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ(VB仕様、VK仕様には付属しません)、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)21タイプレギュラー容量(L)88外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)818×482×930内容積(L)98板厚(mm)1.2
OT-95S VB 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥44,980税込¥49,4781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 手軽に設置できる100リットルクラスは給湯機やFF暖房機などの個別給湯用に最適です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/4B仕様)トラスコ品番761-2583セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)25タイプ壁ピタ容量(L)89外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×312×1180内容積(L)99板厚(mm)1.2
OT-200S VK レギュラータイプ
オーティ・マットー¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2559セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー容量(L)187外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180内容積(L)207板厚(mm)1.6
OT-200S 1/2B レギュラータイプ
オーティ・マットー¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ボールバルブ(1/2B)(銅管配管や小出し分岐に最適)トラスコ品番761-2541セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、給油口ストレーナ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー容量(L)187外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180内容積(L)207板厚(mm)1.6
OT-200K VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2532セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
JT-60A-F 潤滑油丸型受台付タンク
オーティ・マットー¥39,980税込¥43,9781台9日以内出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。 受台付きなので、ペール缶からポンプなしで補充できます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2516材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)16色ブルータイプペール缶受台付容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
JT-60A 潤滑油丸型タンク
オーティ・マットー¥35,980税込¥39,5781台当日出荷柔らかな丸型デザイン設計で、狭い場所にも設置可能です。 油の取り出しはバルブを開くだけで、簡単にジョッキへの移し替えができます。用途潤滑油用トラスコ品番761-2508材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)13色ブルータイプ標準容量(L)60外径×高さH(Φmm×mm)490×900内容積(L)64.4
JT-121B 潤滑油角筒タンク
オーティ・マットー¥72,980税込¥80,2781台翌日出荷置き場所を選ばない角筒タイプの潤滑油タンクです。 20Lペール缶が5個分保管できます。 直視式油量計で残量が簡単に確認できます。用途潤滑油用(廃油不可)トラスコ品番761-2460セット内容3/4ボールバルブ、ストリートエルボ、給油口キャップ、油面計(ガード付)、ドレンプラグ、アンカーボルト材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27色ブルータイプ標準ピッチ(mm)381×381容量(L)109外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)425×425×1090内容積(L)121アンカー穴(mm)Φ14
吸気グリル
ダイニチ工業¥449税込¥4941個4日以内出荷適合機種HD-300D、HD-300E、HD-300F、HD-300FE、HD-300GE、HD-300HE、HD-300IE、HD-300JE、HD-300R18、HD-300R19、HD-300R20、HD-300R21、HD-300TR4、HD-C300G、HD-C300H
タンクキャップ
ダイニチ工業¥449税込¥4941個4日以内出荷適合機種HD-300D、HD-300E、HD-300F、HD-300FE、HD-300GE、HD-300HE、HD-300IE、HD-300JE、HD-300R18、HD-300R19、HD-300R20、HD-300R21、HD-300TR4、HD-C300G、HD-C300H
タンクキャップ
ダイニチ工業¥449税込¥4941個4日以内出荷適合機種EFH-1216D、EFH-1217D、EFH-1218D、HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-KS3017
吸気グリル
ダイニチ工業¥499税込¥5491個4日以内出荷適合機種HD-3016、HD-3016E4、HD-3017、HD-3017E5、HD-3018、HD-3018E6、HD-3019、HD-3019E7、HD-3020、HD-3020E8、HD-3021、HD-3021E9、HD-3022、HD-3022E2、HD-KS3017、HD-N323、HD-N323E3、HD-N324