409件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タンク ダイニチ工業

    タンク

    ダイニチ工業
    1,799税込1,979
    1個
    当日出荷
    適合機種・HD-151・HD-152・HD-181・HD-182・HD-242
  • 置台 本体色グレー・ベージュ用 ダイニチ工業

    置台 本体色グレー・ベージュ用

    ダイニチ工業(1件のレビュー)
    1,999税込2,199
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D寸法(mm)575×500
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ標準脚195型

    ダイケン
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。
    質量(kg)45材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)198外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900内容積(L)220板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型

    ダイケン
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    3ウェイストレーナー付で、送油・小出し・水抜き機能が集約されています。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
    トラスコ品番111-3330質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】2.8
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭Y型脚490型

    ダイケン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
    質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1910(2020)
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型

    ダイケン(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。
    質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)内容積(L)485板厚(mm)【タンク】2.0配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)流量(L/min)2.8
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク短脚490型

    ダイケン
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
    質量(kg)79材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)436内容積(L)485外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×665×1580(1690)
  • ビニールダクト 穴無50m 静岡製機

    ビニールダクト 穴無50m

    静岡製機
    8,890税込9,779
    1本
    3日以内出荷
    適合ホットガンHG-CJⅡ/HG-DHⅡ種別穴なし長さ(m)50折幅(mm)720
  • サーモスタットB 静岡製機

    サーモスタットB

    静岡製機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-6878質量(g)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×122×52
  • ブルーヒーター用キャスター ダイニチ工業

    ブルーヒーター用キャスター

    ダイニチ工業(3件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1台
    5日以内出荷
    トラスコ品番447-9769適合機種・FM-195F・FM-195N・FM-196F ・FM-196N・FM-197F・FM-197FRN・FM-197N・FM-19C・FM-19C2・FM-19C2RN・FM-19CRN・FM-19F・FM-19F2・FM-19N ・FM-19N2 ・KDM-F19B・KDM-F19Cアズワン品番64-8201-93
  • 熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ スイデン

    熱風機用オプション 耐熱ダクト80 75パイ

    スイデン
    20,900税込22,990
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-6788質量(kg)1.295長さ(m)5ダクト径(Φmm)75
  • 熱風機用オプション リモコンボックス - F2 スイデン

    熱風機用オプション リモコンボックス - F2

    スイデン
    73,900税込81,290
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6844幅(mm)175質量(kg)2.2高さ(mm)125奥行(mm)178.5
  • 熱風機用オプション リモコンコードF10m スイデン

    熱風機用オプション リモコンコードF10m

    スイデン
    10,900税込11,990
    1巻
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6845質量(kg)1.1長さ(m)10
  • 熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ スイデン

    熱風機用 耐熱ダクト400 50パイ

    スイデン
    21,900税込24,090
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-6781質量(kg)0.7長さ(m)2ダクト径(Φmm)50
  • 耐熱芯 第124種 トヨトミ

    耐熱芯 第124種

    トヨトミ(4件のレビュー)
    3,790税込4,169
    1個
    翌々日出荷
    適合KS-52A用トラスコ品番342-8681質量(g)102
  • 2m延長セット 49mm用 サンポット

    2m延長セット 49mm用

    サンポット
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    セット内容部品明細:1m伸縮管×1本、50cm伸縮管×2本、エルボ×2個、給排気管固定金具×4セット、排気管断熱カバー(2m)×1本、ストッパーリング×5個、吸気ホース(2m)×1本、接続カフス×1本、M4×12ネジ×4本、3.8×13木ネジ×8本グリーン購入法適合
  • 防汚カバー 静岡製機

    防汚カバー

    静岡製機
    2,798税込3,078
    1枚ほか
    3日以内出荷
    被せることでコンクリートなどの本体への付着を防ぎます。
    適合機種HG125N2/HG125N3
  • 石油ストーブ用 替え芯 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    1,998税込2,198
    1袋
    当日出荷
    石油ストーブ用替え芯
    適合型式【石油こんろ】KT-1613、KT-1614、KT-1615、KT-1616、KT-1617、KT-1618、KT-1619、KT-1620、KT-1621、KT-1622、KT-1623、KT-C160、KT-16CS【石油ストーブ】SZ-32、SZ-F32、SZ-32CS
  • SYバンドT(SUS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SUS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
    材質ステンレス(SUS)線径(mm)3
  • SYバンドT(SS) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    SYバンドT(SS)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    主にダクトホースに使用できます。
    材質SS-Znメッキ線径(mm)3
  • 移動がらくらくファンヒーターキャリー コジット

    移動がらくらくファンヒーターキャリー

    コジット
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ヒーターにキャリーを付ければ、掃除や移動がラクラク
    セット内容本体×4(ストッパー付き)材質受け金具:鉄(塗装)、キャスター:ナイロンライトグレー耐荷重(kg)30寸法(cm)約4.7×13.5×7.6(ネジ含まず)
  • TTSモップキャッチ CONDOR(山崎産業)

    TTSモップキャッチ

    CONDOR(山崎産業)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    TTSカート用のモップキャッチ。TTSスーパーカートS・TTSスーパーカートB・TTSテクノカート80共通部材です。装備位置を変更できます。
    適合TTSスーパーカートS(C330-000X-MB)・TTSスーパーカートB(C331-000X-MB)・TTSテクノカート80(C329-000X-MB)グリーン
  • 小型軽量ヒュームコレクター IKURATOOLS(育良精機)

    小型軽量ヒュームコレクター

    IKURATOOLS(育良精機)
    429,800税込472,780
    1台
    3日以内出荷
    現場持ち込みに最適な、超小型・超軽量モデルです。マグネット式の吸入口で溶接作業部分に固定可能です。
    質量(kg)23径(Φmm)吸込ダクト:50長さ(m)吸込ダクト:2.5(質量2kg吸込口含む)消費電力(W)230最大静圧(kPa)1.3フィルター1次フィルター:金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)、2次フィルター:ハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・捕集率80%以上 1~10μm)、3次フィルター:中性能フィルター(捕集率0.4μm80%以上、0.7μm90%以上)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×578×387最大風量(m3/min)5.8入力電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 24時間タイマー 静岡製機

    24時間タイマー

    静岡製機
    16,480税込18,128
    1個
    翌々日出荷
    1日24時間15分刻みで燃焼時間を設定可能です。
    適合機種VAL6SR/VAL6-PH/WPS-20s/30A/30As/30T/46を除く全型式電源電圧(V)100(50/60)使用周囲温度(℃)本体:-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトバンド 静岡製機

    ダクトバンド

    静岡製機
    1,680税込1,848
    1本
    当日出荷
    適合機種HG-CJⅡ(T)、HG-DHⅡ(T)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEタイマー 静岡製機

    SEタイマー

    静岡製機
    8,280税込9,108
    1個
    4日以内出荷
    30分の範囲の中で燃焼時間を自由に設定できます。
    使用温度範囲(℃)-10~100角度(°)最大:270時間最大設定:30分時間精度(%)最大時間±15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格AC125/10
  • WPS46用収納カバー 静岡製機

    WPS46用収納カバー

    静岡製機
    4,780税込5,258
    1枚
    4日以内出荷
    WPS-46用の収納カバーです。
  • ステンレス煙突 長尺3500L HOJO

    ステンレス煙突 長尺3500L

    HOJO
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
  • ステンレス煙突 長尺2700L HOJO

    ステンレス煙突 長尺2700L

    HOJO
    45,980税込50,578
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121
  • ヒーター用保護フェンス ナカトミ

    ヒーター用保護フェンス

    ナカトミ
    14,980税込16,478
    1枚
    4日以内出荷
    ナカトミ製ヒーター用保護フェンスです。
    適合機種KH-115D質量(kg)約5
  • 灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付 オンダ製作所

    灯油コックボックス 床ボックス ホースバンド付

    オンダ製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    灯油コックはΦ8銅管接続仕様です。ホースバンド付。タケノコ外径は、Φ7.2の仕様です。
    材質亜鉛使用流体JIS1号灯油(白灯油)適合管径(Φmm)8流量(L/min)コック本体:灯油0.5(350mm高低差)最高許容圧力(MPa)コック本体:0.1環境温度範囲(℃)外気温:-20~60
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
    用途経由用凍結防止剤に。
  • ステンワンブタ HOJO

    ステンワンブタ

    HOJO
    899税込989
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス
  • ステンレス煙突 異径レジューサー HOJO

    ステンレス煙突 異径レジューサー

    HOJO
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)106→121
  • ステンレス煙突 長尺3600L HOJO

    ステンレス煙突 長尺3600L

    HOJO
    55,980税込61,578
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)呼び径(mm)121
  • ステンレス煙突 長尺2600L HOJO

    ステンレス煙突 長尺2600L

    HOJO
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)106
  • ステンレス煙突 十字管 HOJO

    ステンレス煙突 十字管

    HOJO
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ステンレス煙突 長尺1800L HOJO

    ステンレス煙突 長尺1800L

    HOJO
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • ステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°) HOJO

    ステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°)

    HOJO
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
暖房オプション・交換部品