カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ダイニチ工業(77)
- オーティ・マットー(70)
- ダイケン(54)
- 静岡製機(36)
- スイデン(33)
- オンダ製作所(30)
- HOJO(21)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](12)
- アイリスオーヤマ(9)
- トヨトミ(9)
- ナカトミ(8)
- オリオン機械(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- ダイキン工業(4)
- インターセントラル(3)
- 大阪製罐(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- サンポット(2)
- FALCON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA
ダイケン¥4,398税込¥4,8381セット6日以内出荷用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7948セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー材質アルミ(給油口キャップ)質量(kg)0.25
2Wayストレーナー+I型継手セット
ダイケン¥3,598税込¥3,9581セット6日以内出荷用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-7933適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.2接続ねじタンク:R3/8(10A)
リターンアダプター ステンレスキャップ用
ダイケン¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷用途戻り配管にトラスコ品番204-7987適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.4
2回路アダプター
ダイケン¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷ネジを緩める事でドレン抜きができます。用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
タンク屋根セフティルーフ
ダイケン¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷雨や雪からタンクを守るセフティルーフです。 給油口の積雪防止です。 積雪してもオイルゲージが確認しやすいです。 雪や雨が降っても安心して給油作業が出来ます。 大屋根から直接雪の落ちる場所への設置はさけてください。 既存のタンクにボルトを抜かず取り付けが出来ます。用途雨や雪からタンクを守る材質屋根材:カラー鋼板、骨材:亜鉛メッキ鋼板塗装仕上げ
屋外用ホームタンク ステンレス製タンク 200型
ダイケン¥159,800税込¥175,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7994材質SUS430質量(kg)31外寸法・高さ(mm)1197外寸法・奥行(mm)403外寸法・間口(mm)1077
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚
ダイケン¥119,800税込¥131,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7960材質表面処理鋼板質量(kg)103外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 標準脚
ダイケン¥119,800税込¥131,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7996材質表面処理鋼板質量(kg)99外寸法・高さ(mm)1910外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク250型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚
ダイケン¥129,800税込¥142,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7991材質表面処理鋼板質量(kg)120外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)590外寸法・間口(mm)1450
屋外用ホームタンク195型 ツインタンク片面背合せタイプ 長脚
ダイケン¥129,800税込¥142,7801本31日以内出荷用途灯油の備蓄トラスコ品番204-7986材質表面処理鋼板質量(kg)116外寸法・高さ(mm)2844外寸法・奥行(mm)550外寸法・間口(mm)1450
ホームタンク(屋外用)
ダイケン¥28,980税込¥31,8781台6日以内出荷雨や雪からタンクを守ります。トラスコ品番204-7976材質/仕上ルーフ材:カラー鋼板、骨 材:溶融亜鉛めっき鋼板塗装仕上げ質量(kg)16
HY-400BX 廃油タンク
オーティ・マットー¥199,800税込¥219,7801台31日以内出荷置き場所を選ばない角筒タイプの廃油タンクです。用途廃油用トラスコ品番217-9111セット内容目皿、油量計、配管プラグ、ドレンプラグ材質電気亜鉛メッキ鋼板質量(kg)63容量(L)398アンカー穴(mm)14外寸法・高さ(mm)1024外寸法・奥行(mm)630外寸法・間口(mm)1150
オイルストレーナー
オンダ製作所¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル
オンダ製作所¥2,698税込¥2,9681個当日出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8
オンダ製作所¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)
ダイニチ工業¥5,999税込¥6,5991個4日以内出荷適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX容量(L)9![石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72054886-251017-02.jpg)
石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥2,590税込¥2,8491袋5日以内出荷CORONA石油ストーブ用替え芯。用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y
廃油タンク
信州工業¥33,900税込¥37,2901台3日以内出荷メーカー廃油ストーブに標準付属タンクの単体です。 15Aの送油口付きです。用途廃油ストーブの燃料タンク用。仕様送油口:PT1/2ゲートバルブ、水抜き口:PT1/2ゲートバルブ、戻り口:なし、注油口:なし、通気口:なし、予備口:なし、【燃焼可能オイル】エンジンオイル、ギヤオイル、植物油、バイオディーゼル燃料、切削油、油圧油、トランス油等(バイオディーゼル燃料から生成されるグリセリンは燃焼不可)トラスコ品番207-1058材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)19タンク容量(L)84本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×1111
ジェットヒーターブライト スーパースイング
オリオン機械¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷燃焼・風量のレベルを5段階調整可能です。赤外線を放射するタイプですので、風の影響を受けにくく、半屋外での暖房に最適です。トラスコ品番462-6605質量(kg)57タンク容量(L)40燃焼方式高圧噴霧方式燃料消費量(L/h)4.0~2.9消費電力(W)(50/60Hz)点火時69/71、燃焼時95/115暖房の目安(コンクリート)132畳(219m2)暖房の目安(木造)90畳(165m2)発熱量(kW/h)28.1~38.8(5段階)
遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール
インターセントラル¥21,900税込¥24,0901個5日以内出荷遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。質量(kg)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×120×120取付可能寸法(mm)Φ45
遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット
インターセントラル¥4,990税込¥5,4891個6日以内出荷遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット。ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポールにも簡単に設置可能。用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。質量(g)350全高(mm)1929(縮長992)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×50![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994274-180725-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391個5日以内出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994265-251017-02.jpg)
石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。質量(g)53タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y
インターセントラル 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ専用 キャスターキット
インターセントラル¥7,990税込¥8,7891組6日以内出荷マイヒートセラフィ専用キャスターキット。自在式(後輪ストッパー付き)。質量(kg)1.2キャスター径(Φmm)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×105
























![石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72054886-251017-02.jpg)













![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994274-180725-02.jpg)
![石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25994265-251017-02.jpg)