409件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス煙突 H笠 HOJO

    ステンレス煙突 H笠

    HOJO
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用収納カバー

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1枚
    翌日出荷
    トラスコ品番251-1412適合機種VAL6PH材質塩ビ梨地幅(mm)550高さ(mm)490品名収納カバー長さ(m)0.55奥行(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 赤外線オイルヒーター用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター用放熱ディスク

    静岡製機
    23,900税込26,290
    1個
    翌日出荷
    VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
    トラスコ品番185-4421適合機種VAL6KBS材質SUS302B、ステンレス径(mm)Φ562
  • 赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク 静岡製機

    赤外線オイルヒーター”バルシックス”用放熱ディスク

    静岡製機
    5,900税込6,490
    1個
    翌日出荷
    材質SUS302B、ステンレス
  • ホットガン用収納カバー 静岡製機

    ホットガン用収納カバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1枚
    5日以内出荷
    用途収納・保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1408適合機種HG30RS材質塩ビ梨地本体寸法(mm)奥行250本体寸法(mm)高さ310本体寸法(mm)幅540RoHS指令(10物質対応)対応
  • 遠赤外線ヒーターカバー 静岡製機

    遠赤外線ヒーターカバー

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1枚
    翌日出荷
    保管時、本体をホコリから守ります。
    用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。材質塩ビ梨地品名収納カバー
  • 猫家電カバー カセットコンロカバー 東洋ケース

    猫家電カバー カセットコンロカバー

    東洋ケース
    1,500税込1,650
    1個
    6日以内出荷
    収納場所がないシーズンオフの家電もカバーをしてかわいいインテリアに。脚元はゴム入りでしっかりカバーを掛ける事ができます。カバーを扇風機に被せて、リボンと鈴で扇風機のネック部分をまとめます。布製なので汚れてもお洗濯ができるカバーです。
    材質ポリエステル、綿、レーヨン、ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×95×290
  • ベビーダン ハースゲートXL BabyDan

    ベビーダン ハースゲートXL

    BabyDan
    29,790税込32,769
    1セット
    4日以内出荷
    小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにする為の安全用具です。ワイドパネル2枚、ショートパネル2枚、ゲートパネル1枚で構成され、組み合わせは自由自在。追加パネルもお好きな位置に取り付け可能で、お客様のお部屋に合わせた配置が可能です。ドアノブは二重のスライドロック式で安全性も向上しました。
    用途ストーブの前に設置して小さなお子様が誤ってストーブに触れないようにできる。付属品壁固定具・セクションバー仕様組立式・壁固定金具付セット内容ワイドセクション:W720×H710mm×2枚、ショートセクション:W330×H710mm×2枚、ゲートセクション:W720×H710mm ×1枚材質鉄(黒塗装)・樹脂質量(g)13000
  • LB ストーブファン スタンダードタイプ Lienbacher

    LB ストーブファン スタンダードタイプ

    Lienbacher
    12,790税込14,069
    1個
    4日以内出荷
    充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
    寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
  • LB ストーブファン 首振りタイプ Lienbacher

    LB ストーブファン 首振りタイプ

    Lienbacher
    18,290税込20,119
    1個
    4日以内出荷
    ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
    寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • TEH-100/ISH-10KT用電源コード ナカトミ

    TEH-100/ISH-10KT用電源コード

    ナカトミ
    8,290税込9,119
    1本
    翌々日出荷
    TEH-100/ISH-10KT用の電源コードです。 三相200V用です。
  • セラムヒート用スタンド ダイキン工業

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷
    セラムヒートシングル用のスタンドです。
    適合機種ERK10NV・ERK15NV
  • ストーブファン エスケイジャパン

    ストーブファン

    エスケイジャパン
    7,990税込8,789
    1台
    3日以内出荷
    電源不要なエコストーブファン! ストーブに乗せるだけ!暖房の燃費や熱の循環効率が大幅に良くなります! 石油ストーブや薪ストーブなどの熱と、外気温の差で電気を発生する「ゼーベック効果」の原理で、ストーブまわりに滞留した暖かい熱をお部屋の隅々まで届ける電源不要のファンです! ストーブに乗せるだけでファンが回り、お部屋や、テント内を素早く暖めるアウトドアグッズにもなります。 電源不要で天板が熱くなるタイプのストーブならどんなストーブでも使えます! 「ゼーベック効果」とは? ゼーベック効果とういう原理を利用したストーブファンは、異なる種類の金属素材をつなげてストーブの熱と外気との温度差で発電して電気が発生します。 このしくみを利用して電源が無くても動かすことができるファンです。 静音性の高いアルミ5枚羽採用! 3枚羽根の強い風当たりよりも優しい5枚羽根を採用し静音性もUPします! 天板が熱くなるストーブなら使用可能! 上部の天板が熱くなる電気ストーブや石油ファンヒーター、薪ストーブなどで使用ができます! 安心安全のガード付き! 不意に羽根に触れたり、お子様などにも安心のガード付き! 省エネで電源いらず! ポータブル電源や充電など一切不要!効率よく暖気を循環します!
    付属品取扱説明書仕様【使用可能なストーブタイプ】天板が熱くなるタイプの電気ストーブ、石油ストーブ、薪ストーブなど質量(kg)約1.0ブラック(BK)消費電力(W)0(電源不要)作動方式ゼーベック効果:本体の底面でストーブの熱を感知しその熱エネルギーを電気に変換し作動します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×120×210安全装置本体ガード付き機能電源不要型ファン電気代の目安約0円/h
  • パワーヒーター用ミラーシート MEIHO(ワキタ)

    パワーヒーター用ミラーシート

    MEIHO(ワキタ)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌日出荷
    MPH10R/20R/30R/20FR兼用です。ヒーターの燃焼口の前に敷いて使用して頂くことで床面の過熱を防止します。シーズンオフの収納時に保管カバーとしてもご使用頂けます。
    用途ミラーシート兼用収納カバー。トラスコ品番556-2851材質オックスフォード質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)840×600×530
  • 遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業

    遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)

    ダイキン工業
    46,800税込51,480
    1台
    当日出荷
    セラムヒーターの交換用ヒーターです。
    用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
  • ストーブバッグ YAMAZEN(山善)

    ストーブバッグ

    YAMAZEN(山善)
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。
    用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリンブラック
  • 収納カバーWPS20s用 静岡製機

    収納カバーWPS20s用

    静岡製機
    3,990税込4,389
    1個
    翌々日出荷
    電気ヒーターWPS-20s用の収納カバーです。
    適合機種WPS-20s
  • 収納カバーWPS30A・30As用 静岡製機

    収納カバーWPS30A・30As用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    電気ヒーターWPS-30A・30As用の収納カバーです。
    適合機種電気ヒーターWPS-30A・30As
  • 収納カバーSE150用 静岡製機

    収納カバーSE150用

    静岡製機
    4,990税込5,489
    1個
    翌々日出荷
    ほかっとSE150・150α用の収納カバーです。
    適合機種ほかっとSE150・150α
  • 収納カバーSE200用 静岡製機

    収納カバーSE200用

    静岡製機
    5,490税込6,039
    1個
    翌々日出荷
    ほかっとSE200・200α用の収納カバーです。
    適合機種ほかっとSE200・200α
  • 収納カバーSSN5用 静岡製機

    収納カバーSSN5用

    静岡製機
    6,490税込7,139
    1個
    翌々日出荷
    サンストーブSSN5用の収納カバーです。
    適合機種サンストーブSSN5
  • 収納カバーKBS用 静岡製機

    収納カバーKBS用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    VAL6 KBS用の収納カバーです。
    適合機種VAL6 KBS
  • 収納カバーPH用 静岡製機

    収納カバーPH用

    静岡製機
    4,490税込4,939
    1個
    翌々日出荷
    VAL6 PH用の収納カバーです。
    適合機種VAL6 PH
  • ガードフェンス中型 静岡製機

    ガードフェンス中型

    静岡製機
    25,900税込28,490
    1個
    翌々日出荷
    サンストーブSSN5用のガードフェンスです。
    適合機種サンストーブSSN5質量(kg)8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1062×685×634
  • 給油ホース5m 静岡製機

    給油ホース5m

    静岡製機
    6,990税込7,689
    1本
    翌々日出荷
    別置きタンクと接続して燃料を送る場合に使用します。
    長さ(m)5
  • オイルタンク95L 静岡製機

    オイルタンク95L

    静岡製機
    34,900税込38,390
    1台
    翌々日出荷
    長時間燃焼させたい時に使用します。VAL6-PH、SSN5、HG30RSを除く全型式に使用できます。
    使用方法組み付け:1.ニップルのテーパ側にシールテープを巻き、タンク下部のコック部に取り付けて下さい。2.ゴムホースをニップルに取り付けて下さい。質量(kg)17タンク容量(L)95
  • タンク脚 短脚セット(WS195用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(WS195用)

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7943セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】WS195用質量(kg)7
  • ステップセット ダイケン

    ステップセット

    ダイケン
    719税込791
    1セット
    6日以内出荷
    給油に便利です。
    用途給油に便利トラスコ品番204-7935適合本体【タンク】HTK490用質量(kg)0.1
  • タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様 ダイケン

    タンク脚 幅狭脚セット(KY490用)東北仕様

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7947セット内容脚4+脚座4+ボルト2(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KY490用質量(kg)12.5
  • タンク脚 短脚セット(KS490用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(KS490用)

    ダイケン
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7949セット内容曲脚4+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】KS490用質量(kg)10
  • タンク脚 短脚セット(150/KS195用) ダイケン

    タンク脚 短脚セット(150/KS195用)

    ダイケン
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    用途灯油タンクの脚の交換にトラスコ品番204-7937セット内容曲脚2+直脚2+脚座4+ボルト類1(本体用+脚座用)適合本体【タンク】150/KS195用質量(kg)7
  • 小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック ダイケン

    小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック

    ダイケン
    7,598税込8,358
    1セット
    翌日出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36
  • 小出しセットFタイプ ダイケン

    小出しセットFタイプ

    ダイケン
    6,598税込7,258
    1セット
    6日以内出荷
    用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE

    ダイケン
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7946セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー材質SUS(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD

    ダイケン
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB

    ダイケン
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7954セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/黒色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA

    ダイケン
    4,398税込4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7948セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー材質アルミ(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 2Wayストレーナー+I型継手セット ダイケン

    2Wayストレーナー+I型継手セット

    ダイケン
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷
    用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-7933適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.2接続ねじタンク:R3/8(10A)
  • 少量プレート ダイケン

    少量プレート

    ダイケン
    3,698税込4,068
    1枚
    6日以内出荷
    用途タンク取り扱いの注意喚起に質量(kg)0.58
暖房オプション・交換部品