249件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LB ストーブファン スタンダードタイプ Lienbacher

    LB ストーブファン スタンダードタイプ

    Lienbacher
    ¥12,790税込¥14,069
    1個
    4日以内出荷
    充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
    寸法(mm)120×205×193質量(g)630風量140cfm最高使用温度(℃)345作動温度(℃)ファン:50
  • LB ストーブファン 首振りタイプ Lienbacher

    LB ストーブファン 首振りタイプ

    Lienbacher
    ¥18,290税込¥20,119
    1個
    4日以内出荷
    ありそうでなかった首振りタイプが新登場。スタンダードタイプに比べ10%暖房効率上昇。(メーカー比)。充電・電源コードは不要なストーブの熱を利用してファンが回転し、ストーブ周辺の空気を循環させることで暖房効率が少し高まります。温まれば作動し冷えれば止まるため難しい操作はなく取扱いが簡単です。
    寸法(mm)105×180×219質量(g)715風量150cfm最高使用温度(℃)350作動温度(℃)ファン:50、首振:90
  • 熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」 THANKO(サンコー)[電子機器]

    熱の力で回転!ストーブ用ファン「熱風サーキュレーター ガード付き」

    THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)
    ¥6,690税込¥7,359
    1個
    当日出荷
    熱の力で回転するファンで暖気を部屋の隅々まで送ります。石油ストーブの熱を本体底面で感知してエネルギーに変換してファンが回転します。電源もいらず、エコな暖房器具です。天井が平らで、85~350℃の高温になるストーブで使用可能です。
    用途石油ストーブをお使いの方に。トラスコ品番571-2256温度(℃)稼働:約85~350最大回転数(min-1[r.p.m])980ハネ枚数3羽根径(Φmm)約75最大風量(CFM)180
  • セラムヒート用スタンド ダイキン工業

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業
    ¥12,900税込¥14,190
    1個
    4日以内出荷
    セラムヒートシングル用のスタンドです。
    適合機種ERK10NV・ERK15NV
  • 遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業

    遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)

    ダイキン工業
    ¥46,800税込¥51,480
    1台
    当日出荷
    セラムヒーターの交換用ヒーターです。
    用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
  • ストーブバッグ YAMAZEN(山善)

    ストーブバッグ

    YAMAZEN(山善)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    5日以内出荷
    ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。灯油がこぼれても染み出さないように防水下皿を付属。取り外し可能でお手入れ簡単。袋固定用スナップボタン付きだから、ストーブをバッグから取り出したらゴミ袋を固定し、ゴミ箱として利用できます。大きく開くので収納しやすい。前面にポケット付き。ダブルジッパー。高さの低いストーブ用に面ファスナーで固定できる内蓋を付属。
    用途ストーブのオフシーズン保管用や、屋外への持ち出し用に。ストーブケース ストーブ 収納 アウトドア キャンプ ストーブアクセサリー材質表面:ポリエステル、本体:発泡ポリエチレン、インナー:EVA、底面:ターポリン色ブラック
  • ステップセット ダイケン

    ステップセット

    ダイケン
    ¥719税込¥791
    1セット
    6日以内出荷
    給油に便利です。
    用途給油に便利トラスコ品番204-7935適合本体【タンク】HTK490用質量(kg)0.1
  • 小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック ダイケン

    小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック

    ダイケン
    ¥7,598税込¥8,358
    1セット
    翌日出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36
  • 小出しセットFタイプ ダイケン

    小出しセットFタイプ

    ダイケン
    ¥6,598税込¥7,258
    1セット
    6日以内出荷
    用途3ウェイストレーナーとの組み合わせでトラスコ品番204-7940セット内容砲金ストリートエルボ+ボールバルブ1/2+ホースバンド+耐油ホース質量(kg)0.5
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットE

    ダイケン
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7946セット内容給油口キャップE型+盗難防止給油口カバー材質SUS(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットD

    ダイケン
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7932セット内容給油口キャップD型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/Dグレー色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットB

    ダイケン
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7954セット内容給油口キャップB型+盗難防止給油口カバー材質アルミ/黒色(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA ダイケン

    屋外用タンク 盗難防止給油口カバーセットA

    ダイケン
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル盗難防止にトラスコ品番204-7948セット内容給油口キャップA型+盗難防止給油口カバー材質アルミ(給油口キャップ)質量(kg)0.25
  • 2Wayストレーナー+I型継手セット ダイケン

    2Wayストレーナー+I型継手セット

    ダイケン
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット
    6日以内出荷
    用途送油ゴムホース配管、銅管配管にトラスコ品番204-7933適合機種DK90S、DK70S、DK50S、DM90、HT95NS、SHT95NS質量(kg)0.2接続ねじタンク:R3/8(10A)
  • 少量プレート ダイケン

    少量プレート

    ダイケン
    ¥3,698税込¥4,068
    1枚
    6日以内出荷
    用途タンク取り扱いの注意喚起に質量(kg)0.58
  • リターンアダプター ステンレスキャップ用 ダイケン

    リターンアダプター ステンレスキャップ用

    ダイケン
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    6日以内出荷
    用途戻り配管にトラスコ品番204-7987適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.4
  • 室内25角型用 オイルゲージ ダイケン

    室内25角型用 オイルゲージ

    ダイケン
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイル量の表示トラスコ品番204-7999適合機種DK25S質量(kg)0.1
  • ステンレス製タンク用 オイルゲージ ダイケン

    ステンレス製タンク用 オイルゲージ

    ダイケン
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷
    用途タンク内のオイルの量の把握にトラスコ品番204-8005適合機種HTK190質量(kg)1
  • 2回路アダプター ダイケン

    2回路アダプター

    ダイケン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ネジを緩める事でドレン抜きができます。
    用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-7989適合機種HTK(L)490、HTK(W)250、HTK(W)195、HTK190、HTK150質量(kg)0.15
  • 水抜きジョイント ダイケン

    水抜きジョイント

    ダイケン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    用途小出しで使用する際にトラスコ品番204-8003適合機種95型用質量(kg)0.12
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 Φ8ホース、ドレン抜きビス、パイプ付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)ステンレス使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル オンダ製作所

    オイルストレーナー Rc3/8×ホースニップル

    オンダ製作所
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 ホースニップル(外径Φ7.2)付。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8 オンダ製作所

    OF-100LV型 オイルストレーナー PF1/2×Φ8

    オンダ製作所
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 銅管Φ8用スリーブ、押えナット、パイプ付属。
    使用温度範囲(℃)-20~60材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)PC
  • カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き) ダイニチ工業

    カートリッジタンク(ワンタッチ汚れんキャップEX付き)

    ダイニチ工業
    ¥5,999税込¥6,599
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FW-3721GR, FW-3721SGX, FW-3721SGXE9, FW-3722GR, FW-3722SGX, FW-3722SGXE2, FW-3723GR, FW-3723SGX, FW-3723SGXE3, FW-3724GR, FW-3724SGX, FW-4721GR, FW-4721SGX, FW-4721SGXE9, FW-4722GR, FW-4722SGX, FW-4722SGXE2, FW-4723GR, FW-4723SGX, FW-4723SGXE3, FW-4724GR, FW-4724SGX, FW-5721GR, FW-5721SGX, FW-5721SGXE9, FW-5722GR, FW-5722SGX, FW-5722SGXE2, FW-5723GR, FW-5723SGX, FW-5723SGXE3, FW-5724GR, FW-5724SGX, FW-KS3721SGX, FW-KS3722SGX, FW-KS3723SGX, FW-KS4721SGX, FW-KS4722SGX, FW-KS4723SGX, FW-KS5721SGX, FW-KS5722SGX, FW-KS5723SGX, FW-V37SGX, FW-V47SGX, FW-V57SGX容量(L)9
  • 石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油燃焼機器用 替え芯(代表型式SX-E3714Y・SX-E3721Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
    ¥2,590税込¥2,849
    1袋
    5日以内出荷
    CORONA石油ストーブ用替え芯。
    用途石油ストーブ用替え芯。種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8適合型式SX-E3716Y、SX-E3717Y、SX-E3718Y、SX-E3719Y、SX-E3720Y、SX-E3721Y、SX-E3722Y、SX-E3723Y、SX-E3724Y、SX-E3725Y
  • 補修用取替ヒーター Kashiba

    補修用取替ヒーター

    Kashiba(1件のレビュー)
    ¥4,090税込¥4,499
    1台
    当日出荷
    ドライバー1本で簡単取付
    用途こたつのヒーターの取替用切替方式強・中・弱温度切替ヒーター石英管
  • 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール インターセントラル

    遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール

    インターセントラル
    ¥21,900税込¥24,090
    1個
    5日以内出荷
    遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用三脚ポール
    用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。質量(kg)9.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)992×120×120取付可能寸法(mm)Φ45
  • 遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット インターセントラル

    遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット

    インターセントラル
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    6日以内出荷
    遠赤外線ヒーター LUCCIOLA(ルッチョラ) 用ポール取り付けブラケット。ブラケットを使うことで、パラソルや三脚ポールにも簡単に設置可能。
    用途作業場、工場、イベント、集会場、倉庫、事務所に。電気暖房、暖房、遠赤外線ヒーター、電気ストーブ、ストーブ、ヒーターとして。質量(g)350全高(mm)1929(縮長992)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×170×50
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E3717Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥2,490税込¥2,739
    1個
    5日以内出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E378Y型用。
    適合機種SX-E350Y、SX-E37Y、SX-E37YA、SX-E376Y、SX-E377Y、SX-E378Y、SX-E379Y、SX-E3710Y、SX-E3711Y種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ75×2.8
  • 石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]

    石油ストーブ用 替え芯(代表型式SX-E2917Y)

    コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](1件のレビュー)
    ¥2,390税込¥2,629
    1個
    当日出荷
    コロナ石油ストーブ用純正交換部品。SX-E298Y型用。
    質量(g)53タイプ反射型種類普通筒しん(フック付き)呼び寸法(mm)Φ65×2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×25×270適合型式SX-E2916Y、SX-E2917Y、SX-E2918Y、SX-E2919Y、SX-E2920Y、SX-E2921Y、SX-E2922Y、SX-E2923Y、SX-E2924Y、SX-E2925Y
  • インターセントラル 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ専用 キャスターキット インターセントラル

    インターセントラル 遠赤外線ヒーター マイヒートセラフィ専用 キャスターキット

    インターセントラル
    ¥7,990税込¥8,789
    1組
    6日以内出荷
    マイヒートセラフィ専用キャスターキット。自在式(後輪ストッパー付き)。
    質量(kg)1.2キャスター径(Φmm)40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×250×105
  • ファンヒーター吹き出し口ガード YAMAZEN(山善)

    ファンヒーター吹き出し口ガード

    YAMAZEN(山善)
    ¥4,699税込¥5,169
    1台
    5日以内出荷
    お子様、お年寄り、ペットのための、ストーブからの安全対策ガード。ファンヒーターの吹き出し口に直接触れない様に対策。ノブの開閉で簡単に取り付け可能。幅伸縮可能であり、色んなヒーターに取り付けられる。前面植毛タイプで、熱くなりにくく安全。小さなお子様、赤ちゃんの安全を守る、吹き出し口ガード。
    用途石油ファンヒーターガードとして安全対策に。材質スチール(植毛仕上げ)質量(kg)1.2色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420-545×175×190
  • セラムヒート用スタンド ダイキン工業

    セラムヒート用スタンド

    ダイキン工業
    ¥18,900~税込¥20,790~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • RS-W30F用替え芯 トヨトミ

    RS-W30F用替え芯

    トヨトミ
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    翌々日出荷
    適合機種RS-W30F質量(g)50
  • ストーブガード アイリスオーヤマ

    ストーブガード

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ四方式のストーブガードです。石油ストーブ専用です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×530×710適合サイズ幅48cm×奥行38cm以内の石油ストーブ専用、対流式ストーブ、ファンヒーターには使用できません
  • ストーブガード アイリスオーヤマ

    ストーブガード

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    翌日出荷
    お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×620×710適合サイズ幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
  • ストーブガード アイリスオーヤマ

    ストーブガード

    アイリスオーヤマ
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    翌日出荷
    お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。
    材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×560×710適合サイズ幅51cm×奥行33cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
  • 吹出し口ガード アイリスオーヤマ

    吹出し口ガード

    アイリスオーヤマ
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷
    室内石油ファンヒーター専用の簡易ガードです。吹出し口に当たる部分には熱くなりにくいシリコンゴムを採用しています。マグネット付で簡単にファンヒーターへ取り付けが可能です。吹出し口の幅が30~46cmまでのファンヒーターに取り付けが可能です。
    適合ファンヒーターサイズ/温風吹出し口の高さ:13cm以内、幅:30~46cm、床から11cm以上、温風の出口が左側についているもの材質スチール、シリコンゴム、ポリアミド、ポリプロピレン
暖房オプション・交換部品