絞り込み
ブランド
- エスコ
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- フジ矢(10)
- スリーピークス(5)
- ホーザン(5)
- 室本鉄工(5)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- TAKAGI(高儀)(5)
- VICTOR(花園工具)(3)
- KEIBA(3)
- トップ工業(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- アズワン(2)
- HANDIWORK(2)
- HIT(ヒット)(1)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- LINDSTROM(リンドストローム)(1)
- メリー(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「全長(mm)」から絞り込む

精密ニッパー 超硬刃付/ラウンド刃 EA535MFシリーズ
エスコ¥7,480~税込¥8,228~1個翌日出荷エレクトロニクス、精密機器等の分野で、ビニール線、タングステン線までの切断に適しています。ピアノ線も切断できる超硬刃付き、軽くて強靱に造られた一般的な普及サイズのニッパです。バネ付、ラウンド刃、RoHS対応品(2024年1月時点)RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ニッパー(グリップ・バネ付) EA536KFシリーズ
エスコ¥6,720税込¥7,3921丁4日以内出荷ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):160●切断能力(mm):中硬線/Φ3.4 硬線/Φ2.5 ピアノ線/Φ2.0●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
斜ニッパー ラウンド刃 EA536DJシリーズ
エスコ¥3,050~税込¥3,355~1個翌日出荷ラウンド刃、電気通信関係等の配線切断作業に適しています。切断能力が極めて優れています。軽量強靱、大変使いやすいニッパです。刃に角度を付けていますので、指が邪魔にならず切断作業がスムーズにできます
115mm 精密用ニッパー フラッシュ/ピアノ線用/ESD
エスコ¥44,400税込¥48,8401個翌日出荷ステンレススプリング入り ESD(導電)クッショングリップ サテンコート仕上げ ヘッドの幅が狭いアイテムです。 ミニテーパーレリーフ仕様●切断刃:フラッシュ●全長:115mm●切断能力:0.08~0.25mm(スチールワイヤー)●刃硬度:HRC67●重量:50g●材質:タングステン合金鋼
120mm ニッパー 光造形サポート材用/ストレート刃
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁翌日出荷光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g
ニッパー EA682Bシリーズ
エスコ¥2,020税込¥2,2221丁翌日出荷Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。仕様●全長(mm):167●切断能力(Φmm):鉄線/2.0 銅線/3.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
ニッパー EA682Bシリーズ
エスコ¥1,970税込¥2,1671丁翌日出荷Φ1.2mmワイヤーを剥がすことができます。仕様●全長(mm):136●切断能力(Φmm):鉄線/1.2 銅線/2.0●材質:本体/クロムバナジウム鋼 グリップ/TPR(熱可塑性エラストマー)●耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ●バネ付
150mm 強力型電工ニッパー 砲金構造
エスコ¥3,630税込¥3,9931丁翌日出荷硬線・軟線対応。ピアノ線切断不可。砲金サンドイッチ構造を搭載した強力ニッパー。ビニールコードの皮むき穴付(Φ1.8mm)仕様●型番:FCC-206●全長(mm):163●切断能力(Φmm):硬線:1.8軟線:2.3より線:2.3●重量(g):185●サイズ:A:163mm、B:22mm、C:53mm、D:11mm、E:15°、F(刃長):22mm