絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 52(1)
  • 150(1)
ブランド
  • KUKKO(クッコ)
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(25)
  • ハゼット(18)
  • スーパーツール(17)
  • 日平機器(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(7)
  • シマツール(4)
  • RS PRO(4)
  • KOTO(3)
  • トップ工業(2)
  • シマテック(2)
  • Forza(2)
  • KTC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
52(1)
150(1)
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    469,800税込516,780
    1個
    3日以内出荷
    油圧スピンドルタイプです。 センターボルトは特殊コーティングで処理されています。 ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。
    質量(kg)27.12シャフト径(Φmm)25-155耐荷重(t)10ベアリング内径(Φmm)30-180リーチ寸法(mm)280-780
  • PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOフックセットスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    70-02と組み合わせてご使用ください。
    全長(mm)156入数アーム:4、リング:7
  • PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOフックセットスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    適合ベアリング:6007-6013、6206、6210、6211、6306、6307 70-02と組み合わせてご使用ください
    全長(mm)156入数アーム:3、リング:5
  • PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOフックセットスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    適合ベアリング:6005-6006、6203-6205、6300、5302-6304 70-01と組み合わせてご使用ください
    全長(mm)70入数アーム:3、リング:6
  • PULLPOフックセットスペアパーツ KUKKO(クッコ)

    PULLPOフックセットスペアパーツ

    KUKKO(クッコ)
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    適合ベアリング:6000-6004、6200-6202,6301 70-01と組み合わせてご使用ください
    全長(mm)70入数アーム:3、リング:3
  • ボールベアリングエキストラクターセット KUKKO(クッコ)

    ボールベアリングエキストラクターセット

    KUKKO(クッコ)
    389,800税込428,780
    1組
    3日以内出荷
    シャフトの上部、またはハウジング内のベアリングを容易に手早く取り外す事ができます。 キャリングケース付です。
    適合ボールベアリングサイズ:6000-6012、6200-6212、6300-6311、6403-6408質量(kg)9.88
  • K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター) KUKKO(クッコ)

    K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)

    KUKKO(クッコ)
    77,980税込85,778
    1セット
    30日以内出荷
    ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。 キャリングケース付です。
    全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.98、ハンマーオモリ:0.9スライド幅(mm)220ねじサイズスライドハンマー:M12×1.75
  • 油圧式ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    油圧式ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    269,800税込296,780
    1セット
    翌日出荷
    油圧式ベアリングプーラーセット
    高さ(mm)500
  • ベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    ベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    88,980税込97,878
    1セット
    翌日出荷
  • PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ)

    PULLPO ボールベアリングプーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    179,800税込197,780
    1セット
    翌日出荷
    溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。 特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。 ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。
  • 3本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    3本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    53,980税込59,378
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
  • 2本アーム ベアリングプーラー KUKKO(クッコ)

    2本アーム ベアリングプーラー

    KUKKO(クッコ)
    24,980税込27,478
    1個
    翌日出荷
    シンプルな構造の2本アームベアリングプーラーです。
  • スライドハンマー・プーラーセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・プーラーセット

    KUKKO(クッコ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    プーラー爪で固定したベアリングをスライドハンマーで引き抜き出来ます。円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用できます。状況に応じて2本アーム、3本アームどちらでも使用できます。ワイド爪とスリム爪が3本ずつ付属しています。ウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。スライドハンマーのハンドルは油に強く滑りにくいです。
    用途ベアリングやギア、プーリー、ディスク等の引き抜きに。トラスコ品番692-3164セット内容スライドハンマー×1、円錐状コーン×1、2本アーム用ビーム×1、3本アーム用ビーム×1、ワイド爪(爪幅24mm)×3、スリム爪(爪幅16mm)×3材質工具鋼全長(mm)スライドハンマー部:500全幅(mm)230爪の届く長さ(mm)170入組点数10アーム長さ(mm)175爪の先端厚さ(mm)1適合ベアリング内径(Φmm)引抜:60~180RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:0~150
  • スライドハンマー・チャックセット KUKKO(クッコ)

    スライドハンマー・チャックセット

    KUKKO(クッコ)
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷
    スライドハンマーに1~13mmまで把握可能なチャックが付属しておりピンなど棒状ワークを引き抜き出来ます。スライドハンマーはウェイト内部がくり抜かれておりストロークを最大限確保しています。スペースがない時にはウェイト部を反転させてストロークを短くできます。チャックの調整は付属のフックレンチで簡単にできます。
    用途ピンなどの引き抜きに。トラスコ品番692-1492セット内容チャック付きスライドハンマー×1、フックレンチ×2材質工具鋼全長(mm)395質量(kg)ウェイト部:1入組点数3チャック(mm)範囲:1~13ストローク長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラー