349件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
  • ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(24件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1丁
    当日出荷
    軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用色(柄)赤
  • 圧着工具 ミニ モノタロウ

    圧着工具 ミニ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    裸端子、P.B形スリーブの装着作業に。
    用途裸端子、P.B形スリーブの装着作業に使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5全長(mm)180質量(g)310材質炭素鋼
  • 裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ

    裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具

    モノタロウ(36件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
    用途電気工事、配線作業に
  • 電装圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    電装圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(23件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1丁
    当日出荷
    グリップにはエラストマー樹脂を採用。 ボルトをカットする時も、握りやすく手が痛くなりにくいグリップ。 用途に合わせて選べる様々なラインアップ。
    用途自動車の整備、工場のメンテナンス、電話・電信の配線、オーディオ・テレビ・家電機器のメンテナンス、工作や各種ホビー、ワイヤーカッター、オープンバレル端子圧、ボルトカッター、裸圧着端子、P.Bスリーブ用圧着、ワイヤーストリッパー適合サイズ(mm2)0.75~5.5(ワイヤーストリッパー)タイプ手動式JIS規格非適合適合サイズ(ボルトカッター)M2.6~M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1丁
    当日出荷
    ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用タイプ手動式JIS規格JISRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
  • 圧着ペンチ (絶縁閉端子用) ホーザン

    圧着ペンチ (絶縁閉端子用)

    ホーザン(25件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    CE1/CE2及びCE5が圧着可能です。 また、非常にコンパクトで軽い握りで圧着が可能です。 弾力がありソフトタッチな手にやさしいエラストマーグリップ。連続作業も疲れません。
    適合端子絶縁閉端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)198質量(g)300仕様成形確認機構付。(戻しレバー付)トラスコ品番261-7421適合範囲CE1/CE2/CE5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。
    用途コンタクトピンの高精度な圧着に。適合端子オープンバレル端子JIS規格非適合全長(mm)175材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用 コンパクトタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。また、コンパクトな形状ですので作業性が高まります。
    用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)191質量(g)270材質合金鋼(刃部)刃部強度HRC36~46
  • 圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製 モノタロウ

    圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用 日本製

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用使用範囲(mm2)1.25、2、5.5適合JIS規格JIS C 9711全長(mm)175質量(g)330材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)
  • ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用タイプ手動式
  • 圧着工具 絶縁端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁端子用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    小型で軽量タイプですので片手で簡単に圧着作業を行うことが出来ます。
    用途絶縁被覆付端子・スリーブ用販売区分業務用
  • 圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用) ホーザン

    圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)

    ホーザン(8件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。
    適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)207質量(g)365トラスコ品番367-8326RoHS指令(10物質対応)対応
  • 裸端子用圧着工具 ニチフ

    裸端子用圧着工具

    ニチフ(7件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    ハンドル色赤
  • 圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型) ホーザン

    圧着ペンチ (オープンバレル端子用/簡易型)

    ホーザン(20件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    小型コンタクトピン加工に適しています (ダイス部は段付で薄く仕上げています)
    適合電線AWG#28~#14タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)208質量(g)200仕様両面刻印トラスコ品番321-9992材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 リングスリーブ用 モノタロウ

    圧着工具 リングスリーブ用

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ロブテックス製の高品質な商品です。電気工事士技能試験に必携の工具です。JIS認証品。
    用途リングスリーブ(E)用全長(mm)277質量(g)430材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ)表面処理酸化処理(ハンドル)適合スリーブ小(1.6×2)、小、中、大
  • ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(12件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1丁
    欠品中
    軽量 コンパクト 堅牢
    用途絶縁被覆付圧着端子.スリーブ適合端子絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥8,810税込¥9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ミニ圧着工具(絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1丁
    当日出荷
    用途絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用適合絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用使用範囲(mm2)0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)213質量(g)365トラスコ品番356-7800幅(mm)66色(柄)青RoHS指令(10物質対応)対応
  • オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザン

    オープンバレル型コンタクト用圧着工具

    ホーザン(7件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
    用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
  • 圧着ペンチ 多機能 モノタロウ

    圧着ペンチ 多機能

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    6種類の作業を1本でこなす多機能圧着ペンチです。
    用途電線の切断、オープンバレル端子の圧着、裸端子の圧着、小ネジの切断、絶縁端子の圧着、電線被膜のストリップ使用範囲(mm2)裸端子の圧着:0.5~2.0、絶縁端子の圧着:0.5~6.0、接続端子の圧着:0.3~1.25、絶縁被膜のストリップ:0.1~2.0、小ネジの切断:M5, M4, M3.5, M3, M2.5、ワイヤーの切断 :0.1~6.0全長(mm)236質量(g)253
  • 圧着工具(リングスリーブ用) ホーザン

    圧着工具(リングスリーブ用)

    ホーザン(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。
    用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具(手動) ニチフ

    圧着工具(手動)

    ニチフ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
    用途電線に圧着端子の接続に種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
  • 圧着工具(BNCコネクター用) ホーザン

    圧着工具(BNCコネクター用)

    ホーザン(6件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    中心コンタクトとスリーブ(抜け止めリング)の圧着ができます。 成形確認機構付。(解除レバー付)
    用途計測器、コンピューターLANに使われる、BNC/TNC/BNCCコネクター用の圧着工具です。
  • ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ハンドプレス(絶縁被覆付閉端接続子用)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷
    軽量。コンパクト。堅牢
    用途絶縁被覆付閉端接続子適合端子絶縁被覆付閉端接続子用タイプ手動式JIS規格非適合
  • 精密圧着ペンチ ENGINEER(エンジニア)

    精密圧着ペンチ

    ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1丁
    当日出荷
    M型ダイスと丸形ダイスの2種類のダイスを搭載。芯線バレルと被覆線バレルを個別に圧着するため、170種以上の端子を高精度に圧着できます。圧着時の視認性が高く、圧着不良を防止します。手のひらサイズのコンパクト設計。ボルトカッターを搭載し、小ネジの長さを調節できます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。
    用途小型のオープンバレル端子の圧着作業に。QI端子の圧着に。ハーネスの試作やコネクターの補修適合端子オープンバレル端子タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)160質量(g)115材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:48ダイス幅(mm)丸型:Φ1.4、Φ1.8、M型:1.3、1.6、1.9、2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    絶縁被覆付閉端接続子用ミニ圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    軽量&コンパクト設計で、手にソフトにフィットするポケットサイズです。 成形確認機構内蔵です。
    用途絶縁被覆付閉端子の圧着。適合絶縁被覆付閉端接続子用(CE1、2、5)適合サイズ(mm2)CE1:0.5~0.75/CE2:1.0~3.0/CE5:2.5~6.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)194質量(g)285トラスコ品番274-6344寸法(mm)63(寸法2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ホーザン

    圧着工具

    ホーザン(3件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用。 小型端子にも対応したコンパクトタイプ。 成形確認機構付で3つの適応サイズを持った圧着工具。
    適合端子裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)適合サイズ(mm2)0.3/0.5、1.25、2タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)185質量(g)290仕様【圧着マーク】0、1、2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具 ニチフ

    防水形ピン端子防水圧着スリープ専用工具

    ニチフ(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
    用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。端子Bスリーブ/ピン端子適合サイズ(mm2)Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)180質量(g)250トラスコ品番276-1602
  • 圧着工具 P-738 ホーザン

    圧着工具 P-738

    ホーザン
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    リングスリーブの圧着サイズ 「小(1.6×2を含む)」、「中」に対応したコンパクトな圧着工具 コンパクトながら、軽い握りで圧着できます。 圧着終了後、端子に使用したダイスがわかるようにマークが入ります。 成形確認機構付
    用途リングスリーブ用適合端子リングスリーブ適合サイズ(mm2)小(1.6×2)・小:0.75、2、3.5/中:2、3.5、5.5タイプ手動式JIS規格JIS C9711 適合品全長(mm)202質量(g)290仕様【圧着マーク】○、小、中適合サイズ小(1.6×2)/小/中アズワン品番64-8086-35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 ニチフ

    圧着工具

    ニチフ(2件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
    全長(mm)235質量(g)395適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2ハンドル色赤
  • 圧着工具 JAPPY

    圧着工具

    JAPPY(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    適合サイズ(mm2)(端子)0.3・0.5/0.75/1.25/2.0
  • 圧着工具(リングスリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    圧着工具(リングスリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(10件のレビュー)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1丁
    当日出荷
    電気工事士技能試験必携工具!! 従来品と比べてハンドルが狭い。開いた時には約20cm
    用途リングスリーブ(E)用適合リングスリーブ(E)用タイプ手動式JIS規格JIS色(柄)黄色(ご使用のPCにより、実際の色と異って見える場合が有ります。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具 絶縁閉端子用 モノタロウ

    圧着工具 絶縁閉端子用

    モノタロウ(21件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    絶縁閉端子用です。CE1・CE2・CE5が圧着できます。
    用途絶縁閉端子用適合範囲CE1/CE2/CE5全長(mm)270質量(g)600材質SCM440(刃部)刃部強度HRC38~45販売区分業務用
  • アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業

    アーム スエジャー2mmスリーブ付

    与板利器工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
    用途圧着・切断作業。材質鉄適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
  • 圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(1件のレビュー)
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    成形確認機構付です。
    用途裸圧着スリーブ、裸端子用。トラスコ品番322-0010全長(mm)270質量(g)390適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq) DST(大同端子製造)

    フェルール形端子用工具(4点かしめ 0.08~6.0sq)

    DST(大同端子製造)
    ¥29,980税込¥32,978
    1丁
    当日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応したフェルール形端子用の工具です。 0.25~6.0sqまでのフェルール形端子を、1カ所のカシメ穴で自動的に最適な圧着を行います。
    用途フェルール端子の圧着。適合端子フェルール端子適合電線サイズ0.25~6sqタイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)170質量(g)378トラスコ品番365-7913材質本体:中炭素鋼、グリップ:ナイロン
  • 手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    手動片手式圧着工具(裸端子用・PB形スリーブ用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥10,980税込¥12,078
    1丁
    当日出荷
    手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
    用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。トラスコ品番405-4431材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材)全長(mm)336質量(g)675圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
  • 強力型圧着工具 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    強力型圧着工具

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1丁
    当日出荷
    用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用適合裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P・B)用タイプ手動式JIS規格JIS C 9711規格品RoHS指令(10物質対応)対応

『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります

圧着工具本体