絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(14)
- 200~220未満(20)
- 220~240未満(11)
- 240~260未満(13)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- モノタロウ(9)
- エスコ(23)
- JEFCOM(ジェフコム)(23)
- ニチフ(16)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(16)
- ホーザン(13)
- TSUNODA(ツノダ)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(12)
- 泉精器製作所(10)
- JAE(日本航空電子工業)(8)
- TRUSCO(7)
- ワイドミュラー(7)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- 古河電工パワーシステムズ(6)
- ハーティング(6)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(6)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- ブランドをもっと見る
特価
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(14)
200~220未満(20)
220~240未満(11)
240~260未満(13)

クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(10件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1丁ほか当日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子および熱収縮スリーブコネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用、フェルール用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業にクリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459適合4角クリンプ段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁欠品中エンドスリーブをツール側面から差し込み圧着。自動的にエンドスリーブのサイズに合わせて圧着することができる。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。工場にて規格に適合するように精密に設定。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。軽量なハンディータイプで簡単に圧着作業が行える。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。エンドスリーブ用。用途フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。適合6角クリンプ全長(mm)180質量(g)404ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理圧着力1段数アズワン品番65-0303-26クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥24,980~税込¥27,478~1丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。全長(mm)220
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷ケーブルの切断・ワイヤーのストリッピング(皮むき)・絶縁端子の圧着が行えます。M2.6・3・3.5・4・5の銅および真鍮製のねじを切断することができる穴が空いています。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能。材質は強化特殊鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途オープンバレル端子圧着用仕様圧着段数:3全長(mm)230質量(g)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-2.5クリンピング能力(AWG)20-14
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥73,980税込¥81,3781セット翌日出荷確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット全長(mm)200質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥ぎ、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、DIN46234に準拠した非絶縁圧着端子の圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。全長(mm)240質量(g)264段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁当日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)195質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980~税込¥30,778~1丁当日出荷から翌日出荷ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できます。 最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。用途裸端子用
クリンピングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,398税込¥7,0381丁翌日出荷ケーブルの切断、電線の被覆剥き、絶縁端子、熱収縮スリーブコネクター、非絶縁プラグ型コネクターの圧着用です。M2.6/3.0/3.5/4.0/5.0の銅または黄銅ねじピン切断用のねじ穴付きです。ネジ式ジョイントにより、高い安定性と均等な動きが可能です。用途絶縁端子・オープンバレル端子圧着用全長(mm)240質量(g)270段数【圧着】3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×25×62ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10パッケージ無し
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。四角形状で圧着を行います。ツインフェルール端子にも対応:2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6パッケージ無し
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途エンドスリーブ用寸法(mm)220×58×21全長(mm)220質量(g)493段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)24-10
クリンピングシステムプライヤー MC4-EVO
KNIPEX(クニペックス)¥89,980税込¥98,9781丁翌日出荷すべての圧着ダイスおよびロケータ9749XXで使用可能。特別に改造されたシステムプライヤーで最大10mm2のMC4EVO2コネクタに最適化。大型太陽光発電設備の専門規格。ほぼ平行な圧着動作。精密ダイスおよびラチェット機構 (ロック解除可能) により、一貫して高い圧着品質。圧着圧力は工場で正確に設定 (校正) されており、調整可能です。レバーアクションによる最適な力の伝達により、疲労を軽減した操作が可能です。片手および両手での操作が可能。MC4 EVO 2 を正確に位置決めするためのロケーターが含まれています。追加のロケーターは、すべての MC4 シリーズ ソーラー コネクタ (97 49 71 1) で使用できます。提供範囲を超えるアプリケーション用の圧着ダイは、リクエストに応じて利用できます。特別な品質のクロム バナジウム電気鋼、オイル硬化。仕様端子・コネクタ用圧着ネスト(mm2):10まで全長(mm)200質量(g)680ハンドルマルチコンポーネントハンドル仕上ヘッド:黒染め仕上げ材質(ヘッド)バナジウム鋼
Mini-Fit(R)用平行圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷小さいコネクターの特に厳しい要求に対応するための平行な圧着ダイスガイドが装着されています。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。用途小型プラグの圧着作業に。トラスコ品番836-8960材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れアズワン品番65-0302-962018年トラスコ掲載ページ4 1257
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥31,980~税込¥35,178~1セット翌日出荷頑丈なプラスチックケース入り。6つに仕切られた2段のプラスチックトレイに端子が収められています。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥46,980税込¥51,6781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。用途エンドスリーブ用、ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
クリンピングシステムプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥22,980~税込¥25,278~1丁当日出荷別売の圧着ダイスを交換することで、1つのツールだけで、ほぼ1000種類の圧着に利用できます。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着品質を得られます。用途各種圧着作業に。材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ全長(mm)200
マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2
KNIPEX(クニペックス)¥52,980税込¥58,2781丁欠品中太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
マルチクリンプマガジン式圧着工具 (本体のみ)
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781個90日以内出荷高性能圧着プライヤーとマガジンのセットです。(ダイスなし)ラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質な圧着を実現します。最大5個の圧着ダイスを収納できる丸型マガジン付きです。9739xxシリーズの圧着ダイスが使用できます。全長(mm)250ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理
クリンピングシステムプライヤー (MC4用)
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781丁翌日出荷圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
クリンピングシステムプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781セット当日出荷付属品:プラスチックケース、六角キー、ネジ、ナット1つのツールだけで、ほぼ1000の圧着に利用できます。確実に平行圧着します。精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、規格に適合した圧着作業が繰り返し行えます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。ハンドルは人間工学に基づいてデザインされています。より精密な位置で圧着する事ができるロケーターをオプションでご用意しています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。プライヤー本体、ダイス(圧着アゴ)やロケーターを取り付ける工具とネジ類がプラスチック製ケースに入ったセットです(ダイスやロケーターは付属しません)。ケース内のウレタンフォームは別売りの各種ダイスを収納できるようにデザインされています。プライヤーのハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に全長(mm)200質量(g)988ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥39,980税込¥43,9781丁翌日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。1つのダイスで0.08~10.0mm2を圧着します。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2x4mm2または2×AWG12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。用途エンドスリーブ用。DIN46228第1項および第4項に準じるエンドスリーブの圧着に。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)190×75×20全長(mm)190質量(g)477段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-8パッケージ無し
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥48,980税込¥53,8781丁当日出荷DIN 46228 1 部 + 4 部によるエンドスリーブの圧着に使用できます。KNIPEXのフェルール端子97 99 330から399と組み合わせて使用することで、UL規格に適合した圧着が承認されています。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。ハンドルの開度が小さく、人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。最大16mm2までのフェルール端子に対応します。自動調整機能:必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能ですフェルール端子を手前からツールに差し込みます。ツインフェルール端子にも対応:2×10mm2または2×AWG8までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。六角形状での圧着(六角圧着)を行います。用途エンドスリーブ用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に寸法(mm)180×75×21全長(mm)180質量(g)445段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.08-10.0クリンピング能力(AWG)28-7パッケージ無し
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥45,980税込¥50,5781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に全長(mm)180ハンドルコンフォート
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781丁翌日出荷てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することが可能です。精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。直径が太い場合の圧着は両手で簡単に作業できる。最適な重心位置とアングルのついたヘッド、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼です。圧着する接続端子に上下のジョーが当たるまで、2本の指でハンドルを近づけます。手全体を使って、その先の圧着工程を行います。絶縁された接続端子が6.00mm2の場合など、比較的大きな力が必要な際には、ハンドルが長いので両手操作も可能です。用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。絶縁端子用仕様圧着段数:3適合絶縁端子全長(mm)250質量(g)565ハンドルプラスチックスリーブ (滑り防止加工済)仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥35,980税込¥39,5781丁翌日出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。ハンダ付けのない電気接続部用です。テコ比により通常の圧着プライヤーに比べ30%まで握力を軽減します。両手操作で、断面の大きい導体を簡単に圧着できます。用途ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に、非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)250×77×24全長(mm)250質量(g)558段数【圧着】4ハンドルプラスチックスリーブ(滑り防止加工済)仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥44,980税込¥49,4781丁翌日出荷最大16mm2までのフェルール端子に対応します。必要なフェルール端子のサイズに自動的に調整するため、正確かつ迅速な圧着が可能です。適用規格:DIN462281部+4部に準拠したフェルール端子の圧着に使用できます。UL認証:KNIPEXのフェルール端子9799330から399と組み合わせて使用することで、UL認証を取得しています。ハンドルの開度が小さく、握りやすくなっています。四角形状で圧着を行います。2×6mm2または2×AWG12までの全てのツインフェルール端子にも対応します。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。人間工学に基づいた握りやすいハンドル、スムーズな操作性、軽量性が特徴です。高品質クロムバナジウム電炉鋼製、油焼き入れ処理済みです。用途エンドスリーブ用。フェルール用。ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に適合4角クリンプ寸法(mm)180×77×21全長(mm)180質量(g)459段数【圧着】1ハンドルコンフォート仕上ヘッド:クロムメッキ処理クリンピング能力(mm2)0.08-16クリンピング能力(AWG)28-6
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥71,980税込¥79,1781丁90日以内出荷エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(2.5mm2)×150個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×75個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(16mm2)×40個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 18)付き。質量(g)1270ケース寸法(mm)170×67
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥36,980税込¥40,6781セット90日以内出荷セット内容:エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 71 180)、非絶縁エンドスリーブ(25・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、非絶縁エンドスリーブ(4・6mm2)×各150個、非絶縁エンドスリーブ(10・16mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。エンドスリーブ用圧着プライヤー97 71 180付き。プラスチックカラーなしのエンドスリーブ。質量(g)930
圧着ペンチセット
KNIPEX(クニペックス)¥94,980税込¥104,4781セット90日以内出荷セット内容:エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー(97 53 04)、自動調整絶縁ストリッパー(12 40 200)、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(0.5・0.75・1.0・1.5・2.5mm2)×各200個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(4・6mm2)×各100個、プラスチック製カラー付きエンドスリーブ(10mm2)×50個頑丈なプラスチックケース入り。1回転でsystainerを開閉、もしくは2つ目のsystainerに接続する片手操作用T-Loc。連結された状態で開くので接続を外すことなく、簡単に素早く中身を取り出すことができます。コネクター用のトレイが6箇所付いた、積み重ね可能な2つのプラスチック製トレイ付き。自動調整絶縁ストリッパー12 40 200付き。エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー97 53 04付き。付属するエンドスリーブはカラー付きタイプ。質量(g)1353
圧着ペンチ (ロケーターなし)
KNIPEX(クニペックス)¥179,800税込¥197,7801丁3日以内出荷付属品:スポンジ製マット付きプラスチックケース4方向から力を加えるので、確実な圧着が可能。圧着力を設定するゲージ付きで、一定の力で圧着。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。極めて効果的なレバー機構によって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。圧着部は端子に正確に合うよう設計されている。工場にて規格に適合するように精密に設定。コンパクトで、負担のかからない作業しやすいデザイン。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。調節ダイヤルにより、端子の直径に合わせた細かな圧着力の設定が可能。整値の検出表付き。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途ターンドコンタクト(Harting;Ilme;Phoenix;アンフェノール;Walther;HTS;Contact;ワイドミューラーなど)用仕様圧着段数:1全長(mm)250直径(Φmm)コンタクト:最大7.5質量(g)604ハンドルコンフォート仕上ヘッドクロムメッキクリンピング能力(mm2)0.14-6.0クリンピング能力(AWG)26-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥27,980税込¥30,7781丁3日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途熱収縮チューブコネクター用仕様圧着段数:3全長(mm)220質量(g)478ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-6.0クリンピング能力(AWG)20-10
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781丁3日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途COAX、BNC、TNCコネクター SW 1.72mm for conductor、shield 5.4mm for RG58、shield 6.48mm for RG59/62/71用仕様圧着段数:6寸法(mm)スリーブ:0.95/1.3/2.1/3.9/5.4/6.4全長(mm)220質量(g)498能力クリンピング(SWmm):0.72/1.07/1.72/3.25/4.52/5.4ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途非絶縁圧着端子、チューブケーブル端子(DIN46234・46235)、非絶縁buttコネクター・プレスコネクター(DIN46341・46267)用寸法(mm)220×59×30全長(mm)220質量(g)478段数【圧着】4ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.5-10.0クリンピング能力(AWG)20-8
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥33,980税込¥37,3781丁翌日出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整(較正)されており、再調整が可能。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。用途非絶縁、オープンプラグ型コネクター(2.8+4.8mmプラグ幅)用仕様圧着段数:4適合ファストン全長(mm)220質量(g)483ハンドルコンフォート仕上ヘッド磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.1-2.5クリンピング能力(AWG)26-14
圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥29,980税込¥32,9781丁3日以内出荷精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。工場で設定(校正)された正確な圧着圧力です。効率的なレバーアクションによる高い圧着力です。適切なハンドル位置、軽量、コンパクトなデザイン、人間工学に基づいた形状による良好なハンドルの操作性が特徴です。圧着ダイスは交換できません。用途非絶縁圧着コネクター用寸法(mm)220×70×31全長(mm)220質量(g)477段数【圧着】5ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)1.5-10.0クリンピング能力(AWG)16-8
エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷クランピングヘッドは 360°自由に回転可能、8 つの回転止めポジション付きです。フェルールはほぼすべての位置から圧着できます。圧着形状は台形で0.14~10[[MM2]]の電線を自動的に調整し、圧着します。2 x 6 平方ミリメートル 以下のツインフェルールを圧着できます。ラチェット機構(ロック解除可能)によって高い品質の圧着を何度でも再現します。軽くて使いやすいツール、トグルレバー機構により握力が増強されます。トラスコ品番553-6170材質本体:クロムメッキ、ヘッド:クロムメッキ、ハンドル:コンフォートグリップ、容量(平方ミリメートル):0全長(mm)200圧着端子0.14~10mm2
マルチアジャストワイヤーエンド圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥38,980税込¥42,8781丁当日出荷360°(8ポジション)回転するダイスで挿入角度が自在です。自動調整式なので、握り込むだけで端子に合わせて適切な力で圧着します。トグルレバーにより力を増幅し、作業の疲労を軽減します。用途フェルール端子を四角形上に圧着。トラスコ品番195-5270アズワン品番64-8393-96
ワイヤーエンドスリーブ圧着ペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥37,980税込¥41,7781丁当日出荷1つのダイスで0.08~10.0[[MM2]]および16.0[[MM2]]を圧着します。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整するため、間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。トラスコ品番195-5235アズワン品番64-8393-95
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品