絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 泉精器製作所(200)
- ホーザン(20)
- KNIPEX(クニペックス)(10)
- マキタ(6)
- Klauke(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- 西田製作所(4)
- ニチフ(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- アーム[作業工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- カクタス(1)
- カナレ電気(1)
- ダイア(1)
- メリー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

”チューブフィッティング ブラスストレート” カバー無しタイプ
PISCO(ピスコ)¥209税込¥2301個翌日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバー無しタイプです。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6509材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ブラス製締付継手
PISCO(ピスコ)¥219~税込¥241~1個翌々日出荷豊富なバリエーションで、幅広い用途に適応可能です。金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要です。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。用途高温、スパッタ環境下での使用や静電気対策に最適。仕様スリーブレス使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングブラス
PISCO(ピスコ)¥419税込¥4611個当日出荷本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。高温環境や強度が必要な環境下にはカバー無しタイプがお勧め。帯電防止チューブ(UE)との組合せで導電性を確保。スパッタの発生する環境には、カバー付きタイプがお勧め。開放リングの作動不良を防ぐ、開放リングカバー(別売り)も用意。シールゴム材質を変更可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。トラスコ品番560-0021材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:FKM形状六角穴付ストレート カバー無しタイプ接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~150(凍結なきこと)六角対辺(mm)6最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気、水、熱媒体油RoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティング ブラスストレート”
PISCO(ピスコ)¥279税込¥3071個翌日出荷本体に加え、開放リングも黄銅を使用しています。カバーが付いていますので、スパッタによる開放リングの作動不良がないのでスパッタの発生する環境にも最適です。カバー無しも標準で用意していますので多用途に使用可能です。耐スパッタ以外の環境(金型冷却水の配管など)で使用する場合には、カバー無しダイプをお薦めします。トラスコ品番442-6495材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:水素化ニトリルゴム(HNBR)接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)4六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油適合チューブ外径D(Φmm)4使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
”チューブフィッティング PPストレート”
PISCO(ピスコ)¥359税込¥3951個翌日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-5197材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)14、本体:14使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)1/4
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品