絞り込み
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- 潤工社(206)
- 泉精器製作所(200)
- ホーザン(20)
- 千代田通商(11)
- マキタ(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- Klauke(6)
- 西田製作所(4)
- ニチフ(4)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- HARWIN(3)
- コンサス(3)
- エスコ(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- アーム[作業工具](1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ブランドをもっと見る

MC4ソーラーコネクター取付工具
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2個)当日出荷MC4ソーラーコネクター取付用工具です。用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥13,980税込¥15,3781組当日出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途非絶縁チューブケーブル端子、圧着端子(DIN46237)、非絶縁buttコネクター、圧着コネクター(DIN46341)用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):13・15-17・19-20質量(g)37圧着能力(mm2)0.75・1.5・2.5
9751-13 ウエスタンプラグ圧着ペンチ (8ピン)
KNIPEX(クニペックス)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。全長(mm)190質量(g)345
アッセンブリーレンチ(MC4/MC4 EVO2用)
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁3日以内出荷太陽光発電システムの設置、メンテナンス用です。ハウジングのネジ締めおよびプラグ接続の解除に対応します。コンパクト設計/マグネット内蔵の組立工具2本セットです。ネジやクランプを使わず、2本の工具をしっかり固定可能です。優れた操作性/持ち運び時はワンタッチで連結でき、必要時には簡単に取り外し可能です。工具本体には、丈夫なガラス繊維強化プラスチックを採用しています。用途太陽光発電システムの設置、メンテナンス用質量(g)66サイズ(mm)W107×D35×H50
交換用ダイス (9733-01/9733-02用)
KNIPEX(クニペックス)¥15,980税込¥17,5781個90日以内出荷交換用ダイス(9733-01、9733-02用)質量(g)50クリンピング能力(mm2)45946クリンピング能力(AWG)2004/08/06
交換用ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥46,980税込¥51,6781組3日以内出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途ソーラーコネクター(Wieland)用。太陽光用仕様●圧着段数:3●圧着能力(AWG):45968適合Wieland (ダイスのみ)質量(g)35圧着能力(mm2)4.0-10.0
圧着ダイス
KNIPEX(クニペックス)¥51,980税込¥57,1781個翌日出荷用途MQSコネクター用仕様圧着段数:4質量(g)41寸法(幅W×奥行D)(mm)50×12圧着能力(mm2)0.35-0.5/0.75/1/1.5
圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥55,980税込¥61,5781組90日以内出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途ABSコネクター用仕様●圧着段数:2●圧着能力(AWG):2025/10/17質量(g)73圧着能力(mm2)1.0-6.0
圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥49,980税込¥54,9781組90日以内出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途lug端子-2.5mm2、裸端子4.8+6.3mm用仕様●圧着段数:2+1●圧着能力(AWG):17-13・17-10質量(g)56圧着能力(mm2)1.25-2.5+3.0-6.0
圧着ダイス (9743-200用)
KNIPEX(クニペックス)¥42,980税込¥47,2781組90日以内出荷圧着システムプライヤー9743-200用圧着ダイス。用途シールドなしのMolexプラグ用仕様圧着段数:3質量(g)42圧着能力(mm2)4/6/8極・RJ 10/11/12/45
9751-10SB ウエスタンプラグ圧着ペンチ (6/8ピン)
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981丁翌日出荷電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。全長(mm)190質量(g)340段数2(圧着)能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68適合替刃9759-06
9759-14 ロケーター (9752-14用)
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番478-7561適合機種9752-14材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)10アズワン品番65-0303-24
9759-65-2 ロケーター(9752-65シリーズ用)
KNIPEX(クニペックス)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷9752-65シリーズ用のロケーターです。適合圧着ダイス9759-65トラスコ品番478-7579材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)237
『圧着工具』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着工具本体
- 圧着工具関連品