絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
370件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストッパー(ライト用) アイデアル(IDEAL)

    ワイヤーストッパー(ライト用)

    アイデアル(IDEAL)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー共通ワイヤーストッパーです。 ストリップ長精度が安定します。
    用途ストリップ長精度の向上に仕様30mmまでストリップ長さを調整。トラスコ品番759-9030適合機種ストリップマスターライト、カスタムライトストリッパー全長(mm)25質量(g)6
  • ソーラーケーブルストリッパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラーケーブルストリッパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
    トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425適合電線(mm2)4、6、10皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0
  • キネティックリフレックスT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    キネティックリフレックスT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく高いハンドリング性能を発揮します。 グリップに滑り止め効果の高い素材、エンボス加工を採用しています。 保管に便利なセーフティーロック付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
  • エルゴエリートストリップマスター グリッパー(グリット) アイデアル(IDEAL)

    エルゴエリートストリップマスター グリッパー(グリット)

    アイデアル(IDEAL)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    Ergo-Elite用交換用グリッパーです。 サンドペーパー状のGritタイプで電線のグリッパー跡が目立ちません。 グリッパー交換も簡単です。
    用途Ergo-Elite Stripmaster専用交換用グリッパートラスコ品番759-9056適合機種エルゴエリート全長(mm)37質量(g)21
  • STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラー

    STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL

    ワイドミュラー
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    1468880000の替刃です。
    トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
  • 絶縁ワイヤストリッパー TRUSCO

    絶縁ワイヤストリッパー

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 単線、より線の皮むき作業に適しています。 ハンドル部は安全を目視で確認できるセーフティーサイン仕様です。
    仕様スプリング付トラスコ品番762-3534材質高炭素合金鋼全長(mm)160質量(g)160規格IEC60900規格適合電線ケーブル線0.5~5mm
  • ワイヤーストリッパー KEIBA

    ワイヤーストリッパー

    KEIBA
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷
    JISマーク付同軸ケーブル(TVECX、TVEFCX)、5C2V、その他のサイズの編組線を全く無傷に外皮だけ剥き取れる。ノイズトラブルの無い作業、テレビ設置のスピードアップに。
    用途切る作業にトラスコ品番760-8888材質SUS質量(g)125呼び寸法(mm)120寸法A(mm)120寸法D(mm)19寸法B(mm)50寸法C(mm)34バネ無し適合電線S-5C-FB専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    59,980税込65,978
    1組
    翌日出荷
    仕様9581-600用替刃質量(g)927
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    38,980税込42,878
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-600、9577-600用替刃質量(g)668
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    34,980税込38,478
    1組
    翌日出荷
    仕様9571-445用替刃質量(g)470
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    43,980税込48,378
    1枚
    翌日出荷
    仕様9532-038用替刃質量(g)860
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    44,980税込49,478
    1枚
    当日出荷
    仕様9531-870、9532-100用替刃トラスコ品番497-0969質量(g)1350
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1枚
    当日出荷
    仕様9531-720、9532-060用替刃トラスコ品番497-0951質量(g)600
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    25,980税込28,578
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-280、9536-280用替刃(動刃のみ)質量(g)244
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    14,980税込16,478
    1枚
    翌日出荷
    仕様9531-250、9536-250用替刃(動刃のみ)質量(g)128
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    33,980税込37,378
    1組
    翌日出荷
    仕様9521-600、9527-600用替刃質量(g)345
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷
    仕様9025-40用替刃トラスコ品番835-5150質量(g)102
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    21,980税込24,178
    1組
    翌日出荷
    仕様7182-950用替刃(取り付けネジ付き)質量(g)610
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    13,980税込15,378
    1組
    当日出荷
    仕様1640-150用替刃トラスコ品番446-7345質量(g)5
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    仕様1620-16、28、165用替刃トラスコ品番828-0647質量(g)6
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,698税込4,068
    1組
    翌日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1221-180用替刃。質量(g)161
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1212-12用替刃。トラスコ品番496-6848質量(g)42
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    6,298税込6,928
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1212-11用替刃。トラスコ品番496-6830質量(g)59
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    4,798税込5,278
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1250-200用替刃。トラスコ品番792-5051質量(g)6
  • 替刃 KNIPEX(クニペックス)

    替刃

    KNIPEX(クニペックス)
    3,598税込3,958
    1組
    当日出荷
    仕様ワイヤストリッパー1211-180用替刃。質量(g)16
  • ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    8,498税込9,348
    1丁
    翌日出荷
    細いワイヤーのストリッピング(皮むき)作業に。ワイヤー径に合わせてお選びください。調整等はできません。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1丁
    翌日出荷
    直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。ロックナット付きネジを調整する事で、簡単に任意の径でストリッピング(皮むき)することができます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
    質量(g)156使用範囲(mm2)10使用範囲(AWG)7使用範囲(Φmm)5.0
  • エンドワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    エンドワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    4,898税込5,388
    1丁
    翌日出荷
    シングル、マルチ、細線導体(プラスチックまたはラバー絶縁付き、最大直径5.0mmまたは導体断面積10mm2まで)に対応しています。単線もしくは撚り線の径に合わせ、ローレットねじとロックナットで簡単に調節できます。
    用途直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に仕上ヘッド:クロムメッキ使用範囲(mm2)10AWGストリッピング能力:8使用範囲(AWG)7能力(Φmm)ストリッピング:5.0使用範囲(Φmm)5.0能力(mm2)ストリッピング:10
  • 絶縁エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    絶縁エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    15,980税込17,578
    1丁
    翌日出荷
    仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2全長(mm)160質量(g)180
  • エンドワイヤーストリッパー STAHLWILLE(スタビレー)

    エンドワイヤーストリッパー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    19,980税込21,978
    1丁
    翌日出荷
  • 絶縁ワイヤーストリッパー SIGNET(シグネット)

    絶縁ワイヤーストリッパー

    SIGNET(シグネット)
    2,998税込3,298
    1丁
    3日以内出荷
    グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
    材質(金属部)クロムバナジウム鋼全長(mm)160規格EN60900切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
  • ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(ベイシック) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    4,398税込4,838
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0347全長(mm)160質量(g)140
  • ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm Wiha(ビーハ/ノガ)

    ワイヤーストリッパー(プロ) 160mm

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    5,998税込6,598
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-0348全長(mm)160質量(g)325剥き幅(mm)5
  • フラットケーブル用ストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    フラットケーブル用ストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    16,980税込18,678
    1丁
    当日出荷
    最大幅12mmまで、太さ0.75~2.5mm2までのフラットケーブル用。 芯線を傷つけることなく被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整します。 刃は交換可能。 ボディーは軽量なグラスファイバー入りプラスチック製。
    トラスコ品番446-7230材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)125能力0.75~2.5mm2(ストリッピング)、19-13(AWG)
  • エコエフリッパー JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用) ネグロス電工

    Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
    適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
  • Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工

    Fケーブル用ストリッパー

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
    質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
  • VA線ストリッパー 室本鉄工

    VA線ストリッパー

    室本鉄工
    9,498税込10,448
    1丁
    当日出荷
    Φ1.6×2芯線・Φ1.6×3芯線・Φ2.0×2芯線・Φ2.0×3芯線のエコ電線に対応しています。エコ電線はメーカーにより被覆の厚みや硬さなどが若干異なりますが、調整ねじで刃の調整を行なうことにより、きれいに脱皮できます。
    用途VVF線の脱皮。電気工事用。電気工事士技能試験必携工具トラスコ品番364-9989全長(mm)190質量(g)380呼び寸法190対象2芯Φ1.6mm/3芯Φ2.0mm
  • VA線ケーブルストリッパー JOB Master

    VA線ケーブルストリッパー

    JOB Master(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ワンアクションで素早くストリップ。エコ対応。第1種・第2種電気工事士技能試験対応。経済的な替刃式、切れ味はいつも新鮮!。刃は特殊鋼に独自の焼き入れ技術と刃付け。4サイズ対応。握り幅が小さく作業性アップ
    寸法(mm)180×115×50質量(g)360皮むき能力VVF1.6mm×2心・3心VVF2.0mm×2心・3心

ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤーストリッパー