絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
- 0.03~1(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.125(1)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.2~6.0(1)
- 0.25(3)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.65(2)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(8)
- 2(10)
- 2.6(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- RS PRO(36)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- WEICON(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JOKARI(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- ブランドをもっと見る

絶縁 プロフェッショナル ワイヤーストリッパー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)170切断能力硬線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,998税込¥6,5981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
自動ワイヤーストリッパー(16mm迄) 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥33,980税込¥37,3781本32日以内出荷ビーハ社製ワイヤーストリッパーは広範囲のケーブルに対応でき、一つの工具で二つの役割をこなします。全長(mm)200使用範囲(mm2)0.03~16
インダストリアル ワイヤーストリッパー 160mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)160使用範囲(mm2)最大10
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 コンバージョンキット 24V-46W
HAKKO(白光)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7888適合機種FT802-81質量(g)720
ナイフ型ワイヤーストリッパーこて部 FT-8003 24V-46W
HAKKO(白光)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷仕様FT-802用トラスコ品番166-7886適合機種FT802-81質量(g)93アズワン品番64-5063-37
マイコン104
IKURATOOLS(育良精機)¥659,800税込¥725,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド3台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1 1/4用) No.2(C51~75・PF42~82・PT1 1/2~2用)、チェザー(替刃)5組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82 PF92×104、パイプサポート1セット質量(kg)45出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~104モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)680×460×390
マイコン82
IKURATOOLS(育良精機)¥589,800税込¥648,7801台4日以内出荷付属品カットオイル2L、ダイヘッド2台No.1(C19~39・PF16~36・PT1/4~1用) No.2(C51~75・PF42~82用)、チェザー(替刃)4組PF16×22 PF28×36 PF42×54 PF70×82質量(kg)38出力(W)高速:610、低速:750能力C19~75 PF16~82モーターAC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)640×460×360
1.5-2.5mm2ワイヤーストリッパー
エスコ¥9,100税込¥10,0101個翌日出荷仕様狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様。全長(mm)165能力切断:中硬線直径2.8mm、硬線直径2.2mmハンドルコンフォート仕上磨き
絶縁ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷トラスコ品番125-6286材質バナジウム鋼全長(mm)165質量(g)190適合電線単線8.0mm~13.0mm、汎用1.5/2.5mm[[の2乗]]
ワイヤーストリッパー 交換用ストリッパーユニット
JEFCOM(ジェフコム)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷ワイヤーストリッパー(SPM-WS01)寸法(mm)40×19×21質量(g)7
高所用ワイヤストリッパー 150mm
WILLIAMS¥7,998税込¥8,7981丁9日以内出荷仕様ランヤード用リング付。トラスコ品番474-2010全長(mm)160質量(g)109適合電線AWG単線
VDE絶縁ワイヤーストリッパー
ハゼット¥13,980税込¥15,3781丁60日以内出荷1000V絶縁工具です。 人間工学に基づいた2コンポーネントグリップは絶縁工具を示す赤と黄色です。用途電気設備作業に、ハイブリット車等電動自動車修理にトラスコ品番825-2573材質専用特殊鋼、ハンドル:絶縁被覆樹脂全長(mm)160質量(g)214
ダイヤル式VA線ストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷VA線専用、皮むきのエキスパート 1台で、外被と内被の皮むきができ、作業効率UP! 深さ調整のダイヤル付。スベリにくい。心線にキズがつきにく。 スライドガイド機構できれいにむける。剥離荷重30%軽減(全モデル比)全長(mm)180質量(g)390能力(VVFの皮むき)1.6mm×2心、1.6mm×3心、2.0mm×2心、2.0mm×3心
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品













































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)