絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(AWG)
使用範囲(Φmm)
- 0.03~1(1)
- 0.1~0.8(1)
- 0.125(1)
- 0.14(1)
- 0.2(1)
- 0.2~6.0(1)
- 0.25(3)
- 0.4(2)
- 0.5(4)
- 0.6(2)
- 0.65(2)
- 0.8(3)
- 0.9(2)
- 1(3)
- 1.2(3)
- 1.6(8)
- 2(10)
- 2.6(2)
- 5(3)
- 6(2)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(6)
- エスコ(55)
- KNIPEX(クニペックス)(54)
- RS PRO(36)
- アイデアル(IDEAL)(16)
- フジ矢(11)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(10)
- KLEIN TOOLS(10)
- WEICON(10)
- IKURATOOLS(育良精機)(9)
- ENGINEER(エンジニア)(9)
- ベッセル(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(9)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- JOKARI(8)
- HAKKO(白光)(6)
- ホーザン(6)
- ワイドミュラー(6)
- FACOM(6)
- ブランドをもっと見る

RS PRO ワイヤストリッパ &ケーブルカッターセット Kevlar
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = Kevlarストリップ範囲 = 0.125 → 3mm最小サイズ = 0.125mm最大サイズ = 3mm全体長さ = 145 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパストリップ範囲 = 0.32 - 0.51最大サイズ = 0.51mm全体長さ = 141 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー マルチコア、シグルコア
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = マルチコア、シグルコアストリップ範囲 = O 0.2 → 0.64mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 0.64mm全体長さ = 140 ミリRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 8 - 28mm最大サイズ = 28mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ケーブルストリッパ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ケーブルストリッパストリップ範囲 = 1 - 16mm最大サイズ = 16mm全体長さ = 140 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 1mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.8mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.6mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.5mm全体長さ = 125 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.64 - 2.54mm最大サイズ = 2.54mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.4 - 1.3mm最大サイズ = 1.3mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 160 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.81 - 2.59mm最大サイズ = 2.59mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 1 - 6mm2最大サイズ = 6mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー シアーケーブル
RS PRO¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シアーケーブルストリップ範囲 = 0.25 - 0.81mm最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 165 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー コンボケーブル
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = コンボケーブルストリップ範囲 = 4 - 10mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 173 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ワイヤーストリッパー ワイヤストリッパ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = ワイヤストリッパ最大サイズ = 0.125mm全体長さ = 145 mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ストリッピングプライヤ
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷自動調整式のストリッピングと切断も可能です仕様ストリップ範囲 = 0.02 → 10mm2最小サイズ = 0.02mm最大サイズ = 10mm全体長さ = 144 mm
RS PRO ワイヤーストリッパー
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro ワイヤストリッピング 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのワイヤストリッピングプライヤを導入すると、 Durable な手動工具になります。さまざまな単線及びより線導体の被覆の切断とストリッピングに最適で、すぐにはんだ付けするか、コネクタを装着してより線を露出させることができます。このストリッピングプライヤは研磨仕上げの特殊工具鋼を使用して製造され、耐腐食性に優れた丈夫な手動工具となっています。人間工学に基づくハンドルは、手の負担を防ぎながら、快適性と操作性を向上させます。 このプライヤには調整可能な黄銅ねじが付いており、ワイヤの直径を変えたり、正確にグリップしたり切断することができます。 特長と利点 .さまざまなワイヤの被覆を切断したり、被覆を除去したりするのに最適 .人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上します . V 溝スプリングアクションジョーは正確に動作します .特殊工具鋼製の Durable カッターにより、長寿命と耐腐食性を実現します .さまざまなサイズのワイヤやケーブルに対応する調整可能なネジ 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていますか. このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線には使用しないでください。 このケーブルストリッピング工具は調整可能ですか. このケーブルストリッピング工具には、さまざまなサイズのワイヤを切断したり、ストリッピングしたりできるように調整可能なねじが付いています。 このプライヤの長さは. このプライヤは先端が 35.7 mm で長さが 160 mm なので、工具キットに簡単に収納できます。
RS PRO ワイヤーストリッパー 丸型
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷自動(ガンタイプ)ワイヤストリッパ. 硬化スチール製ブレードを備えた自己調整式 炭素含有量が中程度のスチール製シートフレーム ガラス繊維入りナイロン射出成形ソフトハンドル 組み込みのワイヤカッター(シングルワイヤ用)、ストリップ長調整機能、ジョー張力制御機能 交換用ストリッピングジョーを購入可能(RS ; 613-050 613-050 )仕様ケーブルタイプ = 丸型ストリップ範囲 = 0.2 → 6mm最小サイズ = 0.2mm最大サイズ = 6mm全体長さ = 170 mm
RS PRO ワイヤストリッパーアクセサリ ブレード
RS PRO¥2,698税込¥2,9681箱(5個)7日以内出荷替え刃は 個入りボックスで販売しています RS 品番 359554 を参照 359554 を参照 してください。RS Pro リボンケーブル信頼の RS Pro ブランドがお届けするこのリボンケーブルカッターは、リボンケーブルをきれいに切断するための最も効率的な方法です。ほとんどのケーブルカッターとニッパとは異なり、幅広のフラットケーブルを均一に切断する長いブレードを備えています。また、ケーブルコアがゆがむことも変形することもない、垂直、圧搾せずに切断できるケーブルガイドも内蔵されています。人間工学に基づいたグリップを備えたこの工具は、簡単かつ快適に使用できます。このフラットリボンケーブルカッターはブレードも交換可能で、工具の寿命を延ばすことができます。 359-554 359-554 5 枚入りのスペアブレードです. 特長と利点フラットリボンケーブルを切断するための工具. 人間工学に基づいたハンドル設計により、長時間でも快適に使用できます. ブレードを交換できるため、長い工具寿命を確実にカットできます. 最大 64 の導体 (82 mm ) のケーブルを 1.27 mm のセンターに配置します. 用途ほとんどのケーブルカッターは丸形ケーブルに最適化されていますが、このケーブルカッターは、特に幅広でフラットなケーブル形状に適しています。そのため、リボンケーブルを設置する必要がある用途には不可欠です。プロトタイピングやデバイスのメーカーから IT ケーブルの敷設まで、このツールは最適です。このワイヤカッターは VDE 認定ですか?このワイヤカッターは VDE 認定ではないため、活線電気ケーブルには使用できません。RS Proを選ぶ理由RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様アクセサリタイプ = ブレード併用可能製品 = リボンケーブルカッター
RS PRO ワイヤーストリッパー フラット、ラウンドPVCケーブル
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷RS PRO 自動ワイヤーストリッパー. RS PROのこの業務用完全自動自己調整式ワイヤーストリッパーは、丸形、楕円形、フラットワイヤやケーブルに使用できます。被覆を剥いた絶縁材の長さを調節できるスライドストップが付いているので、ハンドルを絞るだけで、素早くスムーズにワイヤーの絶縁材を取り外すことができます。 このため、繰り返し大量の被覆を剥く作業を必要とする環境に最適です。人間工学に基づいたピストルグリップは、長時間の使用によるユーザーの疲労を軽減します。 品番382-2847 は、 品番382-2847 は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番243-257は、 品番243-257は、 0.2 6 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番384-7385は、 品番384-7385は、 → 16 mmの電線に対応する完全自動ワイヤーストリッパーです 品番382-2853は、 品番382-2853は、 0.08 2.5 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 品番243-263は、 品番243-263は、 0.2 6 mmの電線に対応する、完全自動ワイヤーストリッパーの交換用ジョーです 特長 精密炭素鋼積層ストリッピングブレード コンパクトなピストルグリップデザインにより、制御性の向上とスムーズな被覆剥き動作を実現 正確な被覆剥き長さをプリセットするための調整可能なスライド式ワイヤストップ シールド付きカッターで安全 高品質のポリマーと炭素鋼で構成され、優れた耐久性と長い工具寿命を実現 用途 ワイヤストリッパーは、電線から絶縁体または絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッピングは、ナイフやプライヤなどの他の工具でも可能ですが、自動ストリッピング工具は、より速く、より正確に、より効率的に行うことができます。ワイヤストリッパーは、すっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルの被覆除去から銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプを取り揃えています。ワイヤストリッパーは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用のDIY工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤーストリッパーはVDE認定製品ですか? いいえ、このワイヤストリッパーはVDE認定を受けていないため、通電している電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパーはフラットケーブルに適していますか? はい。この頑丈で汎用性の高いワイヤストリッパーは、適切なサイズのフラットケーブルと丸型ケーブルの両方に対応します。 なぜRS PROなのか? RS Proは、お客様に信頼性とお得な価格を提供できる「ゴートゥブランド」(go-to brand)になることを目指しています。RSは、優れた製品をお得な価格で提供しています。また、RSの社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が要求されることを理解しています。そのため、RSでは、あらゆる用途に対応できるように、主力ツールや専門ツールを多数取り揃えています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = フラット、ラウンドPVCケーブルストリップ範囲 = 24 → 10AWG最小サイズ = 24 AWG最大サイズ = 10AWG全体長さ = 197 mmタイプ = PVCケーブル
電工VAストリッパー
イチネンTASCO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷芯線被覆もまとめてストリップ可能。電気工事試験に必須工具。VA線の切断、スケール・皮むき・のの字曲げ作業がこれ1丁でできます。エコ線もきれいに切断できます。切断能力…VA・VVF線(mm):Φ2.0×3芯。適応電線サイズ…・芯線被覆ストリッパー(mm):Φ1.6/Φ2.0 ・VA線外皮ストリッパ(mm):Φ1.6×2芯/Φ1.6×3芯/Φ2.0×2芯/Φ2.0×3芯切断能力(Φmm)2.0
絶縁ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷VDE&GS規格対応。1000V絶縁仕様。IEC60900適合。金属部への接触を防止するようにデザインされた安全ハンドル。ソフトグリップ。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能。用途ケーブルのストリップ作業材質【金属部】クロムバナジウム合金鋼全長(mm)160質量(g)187適合面積(m2)~10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000
ストリッパー No. 100
WEICON¥3,898税込¥4,2881個当日出荷様々な種類のケーブルや、ケーブルの断面をストリップするための万能ツールです。住宅設備における様々なケーブルタイプに対応しています。円形と長手方向の切断に使用できます。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックスに適しています。衛星システム設置時の段階的ストリッピングにも適しています。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)135質量(g)74能力(mm)ストリッピング:【PVC多芯ケーブル】4-13、【同軸ケーブル】4-8切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド能力(mm2)【ストリッピング】0.5-16
マルチストリッパー No. 400
WEICON¥5,398税込¥5,9381個当日出荷円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0
ワイヤーストリッパー メトリック
KNIPEX(クニペックス)¥12,980~税込¥14,278~1丁翌日出荷よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで、高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6 mm2の単線および0.5~4 mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15 mm(1/2インチ)までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も用意。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。仕上ヘッド:研磨
絶縁ワイヤーストリッパー
エスコ¥12,800税込¥14,0801丁翌日出荷1000V絶縁。よく考えられたストリッピング:幅広い線径に対応、鋭く研磨されたストリッピング形状、使いやすい配置。革新的な切断形状:ケーブル(特にフラットケーブル)の切断が容易。ハイブリッド設計:ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等の幅にすることで高い安定性と優れたアクセス性を実現。0.75~6mm2の単線および0.5~4mm2の細撚り線用に正確に研磨されたストリッピング形状。丸穴によるワイヤーの正確な位置決め。Φ15mm(1/2”)までの銅ケーブルとアルミニウムケ ーブルの簡単な切断。幅広の掴み面はクロスハッチ模様が施されているため、ワイヤーを撚りやすい。フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい。掴み面は、平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、丸い材料を掴むための領域も容易。外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能。特別品質の特殊工具鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
ワイヤーストリッパー(ばね付)
エスコ¥4,280~税込¥4,708~1丁ほか翌日出荷プラスチックまたはゴム絶縁の単線、多線、細線(Φ5.0mmまたは10mm2まで)の導体用。ローレットネジとロックナットにより、単線または撚り線の必要な直径に簡単に調整可能。バネ付。
ケーブル・ワイヤーストリッパー(マルチタイプ)
エスコ¥8,860税込¥9,7461丁翌日出荷開口ばねとロック用の爪付。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。円錐形に細くなっているツールエンドにより、狭い場所でのアクセスがさらに改善されました。断面積が0.2/0.3/0.8/1.5/2.5/4mm2用のストリッピング工具。位置決め用ウェブにより、絶縁被覆の剥ぎ取りのために個々の導体を簡単に挿入できます。開口ばねとロック用の爪付き。開口支援により、同軸ケーブルおよびデータケーブルが楽に挿入できます。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。安定したグラスファイバー強化プラスチック製ハウジング。サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。NYMケーブルの外被除去に。個々の導体の絶縁被覆剥ぎ取りに。データケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの外被除去に。同軸ケーブルの絶縁被覆剥ぎ取りに。
イージーワイヤーストリッパー
Pro-Auto¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷便利で簡単にストリップ作業ができます。ケーブルを差し込んでグリップを握るだけで、芯線を傷付けることなく被覆をはぎ取ることができます。ケーブル中間部分の被覆のはぎ取りも可能です。用途ケーブル中間の被覆の剥ぎ取りに使用します。銅線、アルミ複合線の切断作業に使用します。絶縁端子の圧着作業の使用します。トラスコ品番439-1977材質本体:スチール、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)210色黄色グリップ適合電線(mm2)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ストリッパー
MASTERTOOL¥9,798税込¥10,7781個4日以内出荷適合電線:VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯の4種類対応です。ストッパー調整いらず、替え刃調整もかんたんに行えます。すべての部品を国内生産している製品です。用途電気施工工事に。電工試験用に。仕様ストリッピング能力】20mm全長(mm)190質量(g)370適合電線VA線(VVF)1.6×2芯、1.6×3芯、エコ電線(600VEEF/F)2.0×2芯、2.0×3芯ストリップ長(mm)20
ワイヤーストリッパー
BOSCH(ボッシュ)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷人間工学に基づいた片手で握りやすいグリップです。上部のねじにより簡単に任意の径を調整可能です。用途プラスチックやゴムなどの被覆のストリッピング材質クロムバナジウム/ABS質量(g)170寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×161×20切断能力(Φmm)最大10RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーストリッパー
KLEIN TOOLS¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷幅広いケーブルサイズに対応可能です。 狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。 ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。用途電線のカットおよび被覆剥きトラスコ品番348-3146材質スチール幅(mm)60全長(mm)190適合電線範囲 AWG(#)単線8~18、より線10~20
替刃 Lifting blade for micro precision stripper
JOKARI¥699税込¥7691個当日出荷40~シリーズの替え刃です。トラスコ品番337-5685適合機種40~シリーズ
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品















































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)