絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
- 0.12~0.4(1)
- 0.125(1)
- 0.3~1(1)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 1.6~2.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 4~28(5)
- 4.5~25(1)
- 4.5~29(1)
- 6~13(2)
- 8~13(6)
- 8~28(2)
- 10~25(1)
- 20~40(1)
- 25(1)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- エスコ(36)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(11)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

大径ケーブルストリッパ
室本鉄工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
精密ワイヤーストリッパー(光ファイバー用)
エスコ¥9,040税込¥9,9441個当日出荷光ファイバーの一次被覆の除去用 挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。 被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mm
ケブラーカッター
サンワサプライ¥5,798税込¥6,3781個当日出荷光ファイバ・ケブラー素材、ナイロン繊維の切断に最適です。ギザギザの刃が偶発的な滑りを防ぎ、ケブラー裁断の切れ味を高めます。優れた性能を発揮する鋸状の刃と幅広のフィンガー・ループを採用しています。質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×147対応(切断) ケブラー繊維 ナイロン繊維 光ファイバ
トリッパーCV2
未来工業¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(大径)(TOR-CV2M)×1・ケーブルピーラー(大径)(TOR-CV250×1)・補助ハンドル(TOR-H2)×1 ・樹脂製ハードケース(大径用)(TOR-CV2HC)×1色ケース:黒
精密ワイヤーストリッパー(ESD)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。 ESD仕様仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45g
ムキソケ アジャスター式14 22 38セット
タジマツール(TJMデザイン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆がしトラスコ品番483-3996対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
ミニストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
同軸ケーブルストリッパ
カナレ電気¥10,980税込¥12,0781台当日出荷から3日以内出荷他の工具を使わずに、正確にメーカー標準寸法の皮むき加工ができます。1台でシース外径Φ4~11mmまでの同軸ケーブルの皮むきが可能です。出荷時には上表のとおり設定されています。指先の負担が少なくラクに作業ができます。切れにくくなった場合は刃を交換することができます。製品に六角レンチホルダーが付いているので、調整時に必要な六角レンチをすぐに使用できます。
トリッパーCV2
未来工業¥8,198税込¥9,0181個翌日出荷大径のCV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 60mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。補助ハンドルを取り付ければ皮むき作業が更に容易にできます。用途ケーブル用の手動皮むき器(大径対応)です。色青×赤適合ケーブルサイズ(mm2)単心:200/325
トリッパーCV
未来工業¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷トリッパー CV1型もしくはEE型、ケーブルピーラー等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。用途トリッパーCV1型・EE型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×4色グレー
精密ワイヤーストリッパー
エスコ(1件のレビュー)¥5,950税込¥6,5451個当日出荷AWG36-20 細径電線の被覆むきが簡単にできます。 単線、撚線にも使用できます。 右利き、左利きの両用です。仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●重量:45g●皮むき長さ:5~45mm
同軸ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷皮むき・加工・取付けがこれ1本! 調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる 六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい 皮むきした外被が落ちない 替刃交換が簡単材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34
ケーブルストリッパー替刃 替 刃
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途MC-012用 替刃トラスコ品番148-8452適合機種MC-012適合本体MC012全長(mm)70質量(g)5
ムキソケD IV 60
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)274寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)18~33
ワイヤストリッパー Katapult
KLEIN TOOLS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
ケーブルストリッパー
trad¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ケーブルの皮むきが簡単!早い! 丸型ケーブル、特にキャブタイヤ・ゴム系のストリップに威力を発揮できます。 ●ほとんどのケーブル線をカバーする広いストリップ範囲。 ●レバーで簡単、スムーズに縦割りができます。材質本体:ナイロングラスファイバー、ブレード:カーボンスチール質量(g)105寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×40×33、台紙:214×70×38使用範囲シース外径4.5~25mm(ストリップ範囲)
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 050
JOKARI¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6398材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ケーブルストリッパー Universal No12
JOKARI¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷汎用性のある折り合わせタイプのストリッパーです。配電盤内の作業に適しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。トラスコ品番855-6377材質ポリアミド、スチール質量(g)502018年トラスコ掲載ページ4 1225
ケーブルストリッパー Uni-Plus
JOKARI¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷一般的な丸型ケーブルに対応するストリッパーです。1、5mm[[の2乗]] と2、5mm[[の2乗]]に対しては、ケーブルストッパー機能が付いており正確な長さでストリッピングできます。左右交互の長さ調整ストッパー(右利きおよび左利きの両方に最適)付です。ロック機構付です。トラスコ品番855-6383材質ポリアミド、スチール質量(g)462018年トラスコ掲載ページ4 1224
ケーブルストリッパー PC-CAT
JOKARI¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷折り合わせタイプのストリッパーです。チタンコーティングされた刃が内蔵されておりカッターとしても使用できます。ロック機構付です。ポケットクリップ付です。トラスコ品番855-6379材質ポリアミド、スチール質量(g)442018年トラスコ掲載ページ4 1225
リンガー
アイデアル(IDEAL)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷から翌々日出荷円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。 輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。 特殊リング刃で超薄被覆に対応します。 5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に全長(mm)87質量(g)20
ムキソケ 60クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)60剥き幅(mm)25
CV・CVTケーブル専用ストリッパー 「ムキソケ」
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1セット(3個)ほか当日出荷から5日以内出荷充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし材質(本体)アルミニウム被削材CV・CVTケーブル材質(刃)スチール
ケーブルストリッパー 丸型電線用
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷確実なロックポジションで、刃の角度がブレない。Φ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)。刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)全長(mm)155質量(g)115(ガイド小装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:4.5~25/ガイド大:20~40
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,590税込¥3,9491個3日以内出荷幅広い通信・制御線のストリップに!。指先の繊細な感覚で外被の輪切りや縦切り、心線ストリップが可能全長(mm)137質量(g)75適合径(Φmm)外被:4~13適合芯線サイズ(mm2)0.5~16
大径ケーブルストリッパー Nо.25
WEICON¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直径25mm以上の大径ケーブルの分厚い被膜を確実安全に皮むき出来ます。円周方向と縦方向にカットが出来ます。レバーを操作する事で歯車を動かし尺取虫のようにブレードを進めます。調整ネジで切り込み深さは0~5mmの間で調整できます。ケーブル中間の皮むきも可能です。極低温環境(-10℃)で被膜が硬くても作業可能です。用途直径の大きな丸型ケーブルの被覆皮むきに。トラスコ品番709-8102材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)210適合電線サイズ25.0mm以上RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)外被:5
ケーブルストリッパー
WEICON¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷ケーブルを中心に本体を回転させてから縦カットで丸型ケーブルの外被膜を安全確実に皮むきできます。赤い調整ねじを回すと切り込み深さを無段階で調整できます。ハンドルは滑りにくく、疲労しにくい設計です。用途丸型ケーブルの被膜(シース)の皮むきに。材質ファイバーグラス強化ポリアミド全長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ケーブルストリッパー No. 13
WEICON¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷手の届きにくい狭い作業範囲での使用に最適です。ケーブルシースの残渣による電気亜鉛メッキナイフの目詰まりを防止します。長さストッパーがハウジングに内蔵されています。切込み深さの刃の調整が不要です。留めクリップにより、工具を安全に保管できます。用途一般的な丸型ケーブルおよび丸型防水ケーブルに対応全長(mm)140質量(g)48材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)6~13(例:PVC多芯ケーブル3×1.5mm2~5×2.5mm2)
ケーブルストリッパー No. 4-28 G
WEICON¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷一般的な丸型ケーブルのストリッピングを素早く、正確に、安全にストリップできます。内蔵されたスイベルブレードは1度セットすると、自動的に縦方向と横方向のカットが行えるようになります。切り込みの深さを調整することができるブレード調整ネジ(底部)付きです。ナイフで平ケーブルやリボンケーブルなどの切り分けができます。ハンドル部は人間工学に基づいた形状で作られており、手が滑りにくい材料を使用。用途一般的な丸形ケーブルに対応全長(mm)175質量(g)99材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド適合ケーブル(Φmm)4~28
1、 2、 4芯POFケーブルストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 206 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(Φmm)1芯6.7/2芯6.2/4芯5.5/2.2POF(ストリッピング能力5.80/4.80/2.50/1.50)
UL、 テフロン線ストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品

























































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)