絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
- 0.12~0.4(1)
- 0.125(1)
- 0.3~1(1)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 1.6~2.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 4~28(5)
- 4.5~25(1)
- 4.5~29(1)
- 6~13(2)
- 8~13(6)
- 8~28(2)
- 10~25(1)
- 20~40(1)
- 25(1)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- エスコ(36)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(11)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

ケーブルストリッパー
ベッセル(9件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581丁当日出荷本体をクルッと回して引くだけ、簡単操作でストリップ。 押さえ金具が開きやすい滑り止めパッド。 底部のダイヤルで刃の切込み深さを調整。 軽量・コンパクトサイズ、携帯に便利。全長(mm)130質量(g)78本体質量(g)78個装180×75×31(mm)内装10外装60
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881丁当日出荷くるくる回して簡単に皮むきができます。外被覆の回転カット、縦カットが簡単に回すだけで行えます。内被覆単線のストリップができます。用途CV、IV線の皮むきに。トラスコ品番116-0012材質ガラス繊維強化ポリアミド全長(mm)145質量(g)61適合電線(mm2)0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5適合電線4~28mm
ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷フック部を電線にセットして回転するだけで電線を傷つけないで被覆を簡単に切りとることができます。 グリップには特殊樹脂を使用。手になじみやすく、疲れない独自のフォルム。 特殊硬鋼線の精密研磨仕上げ刃で切れ味を持続。 スペア刃を内蔵。
ケーブルストリッパー
アイデアル(IDEAL)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1丁当日出荷多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。 工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。セット内容平刃3枚、丸刃1枚
ケーブルストリッパー
goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。寸法(幅W×奥行D)(mm)27×140
ポケットストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷むく、切る、多用途でポケットサイズです。ミリ、インチの目盛り付きです。トラスコ品番855-5050材質本体:炭素鋼、合金鋼、グリップ:エラストマー全長(mm)1222018年トラスコ掲載ページ4 1220
CAT6A用外皮むき工具
サンワサプライ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷エンハンスドカテゴリ6LANケーブルを自作する際の必需品です。 UTPケーブルの外皮をむくことができます。 エンハンスドカテゴリ6 RJ-45コネクタ(ADT-6ERJ-10・100)のプラグ先端の前面キャップ取付け機能があります。 ケーブルのよりを戻すためのスパイキ機能が付いています。適合4対(8芯)ケーブル、直径3.5~9mmケーブル用アズワン品番64-0853-84
フレキシブル管ストリッパ32A
REX(レッキス工業)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。 特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。付属品スペア刃1枚適合8A~32Aトラスコ品番370-9078質量(g)80
LANケーブル外被ストリッパー
PROMATE(プロメイト)(14件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷LANケーブルの被覆を簡単ストップ 心線にキズがつかない仕様ケーブルをはさんで、くるくるまわすだけ。先端を本体に揃えると、15mmむけます。刃長(mm)6全長×幅W(mm)90×20
ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481本当日出荷くるくる回転、縦に引くだけでOK!簡単構造の皮むきで熟練不要! 先端皮むき、中間皮むき どちらもOK レバー操作で刃の向きを90°変え、電線に沿って縦方向に被膜をカットできる寸法(mm)150×48×23質量(g)160適合替刃ND-900P適合電線径(Φmm)10~25
ケーブルストリッパー 替刃
アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4枚)当日出荷多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。 平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。 丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。 面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。セット内容平刃3枚、丸刃1枚
トリッパーCV
未来工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷CV・CVD・CVTケーブルの被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(10 ~ 50mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途ケーブル用の手動皮むき器です。
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281丁当日出荷電線サイズによる刃先の調整が不要です。本体は軽量で強度の強いガラス繊維強化ポリアミド製です。ハンドルロックでコンパクトに収納可能です。用途ビニール系丸型電線の皮むきに。トラスコ品番116-0015材質ガラス繊維強化ポリアミド寸法(mm)(ストリップ長)5~12全長(mm)170質量(g)107適合電線(mm2)0.3~5.5
トリッパーCV
未来工業¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷トリッパー CV、ケーブルピーラー等を収納した樹脂製ハードケース付のセットです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適ですセット内容トリッパーCV(TOR-CV1M)×1・ケーブルピーラー(TOR-CV8×1/TOR-CV14×1/TOR-CV22×1/TOR-CV100×1/TOR-CV150×1)・樹脂製ハードケース(TOR-CV1HC)×1色ケース:グレー
汎用ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥8,698税込¥9,5681丁当日出荷丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。トラスコ品番836-8979材質グラスファイバー強化プラスチック2018年トラスコ掲載ページ4 1215
同軸ケーブルストリッパー
PROMATE(プロメイト)(9件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷挟んで回すだけで簡単に皮むき 衛星放送用ケーブルがOK! S5C-FB・S4C-FBを簡単に皮むき 3C-2V・5C-2Vにも対応用途衛星放送用ケーブルに最適全長(mm)108質量(g)50
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥10,980税込¥12,0781丁当日出荷直径6.0~29.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFEケーブルの分解作業に 自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 ストリッピング(皮むき)範囲が広い場合は、らせん状に切り込みを入れることができます。 ブレードは交換可能です。トラスコ品番446-7311質量(g)120適合ケーブル(Φmm)6.0-29.0
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
LAN専用ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷簡単にストリップ可能 ケーブルをはさんで回すだけ 刃の深さ調整ネジ付 ケーブルの被覆に合わせて切込みの深さを調整可能材質本体:ABS樹脂、刃部:炭素鋼全長(mm)110質量(g)40適合ケーブル外径(Φmm)4~8適合ケーブルUTP/STPケーブルアズワン品番65-2054-19
同軸ケーブルストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷2枚刃で、簡単にきれいに仕上がります。調整不要のため、簡単で、安全な作業を実現します。1丁で3C~5Cケーブルに対応します。芯線の長さは、皮むき目盛に合わせて自由な長さで皮むきが可能です。用途F型コネクタ(接栓)向けのケーブル加工に。全長(mm)105質量(g)50奥行(mm)37適合電線TV受信用同軸ケーブル(地デジ/BS/CS)、3C、4C、5C、S4C-FB、S5C-FB、3C-FV、5C-FV、3C-2V、5C-2Vアズワン品番64-8491-60
ムキソケD 高圧
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷6600V高圧ケーブル専用ストリッパー用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし剥き幅(mm)40~90
ケーブルストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本当日出荷IV線・CV線(600V)用簡単、安全にストリップ全長(mm)194質量(g)183能力14、22、38、60mm2
同軸ケーブルストリッパー
JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷くるくる回転 して簡単皮むき これ1台でOK 刃の微調整が可能なので正確なストリップができる全長(mm)127質量(g)70適合ケーブル3C・4C・5C
ケーブルストリッパー IV線・CV線
MARVEL R&D(ミノル工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷IV線CV線(600V)用簡単、安全にストリップ適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)194質量(g)183穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ14・22・38・60mm2(IV線・CV線)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
外皮むき工具_光ファイバケーブル用
サンワサプライ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。 2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。 持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮RoHS指令(10物質対応)対応
クリーバー_光ファイバケーブル用
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。 マルチモード・シングルモードファイバに対応します。 タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応
トリッパーCV
未来工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トリッパー CV1、トリッパー EE1のケーブル剥き長さを延長するスペーサーです。連結して使用できます。用途トリッパーの剥き代延長オプションです。適合トリッパー本体:TOR-CV1型/TOR-EE1型 及びケーブルピーラー(替刃)※大径は除く色ミルキーホワイト
トリッパーCV
未来工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トリッパー CV1、トリッパー EE1でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行なえるアタッチメントです。用途充電ドライバー用アタッチメントです。適合トリッパーCV1型/トリッパーEE1型色黄色六角シャンク径(Φmm)6.35
トリッパーEE
未来工業¥8,498税込¥9,3481個当日出荷EEケーブルの絶縁被覆が簡単、キレイにむけるコンパクトな皮むき器です。皮むき寸法(15 ~ 45mm(5mmピッチ))が簡単に調節できます。ワンタッチで替刃が交換できます。用途EEケーブル用の手動皮むき器です。色黄色適合ケーブルサイズ(mm2)高圧CVケーブルE-Eタイプ単心:38/60
外皮むき工具
サンワダイレクト¥1,398税込¥1,5381個当日出荷LAN用パッチケーブルを自作する際の必需品です。 UTP・STPケーブルの外皮をむくことができます。 110ブロック規格に対応した簡易タイプのパンチダウン工具です。 フェイスプレート用RJ-45モジュラージャック、情報コンセントにUTPケーブルを結線する際に使用できます。仕様対応径:直径5~6.2mmケーブルに対応 ケーブル長:約0m パンチダウン工具:110ブロック対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×95×6適合ケーブル(Φmm)5~6.2
大径ケーブルストリッパ
室本鉄工(2件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷電工ナイフによる太線のカワムキは手間がかかるもの。大径ケーブルストリッパを使用すると、安全で早く作業できます。トラスコ品番400-5392全長(mm)180質量(g)210脱皮可能範囲(mm2)外径Φ25以下、芯線径Φ8以上
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品



























































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)