絞り込み
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
- 0.12~0.4(1)
- 0.125(1)
- 0.3~1(1)
- 0.65(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.6(2)
- 1.6~2.6(2)
- 2(1)
- 2.6(1)
- 4~28(5)
- 4.5~25(1)
- 4.5~29(1)
- 6~13(2)
- 8~13(6)
- 8~28(2)
- 10~25(1)
- 20~40(1)
- 25(1)
- 使用範囲(Φmm)をもっと見る
使用範囲(AWG)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(55)
- JOKARI(40)
- エスコ(36)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(32)
- KNIPEX(クニペックス)(20)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(17)
- 未来工業(16)
- WEICON(11)
- KLEIN TOOLS(9)
- サンワサプライ(7)
- ワイドミュラー(7)
- アイデアル(IDEAL)(5)
- JEFCOM(ジェフコム)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 室本鉄工(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3)
- ワゴジャパン(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ベッセル(2)
- ブランドをもっと見る
「適合電線(mm2)」から絞り込む

トリッパーCV2
未来工業¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷トリッパー CV2型(大径)、ケーブルピーラー(大径)等を収納できる樹脂製ハードケースです。耐久性に優れたハードケースなので保管用としても最適です。用途トリッパーCV2型用のハードケースですです。適合(収納量)トリッパーCV2型(大径)×1・ケーブルピーラー(大径)×4色黒
トリッパーCV2
未来工業¥529税込¥5821個翌日出荷TOR-CV2型による大径ケーブルの皮剥きは、補助ハンドルを取り付けれ更に容易にできます。用途トリッパーCV2型用補助ハンドルです。適合トリッパーCV2型色黒
トリッパーCV
未来工業¥2,698税込¥2,9681個当日出荷トリッパー CV1もしくはトリッパー EE1、ケーブルピーラーが収納できる布製ケースです。ベルトに通せるループ付。用途トリッパーCV・EE用の腰ベルト対応布ケースです。適合(収納量)トリッパーCV1もしくはEE型×1・ケーブルピーラー(替刃)×3色黒
ケーブルカッター
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷はるかに軽い力で段階的に次々とワイヤーを切断し、同サイズの標準的なケーブルカッターよりも最大40%負荷を軽減します。人間工学に基づいたハンドルデザインで、より太いケーブル径でも最上の切断を体感できます。ケーブルを潰さずに切断することができます。ボルトジョイントで正確かつ簡単な切断を可能にし、耐久性に優れています。高周波焼き入れを施した切断刃です。挟み込み防止機能で安全な作業を実現します。用途銅、アルミの単線・複合線の切断に。全長(mm)160切断能力単線15mm/より線50mm2/AWG1/0切断能力(mm2)銅・アルミケーブル:Φ15mm/50
”ユニバーサルエルゴストリップ(左利き用)” 左利き用
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷人間工学に基づいたユニークなピストル型グリップデザインです。丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。外被の切込み、ストリッピング、縦方向の切断に適しています。断面積が 0.2、0.3、0.8、1.5、2.5、4[[MM2]]用のストリッピング付です。あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル(NYMケーブル3×1.5[[MM2]]~5×2.5[[MM2]]など)、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密にできます。トラスコ品番195-5249アズワン品番64-8343-23
ムキソケD 替刃 S
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV14・DK-MSDIV22・DK-MSDIV38材質スチール質量(g)2適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
ムキソケD 替刃 L
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ビニル絶縁電線用皮剥きソケット専用替刃です。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様IV・EM IE/F、HIV、KIV線用ストリッパー適合機種DK-MSDIV200・DK-MSDIV250・DK-MSDIV325材質スチール質量(g)3適合本体シリーズ名ムキソケDシリーズ
ムキソケD IV 22
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)103質量(g)124寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×103適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)22剥き幅(mm)12~35
ムキソケD IV 200 EMIE/F用アダプタ
タジマツール(TJMデザイン)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷EM IE/F用アダプタです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。仕様EM IE/F用アダプタ材質本体:アルミ全長(mm)37質量(g)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×49×37適合ケーブルサイズ(mm2)200
ムキソケD IV 200
タジマツール(TJMデザイン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)164質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×164適合ドライバー3.6V適合替刃L適合ケーブルサイズ(mm2)200剥き幅(mm)33~48
ムキソケD IV 14
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)100質量(g)117寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×100適合ドライバー3.6V適合替刃S適合ケーブルサイズ(mm2)14剥き幅(mm)10~33
ムキソケD IV 100
タジマツール(TJMデザイン)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷同スケア([[MM2]])ならアダプタ(3種付属)と刃の取付位置を選ぶことでIV、EM IE/F、HIV、KIV線に対応です。アダプタは電線種類別にわかりやすく色分けし対象電線の記号も刻印、ワンタッチで交換可能です。アジャスター式で任意の剥き幅を設定可能です。替刃交換式で、調整なし、ネジ1本で簡単交換できます。充電式ドリルドライバーに取付けて簡単スピーディに剥くことが可能です。手動でも剥きやすいよう、指掛かりのある本体デザインです。用途IV、EM IE/F、HIV、KIV線の被覆はがしに。付属品同スケア アダプタ3種(250、325はKIV除く2種)材質本体:アルミ、刃:スチール全長(mm)119質量(g)273寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×119適合ドライバー3.6V適合替刃M適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)19~34
同軸ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷外被、シールドおよび絶縁材を1回の操作でストリッピングできます。 データケーブル用ストリッピングブレード。 電話リボンケーブル(4P/6P/8P)の切断とストリッピングを一度の操作で完了させることができます。用途同軸ケーブルRG59・RG6・RG7・RG11のストリッピング(皮むき)作業に。全長(mm)125質量(g)100材質(ボディ)耐衝撃性プラスチックアズワン品番65-0302-68ケーブル種類RG59、RG6、RG7、RG11
ワイヤストリッパー
KLEIN TOOLS¥8,198税込¥9,0181個当日出荷タイプNM-Bの非金属被覆ケーブルの皮むきが可能です。銅製の単線を直角にきれいに切断することができます。12、14AWGの導線の絶縁体を簡単に取り除くことができます。ばね付で自動的に開きます。用途電線の切断・被覆剥きトラスコ品番114-3791材質スチール質量(g)190
ワイヤストリッパー 自動調整機能付
KLEIN TOOLS¥5,598税込¥6,1581個当日出荷自動的に調整して皮むきが可能です。ハンドル部分にカッターが付いており、切断も可能です。ストリップ長さを調節するためのストラップ付です。芯線のむき出し長さをそろえられる調整ストッパー付きで、仕上がりがきれいに決まります。ダイヤルで刃の力加減を調整できるため、細い線でもつぶさず正確にむけます。手になじむスリップ防止グリップで、しっかり握れて作業中もズレにくい設計です。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3838材質スチール全長(mm)209.6質量(g)417適合電線AWG単線:10~20(0.5~4.0mm2)、AWGより線:12~22(0.34~2.5mm2)、Romex:12/2、14/2
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷自動ロック機構付きレバーにより安心して作業できます。 切り込みの深さを調整することができるナット付き。 本体を回すことで、円周方向と縦方向の切り替えが可能です。 スパイラルカットによって中間ピースを除去。用途直径19.0~40.0mmまでのPVC・ラバー・シリコン・PTFE製の丸型ケーブル被覆のストリッピング作業に。材質ボディー:耐衝撃プラスチック全長(mm)150質量(g)140能力(Φmm)ストリッピング能力:19.0-40.0適合替刃【品番】1639-135
ムキソケ アジャスター式 9種セット
タジマツール(TJMデザイン)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷電力量計にも対応したケーブルストリッパー。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~トラスコ品番483-4011適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 040
JOKARI¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6397材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー SWS-Plus 012
JOKARI(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷電気通信、データ制御などで使用される単線および複線のストリッピングに適しています。使用範囲が固定されています。トラスコ品番855-6386材質ポリアミド、スチール質量(g)34.52018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Super4 plus
JOKARI¥6,198税込¥6,8181丁当日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な絶縁体に合わせて、切込み深さを調整できます。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6371材質ポリアミド、スチール質量(g)912018年トラスコ掲載ページ4 1208
ワイヤーストリッパー Sensor Special
JOKARI¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷PURケーブル、PVCケーブル(被覆付/被覆無、多重より線)などに対応するストリッパーです。様々な導体断面に自動的に適合します。トラスコ品番855-6374材質ポリアミド、スチール質量(g)1252018年トラスコ掲載ページ4 1206
ワイヤーストリッパー Secura 2K
JOKARI¥8,998税込¥9,8981丁当日出荷単線・より線に使用できます。様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。剥き取り長さ調整ストッパー(6.0mm~18.0mm)が付いています。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。上部に内蔵されたカッターで2.5mmまでのワイヤー切断が可能です。トラスコ品番855-6373材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)1512018年トラスコ掲載ページ4 1207
ワイヤーストリッパー 6-16
JOKARI¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷様々な導体断面に自動的に適合するので調整の必要がありません。様々な長さの単線、より線に対応します。人間工学に基づいたエルゴノミック形状です。トラスコ品番855-6372材質ポリアミド、スチール質量(g)124.5使用範囲(AWG)10~52018年トラスコ掲載ページ4 1207
ケーブルストリッパー Secura No16
JOKARI¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷一般的な丸型ケーブルを迅速、正確にストリッピングします。 刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。 切り込みの深さはダイヤルで簡単に調整できます。 交換替刃(1本)を本体に収納しています。トラスコ品番855-6367材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)75
ケーブルストリッパー Secura Coaxi No1
JOKARI¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷コンパクトで携帯し易いストリッパーです。5mm~20mmまでの長さを測ることができるスケールを内蔵しています。刃の部分は作業性、耐久性に優れるチタンコーティングです。トラスコ品番855-6384材質ポリアミド、熱可塑性エラストマー、スチール質量(g)23.52018年トラスコ掲載ページ4 1226
ケーブルストリッパー AM 12
ワイドミュラー¥7,098税込¥7,8081丁当日出荷ケーブル直径0.5~12.5mmのPVCケーブル、データケーブルなどのストリップに最適です。 全長97mmの手のひらに収まるポケットサイズです。用途PVCケーブル、データケーブルなど仕様ストリップゲージ付トラスコ品番819-9770質量(g)36
リンガー 替刃
アイデアル(IDEAL)¥16,790税込¥18,4691枚当日出荷から9日以内出荷リンガー用の替刃です。 特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。 刃物は無調整式、取り付けも簡単です。 一定量の切り込み量を簡単に実現できます。用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に適合機種リンガー全長(mm)6質量(g)1
ムキソケ 38クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(ドリルドライバー)3.6V~適合ケーブルサイズ(mm2)38剥き幅(mm)18
ムキソケ 100クリアケース
タジマツール(TJMデザイン)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし対応(インパクトドライバー)14.4V~適合ケーブルサイズ(mm2)100剥き幅(mm)26
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 1.5/2.5mm2のケーブルをストリッピング(皮むき)できます。トラスコ品番471-6345材質グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)130質量(g)47適合電線丸型ケーブルΦ8.0~13.0mm適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
ケーブルストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷直径8.0~13.0mmまでの一般的な防水ケーブル(例:3x1.5mm2~5x2.5mm2)のストリッピング(皮むき)作業に。 コンジット線、配電線にも使用できます。 二重構造のボディー、折り合わせタイプのストリッパー。 オープンスプリングとロック機構付き。 携帯に便利なクリップ付。トラスコ品番446-7370材質グラスファイバー強化プラスチック質量(g)71適合ケーブル(Φmm)8.0~13.0mm
同軸用ストリッパー
協和ハーモネット¥3,998税込¥4,3981個当日出荷同軸ケーブルを常に理想位置でカット。心線を傷めることなく外被の切り取りから絶縁体の皮むきまでスピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使いやすいデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから入線長さは一目瞭然です。 確実な切れ味で切刃の取替えが容易です(替刃付)。切刃を保護するロック付きです。 携帯に便利なクリップ付きです。用途同軸ケーブルの表皮の切り取り 芯線の皮むき適合ケーブル5C-2V、3C-2V、TVECX、TVEFCX、5C-FV、5C-FB
IE/同軸用ケーブルストリッパー CST VARIO
ワイドミュラー(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷産業用イーサネット・ケーブルなど、シールド付データケーブルや同軸ケーブルのストリップに最適な工具です。 シールド付ケーブルなどの2段ストリップを簡単に行うことができます。 3枚のブレードを1mm毎にセットできるため、任意の長さにストリップ可能です。トラスコ品番449-6043全長(mm)116質量(g)76適合電線(mm2)2.5~8.0適合ケーブル同軸ケーブルRG58、RG59、RG62、RG71など
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品


























































![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)