絞り込み
適合電線(mm2)
- 0.0125~0.5(1)
使用範囲(AWG)
- 28
- 2(1)
- 8(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 29(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(1)
- 33(1)
- 使用範囲(AWG)をもっと見る
ブランド
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)

マルチワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)¥5,398税込¥5,9381丁当日出荷極細線を簡単、綺麗にストリップできるワイヤーストリッパー。AWG36の極細線をストリップできます。電線正面からストリップでき、壁際や狭い場所でも作業できます。小型、軽量なので使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。用途電線のストリップに。トラスコ品番697-5218材質刃:炭素鋼、本体:グラスファイバー入りナイロン全長(mm)112適合電線(mm2)0.0125~0.5適合電線範囲 AWG(#)AWG36~20
フラットケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷AWG28質量(g)50能力0.08sqx10型番(本体)708 200 3能力(mm)(ストリッピング)平行スロット0.40
『ストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります
- ワイヤーストリッパー
- ケーブルストリッパー
- ストリッパー関連品







![ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品] ワイヤーストリッパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)