絞り込み
適合電線(mm2)
  • 0.08~2.08(1)
  • 0.08~3.3(1)
  • 0.13~1.25(1)
  • 0.13~3.3(1)
  • 0.13~5.26(1)
  • 0.3~2(1)
  • 0.3~3.3(1)
  • 0.3~5.5(1)
  • 0.35~4(1)
  • 0.5~5.3(1)
  • 0.5~6(1)
使用範囲(AWG)
  • 19
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 11(5)
  • 12(8)
  • 13(6)
  • 14(9)
  • 15(6)
  • 16(9)
  • 17(6)
  • 18(8)
  • 20(6)
  • 21(5)
  • 22(6)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 25(4)
  • 26(5)
  • 27(4)
  • 28(4)
全長(mm)
  • 127(1)
  • 155.6(1)
  • 180(1)
  • 195(1)
  • 196.9(1)
ブランド
  • KLEIN TOOLS(3)
  • KNIPEX(クニペックス)(1)
  • アイデアル(IDEAL)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合電線(mm2)から絞り込む
0.08~3.3(1)
0.13~1.25(1)
0.13~3.3(1)
0.13~5.26(1)
0.3~2(1)
0.3~3.3(1)
0.3~5.5(1)
0.35~4(1)
0.5~5.3(1)
0.5~6(1)
  • ストリップマスター アイデアル(IDEAL)

    ストリップマスター

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    一般ビニール線等に適したナイフ型ブレードの標準型ワイヤーストリッパーです。 超硬鋼で精密に造られた刃は、耐久性はもちろん切れ味も抜群です。
    全長(mm)180質量(g)370
  • ワイヤーストリッパー KNIPEX(クニペックス)

    ワイヤーストリッパー

    KNIPEX(クニペックス)
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。
    AWGストリッピング能力:28-6材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0全長(mm)195質量(g)180適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120アズワン品番65-0302-66
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    皮むき、切断、圧着がこの一本で可能です。 刃先が鋸状になっており簡単にワイヤを曲げたり引っ張ったりすることができます。 6/32と8/32のねじの切断に使用することができます。 特許を取得した二重構造のKlein Kurveハンドルにより、優れたグリップ力が得られます。
    用途電線の皮むき・切断・端子圧着に。質量(g)154材質スチール全長(mm)196.9
  • ワイヤストリッパー 調整機能付 KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー 調整機能付

    KLEIN TOOLS
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    小型軽量のワイヤストリッパーです。 のの字曲げなどに便利な穴付です。 切断、皮むき、のの字曲げが可能です。 配線の太さに合わせてねじの調節が可能です。
    用途電線の被覆剥き、切断、ループ・曲げ加工に。トラスコ品番195-2154材質スチール:黒染め仕上げ、ハンドル:プラスチック全長(mm)127質量(g)60適合電線(mm2)0.13~3.3、0.08~2.08適合電線範囲 AWG(#)単線12~26、より線14~28
  • ワイヤストリッパー KLEIN TOOLS

    ワイヤストリッパー

    KLEIN TOOLS
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    より線の皮むき、切断、のの字曲げに使用できます。 バネ付で自動的に開きます。 プラスチックカバーのハンドルで快適な使い心地です。
    用途電線の切断・皮むき・ループ加工・曲げ作業に。トラスコ品番195-2163材質スチール、ハンドル:プラスチック全長(mm)155.6質量(g)120適合電線(mm2)単線0.5~6.0、より線0.35~4.0適合電線範囲 AWG(#)単線10~20、より線12~22

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

半自動特集
おすすめ人気ランキング
自動型