絞り込み
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 片刃鋸

736件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
折込式木工のこ 本体 現場屋折込式木工のこ 本体現場屋
959税込1,055
1個
5日以内出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式竹引のこ 本体 現場屋折込式竹引のこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
当日出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途竹・生竹・木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式万能のこ 本体 現場屋折込式万能のこ 本体現場屋
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。
用途型枠・一般木材・集成材・生木などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
ジョーズフッ素鋸 サボテンジョーズフッ素鋸サボテン
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
摩擦が少なく軽く切れるフッ素コート刃と耐久性に優れた滑りにくいアルミグリップで、作業効率がアップします。フッ素コート刃で摩擦を軽減し、軽い切れ味です。フッ素コート刃でヤニ・シブが付きにくく、お手入れが簡単です。耐久性の高いアルミハンドルに滑りにくいゴムグリップを採用しています。替刃式で経済的です。刃先衝撃焼き入れで切れ味が長期間持続します。
用途剪定作業。仕様フッ素樹脂加工、バックテーパー加工(あさり無し)材質刃部:刃物鋼 ハンドル部:アルミダイカスト・エラストマー樹脂
常造 手曲鋸 EIGERTOOL(アイガーツール)常造 手曲鋸EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から5日以内出荷
立木の伐採、枝切、丸太切り等
材質SK5
ガーデニングソー 石鋸工業ガーデニングソー石鋸工業
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
無電解ニッケルメッキ:サビに強くヤニがつきにくい。軟質プラスチックハンドル:すべりにくいエラストマ樹脂を使用。1本焼入れ:よりシャープさを追求し、焼入れ・焼戻しをしました。
用途太さ1cm以上の枝切りに。生木剪定鋸。刃渡り(mm)210硬度(板)HRC54~56度折込折りたたみ式材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)目数30mm(約1寸)に対して10枚目(山)
替刃式サヤ付鋸120 木工用 SK11替刃式サヤ付鋸120 木工用SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。
用途一般木材・合板・集成材等の切断作業。刃渡り(mm)120材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ木工作業用材質(刃)SK-5
替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用) 角利(角利産業)替刃式折畳鋸用替刃(木工万能用)角利(角利産業)
999税込1,099
1枚
当日出荷
4381替刃式折畳鋸210mm用の替刃です。4382替刃式折畳鋸210mm用の替刃
用途生木の剪定や木工用に。金属、塩ビ、プラスチックの切断に。刃長(mm)210トラスコ品番836-4224材質炭素工具鋼 SK95、炭素工具鋼 SK85質量(g)30折込折りたたみ式2018年トラスコ掲載ページ4 1188
ゼットソーHANDY 広島ゼットソーHANDY広島
899税込989
1個
5日以内出荷
プラスチック・薄板軽金属・木材の切断。 見切り材や配線カバー・細い鋼管など厚さ28mm角までの材料が切断可能です。
刃渡り(mm)157ピッチ(mm)0.9刃厚(mm)0.3
替刃式パイプ鋸 SK11替刃式パイプ鋸SK11
899税込989
1個
当日出荷
塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。
用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.7
押引鋸用 替刃 Strong Tool押引鋸用 替刃Strong Tool
659税込725
1個
翌々日出荷
刃長(mm)120全長(mm)155トラスコ品番859-1920材質刃:SK-5
引廻鋸 Strong Tool引廻鋸Strong Tool
1,398税込1,538
1個ほか
翌々日出荷
仕様替刃式材質グリップ:エラストマー樹脂、刃:SK-5
バネ大2個入 (S6/T6/T7) 近正バネ大2個入 (S6/T6/T7)近正
269税込296
1セット(2個)
当日出荷
仕様S-600、T-600、T-600G、T-700、T-700G、T-601、T-601K、T-701用替バネ
匠 ステンツーウェイ ツメヤスリ GREEN BELL(グリーンベル)匠 ステンツーウェイ ツメヤスリGREEN BELL(グリーンベル)
699税込769
1個
3日以内出荷
ツメの長さ・形を美しく整える粗さが異なるツーウェイタイプのツメヤスリ
全長(mm)145質量(g)10
ステンレス製ニッパー爪切 ガード付 GREEN BELL(グリーンベル)ステンレス製ニッパー爪切 ガード付GREEN BELL(グリーンベル)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
つめ飛びを軽減するガード付き。
全長(mm)110幅(mm)55高さ(mm)15質量(g)58
バナナL型 オルファバナナL型オルファ
469税込516
1丁
当日出荷
握りやすい自然のカタチ。ネジロック式です。
全長(mm)150.5幅(mm)41高さ(mm)23.5質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
剪定皮サック 2丁 岡恒剪定皮サック 2丁岡恒
2,498税込2,748
1個
当日出荷
岡恒純正の皮ケースです。鋏と折込鋸兼用サック。
全長(mm)210質量(kg)0.135折込折りたたみ式
剪定鋸木サヤ付 195mm 岡恒剪定鋸木サヤ付 195mm岡恒(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
生木剪定用ノコギリ。
刃長(mm)195全長(mm)320質量(kg)0.175
東京ジョレン柄 900角 浅香工業東京ジョレン柄 900角浅香工業
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
厳選素材使用で丈夫。
用途金象印東京ジョレン角柄共用替柄全長(mm)900材質天然木形状質量(g)400先端寸法(mm)31×31手元寸法(mm)30×30
ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業ステン万能手鍬すべりにくい柄浅香工業
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します全長(mm)750質量(g)650材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス鋼頭部長(mm)160先幅(mm)180頭部板厚(mm)1.5
軽量ホーク4本爪 アルミP柄 浅香工業軽量ホーク4本爪 アルミP柄浅香工業
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
干草のかき寄せなどの収集作業や運搬作業に適します。
用途干草のかき寄せやすくう収集・運搬作業全長(mm)1130質量(kg)1.25材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール頭部長(mm)335爪数4先幅(mm)230
A柄ホームショベル 丸形 浅香工業A柄ホームショベル 丸形浅香工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
ズームチョキエコノ 採集型 アルスズームチョキエコノ 採集型アルス
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
切って掴める最大全長3mの伸縮高枝鋏です。 高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。 D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。 基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。 簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き! 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、採収に刃長(mm)50全長(mm)1757-3003仕様グリップ開き角度2段切替式、鋸付き、カットキャッチ機構、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ回転310°、D型パイプ質量(g)975材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ズームチョキ160ZE用鋸替刃 アルスズームチョキ160ZE用鋸替刃アルス(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ZS/ZE/ZT/ZDタイプ高枝はさみ用鋸替刃18cmです。 ドライバー(+)1本で脱着OK。 鋏で切れない太い枝を確実にカットします。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に全長(mm)230質量(g)40刃長(mm)181表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
剪定鋸ジェットカーブ32 アルス剪定鋸ジェットカーブ32アルス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
たて・よこ・ななめ!どんな方向でもスムーズにカットする「UVカット」切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。 ザクザク切れる「カーブライン」!刃がカーブしていることで、手前に挽く力だけで、刃が枝にくい込みやすく、刃にダイレクトに力を伝達。 挽くことで切る方向に自然と力が働きます。 特に、腰より高い位置での剪定作業に威力を発揮します。 ※刃が枝にくい込みやすいため、切断の際はストレートの刃よりも力を要します。 サヤにも特長あり!鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に刃長(mm)320全長(mm)500仕様アサリわけ、UVカット、左右取付機構、鋸刃保護ローラー、替刃式質量(g)本体:258 サヤ:162表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃UV-32E-1RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式高枝鋸1.8m アルス伸縮式高枝鋸1.8mアルス(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
高所の太枝切りに最適!最長1.8m。 軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途鋏では切れない太い枝の剪定に刃長(mm)300全長(mm)1200-1800仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ質量(g)750表面処理ハードクローム仕上げ材質(刃)高炭素刃物鋼適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
豪傑 仮枠達人鋸替刃 アルス豪傑 仮枠達人鋸替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
豪傑・仮枠達人27 KL-27用の替刃です。
用途大工用鋸刃長(mm)270全長(mm)340質量(g)60表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
折込剪定鋸Y-15用替刃 アルス折込剪定鋸Y-15用替刃アルス
2,298税込2,528
1枚
4日以内出荷
剪定鋸Y-15用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)150全長(mm)186質量(g)25表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
大工用折込鋸ピーメタル アルス大工用折込鋸ピーメタルアルス
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
プロの現場で活躍!軽量・高剛性の折込鋸。 縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上。 人間工学に基づくデザインと、軽量で高剛性を持つアルミダイキャスト+滑りにくいエラストマー樹脂製のグリップを使用。 現場に大きく貢献するパフォーマンスを実現したプロ仕様の専用鋸です。
用途大工用鋸表面処理ハードクローム仕上げ折込折りたたみ式材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポケット100 細工鋸 角利(角利産業)ポケット100 細工鋸角利(角利産業)
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
精密、木工作業に適しています。アサリがない為、ダボ切り・埋木切りとしても使えます。ミニサイズなので狭い場所での作業に便利です。折込式で持ち運びが楽です。衝撃焼き入れで切れ味が長持ちします。サビ防止にメッキ処理が施されています。
刃長(mm)100全長(mm)250ピッチ(mm)1質量(g)55折込折りたたみ式刃厚(mm)0.4材質(刃)炭素鋼
ホームカットSAW SK11ホームカットSAWSK11
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
日常生活の切るをサポートします。プラスチック・アルミ・木材など、ご家庭で不要になった物を小さく切断します。 軽金属用・木工用の2種類の刃を折り込み、本体を変えることなく、作業に合わせた刃を選択できます。 軽量・コンパクトで、使用後の収納にも困らない、小型サイズです。刃は、ネジ1つで交換できる、簡単替刃式です。 作業に合わせ、刃の角度を2段階で調整できます。
用途プラスチック・アルミ・木材等の切断作業。仕様刃:木工用・軽金属用刃数(木工用)16枚目・(軽金属用):21枚目表面処理ブレード:(木工用)クリアー塗装仕上げ・(軽金属用)無電解ニッケルメッキ仕上げ、刃:刃先衝撃焼入れ(軽金属用)材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.6折込折りたたみ式材質(刃)SK-5適合替刃(木工用)SWB120-M・(軽金属用)SWB120-K
替刃式折込鋸120 SK11替刃式折込鋸120SK11
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途青竹・ベニヤ・塩ビパイプ等の切断作業。刃渡り(mm)120仕様竹挽用折込折りたたみ式刃厚(mm)0.6仕上クリアー塗装材質(刃)SK-5目数18
替刃式サヤ付鋸270 竹挽 SK11替刃式サヤ付鋸270 竹挽SK11(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
アサリなし研磨刃なので切断面がきれいでスムーズな切れ味です。回転脱着式で、替刃の交換が工具不要で簡単です。刃先衝撃焼入れなので切れ味が長持ちします。 無電解ニッケルメッキなので、さびにくいです。携帯に便利なベルトホルダー式で刃先を収納できるので、収納にも便利です。 軍手を履いても滑りにくく、持ち易いエラストマー樹脂グリップです。
用途竹などの切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1材質(刃)SK-5目数18枚目
替刃式のこぎり 仮枠用 EB-SK11替刃式のこぎり 仮枠用EB-SK11
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途仮枠・左官・土木工事等での集成材・一般木材の切断作業。刃渡り(mm)270材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.9適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(270仮枠用・260・350ロング)
細工用ミニ片刃鋸 SK11細工用ミニ片刃鋸SK11
889税込978
1丁
翌々日出荷
ホビー、工作に最適です。木工細工に使いやすいサイズです。
用途一般木材・ベニヤなどの切断作業。刃渡り(mm)105全長(mm)230材質(刃)SK-5
細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃 SK11細工用ミニ片刃鋸PC用三角刃SK11(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
狭いところにも使いやすく、ホビー、工作に最適です。刃先が細い三角刃なので、従来品では入らない狭い部分の切断も可能です。 精密切断に最適な細かい刃先できれいに切断できます。グリップのネジを緩めるだけで刃を簡単に交換でき、経済的です。
用途プラスチック・竹などの切断作業。刃渡り(mm)88全長(mm)200材質(刃)SK-5適合替刃SK11細工用ミニ片刃鋸替刃(SSMB-6・SSMB-7(三角刃))
手曲鋸 三木住千吉手曲鋸三木住千吉(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
主として丸太等、太い木材の切断に使用します。目立て済みですので、このまま使用出来ます。
用途生木・太い木材の切断作業。刃渡り(mm)360仕様目立て済み
替刃式のこぎり 本藤巻 SK11替刃式のこぎり 本藤巻SK11
1,898税込2,088
1個
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。刃渡り(mm)260タイプ本藤巻柄刃厚(mm)0.6適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
ノコギリ BAHCO(バーコ)ノコギリBAHCO(バーコ)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷
刃長(mm)305全長(mm)475ピッチ(mm)13.5トラスコ品番470-9080材質ハイグレード鋼質量(g)265
別所二郎 手焼き入れ・手仕上げ 本職用 両刃鋸 別所二郎作別所二郎 手焼き入れ・手仕上げ 本職用 両刃鋸別所二郎作
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
仕様防錆袋入り、挽目:縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)610質量(g)166タイプ本体ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.4(先中央値)柄長さ(mm)300持ち手籐巻き(とまき)適合替刃10935刃渡り(mm)240

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸