絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(8)
- 700~800未満(3)
ブランド
- BAHCO(バーコ)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- SK11(6)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- トップマン[工具・金物](2)
- ナカヤ(9)
- バクマ工業(1)
- レザーソー(5)
- 三木住大吉(1)
- 光川大造作(2)
- 別所二郎作(5)
- 木島精工(39)
- 現場屋(2)
- 石鋸工業(2)
- 角利(角利産業)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「刃長(mm)」から絞り込む

レザーソー細工鋸 両刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工全長(mm)275ピッチ(mm)1.0/1.3刃長(mm)125板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.3
両刃鋸
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷・縦挽き目・横挽き目を備えた両刃で切れ味なめらか・きれいな仕上がり! ・柄には手にやさしくフィットする桐材を使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5、柄部:柏寸法(mm)535×78×20質量(g)123タイプ両刃鋸刃長(mm)210柄長さ(mm)270
KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm
角利(角利産業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
バクマ工業¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)。替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。両刃で、横挽き・縦挽き・両用型。安全スットパー付。衝撃焼き入れ用途一般木材の切断に。全長(mm)600質量(g)205板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.65刃渡り(mm)265
レザーソー180 両刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると評判の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-1475全長(mm)390質量(g)165ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81
ミニ両刃鋸(樹脂グリップ)
SK11¥999税込¥1,0991本当日出荷軽くてコンパクトな両刃鋸です。8寸目は、薄板や、細かい木材の切断に最適です。9寸目は、小さな角材や、板材の切断に最適です。用途一般木材の切断作業。仕様両刃:8寸目・9寸目刃渡り(mm)180
替刃式リフォーム鋸 プラスチック用
現場屋¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷内装、増改築等リフォームに。用途アクリル、メラニン、ポリカ、塩ビ、バルサ材等の切断に。材質SK-5刃渡り(mm)190
ミニ両刃鋸
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼
チビ助のこ 工作用両刃
BIGMAN(ビッグマン)¥899税込¥9891個4日以内出荷一般木材用仕様両刃:縦挽目・横挽目材質鋸部鋼材:SK-5寸法(mm)330×55×15質量(g)122表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6適合材一般木材刃渡り(mm)160
替刃式両刃ノコギリ250mm
BOSCH(ボッシュ)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。 。高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。 。両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。 。極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。 。六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。用途木材・プラスチック等の切断作業山数横引き刃(1インチ当たり):17有効長(mm)250主要切断材料木材・プラスチック等1インチ当たり山数縦引き刃:7/10/2026
両刃鋸
アークランドサカモト¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷用途木材のカットや部材のサイズ調整のほか、木工などで継ぎ手やホゾなどの加工に仕様極上本目立材質刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木色シルバー/ナチュラルウッド硬度ショア68~
シルキーナタ 両刃210
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1枚ほか当日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)210
シルキーナタ 両刃240
Silky(ユーエム工業)¥4,898~税込¥5,388~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)240
ヒビキ8寸目/9寸目
Silky(ユーエム工業)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数24・18枚目/30mm
庄左ェ門 両刃鋸 210mm
角利(角利産業)¥3,198税込¥3,5181本6日以内出荷片面が縦挽き、反対面が横挽き仕様。木材を木目に対して平行・直角に切断可能。付属品ビニルケース付材質刃/刃物鋼寸法(mm)刃渡り 約210、全長 約530質量(g)約100
ミニ細工鋸 両刃
角利(角利産業)¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷引き切り式のミニ両刃ノコギリ。片面が縦挽き用、反対側が横挽き用で、木材の繊維方向・横方向どちらのカットにも対応。小さな材や細工・ホビー用途で、細かい加工に向くコンパクトサイズ。伝統的な引き切り構造で少ない力でもコントロールしやすい。仕様リョウバ(二枚刃)スタイルで、リップカット側 TPI 8.75~14.5、クロスカット側 TPI 19.5精密木工やジョイント加工向き材質刃:日本製炭素工具鋼(SK-5)/柄:木(ブナ)/リベット:真鍮寸法(mm)刃長 約120(5インチ)/刃厚 約0.5/全長 約260×33×13(10.2" × 1.3" × 0.5"相当)型番11036
ミニ両刃鋸 210mm (先端R目立)
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷刃幅が狭く細かい作業に適したミニ両刃のこぎり。両刃仕様で縦・横両挽き可能。付属品ビニルケース付材質刃/刃物用炭素鋼寸法(mm)刃渡り210、全長405質量(g)約100型番268293
ミニ両刃鋸 180mm (先端R目立)
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷180mm刃のミニサイズ両刃のこぎり。細かな木工や工作、授業・教材用途などに扱いやすいコンパクトタイプ。収納や持ち運びに便利なビニルケース付属。付属品ビニルケース材質刃/刃物鋼寸法(mm)刃渡り約180、全長約400型番121210
替刃式両刃鋸200mm
別所二郎作¥5,998税込¥6,5981丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)520品番10931質量(g)126タイプ本体ピッチ(mm)1.07刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)200
替刃式両刃鋸210mm
別所二郎作¥5,298税込¥5,8281丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)540品番10933質量(g)130タイプ本体ピッチ(mm)1.25刃厚(mm)0.32(先中央値)柄長さ(mm)270持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)210
替刃式両刃鋸180mm
別所二郎作¥5,298税込¥5,8281丁4日以内出荷一枚一枚丹精込めメーカーにて焼き入れ・焼き戻しを行っていますので硬度のある刃持ちのよい鋸に仕上がっています。メーカー独自のデータによる研磨を施していますので、鋸の通りが良くなり、肩の軽い引き心地も軽やかな鋸です。また、首部を厚くすることにより、鋸身は薄くても腰のあるしっかりした鋸に仕上がっています。取り替え方法も作業の邪魔になるようなネジや余計な金具を用いず、シンプルなテーパの”かちこみ”方式を用いており、プロの道具としてふさわしい仕様となっております。用途造作・細工に。仕様防錆袋入りその他【挽目】縦挽・横挽材質刃部:SK-95●柄:サワグルミ・籐全長(mm)470品番11211質量(g)112タイプ本体ピッチ(mm)1刃厚(mm)0.3(先中央値)柄長さ(mm)240持ち手籐巻き(とまき)刃渡り(mm)180
のこぎり本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら