カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: 専用カッター
商品豆知識

ズンギリボルトカッター替刃
HIT(ヒット)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷W1/2のズンギリボルト(全ねじ)用の替刃です。用途ズンギリボルトカッター本体に取り付けて御使用下さい。適合本体TRCBODYLARGERoHS指令(10物質対応)対応
ズンギリカッター
HIT(ヒット)¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷予めステンレス用10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4050能力(mm)3/8S
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷予め3/8と1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4050能力(mm)W3/8-W1/4
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷予め10と6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4050能力(mm)10-6
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷予め3/8の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)W3/8
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷予め5/16の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)W5/16
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷予め1/4の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)W1/4
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個8日以内出荷予め10の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)10
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷予め8の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)8
ズンギリボルトカッター
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷予め6の切断刃が取り付けられているカッターです。刃は取り外し可能ですので、別売の他サイズ刃を取り付けることも可能です。刃を取り付けられる箇所は1箇所です。用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。全長(mm)740質量(g)4140能力(mm)6
ズンギリボルトカッター ツインボディー ラージ
HIT(ヒット)¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷替刃が2サイズ取り付けが可能です。刃を取り付けられる箇所は2箇所です用途ズンギリボルト(全ねじ)の切断に最適です。仕様刃取り付け可能数:2全長(mm)885質量(g)6900適合替刃・カッターズンギリボルトカッター刃(mm):6、8、10、1/4、5/16、3/8、3/8S、10S、W1/2、12RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥14,980税込¥16,4781丁当日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8450全長(mm)600質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥17,980税込¥19,7781丁翌日出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8441全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アンギュラーカッター
HIT(ヒット)¥12,980税込¥14,2781丁8日以内出荷刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。トラスコ品番441-8433全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC40硬線)5RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥23,980税込¥26,3781丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC1050P質量(g)2980RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC900P質量(g)2210RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥8,098税込¥8,9081丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600P質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥19,980税込¥21,9781丁3日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC1050H質量(g)2980RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC600H質量(g)1040RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥4,998税込¥5,4981丁5日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC450H質量(g)630RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥3,998税込¥4,3981丁5日以内出荷付属品ボルト×2本、ナット×2本適合本体BC350H質量(g)340RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥33,980税込¥37,3781丁8日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
チェーンクリッパー
HIT(ヒット)¥24,980税込¥27,4781丁8日以内出荷超硬鋼線専用です。切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。用途特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRC48硬線)8再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥29,980税込¥32,9781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥21,980税込¥24,1781丁4日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド
HIT(ヒット)¥6,998税込¥7,6981丁5日以内出荷硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)350質量(g)1000切断能力(mm)(HRB80軟線)7(HRC48硬線)5再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー
HIT(ヒット)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。トラスコ品番356-8857全長(mm)450質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
スーパーハードカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。全長(mm)585質量(g)2250切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
レースウェイパンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
Mバーパンチャー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷楽々 穴あけ! 既設のMバー(W)、ランナーにΦ22の穴あけが可能。 ブッシングのはめ込みがOK。 騒音・粉塵・火花がでない。全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)0.8穴あけ能力(Φmm)22
M&Cカッター
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷1台2役。据置き型で切りやすい!用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用全長(mm)600質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5