カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(87)
- HIT(ヒット)(77)
- MCC(松阪鉄工所)(38)
- 土牛(34)
- Mokuba(小山刃物製作所)(21)
- KNIPEX(クニペックス)(21)
- アーム[作業工具](17)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(15)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(15)
- TRUSCO(14)
- PICUS(大洋精工)(13)
- 室本鉄工(13)
- RIDGID(日本エマソン)(11)
- フジ矢(10)
- SK11(10)
- ヒット商事(8)
- KEIBA(7)
- TSUNODA(ツノダ)(7)
- BAHCO(バーコ)(6)
- ブランドをもっと見る
全長(mm)
- 100~120未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(12)
- 180~200未満(12)
- 200~220未満(92)
- 220~240未満(24)
- 240~260未満(8)
- 260~280未満(19)
- 300~350未満(35)
- 350~400未満(17)
- 400~450未満(6)
- 450~500未満(28)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(37)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(34)
- 800~900未満(5)
- 900~1000未満(17)
- 1000~1200未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 専用カッター
商品豆知識

鋼線カッター(ハードクリッパ)11
MARVEL R&D(ミノル工業)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷鋼線もOK !!。スパッと切断。スベリ止めギザ刃付。Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm全長(mm)630質量(g)2600
ワイヤーロープカッター 12
MARVEL R&D(ミノル工業)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷ステンレスワイヤーOK!!。Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781個6日以内出荷Φ50Φ100用難局打開小径のダウンライトもΦ20のすき間でOKヘッドが360°回転全長(mm)500質量(g)1100切断寸法(mm)CS-19 CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (ダウンライトMバーカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷面倒な施工の手間を解消。作業時間を大幅に短縮。Φ125Φ150用作業時間を大幅に短縮送り切りすればΦ180Φ200も可能全長(mm)650質量(g)2545切断寸法(mm)CW-19 厚さ0.5
軽天工具 (Cチャンカッター)
MARVEL R&D(ミノル工業)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷切れ味抜群!!。ツインカム・オート偏心機構採用 一発切断。軽量・小型(特許取得)全長(mm)500質量(g)1690切断寸法(mm)【Cチャン】CC-19(C-38) 板厚1.2以下
ミニカッター
TAKAGI(高儀)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ばね式でラクラク切断 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1材質(グリップ)塩化ビニルハンドルスチール切断能力(Φmm)【軟鋼線】4材質(刃)炭素工具鋼
オールステンレスミニカッター
TAKAGI(高儀)¥2,498税込¥2,7481個翌日出荷ばね式でラクラク切断 。さびにくい!ステンレス製 。極太カラビナ対応(Φ13mmまで) 。落下防止コード取付け穴付き 。日本製用途建築現場の足場・結束資材の解体に付属品本体×1材質(グリップ)塩化ビニルハンドルステンレス鋼切断能力(Φmm)【軟鋼線】4材質(刃)ステンレス刃物鋼
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネとにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド、再調整可能です。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。刃の硬度は約64HRCです。用途あらゆるワイヤーロープの切断に全長(mm)190質量(g)310硬度刃:HRC約64切断能力(AWG)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×60×20ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:クロムメッキ切断能力(Φmm) 銅線細線:5、多芯:7切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5、(鉄)4切断能力(mm2)銅線(多芯):10パッケージ無し
ワイヤーロープカッター
KNIPEX(クニペックス)¥9,698税込¥10,6681丁3日以内出荷タイヤコード用コンパクト(160mm)でも大型カッターよりも高性能なワイヤーロープカッターです。同じ長さのワイヤロープカッターと比較して最大30% も少ない力で切断できます。高周波焼き入れを施した切断刃。刃の硬度約64HRCです。開放スプリングによる快適に作業できます。ロッキングレバーにより輸送中も安全です。最大4mm の高強度ワイヤーロープの切断(1960N/mm2)が可能。ダブルベアリングジョイント採用。用途最大径2mmのタイヤコード、ワイヤーロープや最大径2mmのケーブルを正確に切断できるように最適化全長(mm)160ハンドルコンフォート仕上ヘッド黒表面処理
RS PRO ボルトカッター
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷全体長さ = 457 mm。切断能力 = 7 mm。材質 = 合金鋼。。RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ
エスコ¥1,750税込¥1,9251本翌日出荷樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990B1
FACOM¥19,980税込¥21,9781個73日以内出荷人間工学に基づいたグリップ全長(mm)600質量(g)2800材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)10
FACOM(ファコム) ボルトカッター 750mm | 990BF2
FACOM¥28,980税込¥31,8781個73日以内出荷全長(mm)750質量(g)4200材質(ジョー)鍛造スチール最大切断能力(mm)13
W3/8"/765mm 全ねじボルトカッター
エスコ¥30,700税込¥33,7701個4日以内出荷荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
油圧式ワイヤーカッター(早送り機構付)
エスコ¥242,100税込¥266,3101台翌日出荷手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥22,500税込¥24,7501セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。 小ねじカッターに小ねじをセットしました。 ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
小ねじカッターハンディセット
エスコ¥18,600税込¥20,4601セット翌日出荷セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
屋根材カッター バリオカット
エドマ(EDMA)¥68,980税込¥75,8781台8日以内出荷屋根材として広く使用されているスレートを簡単スマート切断。軽量設計8.4kg(本体)。埃や騒音一切なし。直線、90度カットが可能。最大切断可能板厚12mm。粉塵や埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。持ち運びが容易な軽量設計。仕様最大切断可能板厚:12mm 重量:本体 8.4kg(ストッパー、角度調整付ストッパー取付時:9.4kg) 付属品:架台、集じんボックスアズワン品番65-2764-26
Cチャンカッター
イチネンTASCO¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷ツインカム・オート偏心機構を採用(特許出願済)。一発切断!!。全長…500mm。質量…1.69kg。断能力…板厚1.2mm以下。仕様…本体全長(mm)500
アルミボルトクリッパー ブラックゴールド
土牛¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から4日以内出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
アルミボルトクリッパー 曲がりハンドル ブラックゴールド
土牛¥4,998~税込¥5,498~1本翌日出荷から翌々日出荷受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)
ワイヤーロープカッター 手動油圧式
アーム[作業工具]¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷刃部は粉末ハイス鋼で耐摩耗性に優れたチタンコーティング皮膜です。直径20mmの鉄心ワイヤーを高速で切断します。セット内容ワイヤーロープカッター:RC-450×1、肩掛けベルト、キャリーボックスワイヤー径(Φmm)【鋼心】20まで(JIS G3525 IWRC 6xFi(29))アズワン品番64-6549-76メーカー商品コード868-8580最大出力(tonf)10(98KN)



































![ワイヤーロープカッター 手動油圧式 アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26339549-230518-02.jpg)