566件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
  • マイルドスーパー ミヤキ

    マイルドスーパー

    ミヤキ
    4,898税込5,388
    1缶(1.8L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マイルドスーパーは白木の薬品による黒ずみ処理に最適な洗剤です。 ヒバ・クリ・ムク材がシミ抜きで黒ずんだ時の処理。 漂白しますが、ほとんどの薬品ヤケをなおします。
  • RCC鉄サビシミトリ リンレイ

    RCC鉄サビシミトリ

    リンレイ
    2,598税込2,858
    1個(380mL)
    5日以内出荷
    カーペット、ビニル床の鉄サビ、もらいサビを除去 スチールデスクやロッカーを動かした際などに見つかるサビ汚れを酸の力で除去します。 刺激臭がない酸を使用しているため、作業中もイヤな臭いがしません *使用時にはゴム手袋、保護メガネを必ず着用してください *塩素系漂白剤と混ぜると有毒ガスが発生するので絶対に混ぜないこと
    用途カーペットについた鉄サビの除去希釈倍率原液使用アズワン品番64-8884-30
  • RCCリンス&消泡剤 リンレイ

    RCCリンス&消泡剤

    リンレイ
    5,598税込6,158
    1個(4L)
    当日出荷
    洗浄後のリンスと汚水回収タンクの消泡に カーペット洗浄後に散布して泡を消し、すすぎを促進します。 消泡効果により、エクストラクターの汚水回収タンク内の泡立ちを抑え、モーターへの吸込みを防止します。 特殊樹脂の効果で再汚染を防止し、カーペットの風合いを損ねません。
    用途2-ステップ方式によるカーペット洗浄時のリンス作業に使用します形状液体希釈倍率50倍標準使用量400m2アズワン品番64-8884-22商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • 液状物吸収処理剤 フリカゲルF-2 ユシロ化学工業

    液状物吸収処理剤 フリカゲルF-2

    ユシロ化学工業
    15,980税込17,578
    1箱(60g×24本)
    10日以内出荷
    フリカゲルは液状の汚物(おう吐物、食物よごれ等)を速やかに固め、簡単に処理できます。消臭剤が配合されていますので、おう吐物の嫌な臭いも瞬間的に消え、作業をより楽に行うことができます。木粉(おがくず)が主成分。粒子が荒いのでカーペット面でも使用可能です。比重が軽いため、屋外では風の影響を受けます。
    用途嘔吐物処理剤(ホテル宴会場、電車やバスのシート、旅館など)タイプ屋内・カーペット床用
  • 消臭剤 オフノンH ユシロ化学工業

    消臭剤 オフノンH

    ユシロ化学工業
    18,980税込20,878
    1箱(4L×4本)
    8日以内出荷
    悪臭を化学的に除去する無香性のケミカル消臭剤です。優れた除菌効果で、バクテリアやカビの繁殖を抑え、清潔で快適な環境を保ちます。 一般室内、下駄箱、トイレなどの拭き上げ用に。
    用途業務用・消臭剤タイプ業務用拭き上げ
  • キッチンクリーナー ユシロ化学工業

    キッチンクリーナー

    ユシロ化学工業
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    レンジまわり・フード・換気扇等に付着したがんこな油汚れを簡単に除去します。また油で汚れた床・壁面の洗浄剤としてあらゆる油汚れに使用します。
    用途油汚れ用強力洗剤容量(kg)18、【タンク】18希釈倍率原液~5倍
  • ユシロン ハイパーチェリー ユシロ化学工業

    ユシロン ハイパーチェリー

    ユシロ化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(10L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弱アルカリ型でありながら、特殊溶剤の力でこびりついた油汚れを強力に除去できます。除菌・消臭効果があります。
    用途業務用・床用洗浄剤液色青色希釈倍率20~200倍pH10液性弱アルカリ性引火点(℃)引火せず臭気特異臭密度(g/cm3)1.01繰り返し・詰め替え対応
  • エアコン用アルミフィンクリーナー オーブテック

    エアコン用アルミフィンクリーナー

    オーブテック
    22,980税込25,278
    1箱(18L)
    5日以内出荷
    洗剤の原液を漬け置いてもアルミフィンは腐食しません。 原液が手に付着しても荒れません。 すすぎが簡単で作業が楽になります。 リンス剤が不要なのでコストダウンにつながります。 PRTR法に該当する物質は含まれていません。
    用途エアコン機(室内・室外)の材質全て、アルミ・アルミフィン・塩ビ樹脂・プラスチック・ゴム希釈倍率室外機:原液~5倍、室内機:(飲食店の厨房・工場等)原液~5倍、(一般事務所・家庭用)10~30倍
  • ハイパワー リスダンケミカル

    ハイパワー

    リスダンケミカル
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    高純度薬剤による強力乳化作用で、頑固な油汚れを落とす速効性強力クリーナーです。機械類から一般の什器まで幅広く対応できます。 1.油汚れに優れた洗浄力を発揮します。 2.速効性で、あらゆる汚れを溶解します。 3.浸透性がよくヒドイ汚れも軽く除去できます。
    用途各種機械、自動車のエンジンルーム等の油汚れの洗浄成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤使用方法(1)原液を汚れの度合いに応じて水で原液~50倍に薄め、汚れに塗布してください。数分後、スポンジ等でこすり、水洗いをしてふき取ってください。(2)下記の標準希釈率を参考にご使用ください。自動車のエンジンルーム:原液~10倍工作機械、農機具、鍛冶工具:40倍~60倍工場内の床:40倍~60倍ロッカー、事務机、プラスチック、ビニール製品:40倍~60倍ニス・ラッカーによる塗装面:20倍~50倍希釈倍率原液~20倍液性アルカリ性
  • アルパス 横浜油脂工業(Linda)

    アルパス

    横浜油脂工業(Linda)
    28,980税込31,878
    1箱(355mL×24本)
    当日出荷
    エチルアルコール主体のアルコール除菌剤。 調理器具等の除菌、浄化、細菌の生存阻止に効果があります。 食品にかかっても無害です。 逆さでも使用できます。
    用途・食器類、ショーケース、冷蔵庫、調理機械、自動販売機内の食品流通経路 ・ノズル、カップステーション、シロップタンク上部等の除菌液性中性
  • 水セッケン 横浜油脂工業(Linda)

    水セッケン

    横浜油脂工業(Linda)
    6,998税込7,698
    1個(18kg)
    当日出荷
    原液使用ですので稀釈するわずらわしさがありません。 さわやかな香(ライム)とやさしい泡だちです。
    液色緑色透明アズワン品番64-7723-71
  • グッドセンス タバコ専用消臭 シーバイエス

    グッドセンス タバコ専用消臭

    シーバイエス
    28,980税込31,878
    1箱(5L×3本)
    3日以内出荷
    なかなかとれないたばこ臭さを素早く消す、全く新しいコンセプトの製品です。 スプレイヤーで噴霧したり、ウエスにぬらして対象面を拭いて下さい。香りはホテルリネンの香りを配合していますから、残香が気にならず、どこにでも安心して使用できます。
    液性弱酸性使用の目安部屋全体:2~4回スプレー、布:1~2回スプレー繰り返し・詰め替え対応
  • ふきん用洗剤 シーバイエス

    ふきん用洗剤

    シーバイエス
    25,980税込28,578
    1箱(5L×3本)
    3日以内出荷
    厨房内で使用するふきん・軍手・ダスター用の洗剤です。 蛍光増白剤を配合していないため、食品加工に用いるものの洗濯に最適です。 次亜塩素酸ナトリウム溶液と併用もできますので、除菌・漂白もできます。
    液性アルカリ性使用希釈倍率浸け置き:60倍、浸け置きなしで洗濯:500倍
  • プロミネンス シーバイエス

    プロミネンス

    シーバイエス
    15,980税込17,578
    1箱(946mL×6本)
    3日以内出荷
    中性(希釈使用時)でありながらアルカリ洗剤クラスの超強力な洗浄力を発揮します。
    液性弱アルカリ性使用希釈倍率256~512倍繰り返し・詰め替え対応
  • つやワザ復元クリーナー RECOBO リンレイ

    つやワザ復元クリーナー RECOBO

    リンレイ
    15,980税込17,578
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    モップオンでも自動床洗浄機でも効果を発揮。 滑らかで強い皮膜に再生、汚れも除去。汚れにくく、長期間の光沢維持が可能。
    成分水、グリコール系溶剤、アルコール系溶剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、除菌剤、香料、染料pH7.7(25℃)比重1.01(25℃)臭気弱い溶剤臭外観淡青色透明液体粘度(mPa・s)5(25℃)アズワン品番64-8884-12RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーフィニッシュEXE ペンギンワックス

    イージーフィニッシュEXE

    ペンギンワックス(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個(4L)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    環境に優しい洗浄光沢復元剤誕生! ・中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。 ・天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。 ・日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。
    用途樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄光沢復元剤として使用します。成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍pH7.3比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • ドクター30Ⅱ ペンギンワックス

    ドクター30Ⅱ

    ペンギンワックス
    29,980税込32,978
    1個(18L)
    5日以内出荷
    浸透力・溶解力がさらにUP!ドクター30がバージョンUPして新登場! ・超最強ハクリ剤 ドクター30がバージョンアップ!高濃度の溶剤が樹脂塗膜に素早く浸透・溶解を促進! ・ハジキ・よれのない、優れた濡れ性。 ・サラサラ汚水&低臭で作業性良好。 浸透力、溶解力がさらにUP! 有効成分率を上げることにより、浸透力、溶解力がさらに強力になりました。樹脂塗膜を破壊するように浮き上がらせる"超最強スーパープロリムーバー"です。 優れたハクリ作業性! 塗布時における均一な濡れ性、低粘度サラサラ汚水、低臭・ノンリンスなど高い作業性能を実現します。 さらに高濃縮になり標準希釈倍率20倍! 標準希釈は20倍でOK!もちろん作業状況によって10倍から30倍まで希釈が加減でき、大変、経済的です。
    用途化学床全般、テラゾー、コンクリート床に塗布されたポリマータイプのフロアーポリッシュの剥離に使用します。成分2-アミノエタノール、アルコール系溶剤、アミン類、陰イオン系界面活性剤、水希釈倍率10~30倍pH12.3比重1.03引火点(℃)104臭気弱いアミン臭外観無色~淡黄色透明液体粘度(mPa・s)21
  • オレンジ1000 ペンギンワックス

    オレンジ1000

    ペンギンワックス
    32,980税込36,278
    1セット(800mL×12本)
    5日以内出荷
    低分子界面活性剤とオレンジオイルが汚れにすばやく浸透 ・超濃縮タイプ。ボトル2.5本で一般中性洗剤1缶(18L)に相当。経済的で、洗浄力にも優れています。 ・作業性を追求した持ちやすいドーナツボトルを採用。 ・中性タイプで対象物や作業者に優しい。 ・高濃縮だから減容できます。
    用途化学タイル床などについた汚れの除去または樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。 金属塗装面、ステンレス、 プラスチック等の硬質表面汚れの除去剤として使用します。成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機酸塩、オレンジオイル、防腐剤、染料、水希釈倍率20~1000倍pH7.5比重1.13臭気柑橘臭外観黄色透明液体粘度(mPa・s)70使用量2400m2(300倍希釈時/1本)繰り返し・詰め替え対応
  • とう器用メッシュパッド 荒目 ミラコン

    とう器用メッシュパッド 荒目

    ミラコン
    809税込890
    1個
    翌日出荷
    洗剤だけでは落としきれないとう器製品(便器、手洗いボウル、洗面ボウルなど)の水あか・わじみ汚れ、磁器タイル・磁器製茶碗・湯飲みなどの茶しぶや水あか汚れをキレイに落します。水を付けてこするだけでピッカピカ!
    用途陶器製品の汚れ落し材質基材:ポリエステル、研磨剤:白色アルミナ研削材質量(g)32繰り返し・詰め替え対応
  • ガラス用メッシュパッド 極微細目 ミラコン

    ガラス用メッシュパッド 極微細目

    ミラコン
    869税込956
    1個
    3日以内出荷
    洗剤だけでは落としきれないガラス製品(浴室・洗面所の鏡、グラスやコップ、お皿、灰皿、水槽、花瓶など)の水あか、カルキ、コケ、藻などの汚れをキレイに落します。 水を付けてこするだけでピッカピカ!
    用途ガラス製品の汚れ落し材質基材:ポリエステル、研磨剤:褐色アルミナ研削材質量(g)30繰り返し・詰め替え対応
  • ハイバフ光→ハイバフ光ナノプラス 万立

    ハイバフ光→ハイバフ光ナノプラス

    万立
    23,980税込26,378
    1缶(18L)
    当日出荷
    汚れを取ると同時に樹脂ワックス皮膜の強化を行い、再汚れを防ぐと共に、床の輝きを長持ちさせます。 高速バフィングによって超光輝性を発揮。
    種別樹脂皮膜強化剤&表面洗浄剤希釈倍率10~50倍液性アルカリ繰り返し・詰め替え対応
  • スケールパワー ソニカル

    スケールパワー

    ソニカル
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    スケール(水垢)落し 強粘度タイプのピンクのジェルが飛び散ったり垂れたりせず頑固な汚れにしっかりと留まり浸透・分解し確実に汚れを落とします。 また、特殊なキレート剤と潤滑剤配合で強力な除臭・除菌効果があり、再汚染防止作用があります。
    質量(g)500内容量(g)500繰り返し・詰め替え対応
  • 多用途洗剤EX サニプラン

    多用途洗剤EX

    サニプラン
    11,980税込13,178
    1個(20kg)
    当日出荷
    被洗浄物の素材を傷めません。洗浄力が高く、除菌作業前の洗浄に最適
    用途一般洗浄用の中性洗剤。成分界面活性剤 56%(直鎖アルキルベンゼンスルホン塩酸、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤寸法(mm)350×200×420液性中性使用量水40Lに対して10~20g
  • フロアリンス ミッケル化学

    フロアリンス

    ミッケル化学
    7,698税込8,468
    1缶(18L)
    4日以内出荷
    フロアポリッシュ除去後の残留アルカリを中和。再ポリッシュの皮膜を強化します。
    用途アルカリ中和剤標準使用量200倍
  • ハイパーアクア CONDOR(山崎産業)

    ハイパーアクア

    CONDOR(山崎産業)
    35,980税込39,578
    1個(20L)
    翌々日出荷
    界面活性剤不使用の強アルカリタイプの環境配慮型洗浄剤です。無臭で洗浄による泡立ちも無く作業性に優れています。
    用途厨房・工場等での油汚れの洗浄にトラスコ品番359-7598材質水・メタ珪酸ナトリウム質量(kg)20.5液性強アルカリ性標準使用量カーペット洗浄/300~500mL/m2(50倍希釈時)、ハードフロア洗浄/150~250mL/m2(100倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
  • モクケン 強力クリーナーECO(20L)B/B コスモビューティー

    モクケン 強力クリーナーECO(20L)B/B

    コスモビューティー
    8,998税込9,898
    1箱(20L)
    翌々日出荷
    トラスコ品番828-9254質量(kg)21.3商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
  • フォーミュラHP BETCO

    フォーミュラHP

    BETCO
    5,598税込6,158
    1本(3.8L)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    自動床洗浄機やモップバケツで使用できます。 頑固なラバータイヤ跡も少ない泡で手間を掛けずに除去できます。 床に残留膜を残しません。
    用途高性能工場用クリーナー、脱脂剤希釈率(%)1:5~32RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 油汚れコゲ落としクリーナー ロケット石鹸

    油汚れコゲ落としクリーナー

    ロケット石鹸
    699税込769
    1個(320mL)
    7日以内出荷
    蓄圧噴射トリガー採用で、コンロ・グリル・レンジフード等の届きにくい汚れ個所へのアプローチが可能に。頑固な汚れを強力分解し、洗い流す。または拭取るだけのこすらず洗浄タイプ。鍋研磨剤不使用で傷つける心配もありません。
  • ウロコ水アカクリーナー ロケット石鹸

    ウロコ水アカクリーナー

    ロケット石鹸
    799税込879
    1個(360mL)
    7日以内出荷
    蓄圧噴射トリガー採用で、シンク・蛇口・排水溝周りの頑固水アカ汚れへ酸性タイプの洗浄泡が密着し強力分解。洗い流す。または拭取るだけのこすらず洗浄タイプ。
  • オフィスクリーナー サンエスエンジニアリング

    オフィスクリーナー

    サンエスエンジニアリング
    8,998税込9,898
    1個(10L)
    4日以内出荷
    優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
    用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として仕様液体使用方法【1】汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)【2】汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。【3】コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。)液性弱アルカリ性
  • あっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml ドーイチ

    あっ!とクリーンプロ 住居+ディゾルビット30ml

    ドーイチ
    1,098税込1,208
    1セット
    6日以内出荷
    あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居で住居の掃除ができ、ディゾルビットでシールはがしやマジックの汚れを落とせる。米国農務省A1認定!100%天然由来の業務用洗浄剤。汚れを取りながら『抗菌』『消臭』『防カビ』機能、液だれしにくい泡タイプ。シール・粘着テープ・ステッカーの剥離・のり跡の除去や油性ペン・ペイントマーカー・油性ペンキ・クレヨンの除去など、ディゾルビットの効果を試せる30ml。
    用途あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわりに。ディゾルビット:シール・粘着テープ・ステッカーの剥離・のり跡の除去や油性ペン・ペイントマーカー・油性ペンキ・クレヨンの除去など。使用方法あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。●ディゾルビット:同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。容量(mL)あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:420●ディゾルビット:30タイプあっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:泡スプレータイプ●ディゾルビット:スポイトタイプ主成分あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:オレンジオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤●ディゾルビット:天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤液性あっ!とクリーンプロ業務用クリーナー住居:弱アルカリ性
  • ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤 ペンギンワックス

    ニュースペリア 清潔空間 800ml×12本入 強力除菌配合万能アルカリ洗剤

    ペンギンワックス
    9,998税込10,998
    1箱(800mL×12本)
    3日以内出荷
    強力な洗浄力で多目的に使える。ニュースペリアは日常の汚れから油汚れまで強力な洗浄力で汚れを落とします。床洗浄、拭き掃除、除菌洗浄など、広範囲な清掃用途に対応します。オフィスビル、病院、スーパー、飲食店舗、工場などあらゆる建物にお使いいただけます。W除菌剤配合で除菌力がさらにUP!。即効型&持続型の2種類の除菌剤を配合。100倍に希釈しても高い除菌効果を発揮します。無香料&低泡性で作業がラクラク!。泡切れが良く、汚水回収作業がはかどります。また溶剤や香料を使用していないため、作業後に匂いが残る心配がなく、作業場所を選びません。
    用途化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。成分塩化ベンザルコニウム、ジデシル(ジメチル)アンモニウム=クロリド、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、ビルダー、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、水容量(mL)800×12本入希釈倍率(標準)20倍-300倍液性アルカリ標準使用量3,600m2/18L(20倍希釈時)
  • レストルーム泡スプレー 詰替え(BIB) ペンギンワックス

    レストルーム泡スプレー 詰替え(BIB)

    ペンギンワックス
    10,980税込12,078
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    泡だから、垂れない、流れない、使いやすい!。泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的!。泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。
    用途業務用・レストルーム(トイレ)用洗剤成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、水容量(L)18希釈倍率(標準)原液液性中性
  • レストルーム泡スプレー つけかえ(スプレーヤー無し)付け替え用 ペンギンワックス

    レストルーム泡スプレー つけかえ(スプレーヤー無し)付け替え用

    ペンギンワックス
    7,798税込8,578
    1箱(480mL×12本)
    3日以内出荷
    泡だから、垂れない、流れない、使いやすい!。泡の密着力で、便器のフチや便座の裏側もスムーズに使えます。スポンジに付けても液体のように染み込まず効率的に洗浄できます。泡スプレーは液体タイプより使用量が少なく経済的!。泡スプレーノズルの量は液体ボトルのプッシュ量と比べて大幅に少なく、必要量に合わせて細かな調整もできるので、今の使用量を減らしコスト削減が図れます。中性&"レストルーム"用クリーナー!。中性なので、安全にトイレルームの様々な箇所に使用でき、トイレ便器以外の化粧台や洗面周りなどで使用する際に、目に付いても、違和感のない商品デザインです。持ちやすい480mlボトル、ほのかなジャスミンの香りです。
    用途業務用・レストルーム(トイレ)用洗剤成分非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、粘度調整剤、除菌剤、香料、水容量(mL)480×12本入希釈倍率(標準)原液液性中性
  • トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー ペンギンワックス

    トイレクリーナーEX スルファミン酸トイレクリーナー

    ペンギンワックス
    9,798税込10,778
    1箱(800mL×12本)
    3日以内出荷
    高い溶解力&低刺激!。スルファミン酸の高い溶解力で、トイレ特有の汚れや尿石も強力に除去します。また、塩酸のようなツンとした刺激臭もなく、ハーブ系の香りで快適に作業できます。金属腐食ガスの発生がありません!。塩酸のような金属を腐食させるガスの発生がなく、温水洗浄便座の内部を傷めることがありません。適度な粘度と泡切れの良さで、スムーズに作業できます。PRTR法、労働安全衛生法などの、法規制に対応!。労働安全衛生法に定められ、リスクアセスメントが必要な化学物質を原料としておりません。もちろん、PRTR法は非該当です。
    用途トイレのトイレボウル(便器)。トイレのタイル床(陶磁器製)成分スルファミン酸、ジエチレングリコールモノエチルエーテル、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、除菌剤、粘度調整剤、染料、香料、水容量(mL)800×12本入希釈倍率(標準)原液/陶器・タイル床 5倍液性弱酸性
  • クリスタルクリーナー 結晶化カーペット中性洗剤 ペンギンワックス

    クリスタルクリーナー 結晶化カーペット中性洗剤

    ペンギンワックス
    19,980税込21,978
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    作業・乾燥後、結晶化した汚れをドライバキュームで回収するだけ!汚水が発生しない簡単作業!。汚れを保持したまま結晶化するので再汚染が少なく、乾燥後はバキュームで回収するため、優れた防汚効果を発揮。
    用途業務用・カーペット用洗剤成分再汚染防止剤、陰イオン系界面活性剤、pH調整剤、防腐剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)10倍
  • プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤 ペンギンワックス

    プロギアー2000S 動・植物油専用洗剤

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    油汚れの種類によって選択できる!。動植物系油の洗浄用の他に代表的な油の種類である鉱物系油や動植物系の炭化してこびりついた汚れ用もご用意しています。強力な洗浄力!。それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合。抜群の泡切れと環境にも配慮!。破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。
    用途業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去成分2-(メチルアミノ)エタノール、メタけい酸ナトリウム、ビルダー、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、水溶性溶剤、金属イオン封鎖剤、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)原液-40倍液性強アルカリ
  • プロギアー500S 厨房油専用洗剤 ペンギンワックス

    プロギアー500S 厨房油専用洗剤

    ペンギンワックス
    12,980税込14,278
    1箱(4L×4本)
    3日以内出荷
    油汚れの種類によって選択できる!。動植物系の炭化してこびりついた汚れ用の他に代表的な油の種類である動植物系油や鉱物系油もご用意しています。強力な洗浄力!。それぞれの油の性質に最適な界面活性剤やアルカリ剤をバランス良く配合、炭化した油用には苛性ソーダを配合しています。抜群の泡切れと環境にも配慮!。破泡性に優れた界面活性剤を使用していますので泡切れが良好です。また全商品PRTR非該当で、環境にも配慮しています。
    用途業務用・オーブン、ガスレンジ、排気ダクトなどに付着した炭化した油汚れの除去成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、メタけい酸ナトリウム、プロピレングリコール、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、金属イオン封鎖剤、染料、水容量(L)4×4本入希釈倍率(標準)原液-2倍液性強アルカリ
  • ライムコンディショナー 自洗機専用 クリーナー&レストーラ ペンギンワックス

    ライムコンディショナー 自洗機専用 クリーナー&レストーラ

    ペンギンワックス
    15,980税込17,578
    1箱(4L×2本)
    3日以内出荷
    ワックス塗布床やノンワックス床の洗浄と補修・修復に!。日常の汚れをスッキリ洗浄し、ポリオレフィンにより美観を維持します!。抜群の低泡性で作業効率がアップします!。除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します!
    用途樹脂ワックスが塗布されている床面の表面洗浄・美観維持成分塩化ベンザルコニウム、ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、有機酸塩、グリコール系溶剤、染料、水容量(L)4×2本入希釈倍率(標準)120倍希釈推奨
  • 手洗い石鹸 グリーン ペンギンワックス

    手洗い石鹸 グリーン

    ペンギンワックス
    6,198税込6,818
    1箱(18L)
    3日以内出荷
    手洗いはこれからの「新しい生活様式」の基本です。手にやさしい天然の脂肪酸系界面活性剤配合。さわやかな柑橘系の香りと豊かな泡立ち
    用途業務用・手洗い石鹸。事務所、学校等のトイレや洗面所の手洗い石鹸液成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、ラウレス硫酸Na、EDTA-4Na、クエン酸、メチルパラベン、香料、緑201、緑204、水容量(L)18希釈倍率(標準)原液液性中性
マルチクリーナー