絞り込み
商品タイプ
  • 本体(1)
  • 詰替用(1)
液性
  • 中性(1)
ブランド
  • エスコ
  • SMSJapan(28)
  • リンレイ(19)
  • ユシロ化学工業(10)
  • ミヤキ(10)
  • オーブテック(6)
  • ペンギンワックス(6)
  • シーバイエス(6)
  • ABC商会(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • つやげん(4)
  • INNUSCIENCE(4)
  • ビアンコジャパン(3)
  • アサヒペン(3)
  • UYEKI(3)
  • 日本マルセル(2)
  • オスモカラー(2)
  • フローケム(2)
  • FPS(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
商品タイプから絞り込む
本体(1)
詰替用(1)
  • 1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性 エスコ

    1.0L タイヤ痕用床面洗浄剤 アルカリ性

    エスコ
    2,670税込2,937
    1本
    翌日出荷
    床とタイヤ痕等の汚れの隙間に洗浄剤が素早く浸透し、汚れをしっかり除去します。希釈倍数を変えることにより、床用洗浄剤としても使用できます。低泡性で泡切れも良いため、すすぎ作業・汚水回収もスムーズに行えます。自動洗浄機により洗浄も可能です。※作業をする際は、保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用して下さい。
    仕様●型番:5072●内容量:1L●希釈:10~50倍●液性:アルカリ性●pH:13以上●液体
  • カーペットシミトリ剤 (バイオ) エスコ

    カーペットシミトリ剤 (バイオ)

    エスコ
    1,450税込1,595
    1本
    翌々日出荷
    天然の善玉バクテリアを主成分にした人と環境にやさしいカーペットクリーナーです。カーペットの繊維にやさしい。劇物を含まず、バクテリア主成分のためカーペットの繊維にやさしく、安心して作業ができます。洗剤の残留が少ない。泡立ちが少なく、カーペットに残留した洗剤成分もバクテリアが分解を促進するため、残留洗剤による再汚染を防止します。汚れと悪臭をバクテリアが強力分解。バクテリアがカーペットの頑固な汚れや悪臭を分解、さらに作業終了後もカーペットが乾燥するまでの間バクテリアが活性を続け、効果が持続します。使用後は水拭きがいらないノンリンスタイプですので、後処理も簡単です。【使い方】1カーペットのシミにスプレーします。2ハンドブラシにタオルを巻きつけ、叩くようにしてシミを取ります。3整毛して仕上げます。
    用途カーペットのシミ取り剤(食べこぼしや飲みこぼし、汚物、嘔吐物、血液、ペットのオシッコなどのシミ汚れ)成分バクテリア、界面活性剤、香料液色無色透明液性中性香り微香 (シトラスの香り)
  • カーペットクリーナー エスコ

    カーペットクリーナー

    エスコ
    1,190税込1,309
    1本(200mL)
    当日出荷
    カーペットや絨毯、車室内に付いたシミを落とす。カーペットやじゅうたんに付着したしつこい汚れやシミを落とします。フローリングの原状回復としても使用できます。原料は食品に使用されている成分で安心して使用できます。
    成分界面活性剤(ポリグリセリン脂肪酸エステル)、アルカリ剤(炭酸塩)アズワン品番65-2242-92商品タイプ本体
  • 4.0L 床用ワックス エスコ

    4.0L 床用ワックス

    エスコ
    5,490税込6,039
    1個
    翌日出荷
    弱アルカリ性。水性(樹脂系)。温水や汚れに強く、美しいツヤを長期間保ち、床材を保護します。天然抗菌剤(竹エキス)と除菌剤(グリシン系消毒薬品)を配合していますので、床を清潔にします。摩擦キズに強く、すべりにくくなります。人の健康や生態系に影響を与えるおそれのある化学物質(トルエン、キシレン、スチレン、亜鉛、有機リン系可塑剤、ノニルフェノール系界面活性剤)を含みません。
    仕様●内容量:4L●標準使用量:10ml/m2●用途:一般的なフローリング、化学タイル、クッションフロア●乾燥時間:夏期:30分~1時間冬期:1~2時間繰り返し・詰め替え対応
  • 18Lアスファルト用洗浄剤 エスコ

    18Lアスファルト用洗浄剤

    エスコ(1件のレビュー)
    22,700税込24,970
    1個
    翌日出荷
    仕様アスファルトフィニッシャー等に付着したアスファルトの洗浄、除去用
  • カーペット用クリーナー エスコ

    カーペット用クリーナー

    エスコ
    24,600税込27,060
    1箱(12本)
    翌日出荷
    油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
    材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480
  • つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用] エスコ

    つけかえボトル 480mL [EA922AJ-61用]

    エスコ
    1,080税込1,188
    1本
    翌日出荷
    臭いが少ないので使用場所を選びません。
    用途什器や壁や床のタバコのヤニ、油などの汚れ落としに材質非イオン系界面活性剤、 有機溶剤、無機アルカリ塩、水内容量(mL)480繰り返し・詰め替え対応
  • カーペットシャンプー エスコ

    カーペットシャンプー

    エスコ
    16,100税込17,710
    1個(4L)
    翌日出荷
    原液使用された場合、放置しますと白くコーティングされますので必ず水拭きか水洗いを行ってください。泡立たないので使用機材のメンテナンスも楽になりトータルコストを削減できます。金属面、セラミック、ゴム、ビニール、ガラス、コンクリート等水で洗えるものはほとんど対応可能で、食用油、鉱物油、脂肪等の脂質、たんぱく質等の汚れを落とします。継続使用することで静電気防止、防錆、脱臭、防汚効果があります。
    内容量(L)4希釈倍率20~100倍標準使用量カーペット洗浄:300mL~500mL/m2(50倍希釈時) ハードフロア洗浄:150mL~250mL/m2(100倍希釈時)商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
床用(フローリング・カーペット・畳)洗剤