絞り込み
電圧(V)
  • 24(13)
  • 100(9)
光源色
  • 昼白色(16)
  • 温白色(26)
  • (26)
  • 電球色(32)
光束(Lm)
  • 500未満(6)
  • 500~1000未満(5)
  • 1000~1500未満(5)
  • 1500~2000未満(3)
消費電力(W)
  • 5未満(3)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(5)
  • 30~40未満(1)
調光の可否
  • ×(1)
  • (51)
調色の可否
  • (50)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(25)
  • 90以上(40)
80~90未満・90以上
器具・セット
  • 器具のみ(1)
器具のみ
色温度(K)
  • 3000未満(25)
  • 3000~5000未満(48)
  • 5000以上(16)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • ユニティ(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 光商事(2)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
24(13)
100(9)
  • ディスプレイライト専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.2電圧(V)AC100消費電力(W)4定格入力(VA)8.0(100V)、-(200V)、-(242V)調光の可否
  • 延長コード ENDO(遠藤照明)

    延長コード

    ENDO(遠藤照明)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト(棚下ライン照明)

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100消費電力(W)30.8全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
  • 電源接続コード ENDO(遠藤照明)

    電源接続コード

    ENDO(遠藤照明)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    仕様片側口出仕様長さ(mm)200
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,598税込8,358
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。給電・送り配線はコネクタを採用し、本体に格納されます。器具連結時でも、コネクタはきれいに収まります。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    4,698税込5,168
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付使用方法単体利用不可(連結使用専用)質量(kg)0.1L100タイプ(L104mm)本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    5,598税込6,158
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L300タイプ(L254mm)消費電力(W)6.8本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • 首振機能付棚下ライン照明 ENDO(遠藤照明)

    首振機能付棚下ライン照明

    ENDO(遠藤照明)
    7,198税込7,918
    1台
    4日以内出荷
    Display Lightシリーズ。電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載。ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。簡単施工・両側給電可能。配線も見えずにスッキリ。本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。Ra92の高演色で鮮やかに演出
    付属品連結用コネクター仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1500タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2消費電力(W)28.3本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1200タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1200タイプ(L1151mm)消費電力(W)22.1本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1300タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.2L1300タイプ(L1238mm)消費電力(W)22.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:900タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L900タイプ(L844mm)消費電力(W)17.7本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:1000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    9,398税込10,338
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L1000タイプ(L976mm)消費電力(W)19.5本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具光源寿命(LED)40000時間接続コード別売(RB-645N)配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
  • リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ ENDO(遠藤照明)

    リニア08/棚下ライン照明 L:500タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    6,198税込6,818
    1台
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
    仕様LEDモジュール付質量(kg)0.1L500タイプ(L494mm)消費電力(W)11.6本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)エコロジー商品省エネ
  • リニア08 L500 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L500 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L500 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L500 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L500 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L500 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L500 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L500 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L500 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L500 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L494mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L900 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L900 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L900 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L900 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L900 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L900 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L900 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L900 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L900 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L900 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L844mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,598税込10,558
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1000 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L976mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1200 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1200 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1200 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1200 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1200 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1200 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1200 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1200 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1200 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1200 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1151mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1300 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1300 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1300 3000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1300 3000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)3000光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1300 3500K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1300 3500K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)3500光源色温白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1300 4000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1300 4000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)4000光源色ナチュラルホワイトLED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1300 5000K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1300 5000K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1238mm色温度(K)5000光源色昼白色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
  • リニア08 L1500 2800K 調光 非調光兼用 ENDO(遠藤照明)

    リニア08 L1500 2800K 調光 非調光兼用

    ENDO(遠藤照明)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様灯体長さ:L1501mm色温度(K)2700光源色電球色LED交換不可配光角度(°)68×64調光方式PWM信号制御方式演色指数(Ra)92調光の可否電源ユニット電源ユニット別調色の可否
棚下照明