2ページ目: 配管用レンチ

配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
364件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラバーベルトレンチ WIZ'AラバーベルトレンチWIZ'A
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途缶や瓶の蓋、ポリタンクの蓋の開け閉め、水道管や排水パイプの修理やメンテナンスの際に仕様●滑りにくいラバーグリップ●ベルトでホールドするから開け閉めしやすい材質本体:PP 持ち手:TPR ベルト:ゴムイエロー/ブラックタイプ巻き付けやすいロングタイプ種類DIY、一般家庭用最小径(Φmm)(使用可能)約20最大径(Φmm)(使用可能)約150
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
モーターレンチ 280mm シール付 トップ工業モーターレンチ 280mm シール付トップ工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大開口(mm)70トラスコ品番431-0471全長(mm)285質量(g)615口深(mm)43
たて型クイックワイドモーターレンチ スーパーツールたて型クイックワイドモーターレンチスーパーツール(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
あご先端部分を使って排水トラップの取り付け・取り外しが可能。クイックウォーム機構:ウォームを下に引くことで、素早いサイズ合わせが可能。専用の取手パイプ付。
用途排水管・排水トラップ・水道管用PE管継手に。口の開き(mm)16~92厚さ(mm)咥え部:9本体寸法(mm)全長258/445(取手パイプ装着時)全長(mm)取手パイプ:300本体質量(g)750質量(g)取手パイプ:500許容トルク(N・m)400(六角対辺83mm)
コンビネーション首振りフレアナットレンチ JTCコンビネーション首振りフレアナットレンチJTC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニ エスコ6-100mm/105mm ベルトレンチ・ミニエスコ(1件のレビュー)
510税込561
1個
当日出荷
エスコ品番EA546YK-11
モーターレンチ SK11モーターレンチSK11(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
口開きが大きく大径ナットや継手を回せます。水栓・トラップ管などの化粧ナット類、混合栓の作業に最適です。
用途衛生配管のナットや、化粧ナット、継手などの締付け。
たて型モーターレンチ SK11たて型モーターレンチSK11
2,298税込2,528
1本
当日出荷
本体はアルミ合金製でメッキ配管ナットに傷を付けにくいモーターレンチです。樹脂カバー付ければ傷を付けずに取り付けできます。ワイドな口開きで、68mmまでの大径ナットも回せます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業。トルク(N・m)100以下(樹脂カバー無しの場合)口開き(mm)16~68
ベルトレンチ HIT(ヒット)ベルトレンチHIT(ヒット)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
特殊ベルト採用でパイプに傷を付けにくくなっています。本体は鍛造品で特殊熱処理を施してあります。
用途傷が付くと困るパイプなどの締め付け取り外しに本体長さ(mm)300
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
スピードレンチシール付 トップ工業スピードレンチシール付トップ工業
3,098税込3,408
1丁
当日出荷
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0608材質Cr-V全長(mm)210、(呼称)200呼び寸法(mm)200くわえられる管径(Φmm)外径:9~25適合寸法(mm)9~25
ボーリンググラウトパイプレンチ HIT(ヒット)ボーリンググラウトパイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
ボーリングロッドに適した歯形(縦溝付)により、従来のパイプレンチに比べ約30%喰い込みがアップし、滑らず耐久性にも優れています。 ハードな使用にも耐えられるように、ハンドル・フレーム部を強化しています。 本体は黄色の安全色で、暗所作業でも分かりやすいように夜光シールと蛍光シールを付けています。
用途ケーシングパイプ取り外し専用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
アルミ製モーターレンチ スーパーツールアルミ製モーターレンチスーパーツール
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
アルミ製なので軽量、従来品の半分以下の重さです。
用途メッキしたナットや銅・真鍮・砲金など軟質のナット類の締め付けに。 モンキレンチに比べて口開きが大きく用途が広範囲。材質(本体・アゴ)アルミ製
たて型モーターレンチ トップ工業たて型モーターレンチトップ工業
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
配管継手の締め付けに使用します(PP継手 呼び50に最適)。先端厚さ10mmと薄型です。
用途狭い場所での配管継手の締め付け。最大口開き(mm)75トラスコ品番369-3155全長(mm)263質量(kg)0.66シルバー口深(mm)44
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
20mm/ 150mm 強力型パイプレンチ エスコ20mm/ 150mm 強力型パイプレンチエスコ
3,490税込3,839
1個
予約販売
耐久性に優れた鍛造鉄製
全長(mm)150質量(kg)0.2アズワン品番64-2221-85パイプ外径(Φmm)20
ナイロンストラップレンチ GROZナイロンストラップレンチGROZ
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から10日以内出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパイプレンチ SK11アルミパイプレンチSK11
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ワイドにオープンし、ガス・水道管の配管作業に最適です。銅管(白管)を強力にくわえて回します。確実に食い付く刃形状は高周波焼入れで耐久性も抜群です。アルミ合金使用し完全熱処理済みなので、軽量・強靭なボディーです。
用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。 13mmの薄型歯幅。
用途狭所配管やエルボ返しに。口開き(mm)~49管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~40A歯幅(mm)13質量(g)600
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
3,198税込3,518
1本
当日出荷
ストラップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)ストラップレンチSTAHLWILLE(スタビレー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
材質(ストラップ)合成繊維
アルミパイプレンチ アーム[作業工具]アルミパイプレンチアーム[作業工具](2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
本体はアルミニウム合金を使用し、上アゴは精密鍛造品で適切な熱処理をしているため、耐久力・強度は抜群です。使いやすい目盛表示付(パイプの外径)で作業もスムーズです。
JIS規格JIS B4606JQ0307055
コンパクトコーナレンチ MCC(松阪鉄工所)コンパクトコーナレンチMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
用途機械設備など狭いところの配管作業、丸い小物部品の締付けに最適。開き幅(mm)8~23くわえられる呼び寸法6~15Aトラスコ品番327-4616寸法(mm)200歯幅(mm)11質量(g)240
アルミ製コーナー用パイプレンチ スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9788全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
パイプレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)パイプレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
歯幅は僅か13mm。既存モデルよりも30%以上スリムになりました。溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手の締付、エルボ返し等あらゆる現場で大活躍。パイプレンチアルミシリーズではくわえられなかった継手にもワイドな口開きで対応。能力UPは作業効率に直結します。アルミモデルのさらなる軽量化に成功し、パイプレンチシリーズ最軽量となりました。軽いアルミ鍛造ハンドルは十分な強度を保持したまま、作業性の向上が期待できます。
口開き(mm)~61管の呼び(くわえられる管の寸法)6A~50A歯幅(mm)13質量(g)680
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個ほか
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
5,898税込6,488
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
2pcs.万能レンチ Strong Tool2pcs.万能レンチStrong Tool
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
トラスコ品番859-2170材質炭素工具鋼適合サイズ9~22mm、22~32mm
両口フレアナットレンチ 612 ハゼット両口フレアナットレンチ 612ハゼット
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
チューブ・パイプ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
アルミパイプレンチ HIT(ヒット)アルミパイプレンチHIT(ヒット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトレンチ 三木ネツレンベルトレンチ三木ネツレン
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から4日以内出荷
パイプのネジ締めできずのつかない。パイプの太さ調節、使用も至極簡単です。
用途ビニールパイプ、ランニングパイプ、クロームメッキパイプ・磨棒鋼・衛生器関係本体寸法(mm)全長300
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
7,498税込8,248
1個ほか
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
ピン(スーパートング) スーパーツールピン(スーパートング)スーパーツール
289税込318
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質特殊鋼
配管用レンチ