4ページ目: 配管用レンチ

配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
364件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
818 アルミストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)818 アルミストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
E-914 アルミエンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-914 アルミエンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
E-14 エンドパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)E-14 エンドパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
オフセット型フックジョー(上刃)により、ストレートパイプレンチが入らないような狭い場所やパイプが壁に近く平行に並んでいる場所でも確実にパイプを保持します。 使いやすい長いハンドルにより簡単・迅速作業が可能です。
10HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)10HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
8,798税込9,678
1丁
当日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
6HD ストレートパイプレンチ RIDGID(日本エマソン)6HD ストレートパイプレンチRIDGID(日本エマソン)
7,798税込8,578
1丁
翌日出荷
頑丈な鋳鉄ハウジングにIビーム構造のハンドル、完全フロート式の鍛造フックジョー、さらにセルフクリーニング式のネジ山、交換可能なフックジョーとヒールジョーなどで構成された丈夫で使いやすいレンチです。
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
4,740税込5,214
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造鉄製
34-508mm/710mm チェーンレンチ エスコ34-508mm/710mm チェーンレンチエスコ
78,300税込86,130
1丁
当日出荷
仕様本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し、硬くヘタらず完全に機能を発揮します。チェーン脱落防止のストッパー付きで安全に作業を行えます。全長(mm)710質量(kg)7.7ベルト長さ(mm)1740アズワン品番64-2221-93パイプ外径(Φmm)34~508
70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金) エスコ70mm/ 465mm パイプレンチ(アルミ合金)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
アルミ合金製のハンドルで軽量です
質量(kg)1.5呼び長さ(mm)450アズワン品番64-7868-40パイプ外径(Φmm)70
77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金) エスコ77mm/450mm パイプレンチ(オフセット型/アルミ合金)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
軽量かつ耐久性に優れています
全長(mm)450質量(kg)1.4アズワン品番64-2221-89パイプ外径(Φmm)77
[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット) エスコ[EA546DE-12A用] 替刃(下あごセット)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
歯幅(mm)21アズワン品番64-2221-80
17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金) エスコ17-43mm/300mm コーナーパイプレンチ(アルミ合金)エスコ
9,480税込10,428
1丁
翌日出荷
全長(mm)300質量(kg)0.6歯幅(mm)21最大口開き(mm)45アズワン品番64-2221-72パイプ外径(Φmm)17~34
40x300mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ40x300mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
13,200税込14,520
1本
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)750口幅(mm)40アズワン品番64-2221-69
25x200mm パイプレンチ(ステンレス製) エスコ25x200mm パイプレンチ(ステンレス製)エスコ
9,360税込10,296
1本
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)380口幅(mm)25アズワン品番64-2221-67
パイプレンチ E-ValueパイプレンチE-Value
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)パイプレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
両口フレアナットレンチ No.400 GEDORE両口フレアナットレンチ No.400GEDORE(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:クロムメッキ
フレアーナットレンチセット(R410A) イチネンTASCOフレアーナットレンチセット(R410A)イチネンTASCO
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
仕様鍛造品のため非常に丈夫で長く使用しても口が開きません。<セット内容>・TA733TA-1×1 17×22mm(1/4″×3/8″)・TA733TA-4×1 26×29mm(1/2″×5/8″)・TA733TA-3×1 32×36mm(3/4″×3/4″)・専用収納袋付
パイプレンチ イチネンTASCOパイプレンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ立型ラチェット式モーターレンチ イチネンTASCOアルミ立型ラチェット式モーターレンチイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様軽量(265g)、ワイドタイプ、コンパクトで狭い箇所での作業に最適。 付属のアタッチメント取付によりナットを保持。 アタッチメント装着時口開き寸法…12~64mm16~68
ストラップレンチ 5 RIDGID(日本エマソン)ストラップレンチ 5RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。
用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。くわえられる管径(Φmm)140くわえられる呼び寸法20~125Aトラスコ品番423-4014全長(mm)450質量(kg)0.9ベルト幅W×長さL(mm)45×750
アルミエンドパイプレンチ E-910 RIDGID(日本エマソン)アルミエンドパイプレンチ E-910RIDGID(日本エマソン)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
パイプが壁に近い場合、狭い場所、または平行に並んでいる場合も迅速に簡単に作業できます。 能力はすべて継手サイズです。
用途配管・継手などの締め付け、取り外しに。外径(mm)(くわえられる管)49呼び寸法(くわえられる管)6~40Aトラスコ品番211-7860全長(mm)250質量(kg)0.6
アルミストレートパイプレンチ 814 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 814RIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-9086種別パイプレンチ幅(mm)75寸法(mm)350全長(mm)350質量(kg)1.06サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
アルミストレートパイプレンチ 810 RIDGID(日本エマソン)アルミストレートパイプレンチ 810RIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558特価
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。
呼び寸法(mm)250トラスコ品番120-9060種別パイプレンチ幅(mm)60寸法(mm)250全長(mm)250質量(kg)0.52サイズ(inch)10能力(inch)継ぎ手サイズ:1 1/2
アルミオフセットパイプレンチ 14OFF RIDGID(日本エマソン)アルミオフセットパイプレンチ 14OFFRIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
普通のパイプレンチに比べて質量が約半分の軽さで作業性が大幅に向上。ジョーがハンドルと平行に開くので、頭上作業や狭い場所での作業に最適。
呼び寸法(mm)350トラスコ品番120-8730種別パイプレンチ幅(mm)75全長(mm)350質量(kg)0.94高さ(mm)15サイズ(inch)14能力(inch)継ぎ手サイズ:2
用替チェーン TRUSCO用替チェーンTRUSCO
1,898税込2,088
1本
当日出荷
用途替チェーンとして。2018年トラスコ掲載ページ4 1411
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツールスーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)スーパーツール
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
アルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトン スーパーツールアルミ製コーナー用パイプレンチ(白管・被覆管兼用型)パイトンスーパーツール
13,980税込15,378
1丁
予約販売
中目の歯なので白管と被覆管の両方にフィットします。
用途ガス、水道管(白管)、被覆鋼管の狭所での締め付け、解体作業に。くわえられる管径(Φmm)48~90くわえられる呼び寸法40~80Aトラスコ品番835-9789全長(mm)6002018年トラスコ掲載ページ4 1409
10インチ アルミパイプレンチ HD WILLIAMS10インチ アルミパイプレンチ HDWILLIAMS
3,500税込3,850
1本
当日出荷
最大口開き(mm)41トラスコ品番755-1649材質特殊工具鋼全長(mm)254質量(kg)0.43
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
200mm パイプレンチ エスコ200mm パイプレンチエスコ
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA680P-200
15-230mm ベルトレンチ エスコ15-230mm ベルトレンチエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546Y-230
[3本組]パイプレンチセット エスコ[3本組]パイプレンチセットエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA546RS
両口フレアナットレンチ ハゼット両口フレアナットレンチハゼット
5,998税込6,598
1丁
5日以内出荷から62日以内出荷
チューブ・パイプ・ブレーキ配管のユニオンナットなどの作業に最適です。 梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。 なめにくい6角タイプヘッドです。 ヘッドオフセット角30°です。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
パイプレンチ(スウェーデン型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(スウェーデン型)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1個ほか
当日出荷
S型スタイル。アゴの開きをワンプッシュで素早く、精密に調節可能。 斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。 プライヤーハンドルをうっかり動かしてしまうことがありません。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。追加焼き入れした歯は耐摩耗性に優れています。 ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1丁
翌日出荷
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(45°)KNIPEX(クニペックス)
9,298税込10,228
1丁
翌日出荷
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
フレアナットレンチ14X17 Pro-Autoフレアナットレンチ14X17Pro-Auto
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
パイプ途中にあるナットでもストッパー機能により、確実に保持し作業性がアップします。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に、ブレーキホースの交換作業に、配管継手の作業に材質クロームバナジューム鋼全長(mm)200対辺寸法(mm)14×17
ベルトレンチ用替えベルト スーパーツールベルトレンチ用替えベルトスーパーツール
7,998税込8,798
1個
当日出荷
BW 5L標準装備
適合管外径(Φmm)30~320トラスコ品番757-1119質量(g)180ベルト幅W×長さL(mm)45×1250
配管用レンチ