絞り込み
ブランド
- NZXT
- フジパーツ(101)
- JVC(ビクター)(76)
- True Dyna(43)
- エレコム(40)
- エイトワン(27)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- StarTech.com(22)
- エスエスエーサービス(18)
- サンワサプライ(16)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- カナレ電気(8)
- LINDY(8)
- LINKMAN(6)
- FINAL(6)
- VENTION(6)
- GB[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
「ケーブル長(m)」から絞り込む

オーディオスプリッターケーブル Chat Cable
NZXT¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします。シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ。動きの自由度を高める2メートルのケーブル仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)