絞り込み
ブランド
- フジパーツ(101)
- JVC(ビクター)(76)
- True Dyna(43)
- エレコム(40)
- エイトワン(27)
- オーム電機(23)
- audio-technica(22)
- StarTech.com(22)
- エスエスエーサービス(18)
- サンワサプライ(16)
- 変換名人(16)
- カモン(14)
- ELPA(13)
- カナレ電気(8)
- LINDY(8)
- LINKMAN(6)
- FINAL(6)
- VENTION(6)
- GB[制御機器](6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ケーブル長(m)」から絞り込む
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355498-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m]
フジパーツ¥1,398税込¥1,5381本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m] フジパーツ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355516-260114-02.jpg)
L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m]
フジパーツ¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷取り回しに便利なスリムケーブルです。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長できます。仕様片側: L型3.5mm4極ステレオミニプラグ(オス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)5
マイクケーブル
True Dyna¥1,698税込¥1,8681本5日以内出荷アンプへやオーディオインターフェイス、PA機器等へのマイク接続にタイプキャノンプラグ(メス) - キャノンプラグ(オス)長さ(m)1![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
光デジタルオーディオケーブル 1m
GB[制御機器]¥739税込¥8131本3日以内出荷光デジタル入出力を持つパソコン、アンプ、プレーヤーを接続するケーブルですケーブル長(m)1コネクタ形状光角型プラグ / プラグの先端を保護し、ホコリやキズから守るキャップ付き
RCA中継コネクタ(オス-オス ストレート型 金メッキ)
LINKMAN¥599税込¥6591個3日以内出荷珍しいオス-オスのRCA中継アダプターです。 延長ケーブルの先をオスに変換したい場合などにお使いいただけます。材質メタル色金コネクタ形状中継コネクター(RCAオス-オス)加工【端子部】金メッキ
AVケーブル
ルーメン¥5,198税込¥5,7181個6日以内出荷HDMI端子搭載のパソコン・ゲーム機等と、DisplayPort搭載ディスプレイ・モニター等を接続し、映像と音声信号を伝送できる変換ケーブルです。 高解像度4K60Hzに対応しています。 補助電源用にUSB A端子のケーブルも付いています。 伝送ロスを抑える金メッキピン・コネクタを採用しました。ケーブル長(m)1.8加工金メッキ端子DisplayPort(オス) - HDMI Type-A(オス)+USB A(オス)対応解像度最大4K60Hz
オーディオスプリッターケーブル Chat Cable
NZXT¥1,698税込¥1,8681台8日以内出荷チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします。シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ。動きの自由度を高める2メートルのケーブル仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)
Hanx-Tech光デジタルケーブル
Hanx¥989~税込¥1,088~1本5日以内出荷から6日以内出荷いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。材質端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組規格S/PDIFコネクタ形状角型(トスリンク)通信速度250Mbps
3m RCAケーブル
フジパーツ¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷RCAケーブル(1ピン-1ピン)。RCA映像ピンケーブル。同軸デジタル入出力端子付き機器を接続することも可能です。仕様片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1片側: RCA(ピン)プラグ(オス)×1ケーブル長(m)3
Avaya 電話用 EHSアダプタ 2
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya、Alcatel、Shoretel、Toshiba などの広範なデスクホン用の電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、デスクホンの間に接続することでリモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
Avaya 電話用 EHSアダプタ 1
Jabra¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Avaya 電話用電子フックスイッチソリューション。Jabra Engage 65、Pro925またはLink950と、Avayaシリーズ 2420、4600、5600の間に接続することで、リモート電子フックスイッチコントロール(EHS)を提供。EHS機能が備わったヘッドセットは、デスクから離れていても通話の応答や終了の操作が可能。
オーディオ延長ケーブル/2m/3.5mm 3極ミニプラグ/オス・メス/ブラック/スピーカー ヘッドホンジャック イヤホンコード
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個当日出荷3.5mm TRSミニジャック(メス) x1。3.5mm TRSミニジャック(オス) x1。モールドコネクター(ストレインリリーフ付き)。90%スパイラルシールド付きコネクター用途ヘッドフォンとモバイルオーディオ機器またはステレオシステム間の接続距離を延長。モバイルオーディオ機器とステレオシステム間の接続を延長仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、プラグ)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ニッケル●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:28 AWG●ケーブル長:2m●製品幅:6mm●製品高さ:7mm●製品質量:25gRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオアダプター/3.5mmジャック/メス・メス/ステレオカプラー
StarTech.com¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷金めっきコネクター。2本の3.5mmステレオケーブルを連結仕様●コネクタA:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタB:3.5mmステレオミニ (3極、ジャック)●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●色:ブラック●製品幅:7mm●製品高さ:7mm●製品長さ:79mm●製品質量:8gRoHS指令(10物質対応)対応
アナログケーブル (ZT用)
イマダ¥7,498税込¥8,2481台30日以内出荷デジタルフォースゲージZTS/ZTA‐AN(ANオプション付)シリーズとアナログ機器を接続するケーブルです。ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器に接続し、測定値の変化を記録することができます。センサーに負荷された荷重をそのまま増幅して出力することができます。用途CB-118はフォースゲージZT‐ANシリーズ(ANオプション付)とペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなどのアナログ機器の接続するケーブルです。長さ(m)3対応機種ZTA/S-AN、FA Plus2-AN外部端子アナログ機器(ペンレコーダ、オシロスコープ、マルチメータなど)
3m ポータブルDVD・ビデオカメラ用4極ミニプラグビデオケーブル
フジパーツ¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用仕様片側: L型 4極ミニプラグ×1/片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3
2RCA-4RCA/2ピン-4ピンRCA分配オーディオケーブル
フジパーツ¥1,698税込¥1,8681本6日以内出荷RCAケーブル(1.5m)。片側:RCAピンプラグ(赤・白)×1。片側:RCAピンプラグ(赤・白)×2。金メッキプラグ。2重シールド。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコン対応!
変換アダプタ
エスエスエーサービス¥979税込¥1,0771個6日以内出荷ステレオミニジャックのないスマホ・タブレット・パソコンでイヤホンが使える変換アダプタです。 DACチップ搭載なので、汎用的に使えます。 4極対応なので、音楽再生や通話も可能です。 軽量コンパクト設計なので、持ち運びにも便利です。仕様DAC機能:対応、対応サンプリングビットレート:16bit 48000hzマイクロホン対応端子ステレオミニジャック - USB Type-C(オス)
10CAL9901 XLR Microphone Cable
CORSAIR¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Elgato ThunderboltTM 3 Mini Dockはあなたが作業したいところで動作します。2つの4K60ディスプレイを動作、フルスピードネットワーク、複雑な周辺装置を簡単に接続
AV分岐コネクタ
変換名人¥399税込¥4391パック(2個)6日以内出荷6.5mmステレオプラグを2つに分岐するコネクタです。 1つの音源をスピーカーとヘッドホンに分ける時などに便利です。端子6.5mmステレオジャック×2 - 6.5mmステレオプラグ
AV変換アダプタ
変換名人¥399税込¥4391パック(2個)6日以内出荷アナログオーディオ(RCA)を3.5mmステレオミニプラグに変換するアダプタです。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。端子3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子(メス)×2(LR)
AV分岐コネクタ
変換名人¥399税込¥4391パック(2個)6日以内出荷アナログオーディオ(RCA)を2つに分岐するコネクタです。 1つの音源を2つに分ける時などに便利です。端子RCA(メス)2P to RCA(オス)モノラル
LN-AUXコード リール式
カシムラ¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品色ブラックケーブル長(cm)約80
AV変換ケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷3極マイク+ステレオプラグを4極ステレオミニジャックに変換するケーブルです。 ケーブル長11cmで扱いやすくなっています。 一般的なヘッドセットをスマホ・タブレットなどの4極端子に接続する時などに便利です。色ブラック質量(g)6コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 オス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク メス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ メス)インターフェースCTIAプラグ金メッキケーブル長(cm)約11変換タイプオス - メス
AV中継アダプタ
変換名人¥409税込¥4501個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグの中継アダプタです。 3.5mmステレオケーブルに繋ぐ時に便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(メス)メス形状3.5mmステレオミニプラグ(メス)/3.5mmステレオミニプラグ(メス)変換タイプメス-メス
AVケーブル
変換名人¥619税込¥6811個6日以内出荷4極ステレオミニプラグを3極マイク+ステレオプラグに分岐するケーブルです。 ケーブル長15cmで扱いやすくなっています。 古いPCと4極端子のヘッドセットを接続する時などに便利です。コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ(4極 メス) - 3.5mmステレオミニプラグ(3極 マイク オス)+3.5mmステレオミニプラグ(3極 ステレオ オス)ケーブル長(cm)約15
AVケーブル
変換名人¥829税込¥9121個6日以内出荷3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
AVケーブル
変換名人¥829税込¥9121個6日以内出荷3.5mmステレオミニジャック搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 PCとスピーカーを接続する時などに便利です。ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - 3.5mmステレオミニプラグ




![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 1m FCA-L428-EN10 [1.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355498-260114-02.jpg)
![L型3.5mm4極 ステレオミニ延長ケーブル 5m FCA-L428-EN50 [5.0m] フジパーツ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355516-260114-02.jpg)

![光デジタルオーディオケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68911389-251222-02.jpg)
![TOSリンクケーブル GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738909-251222-02.jpg)
![RCAケーブル1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738918-251222-02.jpg)





![ステレオAVケーブル 3RCA/3RCA 1.8m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68640638-251222-02.jpg)
![3.5Φ→6.3Φステレオ変換アダプター 金メッキ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573271-251222-02.jpg)