537件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ケーブル長(m)」から絞り込む
  • AVケーブル 変換名人

    AVケーブル

    変換名人
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグとアナログオーディオ(RCA)を変換するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 古いオーディオ機器とPCスピーカーを接続する時などに便利です。
    ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - アナログオーディオ(RCA)端子
  • AVケーブル 変換名人

    AVケーブル

    変換名人
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニジャック搭載機器を接続するケーブルです。 ケーブル長1.8mで扱いやすくなっています。 PCとスピーカーを接続する時などに便利です。
    ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状3.5mmステレオミニプラグ - 3.5mmステレオミニプラグ
  • USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き) VENTION

    USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)

    VENTION
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    スムーズな音声変換、USB-Cオス - 3.5mmイヤホンジャック(DACアダプター付き)
    材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェースUSB-Cオス/3.5mmメスプラグニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応チップタイプVT0200材質(ジャケット)TPE+PET合成材質(シェル)アルミニウム合金
  • 3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック VENTION

    3.5mmオス - 2x3.5mmメス ステレオスプリッタケーブル ABSタイプ / ブラック

    VENTION
    ¥999税込¥1,099
    1本
    7日以内出荷
    3.5mmオスプラグから2つの3.5mmメスプラグへ、オーディオスプリッターケーブル
    材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック VENTION

    2x3.5mmオス - 4極3.5mmメス オーディオケーブル ABSタイプ / ブラック

    VENTION
    ¥989税込¥1,088
    1本
    6日以内出荷
    マイク+イヤホンの2 in 1スプリッター
    材質コンダクター:エナメル銅長さ(m)0.3AWG29AWGインターフェース3.5mmオス、3.5mmメスコネクタ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK VENTION

    3.5mm オス-オスAUX オーディオケーブル BK

    VENTION
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    3.5mm オス - オス AUX オーディオケーブルアルミ合金タイプ /ブラック。Hi-Fi&車内AUZケーブル
    材質コンダクター:エナメル銅AWG29AWGインターフェース3.5mm オスプラグ金メッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)アルミニウム合金
  • 4K8K対応4C用L/L型アンテナケーブル(L型プラグ) マックステル

    4K8K対応4C用L/L型アンテナケーブル(L型プラグ)

    マックステル
    ¥669税込¥736
    1個
    9日以内出荷
    2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキL/L型アンテナケーブル(両端L型プラグ)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。L型プラグは壁面端子につなぐ際に余分なスペースをとらないようにするため、はめ込み式なので簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
    仕様ニッケルメッキ色グレー
  • 2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.5 audio-technica

    2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.5

    audio-technica
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000BB/2.0 [2.0m] audio-technica

    2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000BB/2.0 [2.0m]

    audio-technica
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.5m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.5 audio-technica

    2.5m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.5

    audio-technica
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • 2.0m スピーカーケーブル   AT-SC1000YY/2.0 [2.0m] audio-technica

    2.0m スピーカーケーブル AT-SC1000YY/2.0 [2.0m]

    audio-technica
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    13日以内出荷
    ありのままの音を、あるがままに解き放つ。Excellenceに相応しい、至極のスピーカーケーブル ハイエンドオーディオに必要不可欠な、究極のナチュラルサウンド 7N‐ClassD.U.C.C.とHYPEROFCのハイブリッド導体。7N‐ClassD.U.C.C.(特殊レベルで品質管理された原料・製法で製造される世界最高水準の7Nクラス高純度銅を使用した、ハイエンドオーディオケーブル専用の高純度銅導体)の繊細さとHYPEROFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)の力強さを兼ね備えることで、高解像度かつワイドレンジな音を導き、究極のナチュラルサウンドを実現しますAT-ART1000に最適なチューニングが施されておりますので、組み合わせて使用するとより良いオーディオ空間を体験できます。※「D.U.C.C.」は三菱マテリアル株式会社の登録商標です。 接触面積の向上と接触抵抗の低減、経年劣化の抑制 導線と端子の接続方法において、一般的なイモネジで導線を固定するプラグの場合、電気的な接触面が小さくなってしまう懸念があります。冷間圧接による六角カシメを採用した新開発プラグでは、導線と端子を高圧力で押しつぶすことで接触面積を最大化し、接触抵抗の低減を実現。また、接続部が空気に触れにくいことで導線の経年劣化を抑えられます。3トン以上の力を加えられるプレス機械と、その操作技能をもった職人の手によって加工されます。更に安定した導通性を担保する厚金メッキ端子は高信頼性と高音質を実現します。 線材・素材・構造の細部に至るまでこだわりを 電気的/機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。4芯スターカッド構造を採用し、低インダクタンスを実現。外来ノイズを徹底的に抑制します。
  • インターコネクトケーブル   AT-IC700X audio-technica

    インターコネクトケーブル AT-IC700X

    audio-technica
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 ノイトリック社製XLRプラグ 世界水準の信頼性で定評のあるXLRコネクターを採用しています。
  • インターコネクトケーブル   AT-IC700R audio-technica

    インターコネクトケーブル AT-IC700R

    audio-technica
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ”清流”された音で、Hi-Fiの高みへ。すべては、理想的なオーディオ体験のために。 6N-OFC+PCUHD+HYPEROFCのトリプルハイブリッド導体 音の輪郭と高域の伸びを細やかに表現する6N-OFC(99.99997%純度の無酸素銅)。力感のある低域表現と広大な音場を実現するPCUHD(高純度無酸素銅線)これらに純度99.99%(4N)、酸素含有量10ppm以下の無酸素銅線HYPER OFC(日本国内でディップフォーミング製法により製造された純度4Nの無酸素銅線を使用し、伸線時にアニール処理を施した軟銅線)を加え、これまで味わったことのないオーディオ空間を体験できます。 HeatRelieve処理により、ケーブル内部の残留応力を除去 導体や製品外観にダメージを与えることなく、絶縁体やPVCシースなど、樹脂に残る残留応力だけを効果的に取り除く高温熱処理。音質傾向はそのままに、情報量などの基本性能を一段上のレベルへ昇華。つぶれていた音が分離して、一音一音ほぐれることで開放的な音場が広がります。 電気的・機械的性能に優れるフッ素樹脂テープ絶縁体 比誘電率&誘電正接が低く、絶縁体として最高クラスの電気特性を誇るフッ素樹脂テープ採用により、信号エネルギーのロスを最小化。導体に直接スパイラル巻きすることで、通常の押出被覆と比べ、導体に加わる機械的ストレスを低減しています。 内部被覆にエラストマー制振材を採用し、明確な音像定位を実現 ゴムのような弾力性を持ち、外部からの不要振動を熱エネルギーに変換。ケーブルをしっかり保持しつつ、しなやかで扱いやすさを実現するとともに、音の濁りを排除します。 シールド片側接地 グランドノイズループの影響を軽減します。 銅テープ+編組シールドの強力2重シールド 外来ノイズを遮断し、S/N比を向上します。 PBT充填中空ホットピン グラスファイバー配合のPBT樹脂がピン内に充填されており、電気が流れた時のピン自体の機械的な振動(いわゆる「金属の鳴き」) を抑制し、音質の向上に寄与します。
  • 4.4mm to XLRバランスケーブル   4.4-to-XLR-cable iFi Audio(アイファイオーディオ)

    4.4mm to XLRバランスケーブル 4.4-to-XLR-cable

    iFi Audio(アイファイオーディオ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    優秀なXLR 最高品質のバランス信号伝送と最小干渉を実現するために作られたiFi 4.4mm to XLRcableは、極太OFHC(無酸素銅)の連続鍛造銅と、銀メッキを用いたトータル・クロス・セクション(断面積)が16AWGの導線を使用して、最高の信号伝送を実現しています。 ヘリックス効果 ケーブルの構造は、特製のヘリックス(螺旋)デザインです。 線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計してあります。 ヘリックス構造によって、独自のシールド効果が実現しています。 RFI/EMIノイズからケーブルを保護し、可能な限り最高にクリーンな伝送媒体を生み出しているのです。 ケーブルをさらに絶縁するために、RoHS(ローズ。電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についてのEUによる指令)準拠の優れた誘電特製と極度に柔軟な1500V ACスパーク抵抗を持ったHDポリマーを採用しています。
    材質導体素材:OFHC(無酸素)連続鍛造銅、銀メッキ線、絶縁材:HDポリマー質量(g)133ケーブル長(m)2(分岐部からXLRコネクターまで1)構造線間容量/インダクタンス/インピーダンスの関係においてインピーダンスが最小になるように設計したヘリックスデザイン線径(Φ)16AWG絶縁抵抗(MΩ)100コネクタiFi「FINAL」4.4mmコネクター、XLRコネクターシールドヘリックスデザインによる独自構造RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1500
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm   C1062P12EZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 4.4mm C1062P12EZCLEH

    FINAL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 3.5mm   C1062P12AZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 3.5mm C1062P12AZCLEH

    FINAL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 2.5mm   C1062P12DZCLEH FINAL

    イヤホン用シルバーコートケーブル 2Pin 1.2m 2.5mm C1062P12DZCLEH

    FINAL
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。 絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。 外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。
  • MMCX シルバーコートケーブル 4.4mmL 型プラグ MS12EZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 4.4mmL 型プラグ MS12EZCLEH

    FINAL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    13日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • MMCX シルバーコートケーブル 3.5mmL 型プラグ MS12AZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 3.5mmL 型プラグ MS12AZCLEH

    FINAL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • MMCX シルバーコートケーブル 2.5mmL 型プラグ MS12DZCLEH FINAL

    MMCX シルバーコートケーブル 2.5mmL 型プラグ MS12DZCLEH

    FINAL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    MMCXコネクターは高精度な自社開発品です。音場に広がりを与える高純度OFCシルバーコートケーブルは、信号の伝送速度を追求したスーパーコンピューター「京(kei)」用のケーブル開発、製造している事でも名高い潤工社との共同開発品です。絶縁被膜には潤工社がジュンフロンブランドで多大のノウハウを持ち、最も誘電率の低い素材である素材PFAフッ素ポリマーを使用。外被には、柔軟性を高めるためにPVCを採用。驚きの柔軟性を実現し、極めて使いやすくタッチノイズも起こしにくいものになっています。また、断線を起こしやすいMMCXプラグ部分やミニプラグ部分については、通常5千回程度の屈曲試験で合格とするところを、5万回以上の屈曲試験に耐える仕様としています。
  • 0.1mオーディオプラグ(モノラル標準プラグ×2⇔ピンジャック×2)FAD-809MP   FAD-809MP フジパーツ

    0.1mオーディオプラグ(モノラル標準プラグ×2⇔ピンジャック×2)FAD-809MP FAD-809MP

    フジパーツ
    ¥829税込¥912
    1個
    6日以内出荷
  • ステレオミニオーディオケーブル フジパーツ

    ステレオミニオーディオケーブル

    フジパーツ
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ステレオミニケーブル フジパーツ

    ステレオミニケーブル

    フジパーツ
    ¥749~税込¥824~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • 1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル  FCA-HK10AB   FCA-HK10AB フジパーツ

    1m光角型-光丸型(ミニ)ケーブル FCA-HK10AB FCA-HK10AB

    フジパーツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
  • ST光ケーブル AOP-20 トーホー

    ST光ケーブル AOP-20

    トーホー
    ¥939税込¥1,033
    1個
    7日以内出荷
    ST光ケーブル
  • AUXケーブル オス オス トーホー

    AUXケーブル オス オス

    トーホー
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    AUXケーブル オス オス
  • リケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2 audio-technica

    リケーブル(インナーイヤー用/1.2m) HDC313A /1.2

    audio-technica
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 柔らかく取り回しに便利な透過性PVCシース採用 オーディオ用に専用設計されたA2DCコネクタープラグ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工 ワイヤー入りケーブルで耳に合わせて確実にフィット
    ケーブル長(m)両出し1.2(Y型)入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:A2DCコネクタープラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)290/m
  • リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2 audio-technica

    リケーブル(オーバーヘッド用/1.2m) HDC1133/1.2

    audio-technica
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    高純度銅線6N-OFC+OFCを採用 ツイスト構造で撚り線構造によりノイズを低減 手触りが良く絡みにくい布巻きシース採用 金メッキ採用 制振性のある高剛性アルミニウムスリーブ+ローレット加工
    ケーブル長(m)片出し1.2入力プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニプラグ(L型)プラグ出力:Φ3.5mm金メッキステレオミニプラグ導体6N-OFC+OFC抵抗(mΩ)90/m
  • オーディオ用コード 1.5m CN-168GB JVC(ビクター)

    オーディオ用コード 1.5m CN-168GB

    JVC(ビクター)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    オーディオ用コード
    コード長さ(m)1.5
  • カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(0.5m) 小型プラグタイプ 24金メッキ  ホワイト CN-ML50-W JVC(ビクター)

    カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ(0.5m) 小型プラグタイプ 24金メッキ ホワイト CN-ML50-W

    JVC(ビクター)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    カーオーディオにスマートフォンなどを接続して、高音質に音楽を楽しめる
    色ホワイトケーブル長(m)0.5端子形状Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型) - ステレオミニプラグ
  • カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)

    カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ホワイト 小型プラグタイプ 24金メッキ

    JVC(ビクター)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様 自動車内での使用に対応 芯線に高純度99.996%のOFCを採用 高音質で伝送ロスが少ない
  • カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ JVC(ビクター)

    カーオーディオ接続コード L型ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグ ブラック 小型プラグタイプ 24金メッキ

    JVC(ビクター)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様 自動車内での使用に対応 芯線に高純度99.996%のOFCを採用 高音質で伝送ロスが少ない
  • 3mステレオミニプラグ延長ケーブル(ステレオミニプラグメス⇔ステレオミニプラグ) OBFSMJ30 フジパーツ

    3mステレオミニプラグ延長ケーブル(ステレオミニプラグメス⇔ステレオミニプラグ) OBFSMJ30

    フジパーツ
    ¥759税込¥835
    1個
    7日以内出荷
    3.5mmステレオミニケーブルを延長する3mケーブルです。3.5mmステレオミニプラグ付きのヘッドホン・ステレオイヤホン等のケーブルが短い時などに、延長することができるケーブルです。
  • 0.3mステレオミニプラグケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ) OBFSML3 フジパーツ

    0.3mステレオミニプラグケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ) OBFSML3

    フジパーツ
    ¥539税込¥593
    1個
    7日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ同士をつなぐ0.3mケーブルです。ポータブルCD/MDプレーヤー等をステレオラジカセ等に接続する際に使用するオーディオケーブルです。
オーディオケーブル