536件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
  • LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル LINDY

    LINDY CROMO LINE デュアル フォノ オーディオケーブル

    LINDY
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 最高音質で忠実に表現しています。 様々なRCAコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    グレー円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】2×RCA オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)
  • LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル LINDY

    LINDY CROMO LINE ダブルRCA to 3.5mmオーディオ変換ケーブル

    LINDY
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタ端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 3.5mmをRCAコネクタに簡単に変換できます。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    グレー円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】2×RCA オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)
  • LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル LINDY

    LINDY CROMO LINE 3.5mmオーディオケーブル

    LINDY
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利、絡みにくいです。 様々な3.5mmコネクタのオーディオ装置に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    グレー円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm オス材質(外被)シース:TPE材質(導体)材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)
  • LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル LINDY

    LINDY CROMO LINE 3.5mm オス/メス オーディオ延長ケーブル

    LINDY
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    高純度銅を採用し、音質の伝送は歪みがありません。 コネクタと接触端子は 24k 純金メッキ、高耐久性と接点信号の信頼性を提供しています。 外部被覆(シース)素材はTPE素材で加工され、収納が非常に便利で使いやすいです。 各種の3.5mmコネクタを備えたオーディオ機器に対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。
    グレー円形接点構成黄銅線径(Φmm)3接点材質金メッキコネクタ【前端】3.5mm オス【後端】3.5mm メス材質(外被)シース:TPE材質(導体)材質(コネクタ)クロムメッキ材質(シェル)
  • ステレオミニ延長ケーブル True Dyna

    ステレオミニ延長ケーブル

    True Dyna
    939税込1,033
    1本
    6日以内出荷
    TRUE DYNA TDHP-30SMSM は、ヘッドフォンやイヤフォン、AUX ケーブルの延長に使用できる 3 メートルのステレオミニ延長ケーブル。3.5mm メスから 3.5mm オスへの接続に対応し、日常用途から楽器・音響機器まで幅広く使用できる。柔軟性のあるケーブル構造で取り回しが良く、屋内利用に適した設計となっている。3.5mm ステレオミニ メス → 3.5mm ステレオミニ オス。ヘッドフォン、イヤフォン、AUX 延長に対応。柔らかく扱いやすいケーブル構造。屋内使用向け
    長さ(m)3
  • DB25中継アダプター D'Addario

    DB25中継アダプター

    D'Addario
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    Modular Snake System の配線調整に使用する DB25 メス-メス中継アダプター。DB25 ケーブル同士を直接つなぎたい場合や、機材側の端子構成に合わせて性別を揃える際に役立つ。堅牢なボディにより、プロオーディオ環境でも安定した接続を維持できる。Modular Snake System 用 DB25 中継アダプター。端子構成:DB25(Female ⇔ Female)。DB25 ケーブルの延長・性別調整に対応。堅牢なハウジングで信頼性の高い接続。スタジオ/ライブのプロオーディオ用途に適合
  • 100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY

    100m RCA ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー

    LINDY
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    オーディオソースインターフェースの赤/白RCA端子を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25インターフェースオーディオインタフェース:赤/白RCA端子 オス、延長インタフェース:RJ-45 メスRoHS指令(10物質対応)対応総延長距離(m)100※本製品は2個セットで、受信側と送信側として使用できます(方向無し)
  • 100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー LINDY

    100m 3.5mm ステレオオーディオ Cat.5/6 エクステンダー

    LINDY
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    3.5mmステレオオーディオ信号を延長可能。接触端子は24k純金メッキ、音声信号の安定伝送を確保し、高音質を提供します。受信/送信には方向制限がありません。ネットワークケーブル(RJ-45)の延長により、最大100mまで延長します。繋ぐだけですぐに使え、ドライバ不要です。
    セット内容本体×1ブラック使用温度(℃)0~55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×25寸法(cm)13.5保存温度(℃)-20~85インターフェース延長インタフェース:RJ-45 メス/メス、音源インタフェース:3.5mm オス/オス(金メッキ接点 3極プラグ)RoHS指令(10物質対応)対応材質(シェル)プラスチック総延長距離(m)100
  • インプットケーブル  ブラック BOSE(ボーズ)

    インプットケーブル ブラック

    BOSE(ボーズ)
    1,698税込1,868
    1式
    12日以内出荷
    ボーズヘッドホンとワイヤレス未対応デバイスの接続、またはヘッドホンのバッテリー残量がないときに使うオプション用ケーブル。付属ケーブルを紛失または破損した場合の予備や交換用としてご使用ください。
    付属品Bose 2.5 mm - 3.5 mm オーディオケーブル
  • BOSE SoundLink Max用 USB充電ケーブル BOSE(ボーズ)

    BOSE SoundLink Max用 USB充電ケーブル

    BOSE(ボーズ)
    1,698税込1,868
    1式
    12日以内出荷
    USB Type-Cで充電する製品用ケーブル。壁コンセントに電源を挿して充電する場合など、長時間の使用に理想的です。ケーブルはBose SoundLink Max Portable Speakerに含まれています。
    付属品1.5 m (59インチ) USB-C → USB-Cケーブル、ブラック、セーフティシート
  • 1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル SHURE

    1m MOTIVシリーズ用 ライトニングケーブル

    SHURE
    5,698税込6,268
    1式
    12日以内出荷
  • ヘッドホン用オーディオケーブル BOSE(ボーズ)

    ヘッドホン用オーディオケーブル

    BOSE(ボーズ)
    1,698税込1,868
    1式
    12日以内出荷
    ボーズヘッドホンとワイヤレス未対応デバイスの接続、またはヘッドホンのバッテリー残量がないときに使うオプション用ケーブル。付属ケーブルを紛失または破損した場合の予備や交換用としてご使用ください。
    付属品Bose 2.5 mm - 3.5 mm オーディオケーブル
  • Bose QCHP用オーディオケーブル BOSE(ボーズ)

    Bose QCHP用オーディオケーブル

    BOSE(ボーズ)
    2,298税込2,528
    1式
    12日以内出荷
    QuietComfort ノイズキャンセリングヘッドホンの交換用AUX/マイクケーブルがあれば、Bluetooth接続が使えない時やバッテリー残量が少ない時でも、ずっと音楽を楽しめます。
    付属品音声ケーブル (2.5 mm~3.5 mm)
  • ボディーパック型送信機用接続ケーブル(1.2m) SHURE

    ボディーパック型送信機用接続ケーブル(1.2m)

    SHURE
    3,998税込4,398
    1式
    12日以内出荷
    マイクロホンケーブル、4フィート(1.3m)、4ピンミニコネクター(TA4F)からXLRコネクターメス、アンバランス配線。XLR出力を備えたミキサー、ダイナミックマイクロホンの音声出力をShureボディパックトランスミッターで送信する際に使用。(ボディーパック送信機からファンタム電源が供給されないため、コンデンサーマイクロホンは動作しません。)
  • ボディーパック型送信機用接続ケーブル(0.76m) SHURE

    ボディーパック型送信機用接続ケーブル(0.76m)

    SHURE
    4,598税込5,058
    1式
    12日以内出荷
    楽器ケーブル3.5”ジャックから4ピンミニコネクター 全てのShureボディパックトランスミッターと互換性が有り
  • ボディーパック型送信機用接続ケーブル(0.65m) SHURE

    ボディーパック型送信機用接続ケーブル(0.65m)

    SHURE
    4,598税込5,058
    1式
    12日以内出荷
    楽器ケーブル3.5”ジャックから4ピンミニコネクター 全てのShureボディパックトランスミッターと互換性が有り
  • 1入力5出力 光デジタル分配器 ラトックシステム

    1入力5出力 光デジタル分配器

    ラトックシステム
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    1つの光デジタル音声を5つに分配
    用途1つの光デジタル音声を、最大5台へ同時出力。サウンドバーの店頭デモや検証に。店舗やイベント会場のBGMに。オーディオ機器の使い分けに。最高24bit / 96kHzまでの音声、サラウンドに対応。USBケーブル/ACアダプターを添付セット内容製品本体、USB ACアダプター ×1、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】メタル質量(g)約80電源電圧DC +5V(USB Type-Cポートから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×50×20消費電流(mA)~75入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1 / 【電源】USB Type-C出力端子光デジタル(角型)×5
  • 光デジタル/同軸デジタル延長器(100m) ラトックシステム

    光デジタル/同軸デジタル延長器(100m)

    ラトックシステム
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    光デジタル/同軸デジタル音声を1本のLANケーブルで最大100m伝送
    用途光デジタル/同軸デジタル音声を最大100m伝送。音響設備から離れた場所に簡単伝送。BGMや館内放送の長距離伝送に。ホームシアターの長距離配線に。最高24bit / 192kHzまでの音声、サラウンドに対応。電源供給が難しい場所にも設置可能。給電用のACアダプターを添付セット内容製品本体(送信機×1、受信機×1)、ACアダプター(12V/1A)、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ合金質量(g)90電源電圧DC+12V(添付のACアダプターから供給)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各53× 66× 27消費電流(mA)~230入力信号PCM 2ch、Dolby Digital / DTS / AAC 2ch,5.1chサンプリング【光デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz【同軸デジタル対応】[2ch ステレオ再生時]192kHz / 176.4kHz / 96kHz / 88.2kHz / 48kHz / 44.1kHz [5.1ch サラウンド再生時]48kHz / 44.1kHz動作環境温度:0~40℃ / 湿度:20~80%(ただし結露しないこと)ビット【ビットレート】24bit / 16bit入力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1LED【青色】[点灯]電源ON、[消灯]電源OFF出力端子光デジタル(角型)×1、同軸デジタル×1、RJ45(Cat5e/6)×1最大延長(m)100(※LANケーブルはCat5e、Cat6のUTPケーブルをご使用ください。 CAT 7などのSTPケーブルは使用しないでください)
  • ヘッドホンケーブル 2m SONY(ソニー)

    ヘッドホンケーブル 2m

    SONY(ソニー)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    接続安定性の高い径4.4mmバランス標準プラグを採用。KIMBER KABLE(R)社との協力によって開発された8芯Braid(編み)構造を採用。マルチゲージコンダクター。金メッキプラグを採用
  • 1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m] フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S10 [1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)1
  • 0.6mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S06 フジパーツ

    0.6mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S06

    フジパーツ
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)0.6
  • 2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m] フジパーツ

    2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S20 [2.0m]

    フジパーツ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)2
  • 0.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S03 [0.3m] フジパーツ

    0.3m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S03 [0.3m]

    フジパーツ
    1,198税込1,318
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)0.3
  • 3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S30 [3.0m] フジパーツ

    3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S30 [3.0m]

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)3
  • 1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m] フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S10 [1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)1
  • 2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m] フジパーツ

    2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ピンプラグ×2)FCA-323S-S20 [2.0m]

    フジパーツ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2長さ(m)2
  • 2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ

    2m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-20 [2.0m /S端子⇔S端子]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用
    仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)2
  • 1m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-10 [1.0m /S端子⇔S端子] フジパーツ

    1m S端子ケーブル 映像ケーブル S端子プラグ(オス) - S端子プラグ(オス) FCA-126-10 [1.0m /S端子⇔S端子]

    フジパーツ
    879税込967
    1本
    6日以内出荷
    S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用
    仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1長さ(m)1
  • 3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m] フジパーツ

    3m RCAケーブル 3ピン-3ピンビデオケーブル FCA-123-30 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /3.0m]

    フジパーツ
    2,198税込2,418
    1本
    6日以内出荷
    3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)3
  • RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m] フジパーツ

    RCAケーブル FCA-123-10 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)1
  • RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m] フジパーツ

    RCAケーブル FCA-123-20 [ピンプラグ⇔ピンプラグ /2.0m]

    フジパーツ
    1,598税込1,758
    1本
    6日以内出荷
    3ピン端子⇔3ピン端子。映像/ステレオ音声AVケーブル。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
    仕様片側: RCAピンプラグ(オス)×3、片側: RCAピンプラグ(オス)×3長さ(m)2
  • 7m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S70 フジパーツ

    7m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S70

    フジパーツ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)7
  • 2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m] フジパーツ

    2mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長) FCA-329E-L20 [2.0m]

    フジパーツ
    1,398税込1,538
    1本
    6日以内出荷
    ステレオミニ端子を接続します。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。3.5mmステレオミニプラグにご使用頂けます。
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(L型オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1ブラック長さ(m)2
  • 1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m] フジパーツ

    1mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S10 [1.0m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1
  • 3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m] フジパーツ

    3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S30 [2.0m]

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)3
  • 1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m] フジパーツ

    1.5m 3.5mmステレオミニ 延長ケーブル FCA-329E-S15 [1.5m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
    仕様【ステレオミニ延長ケーブル】片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)1.5
  • 5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m] フジパーツ

    5mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ延長)FCA-329E-S50 [5.0m]

    フジパーツ
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニジャック(メス)×1長さ(m)5
  • 15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150 フジパーツ

    15m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S150

    フジパーツ
    3,500税込3,850
    1本
    6日以内出荷
    3.5mmステレオミニプラグ付きケーブルを延長します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器及び3.5mmステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルにご利用になれます。プラグ部分:金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード
    仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1長さ(m)15
  • 1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m] フジパーツ

    1.5m 3.5mmステレオミニプラグケーブル FCA-325S-S15 [1.5m]

    フジパーツ
    1,298税込1,428
    1本
    6日以内出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)1.5抵抗なし
  • 3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m] フジパーツ

    3mオーディオケーブル(ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグ)FCA-325S-S30 [3.0m]

    フジパーツ
    1,498税込1,648
    1本
    6日以内出荷
    Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ステレオラジカセ等を Φ3.5mmステレオミニプラグに対応しているテレビ・ラジカセ等に接続して録音・再生する場合に使用します。ステレオミニ端子のあるAV機器全般にご使用になれます。金メッキプラグ。OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
    仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1長さ(m)3抵抗なし
オーディオケーブル