絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
材質
その他・アルミ・塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・千代田通商・RS PRO・エスコ・タイゴン・八興・SMC・十川産業・三洋化成・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: 樹脂ホース

FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

776件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • Pフレックスチューブ20mCP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ20mCP(透明ピンク)

    千代田通商
    12,980税込14,278
    1巻(20m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3248材質ポリウレタン質量(kg)1.52透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)

    千代田通商
    65,980税込72,578
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3083材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ100m CB(透明青) 千代田通商

    Pフレックスチューブ100m CB(透明青)

    千代田通商
    48,980税込53,878
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • Pフレックスチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    Pフレックスチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    当日出荷
    冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。
    用途水配管用チューブ材質ポリウレタン質量(kg)3.7長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)8使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • CTPカバーチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    58,980税込64,878
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.0825/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)8
  • CTPカバーチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    39,980税込43,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.055/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)8使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)6
  • CTPカバーチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • CTPカバーチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    99,980税込109,978
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
  • CTPカバーチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    13,980税込15,378
    1巻(20m)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • CTPカバーチューブ 10mm/100m巻 千代田通商

    CTPカバーチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    74,980税込82,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)10
  • ALEチューブ 8mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 8mm/100m巻

    千代田通商
    77,980税込85,778
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.08/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)8
  • ALEチューブ 6mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 6mm/100m巻

    千代田通商
    66,980税込73,678
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.053/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)8.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)6
  • ALEチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    19,980税込21,978
    1巻(20m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 12mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 12mm/100m巻

    千代田通商
    97,980税込107,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.14/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)12
  • ALEチューブ 10mm/20m巻 千代田通商

    ALEチューブ 10mm/20m巻

    千代田通商
    17,980税込19,778
    1巻(20m)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
  • ALEチューブ 10mm/100m巻 千代田通商

    ALEチューブ 10mm/100m巻

    千代田通商
    85,980税込94,578
    1巻(100m)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質ポリウレタン質量(kg)0.108/m長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12.2使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度材質(被膜)アルミフィルム内管外径(Φmm)10
  • ウレタンホース50m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース50m 内径Φ6.5

    ハタヤリミテッド
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7098材質ポリウレタン質量(kg)2.7橙色長さ(m)50内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース10m 内径Φ6.5 HC-2カプラ1組付

    ハタヤリミテッド
    6,498税込7,148
    1個
    翌日出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホース付属品ベルトクリップトラスコ品番838-7093セット内容HC-2カプラ1組材質ポリウレタン質量(kg)0.8橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ウレタンホース100m 内径Φ6.5 ハタヤリミテッド

    ウレタンホース100m 内径Φ6.5

    ハタヤリミテッド
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
    用途エアー機器の移動作業用補助ホーストラスコ品番838-7092材質ポリウレタン質量(kg)5.3橙色長さ(m)100内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
  • ゴールデンパブリックブルー 十川産業

    ゴールデンパブリックブルー

    十川産業
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)50内径(Φmm)15外径(Φmm)20
  • スーパーソフトホース 十川産業

    スーパーソフトホース

    十川産業
    32,980税込36,278
    1本
    5日以内出荷
    長さ(m)50特性柔軟性
  • MEGA発泡ホース 十川産業

    MEGA発泡ホース

    十川産業
    62,980税込69,278
    1本ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    発泡材使用で、ホースの表面に水滴がつきにくい。
    用途印刷機、成形機の冷却水用(結露防止)材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60使用流体特性耐油/耐圧/結露防止/柔軟性/つぶれ強さ
  • プレッシャーホース 75×92 20m 八興

    プレッシャーホース 75×92 20m

    八興
    139,800税込153,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0421材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)56クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)92使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース 63×80 20m 八興

    プレッシャーホース 63×80 20m

    八興
    149,800税込164,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0412材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)48クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)63最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)80使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース 50×62 40m 八興

    プレッシャーホース 50×62 40m

    八興
    169,800税込186,780
    1巻(40m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7090材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)53.2クリアブルー長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(60℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 9.5×16.5 カット 八興

    テトカラーS 9.5×16.5 カット

    八興
    619税込681
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6394材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 9.5×16.5 100m 八興

    テトカラーS 9.5×16.5 100m

    八興
    63,980税込70,378
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6393材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)18.5長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 8×14.5 100m 八興

    テトカラーS 8×14.5 100m

    八興
    47,980税込52,778
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 6.5×12.5 カット 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 カット

    八興(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻(1m)
    5日以内出荷
    高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
    用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6390材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • テトカラーS 6.5×12.5 100m 八興

    テトカラーS 6.5×12.5 100m

    八興
    32,980税込36,278
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    トラスコ品番814-6389材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)12長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 9×15 カット 八興

    KYサンフーズ 9×15 カット

    八興
    839税込923
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6302材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)9規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)15許容曲げ半径(20℃)(mm)65使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 9×15 10m 八興

    KYサンフーズ 9×15 10m

    八興
    7,698税込8,468
    1巻(10m)
    5日以内出荷
    トラスコ品番814-6301材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.1ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)9最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)15使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 8×13.5 カット 八興

    KYサンフーズ 8×13.5 カット

    八興
    799税込879
    1巻(1m)
    4日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6300材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)8規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)13.5許容曲げ半径(20℃)(mm)60使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 50×62 カット 八興

    KYサンフーズ 50×62 カット

    八興
    2,698税込2,968
    1巻(1m)
    当日出荷から翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6296材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62許容曲げ半径(20℃)(mm)400使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 50×62 50m 八興

    KYサンフーズ 50×62 50m

    八興
    399,800税込439,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0285材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)50ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)62使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 38×48 カット 八興

    KYサンフーズ 38×48 カット

    八興
    5,298税込5,828
    1巻(1m)
    翌々日出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6295材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48許容曲げ半径(20℃)(mm)265使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 38×48 50m 八興

    KYサンフーズ 38×48 50m

    八興
    239,800税込263,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 32×41 カット 八興

    KYサンフーズ 32×41 カット

    八興
    3,998税込4,398
    1巻(1m)
    6日以内出荷
    非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。
    用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6294材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマーナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41許容曲げ半径(20℃)(mm)225使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • KYサンフーズ 32×41 50m 八興

    KYサンフーズ 32×41 50m

    八興
    199,800税込219,780
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0269材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)25.5ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)32最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)41使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
樹脂ホース