絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
使用流体
ホース長さ(m)
色
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・防藻・難燃・高強度・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~0.6・0~0.8・0.1・0.17・0.2・0.3・0.4・0.5・0.6・0.68・0.69・0.7・0.75・0.8・0.9・1・1.1・1.3・1.4・1.5・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 千代田通商(225)
- RS PRO(160)
- エスコ(115)
- タイゴン(35)
- 八興(33)
- SMC(31)
- 十川産業(29)
- 三洋化成(28)
- ニッタ(17)
- TOYOX(トヨックス)(14)
- TRUSCO(11)
- ハタヤリミテッド(11)
- 中部ビニール工業(7)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 弘進ゴム(5)
- テンパール工業(3)
- ヤマトエンジニアリング(3)
- プラス・テク(3)
- 日之出化成(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・千代田通商・RS PRO・エスコ・タイゴン・八興・SMC・十川産業・三洋化成・ニッタ・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・ハタヤリミテッド・中部ビニール工業・PISCO(ピスコ)・弘進ゴム・テンパール工業・ヤマトエンジニアリング・プラス・テク・日之出化成・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む

KYサンフーズ 25×33 カット
八興¥2,998税込¥3,2981巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6293材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)25規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.5(20℃)/0.3(65℃)外径(Φmm)33許容曲げ半径(20℃)(mm)175使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 19×26 カット
八興¥1,698税込¥1,8681巻(1m)6日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6292材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)19規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)26許容曲げ半径(20℃)(mm)135使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 15×22 カット
八興¥1,498税込¥1,6481巻(1m)5日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6291材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)15規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)22許容曲げ半径(20℃)(mm)105使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 12×18 カット
八興(1件のレビュー)¥899税込¥9891巻(1m)7日以内出荷非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 油脂性食品の使用が可能です。用途各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管トラスコ品番814-6290材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー色ナチュラル長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)12規格食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)18許容曲げ半径(20℃)(mm)85使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
KYサンフーズ 10×16 10m
八興¥7,898税込¥8,6881巻(10m)6日以内出荷トラスコ品番814-6288材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)1.2色ナチュラル長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)10最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)/0.4(65℃)外径(Φmm)16使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性材質(補強材)ポリエステル繊維
エヤーマックⅡウレタンホース2分
ハタヤリミテッド¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷材質ポリウレタン色橙色長さ(m)10内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気
TP ふっ素樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥84,980~税込¥93,478~1個3日以内出荷から42日以内出荷耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が極めて少なくなります。クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-65~200/(水)0~100使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,498~税込¥10,448~1個5日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》
十川産業¥139,800税込¥153,7801本5日以内出荷『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション用途食品・飲料水搬送。トラスコ品番389-1534材質TPE質量(kg)24.8色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)48使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)152
スーパーサンブレーホース
十川産業¥54,980税込¥60,4781巻当日出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合トラスコ品番389-1178材質PVC質量(kg)26色透明(ホワイトライン入り)長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22使用流体水/油特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)60
クアトロホース(高圧専用)
十川産業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻当日出荷から5日以内出荷従来の高圧ホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上いたします。 新配合特殊素材をホース表面に使用することによりすべり性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目でわかります。材質特殊TPE使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)4外径(Φmm)10破裂圧力(MPa)16.0(20℃基準)金具高圧用ワンタッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)18![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415894-130509-02.jpg)
4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥1,230税込¥1,3531本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-4材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.3外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)8常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)2.6使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415937-130509-02.jpg)
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥7,970税込¥8,7671本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415885-130509-02.jpg)
12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥7,970税込¥8,7671本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-10材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-10材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414266-260625-02.jpg)
[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール
エスコ¥33,900税込¥37,2901台翌日出荷ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。仕様ロータリーナットカプラ付エスコ品番EA124B材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)質量(kg)7色オレンジ長さ(m)2(1次)/28(2次)内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破壊圧力(MPa)6使用流体空気
7m 金具付ウレタンホース
エスコ¥4,850税込¥5,3351本翌日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)エスコ品番EA125BL-7材質ウレタン樹脂質量(kg)0.29色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
6.5mmx 30m ウレタンホース
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌日出荷柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入りエスコ品番EA125BD-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)6使用流体空気主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
5m 金具付ウレタンホース
エスコ¥4,150税込¥4,5651本当日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)エスコ品番EA125BL-5材質ウレタン樹脂質量(kg)0.21色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:3/最大:4
5m カプラー付ウレタンホース
エスコ¥6,870税込¥7,5571本翌日出荷ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。エスコ品番EA125B-5材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)5使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)1.47破壊圧力(MPa)7.2使用流体空気主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用特性柔軟性
10m 金具付ウレタンホース
エスコ¥7,760税込¥8,5361本翌日出荷ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
耐熱エコホース
十川産業¥119,800税込¥131,7801本8日以内出荷非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。用途食品・飲料水搬送に。トラスコ品番119-3437材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)20内径(Φmm)50使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)62許容曲げ半径(mm)200以上
ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥2,198~税込¥2,418~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。細かな火花の侵入もシャットアウト。トラスコ品番560-3166材質難燃性樹脂形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気、水
ソフトポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷RoHS2対応品。クリーン環境に適したポリオレフィン系樹脂を使用。食品衛生法適合。優れた耐水性。用途に合わせ、硬度を2タイプ用意。チューブカラーは6色。使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気、水、その他薬品などRoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,398~税込¥4,838~1巻4日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
”TE-EP帯電防止タッチチューブ”
千代田通商¥9,898税込¥10,8881巻4日以内出荷トラスコ品番216-4298長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)10使用流体圧縮空気心数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
TE-AF型スパッタチューブ
千代田通商¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用した単層型耐スパッタチューブです。配管時の皮剥き不要です。柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。優れた外径精度、真円度を持っております。サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管に。トラスコ品番820-2368材質本体:難燃性(耐水性)ポリウレタン色黄内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用圧力圧縮空気0.8MPa・水0.3MPa・真空圧力-100KPa使用流体圧縮空気・工業用水流体温度(℃)空気-5~60・水0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 19mm。外径 = 24.6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送、 真空。最大使用圧力 = 9 bar。使用流体/用途 = 産業用。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 緑。長さ = 10m。補強 = あり。。RS Pro 供給ホース. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 色.透明な緑、白螺旋 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これは自信を持ってお使いいただくことも可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 30m
RS PRO¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 10mm。外径 = 16mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 15 bar。使用流体/用途 = 圧縮空気。代表規格 = ISO 5774。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +65℃。色 = 黄。長さ = 30m。。高視認性強化ホース. RS Proの高視認性ホースは、非常に目立つ強化ホースを必要とする用途に最適です。 摩耗性及び耐薬品性に優れたメーカーの高視認性ホースは、従来のカラーホースの200 %以上光を反射するため、薄暗い環境に最適です。 RS Proの高視認性ホースは、食料、水、空気、化学薬品ガス、燃料、油の移送などのさまざまな用途に適しています。特長と利点:. 視認性に優れています。 柔軟性が高く使いやすい製品です。 食品機器用材料及び食品接触用途向けのEC及びNSF51に準拠しています。 NSF61: 飲料水システムの構成要素、健康への影響 RoHS対応。 飲料水の汚染を減らせるようにカドミウム及びシリコン不使用の材質が使用されています。 さまざまな酸 / アルカリなど、広範囲にわたる化学薬品に対する耐性に優れています。 壁を厚くして耐久性を高め、耐摩耗性を向上させています。 厳選された高張力のポリエステル繊維を最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的で圧力バランスのとれたホースとなっています。 作働圧力10バール @ 4:1安全ファクタ 使用温度 = -15 → + 60 ℃ ISO5774に準拠した製造. 用途. 空圧式 - 空圧工具、ホースリール 潅漑 - 温室、ゴルフコース 農業 - 洗浄 + 動物用飲料水給水 海洋 / レジャー - 船舶、トレーラー、マリーナ向けの飲料水移送 食料 - 食物や液体の移送用 自動車 - 給油場、タイヤ空気注入 産業用 / 家庭用清掃サービス - 窓の清掃 航空宇宙 - 空圧工具、ホースリール 防護服及び呼吸保護装置RoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO
RS PRO¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷接続ジェンダ 1 = メス。接続サイズ1 = 1/2インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続サイズ2 = 1/2インチ。。空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。 ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774RoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷接続ジェンダ 1 = メス。接続サイズ1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続サイズ2 = 1/4インチ。最大使用圧力 = 20バール。。空気ホース - メススイベル接続. BSPスイベルユニオンを装着済みのすぐに使える産業用空気ホースです。 ガレージ、工場、圧縮空気工具用途などの汎用用途に最適. 特長及び利点. 1/4インチBSPメススイベルユニオン装着済み(13 mmの場合は1/2インチ) PVCニトリルゴム混合構造 厳しい作業条件向けの構造 寒冷気候に対する優れた柔軟性 再利用に備えて巻き取りと保管が簡単 UV / オゾンに対する優れた耐性 EN2398 / 5774RoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 25m
RS PRO¥92,980税込¥102,2781リール(25m)7日以内出荷RS Pro多目的強化PVCチューブ. 適合する製品規格: ISO5774 (BS6066: 1981)、BS EN ISO6224: 1997 FDA及びBGAに準拠 BS6066及びISO5774に準拠するように製造 強化型ポリエステルファイバ 優れた耐摩耗性、高い透明度と柔軟性 カドミウムとシリコンを含有しない材質 毒性が低く、食品用途や産業用途に最適 酸やアルカリに対する高い耐性仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 38mm外径 = 48mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 10バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 5774動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 25m曲げ半径 = 420mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 15m
RS PRO¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷作動圧力は23 ℃. クリア非強化PVCホース. このRS RPO透明PVCホースは、低圧の食品用途や一般的な産業ベース環境など、幅広い用途に適しています。このホースは、最高品質の低毒性材料で製造されており、幅広い温度範囲で優れた透明性、柔軟性、耐久性を発揮します。柔軟性の高いホースで広い場所でも狭い場所でも使用できます。優れた腐食性と耐摩耗性を備えており、あらゆる用途で高い耐久性と信頼性を発揮します。特長と利点. ガラスのように透明で見やすい 優れた耐摩耗性と耐腐食性を備えているので、耐久性が向上 柔軟性が高く、使いやすい 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。 食品接触用途に関するEC指令に適合 RoHS対応 アルコール、ガソリン、オイル、グリース、溶剤との使用に最適 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 使用温度: -15 → + 60 ℃. 用途. 一般産業用途. 科学技術. 製薬. 医療仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 50mm外径 = 61.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 5 bar使用流体/用途 = 研究室代表規格 = EU 10/2011動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = クリア長さ = 15m曲げ半径 = 554mmRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 20m
RS PRO¥18,980税込¥20,8781リール(20m)7日以内出荷このデータは18 ℃での性能を示しています。 温度の変化は、性能データに影響グレーも用意. レイフラットホース. 価格に見合う価値を提供する汎用ホースです。排水灌漑用の送水ポンプの排出側での使用や、非溶媒ベースの液体の搬送にも適しています。液体肥料、農薬、マイルドな研磨粉の散布にも適しています。特長と利点. 推奨される動作温度: -20+60 ℃. 保管と輸送が簡単. 長さ10 m及び20 mを用意. PVCと合成ファイバで製造. 優れた耐薬品性. 製品用途の情報. 排水、送水ポンプ、給水、灌漑. スプリンクラーシステム. 農薬の散布. 建設、道路工事、産業. 液体肥料などの化学薬品の搬送仕様ホースパイプフレキシブルチューブホースパイプ、内径38mm、外径43.2mm、材質PVC、ホースパイプの動作移送、最大使用圧力5 bar、使用流体/用途フラットロールアップ、動作温度 Min-25℃、最高作動温度+60℃、色青、長さ20m、補強ありRoHS指令(10物質対応)対応
PVCチューブ RS PRO
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷RS Pro エアRS Pro 青色 PVC エアホースは、優れた品質の PVC 製です。特に、低温環境と高温環境の両方で高い作動圧力に対応するために選択及び開発されています。このホースは、空気を通して液体を流すために使用され、水用途やその他の液体環境で使用したり、空気やその他のガスを伝えたりするために使用できます。柔らかめのPVCは屈曲性が高く、耐用期間を伸ばす補強と注意深くバランスを取っています。特長と利点.低温でも高温でも優れた性能を発揮 . 柔軟で高耐久 .摩耗、経年劣化、紫外線に対する優れた耐性 .優れたねじれ防止特性と最小限の流量損失 .低毒性 . 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮 .使用温度範囲: -15 ° C ~ 60 ° C . 54 ° 44 インチ( 54.73 ° )の最適なブレード角度で使用される高張力のポリエステルファイバ補強材により、効果的でバランスのとれた圧力ホースが形成されます用途. 自動車 . 産業一般 .ガレージ前庭 / 屋外環境 . 農業仕様接続ジェンダ 1 = オス接続サイズ1 = 1/4インチ接続ジェンダ 2 = オス接続サイズ2 = 1/4インチRoHS指令(10物質対応)対応
ホース RS PRO 10m
RS PRO¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷RS Pro 無毒性クリア / ワイヤ強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 76mm外径 = 89.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 4.7バール使用流体/用途 = 食品代表規格 = EU食品規格動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m補強 = ありmm
ホース RS PRO 5m
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 40mm外径 = 49.5mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m曲げ半径 = 95mm













![4.0/2.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415894-130509-02.jpg)
![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415937-130509-02.jpg)
![12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415885-130509-02.jpg)
![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)
![[内径6.5mmX30m]ウレタンホースリール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03414266-260625-02.jpg)














![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)